絞り込み
高さ(m)
縮長(m)
JIS規格
正面踏ざん有効幅(mm)
20・43・325・328・333・337・340・347・351・353・358・376・424・561~891
質量(kg)
15・16.4・17・17.1・17.2・18.1・18.4・18.42・18.7・18.8・19・19.1・20.3・20.5・21.1・21.96・23.2・23.62・25.2・26・質量(kg)をもっと見る
「高さ(m)」から絞り込む
0.5未満(1)
4.5~5.0未満(1)
5.5~6.0未満(5)
6.0~6.5未満(4)
6.5~7.0未満(8)
7.0~7.5未満(11)
7.5~8.0未満(7)
8.0~9.0未満(16)
9.0~10.0未満(10)
10.0以上(1)

3連はしご
アルインコ¥65,980~税込¥72,578~1台翌日出荷エコノミータイプの3連はしご。コンパクトに収納でき、軽自動車にも積載可能です。材質アルミ幅(mm)踏ざん:42踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)353(上はしご)325(中、下はしご)最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
3連ハシゴ レン太(タイプS)
ナカオ(3件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。 セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます 立てかけ角度がわかる側面シール付。 全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。仕様本体のみ材質アルミ合金製踏ざん間隔(mm)329最大使用荷重(kg)130下端幅(mm)427.8
3連はしご LA3-a
長谷川工業¥229,800~税込¥252,780~1台翌日出荷軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご337/中はしご337/下はしご351使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご395/下はしご411
脚部伸縮 スタビライザー付 ハチ型 3連はしご LH3 ラクノリ
長谷川工業¥169,800~税込¥186,780~1台当日出荷から翌日出荷正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。横揺れに強いスタビライザー標準装備で、より安全に! ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました! 標準装備のスタビライザーは、従来品と比べ脚幅が最大2.37倍横揺れに強く安定性が向上。開閉もレバーを握るだけの簡単操作! 片側が壁の場合は、片側だけスタビを開脚し設置をすることも可能。脚部は、最大17cm高さ調節が可能で段差にも対応。 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ! 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353使用角度(°)75高さ調整範囲(mm)170(最大)外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406最大使用質量(kg)100
3連はしご HE3-a
長谷川工業¥99,980~税込¥109,978~1台翌日出荷持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプ。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品 / 日本産業規格(JISマーク) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100
3連ハシゴ レン太(タイプA) 屋根上昇降セット付
ナカオ(1件のレビュー)¥269,800~税込¥296,780~1台翌々日出荷まるちフックと伸縮式手がかり棒で屋根上への乗り移りが安全に行えます。 壁面作業にもフックが養生効果を果たして効果的です。アウトリガー付き。用途屋根上への昇降、壁面作業付属品アウトリガー、屋根上昇降セット材質アルミピッチ(mm)(段)329踏ざん踏面幅(mm)上35、中・下28踏ざん間隔(mm)329正面踏ざん有効幅(mm)340(上はしご)350(中はしご)360(下はしご)最大使用荷重(kg)130
3連ハシゴ レン太(タイプA)
ナカオ¥219,800~税込¥241,780~1台翌々日出荷業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。 セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます 立てかけ角度がわかる側面シール付。 全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。 昇降時にはしごを安定させる、水平レベル調節機能付アウトリガー付。仕様アウトリガー付材質アルミ合金製踏ざん間隔(mm)329最大使用荷重(kg)130下端幅(mm)559.2-889.2
3連はしご 3ALF型
ピカコーポレイション¥289,800~税込¥318,780~1台翌日出荷業界唯一最大使用質量150kgの業務用3連はしごです。(※3ALF-150は120kg) アルフロジョイント構造で、ねじれやたわみに強く、耐久性に優れています。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 苛酷な条件下でより優れた総合性能を発揮します。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定構造アルフロジョイント構造最大外形寸法(mm)517支柱(mm)488(外寸)踏ざん間隔(mm)340正面踏ざん有効幅(mm)328(上はしご)376(中はしご)424(下はしご)使用角度(°)75
サヤ管式3連はしご HD3-b
長谷川工業¥189,800~税込¥208,780~1台翌日出荷軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ/アルマイト踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/中はしご347/下はしご347使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご412最大使用質量(kg)100
3連伸縮ハシゴ
ナカオ¥239,800~税込¥263,780~1台翌々日出荷インサイド方式の3連ハシゴなので軽量、コンパクトです。ロープは循環式でたるみがありません。昇降時に誤って足を滑らしても落下を防止します。フロントD環のついたフルハーネスと合わせて使用します。用途高所作業、屋根上への移動に。付属品アウトリガー、屋根上昇降セット、墜落防止セット付、墜落防止トドマル材質アルミ幅(mm)最大140(脚部伸縮)踏ざん間隔(mm)329正面踏ざん有効幅(mm)561~891最大使用質量(kg)130
3連はしご LT3-a ラクノリ
長谷川工業¥149,800~税込¥164,780~1台翌日出荷正面から真っすぐ乗り移れる、はしごシリーズの『ラクノリ』。 はしごの最上段を外すことで、乗り移り時重心がはしごの外にでない仕様に!一般的なはしごと比べて真っすぐスムーズに移動ができる為、安心して乗り移る事が可能に。 ≪特徴≫ 最上段ステップを外すことにより、正面からラクに乗り移りを可能に。もう身をはしごの外に乗り出さなくてよくなりました! 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構を採用。 新滑車で、はしごを持ち上げる力が25%の軽減を実現。 正しい設置角度(75°)が一目でわかる、はしご水準器つき。ラクノリシリーズ用のオプション品もそろえており、より安全に機能がアップ!豊富なラインナップで、使用に合わせて必要なサイズが選べます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)上はしご333/下はしご353使用角度(°)75外寸法・幅(mm)上はしご386/下はしご406各種認証日本産業規格(JISマーク)最大使用質量(kg)100
8.88-9.02m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)
エスコ¥231,200税込¥254,3201台当日出荷仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。材質アルミ合金ピッチ(mm)(段)329段数27最大使用荷重(kg)130
7.90-8.04m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)
エスコ¥217,700税込¥239,4701台当日出荷仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。材質アルミ合金ピッチ(mm)(段)329段数24最大使用荷重(kg)130
6.91-7.05m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)
エスコ¥204,400税込¥224,8401台当日出荷仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。材質アルミ合金ピッチ(mm)(段)329段数21最大使用荷重(kg)130
3.01-7.09m 三連はしご(アルミ製・アウトリガー付)
エスコ¥166,300税込¥182,9301台当日出荷仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。アウトリガー付材質アルミ合金段数21最大使用荷重(kg)130
3.34-7.95m 三連はしご(アルミ製)
エスコ¥140,100税込¥154,1101台当日出荷仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。材質アルミ合金ピッチ(mm)(段)329段数23最大使用荷重(kg)130下端幅(mm)440
3.01-6.96m 三連はしご(アルミ製)
エスコ¥127,300税込¥140,0301台当日出荷仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。材質アルミ合金ピッチ(mm)(段)329段数20最大使用荷重(kg)130下端幅(mm)440
サヤ管式3連ハシゴ
イチネンTASCO¥219,800~税込¥241,780~1個5日以内出荷材質アルミ(アルマイト)踏ざん間隔(mm)33.5正面踏ざん有効幅(mm)上はしご:43下・中はしご:20最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
3連梯子
アルインコ¥369,800税込¥406,7801台翌日出荷支柱厚さ130mmの薄型設計で、コンパクト収納を実現した3連はしご。材質アルミ規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品踏ざん間隔(mm)344正面踏ざん有効幅(mm)358(上、中はしご)349(下はしご)最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
3連はしご 3CSM型
ピカコーポレイション¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷から8日以内出荷スタンダードタイプの3連はしごです。 ステップは太くて踏面が広く、安全に作業を行うことができます。 軽量かつコンパクトに収納でき、全サイズ軽自動車に積載可能! ※車の全長3395mmの場合 JIS1000形規格品用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製規格JIS規格品、軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定、SGマーク最大外形寸法(mm)431支柱(mm)412(外寸)踏ざん間隔(mm)340JIS規格JISマーク正面踏ざん有効幅(mm)340(上、中はしご)358(下はしご)最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
サヤ管式3連はしご コンパクト3 LNT型
ピカコーポレイション¥229,800~税込¥252,780~1台翌日出荷コンパクトに収納ができるサヤ管式3連はしごです。 中はしご・上はしごが、下はしごの支柱内に収まり安定感のあるサヤ管構造。 支柱厚さはわずか130mm!通常の3連はしごに比べ約70mm薄くなりました。(メーカー比) 軽自動車に全サイズ積載できます!※全長3395mmの場合 オプション(ポールグリップ LP-G1A、自在フック F-UJ)を取付けやすいように穴あけ加工済(オプションは別売です)用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定踏ざん間隔(mm)344最大使用荷重(kg)100
3連はしご KHS
アルインコ¥249,800~税込¥274,780~1台翌日出荷安定性抜群の大型脚端具を採用インサイド構造で、製品重量も軽量になりました。 収納止め金具ユニットが、車載時の急発進、急ブレーキによる中はしご・上はしごの飛び出しを防止します。材質アルミニウム規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品踏ざん間隔(mm)344正面踏ざん有効幅(mm)358(上、中はしご)353(下はしご)支柱角度75度最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
三連折りたたみ伸縮梯子 バンボ
ナカオ(1件のレビュー)¥229,800税込¥252,7801台90日以内出荷支柱を絶縁材(グラスファイバー)とした製品です。運搬時や収納時に便利な折畳み式です。金型による固定の端具をつけたものを使用しています。(固定式端具)。支柱をかみ合わせる構造により、はしごの厚みを少なくしました。(伸縮式/逆コの字構造)。道路交通法施行令第22条3のイに違反しませんので軽自動車への載積が可能です。仕様絶縁はしごですが下はしごと中はしごはロープによる伸縮式、中はしごと上はしごは折りたたみ式として運搬、保管を便利としました。材質FRP幅(mm)436(下端)踏ざん間隔(mm)303最大使用荷重(kg)130垂直高(m)立て掛け時:6.23屋根昇降時:5.63踏面幅(mm)上:35中:35下:Φ27