絞り込み
高さ(m)
- 0.5~1.0未満(4)
- 1.0~1.5未満(4)
- 1.5~2.0未満(4)
- 2.0~2.5未満(4)
- 2.5~3.0未満(2)
- 3.0~3.5未満(1)
脚立タイプ
- 60cmタイプ(1)
- 90cmタイプ(2)
- 120cmタイプ(3)
- 150cmタイプ(2)
- 180cmタイプ(2)
- 210cmタイプ(2)
- 240cmタイプ(2)
- 270cmタイプ(1)
段数
- 2(3)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(4)
- 6(3)
- 7(2)
- 8(1)
- 9(2)
- 10(1)
材質
- アルミ(4)
- ガラス繊維(1)
- 樹脂(1)
最大使用荷重(kg)
- 100(1)
- 110(1)
- 120(1)
- 130(1)
- 160(4)
ブランド
- ナカオ
- エスコ(20)
- アルインコ(17)
- 長谷川工業(14)
- ピカコーポレイション(8)
- サンワダイレクト(6)
- イチネンTASCO(3)
- TASSCOM(3)
- YAMAZEN(山善)(2)
- 宣真工業(2)
- Little Giant(2)
- TRUSCO(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- TENMA(天馬)(1)
- アルミス(1)
- Hailo(1)
- ファミリー・ライフ(1)
- 万方商事(1)
特価
「高さ(m)」から絞り込む
0.5~1.0未満(4)
1.0~1.5未満(4)
1.5~2.0未満(4)
2.0~2.5未満(4)
2.5~3.0未満(2)
3.0~3.5未満(1)

アウトリガー一体式四脚伸縮式専用脚立ダン吉AN
ナカオ¥89,980~税込¥98,978~1台翌々日出荷転倒を抑止する効果のあるアウトリガーを標準装備しています。アウトリガーは片側だけを収納することも可能なので、壁面に近付くこともできます。用途高所作業全般材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)50天板寸法(mm)150×308踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)130天板寸法・幅(mm)150×308
アウトリガー一体式脚立 ダン吉
ナカオ¥65,980~税込¥72,578~1台翌々日出荷転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日本初のアウトリガー一体式四脚伸縮脚立。 脚立本体に別付のオプションタイプのスタビライザーやアウトリガーとは異なり、一体設計なので段差調節も可能でバランスのよい仕上がりです。 仮設工業会認定モデル材質アルミ規格仮設工業会認定品踏ざん踏面幅(mm)50踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)160伸縮脚(mm)194(13mmピッチ)
専用脚立 AS型
ナカオ¥23,980~税込¥26,378~1台翌々日出荷天板が広く、各段すべて幅広ステップ材(60mm)を使用していますので、作業性及び安全性が抜群にすぐれている専用脚立です。水平型開き止め付。仕様折畳み式、固定式端具材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)250×365
専用脚立 NAZ
ナカオ¥33,980~税込¥37,378~1台翌々日出荷強さ、安全性、作業性、保管性、4つの機能を兼ね備えた脚立です。赤い滑り止めモールが、脚立使用時に多い滑りや踏み外しを防ぎます。仕様折畳み式、開き止め中折れ式、固定式端具材質アルミ合金製踏ざん踏面幅(mm)60最大使用荷重(kg)160踏面幅(mm)60
専用脚立 局内用脚立GF型
ナカオ¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷機械室、電力室など狭くて、絶縁性を必要とする局内用に設計された下端幅の狭い専用脚立です。仕様折畳み式、開き止め中折れ式、固定式端具踏面幅(mm)65