絞り込み
高さ(m)
  • 0.5~1.0未満(6)
  • 1.0~1.5未満(8)
  • 1.5~2.0未満(9)
  • 2.0~2.5未満(7)
  • 2.5~3.0未満(2)
  • 3.0~3.5未満(1)
脚立タイプ
  • 60cmタイプ(1)
  • 90cmタイプ(5)
  • 120cmタイプ(8)
  • 150cmタイプ(7)
  • 180cmタイプ(6)
  • 210cmタイプ(3)
  • 240cmタイプ(2)
  • 270cmタイプ(1)
段数
  • 2(5)
  • 3(7)
  • 4(8)
  • 5(8)
  • 6(5)
  • 7(2)
  • 8(1)
  • 9(2)
  • 10(1)
材質
  • アルミ(9)
  • ガラス繊維(1)
  • 樹脂(1)
最大使用荷重(kg)
  • 100(5)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 130(2)
  • 160(4)
ブランド
  • ナカオ
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(40)
  • アルインコ(34)
  • 長谷川工業(29)
  • ピカコーポレイション(22)
  • サンワダイレクト(6)
  • 万方商事(6)
  • Little Giant(5)
  • TRUSCO(4)
  • イチネンTASCO(4)
  • アルミス(4)
  • 内田洋行(3)
  • サンワサプライ(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • 宣真工業(2)
  • Dbc(ディービーシー)(2)
  • CONDOR(山崎産業)(1)
  • ACE(エース)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アウトリガー一体式四脚伸縮式専用脚立ダン吉AN ナカオ

    アウトリガー一体式四脚伸縮式専用脚立ダン吉AN

    ナカオ
    89,980税込98,978
    1台
    翌々日出荷
    転倒を抑止する効果のあるアウトリガーを標準装備しています。アウトリガーは片側だけを収納することも可能なので、壁面に近付くこともできます。
    用途高所作業全般材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)50天板寸法(mm)150×308踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)130天板寸法・幅(mm)150×308
  • アウトリガー一体式四脚伸縮式はしご兼用脚立 ダン吉 ナカオ

    アウトリガー一体式四脚伸縮式はしご兼用脚立 ダン吉

    ナカオ
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日本初のアウトリガー一体式四脚伸縮はしご兼用脚立。 一体設計なので段差調節も可能でバランスのよい仕上がりです。 安定度抜群のアウトリガー。 操作は簡単。水平レベルを保つ四脚伸縮脚で傾斜地や談幸での作業姿勢を安定させます。 50mmの幅広踏ざんをガッチリ固定するDカール構造が足元を守ります。 アウトリガーが付いても10.2kg(1.8m)の計量脚立。 一体式なので、着脱の必要がなく、計量で手間いらず。
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)50最大使用荷重(kg)130伸縮脚(mm)194(13mmピッチ)天板寸法・幅(mm)308天板寸法・奥行(mm)150
  • 四脚調整式 はしご兼用脚立 のび太郎 ナカオ

    四脚調整式 はしご兼用脚立 のび太郎

    ナカオ(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    翌々日出荷
    高さの調節が出来、1台で2台分の役割をはたします。お求めやすいエコノミータイプです。1家に1台、ぜひどうぞ。
    仕様折畳み式、開き止め中折れ式、脚伸縮構造、固定式端具材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)43最大使用荷重(kg)100
  • 専用脚立 局内用脚立GF型 ナカオ

    専用脚立 局内用脚立GF型

    ナカオ
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    機械室、電力室など狭くて、絶縁性を必要とする局内用に設計された下端幅の狭い専用脚立です。
    仕様折畳み式、開き止め中折れ式、固定式端具踏面幅(mm)65
  • 四脚調整式 はしご兼用脚立 ピッチ ナカオ

    四脚調整式 はしご兼用脚立 ピッチ

    ナカオ
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
    端具は滑りにくく、床や壁をよごす心配もない特殊材質を使用しユニバーサルな動きをする自在端具を取付けました。
    仕様折畳み式、開き止め中折れ式、脚伸縮構造、自在スベリ止め端具材質アルミ合金最大使用荷重(kg)100
  • 専用脚立 AS型 ナカオ

    専用脚立 AS型

    ナカオ
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    天板が広く、各段すべて幅広ステップ材(60mm)を使用していますので、作業性及び安全性が抜群にすぐれている専用脚立です。水平型開き止め付。
    仕様折畳み式、固定式端具材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60天板寸法(mm)250×365
  • 専用脚立 ナカオ

    専用脚立

    ナカオ
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷
    各段に滑り止めのモールがついた高強度の脚立です。
    用途高所作業全般踏ざん踏面幅(mm)60最大使用荷重(kg)160踏面幅(mm)60
  • アウトリガー一体式脚立 ダン吉 ナカオ

    アウトリガー一体式脚立 ダン吉

    ナカオ
    65,980税込72,578
    1台
    翌々日出荷
    転倒を抑止する効果が抜群のアウトリガーを標準装備した日本初のアウトリガー一体式四脚伸縮脚立。 脚立本体に別付のオプションタイプのスタビライザーやアウトリガーとは異なり、一体設計なので段差調節も可能でバランスのよい仕上がりです。 仮設工業会認定モデル
    材質アルミ規格仮設工業会認定品踏ざん踏面幅(mm)50踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)160伸縮脚(mm)194(13mmピッチ)
  • 専用脚立 NAZ ナカオ

    専用脚立 NAZ

    ナカオ
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    強さ、安全性、作業性、保管性、4つの機能を兼ね備えた脚立です。赤い滑り止めモールが、脚立使用時に多い滑りや踏み外しを防ぎます。
    仕様折畳み式、開き止め中折れ式、固定式端具材質アルミ合金製踏ざん踏面幅(mm)60最大使用荷重(kg)160踏面幅(mm)60
  • 四脚調整式 脚異長はしご兼用脚立 ピッチ ナカオ

    四脚調整式 脚異長はしご兼用脚立 ピッチ

    ナカオ
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    左右の支柱の長さを変えて一般的な階段での作業を可能にしました。もちろん平地面での使用もできます。
    仕様折畳み式、開き止め中折れ式、脚伸縮構造、自在スベリ止め端具材質アルミ合金最大使用荷重(kg)100階段調節高(mm)735
  • アルミ四脚調整脚立兼用はしご ナカオ

    アルミ四脚調整脚立兼用はしご

    ナカオ
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)43最大使用荷重(kg)100
脚立