絞り込み
天板寸法(長さ×幅)(mm)
最大使用荷重(kg)
ブランド
モノタロウ・TRUSCO・エスコ・ピカコーポレイション・アルインコ・長谷川工業・HARAX(ハラックス)・ナカオ・サカエ・アルミス・山崎実業・YAMAZEN(山善)・森山鉄工・ニシキ工業・AIS (エイ・アイ・エス)・トーケン・日本ファイリング・ネグロス電工・LION (ライオン事務器)・シンセイ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
作業台(作業用踏台)とは高いところでの作業をするときに用いられる足場のことです。4本の足で支えられたステップのある作業台は、通常では届きにくい車の屋根など洗車や掃除の際に便利なアイテム。また倉庫などの作業現場でも重宝されています。作業台(作業用踏台)はアルミ合金など軽くて持ち運びがしやすいものが多いのが特徴です。中には5段までの階段状になった組み立て式のタイプやキャスター付きで移動に便利なものまで形状はさまざま。作業現場の高さに応じてアイテムを選べます。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
349件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
  • 作業用踏台 アルミ 高強度 モノタロウ

    作業用踏台 アルミ 高強度

    モノタロウ(6件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。 防滑性に優れた縞板タイプ。 組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。
    用途工場や倉庫内などの作業に。材質(本体)アルミタイプ縞板最大使用荷重(kg)150天板寸法・奥行(mm)400販売区分業務用
  • 作業用踏台 アルミ 連結式 モノタロウ

    作業用踏台 アルミ 連結式

    モノタロウ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    軽くてたわみに強いアルミ製の踏み台です。組み立て不要。 連結して使用することができますので、必要な広さに床面を増設できます。
    用途組み立て作業ラインの床面や工場や倉庫などでの移動に。仕様完成品材質アルミ合金段数1最大使用荷重(kg)120天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)350販売区分業務用
  • アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型 TRUSCO

    アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型

    TRUSCO(6件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150
  • 作業台 アルインコ

    作業台

    アルインコ(3件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台ほか
    翌日出荷
    天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
    仕様組立式材質アルミ最大使用荷重(kg)150
  • Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGN (踏面:標準タイプ)

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段仕様組立式材質アルミ合金製材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上タイプ踏面:標準タイプ段数2段踏ざん踏面幅(mm)200仕上アルマイト仕上げ最大使用荷重(kg)150
  • アルミ製溶接一体構造型作業台 TRUSCO

    アルミ製溶接一体構造型作業台

    TRUSCO(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。 溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。 鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。 シリーズは1段タイプのみの展開です。
    用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。仕様アルミ製溶接一体構造、1段タイプ、完成品材質アルミ合金シルバー材質(本体)アルミ段数1最大使用荷重(kg)150
  • 作業台 YAMAZEN(山善)

    作業台

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    アルミ作業台 YPSシリーズ。 作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。 バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。 コーナーカバーがあり、剛性アップ。 スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。 踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
    材質アルミ材質(本体)アルミ最大使用荷重(kg)150
  • 作業用踏台 ナカオ

    作業用踏台

    ナカオ
    62,980税込69,278
    1台
    翌々日出荷
    天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。 後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
    仕様折畳み式、固定式端具材質アルミ合金製幅(mm)500材質(本体)アルミ合金奥行(mm)500踏ざん踏面幅(mm)125最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)500
  • Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGN (踏面:標準タイプ)

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段仕様組立式材質アルミ合金製材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上タイプ踏面:標準タイプ段数1段仕上アルマイト仕上げ最大使用荷重(kg)150
  • ステップ(アルミ・縞板タイプ) TRUSCO

    ステップ(アルミ・縞板タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    天板はアルミ縞板を使用し、滑り止め効果に優れます。 耐食性に優れます。
    用途簡易足踏台。 収納や出し入れの作業に。仕様完成品段数1最大使用荷重(kg)80
  • Danchi(ダンチ) 作業台 3段 FGN (踏面:標準タイプ) ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 作業台 3段 FGN (踏面:標準タイプ)

    ピカコーポレイション
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    安定性に優れ様々な用途で活躍するベストセラー作業台です。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段仕様組立式材質アルミ合金製材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上タイプ踏面:標準タイプ段数3段仕上アルマイト仕上げ最大使用荷重(kg)150
  • 作業台 CSBC アルインコ

    作業台 CSBC

    アルインコ(5件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止 背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上) ボックス型接合金具による高い剛性
    仕様縞板天板材質アルミ合金製最大使用荷重(kg)150
  • アルミ製折りたたみ作業台 TRUSCO

    アルミ製折りたたみ作業台

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    軽量で持ち運びやすい折りたたみ式作業台です。昇降し易い緩やかな昇降角度(60°)になっています。天板裏面のレバー操作で、片手で簡単に開閉操作が可能です。天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備されています。片面昇降のため壁や棚に近付けて作業できます。
    用途オフィス・店舗などの作業に。材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)62天板寸法(mm)470×300最大使用質量(kg)100
  • 取っ手付きアルミ2段踏み台 セーフティステップ YAMAZEN(山善)

    取っ手付きアルミ2段踏み台 セーフティステップ

    YAMAZEN(山善)(9件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた取っ手付き2段踏み台。軽くて丈夫なアルミ製でさびに強く耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様も安心して昇り降りできる。取っ手は左右どちらでも取付け可能。脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)。使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。別売りの製品、DX縁台(ARDE-90)、DX縁台(ARDE-180)に連結可能。木製下地壁に本製品を固定する固定金具、ネジ、アンカー付属。
    用途縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップ。手すり付きなので年配の方やお子様にも最適。材質踏み台=アルミ、取っ手=スチール、表面加工=ポリエステル塗装質量(kg)5ダークブラウン段数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)646(取っ手を含む815)×530×1180天板高さ(m)0.32下段高さ(mm)約165上段高さ(mm)約320最大使用荷重(kg)80天板寸法(長さ×幅)(mm)646×265
  • 作業用踏台 MTステップ X型eco 森山鉄工

    作業用踏台 MTステップ X型eco

    森山鉄工(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    安定性や耐久性などアルミ製MTステップX型の優れた機能はそのままにリサイクルを可能にしたエコ製品です。 使用済みのMTステップX型ecoは、森山鉄工へ着払い送付いただければ、分別・リサイクルしますので廃棄費用がかかりません。
    用途倉庫・工場内などでの作業に。仕様完成品材質アルミ材質(本体)アルミ/アルマイト付踏ざん踏面幅(mm)240寸法D(mm)350寸法E(mm)400寸法C(mm)480仕上アルマイト付キャスター径(Φmm)40固定×2ヶ寸法G(mm)80最大使用荷重(kg)150踏面幅(mm)350×240天板寸法・幅(mm)240天板寸法・奥行(mm)400
  • 連結式アルミステップAS型 TRUSCO

    連結式アルミステップAS型

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。 縦・横両方向に連結可能で作業スペースを確保する作業踏台シリーズです。(連結に工具は不要) 使用環境に応じて天場高さをお選びいただけます。
    用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。仕様完成品材質アルミ合金材質(本体)アルミ段数1設置寸法・奥行(mm)497設置寸法・幅(mm)349最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)350天板寸法・奥行(mm)500
  • ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ) TRUSCO

    ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ)

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
    用途簡易作業用に。頻繁に設置場所を変えるような作業に。生地段数1最大使用荷重(kg)80
  • 作業台 アルインコ

    作業台

    アルインコ
    42,980税込47,278
    1セット(2台)ほか
    翌日出荷
    縞板天板により防滑性が向上。さらに、補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。また多彩なオプションを使用することで実用性と利便性が大幅に向上します。
    幅(mm)踏ざん:200最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150天板寸法・奥行(mm)400
  • 作業用踏台 ナカオ

    作業用踏台

    ナカオ(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    工事、倉庫等での作業に最適で軽く、ガッチリした作業台です。移動に便利な荷重式車輪、手すりの取付けも可能です。
    仕様固定式、固定式端具材質アルミ合金製材質(本体)アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)240設置寸法・幅(mm)600最大使用荷重(kg)150踏面幅(mm)240天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)600
  • 作業用踏台コンステップ ナカオ

    作業用踏台コンステップ

    ナカオ
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    天井、壁面作業時で可搬式作業台の設置が困難な狭い場所での作業に最適です。 天板の床面はすべりにくいバーリング加工 幅広ステップ採用(幅60mm) 天板の両端に滑り止めモールを装備し、踏み外しの防止を図っています 天板背面側に転落防止用上枠装備 手がかり棒装備で昇降時の安全性を確保
    仕様仮設工業会単品承認品材質(天板、脚)アルミ合金製踏ざん踏面幅(mm)60材質(天板)アルミ合金製最大使用荷重(kg)150材質(脚)アルミ合金製天板寸法・幅(mm)520天板寸法・奥行(mm)520上枠高さ(mm)490上枠幅(mm)604
  • 折りたたみ式作業用踏台 MTステップD 森山鉄工

    折りたたみ式作業用踏台 MTステップD

    森山鉄工(4件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷
    手すり付きで折りたたみができる踏台です。 ワンタッチで開閉ができ、簡単に収納できます。 ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。 キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。
    用途事務所内などでの作業に。仕様完成品材質(本体)踏板:アルミ/アルマイト処理、フレーム・ボルト:ステンレス踏ざん踏面幅(mm)240キャスター径(Φmm)75自在(ストッパー付き)×4ヶ材質(フレーム)ステンレス(SUS430)最大使用荷重(kg)150材質(ボルト)ステンレス材質(踏板)アルミ(表面アルマイト加工)
  • 折りたたみ作業台 WD-b 長谷川工業

    折りたたみ作業台 WD-b

    長谷川工業(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    正面昇降型の天板幅広軽量タイプ 天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備。 天板裏面に配置している開閉レバーでワンタッチで操作できます。
    仕様折りたたみ式材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)62天板寸法(幅W×奥行D)(mm)470×300天板寸法(長さ×幅)(mm)470×300最大使用質量(kg)100ステップ数(段)3
  • 連結式アルミステップ(凸板タイプ) TRUSCO

    連結式アルミステップ(凸板タイプ)

    TRUSCO
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    軽量で移動も楽な作業用踏み台です。掃除の際に、縞板タイプに比べ天板に汚れが残りづらい形です。縦横連結可能です。天板をフラットに調整可能なアジャスター付きです。ステップの下に配線する事が可能です。天板の凸部分が靴底をしっかりとグリップします。
    用途作業用踏み台仕様完成品材質本体:アルミ合金段数1段最大使用荷重(kg)100材質(金具)連結金具:ステンレス最大使用質量(kg)100アジャスターステンレス
  • アルミ製作業用踏台(マグネット保持キャスター付)TAF型 TRUSCO

    アルミ製作業用踏台(マグネット保持キャスター付)TAF型

    TRUSCO
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷
    アルミ溶接構造で軽量かつ堅牢性・安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 マグネット保持式キャスターがセットされており、一度踏み込むと本体を持ち上げて解除しない限り決して浮き上がらず安全に使用できます。 ステップ部分・天板には縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れています。
    用途工場や倉庫内・物流センターでのピッキング作業・組立ラインでのステップとして。トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)200踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)150段高(mm)3002018年トラスコ掲載ページ7 1166天板寸法・幅(mm)300
  • アルミ製作業用踏台(縞板タイプ)TSFC型 TRUSCO

    アルミ製作業用踏台(縞板タイプ)TSFC型

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    天板が縞板(チェッカープレート)のため、通常のアルミ形材にくらべて滑り止め効果が高く、安全対策に最適な作業台です。 側面の支柱材と布わくはアルマイト仕上げで耐食性が向上させました。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。踏ざん踏面幅(mm)200最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)400
  • 乗降補助踏台 ナカオ

    乗降補助踏台

    ナカオ(3件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    欠品中
    アルミ製の軽量踏台です。脚部が八の字に広がっているので安定感があります。天板がフェルト貼りのため滑り止め効果があります。
    用途簡易作業に。バスなどの車両、機械への昇降補助に。仕様完成品トラスコ品番387-2726材質アルミ材質(本体)アルミ段数1最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)280天板寸法・奥行(mm)500
  • 足踏台(すべり止め加工) サカエ

    足踏台(すべり止め加工)

    サカエ
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    踏台部分にはすべり止め加工をしています。
    付属品防振アジャスター付仕様完成品材質スチール材質(本体)スチール段数1最大使用荷重(kg)150RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 0.72m/3段 踏台 スチール製 エスコ

    0.72m/3段 踏台 スチール製

    エスコ
    6,940税込7,634
    1個
    4日以内出荷
    仕様●天板高さ(m):0.72●全高(m):0.93●段数:3●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:490×105×1050●設置寸法(W)×(D)mm:490×660●重量(kg):6.6●天板サイズ:380(W)×260(D)mm●材質:スチール●最大使用荷重:100kg
  • アルミ製溶接一体構造型作業台 二段(完成品) TRUSCO

    アルミ製溶接一体構造型作業台 二段(完成品)

    TRUSCO
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。
    用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。材質アルミシルバー段数2段設置寸法・奥行(mm)610最大使用質量(kg)150
  • 折りたたみ式作業台リョーマ(背面プロテクター付タイプ)DXD型 ピカコーポレイション

    折りたたみ式作業台リョーマ(背面プロテクター付タイプ)DXD型

    ピカコーポレイション
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度。 後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます。 車体や壁の傷つけ防止に背面プロテクターを標準装備しています。(別売りオプションで追加可能)
    用途建設現場のプロツールとして! 工場内での点検、メンテナンス作業に! ルーフボックスの荷物の出し入れに!仕様折りたたみ式材質アルミ合金製タイプ背面プロテクター付きタイプ最大使用荷重(kg)100傾斜角度(°)60天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)607
  • アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット ( 階段両手すり) TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型 3段 手すりセット ( 階段両手すり)

    TRUSCO
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    アルミ作業用踏台TSF型と階段両手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。仕様組立式セット内容踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金/アルマイト仕上タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用段数3段仕上本体アルマイト仕上最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100兼用天板寸法・奥行(mm)400
  • Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGC (踏面:縞板タイプ) ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGC (踏面:縞板タイプ)

    ピカコーポレイション
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:縞板タイプ段数2段仕上支柱のみアルマイト仕上げ最大使用荷重(kg)150
  • 作業用踏台 EWA エコシリーズ 長谷川工業

    作業用踏台 EWA エコシリーズ

    長谷川工業(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    環境に配慮したエコマーク商品のアルミ製作業用踏台です。 作業しやすい広い床面と踏ざん、表面には滑り止めミゾがあるのでしっかりグリップします。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途昇降の多い倉庫、工場に最適。材質アルミ材質/仕上アルミエコマーク認定認定踏ざん踏面幅(mm)200踏ざん間隔(mm)300各種認証エコマークグリーン購入法適合最大使用質量(kg)120エコマーク認定番号19 130 003
  • 溶接一体構造作業台 連結低床アルミステップ DCS 長谷川工業

    溶接一体構造作業台 連結低床アルミステップ DCS

    長谷川工業
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    連結可能な溶接一体構造作業台。縦方向と横方向に使用状況に合わせて自由に連結ができます。付属の連結ピンを取り付けて作業ください。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途工場のライン作業や配管などをよける作業台として材質アルミ天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×350設置寸法(幅W×奥行D)(mm)486×338最大使用質量(kg)120
  • Danchi(ダンチ) 作業台 3段 FGC (踏面:縞板タイプ) ピカコーポレイション

    Danchi(ダンチ) 作業台 3段 FGC (踏面:縞板タイプ)

    ピカコーポレイション
    81,980税込90,178
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段仕様組立式材質アルミ合金製タイプ踏面:縞板タイプ段数3段仕上支柱のみアルマイト仕上げ最大使用荷重(kg)150
  • 足踏台(すべり止めマット付)連結タイプ低床用 サカエ

    足踏台(すべり止めマット付)連結タイプ低床用

    サカエ
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    タテ・ヨコ連結自在。PVCマットを張っていますので、すべり止めになります。 クッション性もあるマットなので立作業による足元の疲労を軽減します。
    仕様PVCマット張り、完成品材質スチールグレー材質(本体)スチール段数1設置寸法・幅(mm)900最大使用荷重(kg)80アジャスター防振タイプ ネジ径AJ-1S(M12×P1.75)天板寸法・幅(mm)900
  • 作業台 アルインコ

    作業台

    アルインコ
    24,980税込27,478
    1台ほか
    翌日出荷
    効率的で安全な組立式作業台。
    材質アルミ材質(本体)アルミ段数1踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)615最大使用荷重(kg)150天板寸法・幅(mm)600
  • 組立作業台 DAライトステップ 長谷川工業

    組立作業台 DAライトステップ

    長谷川工業(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    工場・倉庫内に最適。オールアルミ製作業台 運搬・解体が容易で、効率的です。 天板は滑り止めのライン入りです。 キャスター付、本体とキャスターは溶接固定 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途工場、倉庫、作業現場等仕様組立式材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)106踏ざん間隔(mm)300キャスター径(Φmm)100天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×520最大使用質量(kg)120
  • 移動式作業台CSA-BT(スプリングキャスター付き) アルインコ

    移動式作業台CSA-BT(スプリングキャスター付き)

    アルインコ
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    移動が楽なスプリングキャスターを装備した作業台です。手掛かり棒をオプションで取付可能です。女性や高齢者の方にも昇降しやすい、踏ざん間隔250mmです。
    用途公共施設(図書館など)、事務所、店舗内の作業に最適です。仕様組立式、中空支柱材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)200最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)100
  • tower タワー 踏み台 山崎実業

    tower タワー 踏み台

    山崎実業
    5,400税込5,940
    1個
    当日出荷
    キッチンや洗面所などで役立つ踏み台。シンプルでスタイリッシュなデザイン。 インテリアになじむ木製天板がおしゃれ。キッチンでのお手伝い、洗面所での歯磨きや手洗いに。 脚立やスツールとして大人も使用可能。
    材質本体/スチール(粉体塗装) 天板/天然木積層合板(ラッカー塗装)段数1耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×28×20高さ(cm)20最大使用荷重(kg)100
作業台(作業用踏台)