絞り込み
最大使用荷重(kg)
5・11.3・60・80・90・100・110・120・130・135・150・160・170・181・200
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
作業台(作業用踏台)とは高いところでの作業をするときに用いられる足場のことです。4本の足で支えられたステップのある作業台は、通常では届きにくい車の屋根など洗車や掃除の際に便利なアイテム。また倉庫などの作業現場でも重宝されています。作業台(作業用踏台)はアルミ合金など軽くて持ち運びがしやすいものが多いのが特徴です。中には5段までの階段状になった組み立て式のタイプやキャスター付きで移動に便利なものまで形状はさまざま。作業現場の高さに応じてアイテムを選べます。
470件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(m)から絞り込む
フミラック HARAX(ハラックス)フミラックHARAX(ハラックス)(6件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
翌々日出荷
身長に合わせてハンドルの取付け高さが自由に調節できます。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ製段数1設置寸法・奥行(mm)455天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)300
アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP) HARAX(ハラックス)アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP)HARAX(ハラックス)(8件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。
最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS天板寸法・幅(mm)356天板寸法・奥行(mm)190
連結低床アルミステップ 長谷川工業連結低床アルミステップ長谷川工業
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
連結可能な溶接一体構造作業台。縦方向と横方向に使用状況に合わせて自由に連結ができます。付属の連結ピンを取り付けて作業ください。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途工場のライン作業や配管などをよける作業台として最大使用荷重(kg)120材質アルミ幅(cm)天板:50、設置(外寸):50最大使用質量(kg)120奥行き(cm)天板:35、設置(外寸):35
連結式アルミステップ(凸板タイプ) TRUSCO連結式アルミステップ(凸板タイプ)TRUSCO
42,980税込47,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
軽量で移動も楽な作業用踏み台です。掃除の際に、縞板タイプに比べ天板に汚れが残りづらい形です。縦横連結可能です。天板をフラットに調整可能なアジャスター付きです。ステップの下に配線する事が可能です。天板の凸部分が靴底をしっかりとグリップします。
用途作業用踏み台材質本体:アルミ合金、アジャスター:ステンレス、連結金具:ステンレス段数1段最大使用質量(kg)100
足踏台(すべり止めマット付)連結タイプ低床用 サカエ足踏台(すべり止めマット付)連結タイプ低床用サカエ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
タテ・ヨコ連結自在。PVCマットを張っていますので、すべり止めになります。 クッション性もあるマットなので立作業による足元の疲労を軽減します。
最大使用荷重(kg)80材質(本体)スチール材質スチールグレー段数1設置寸法・幅(mm)900アジャスター防振タイプ ネジ径M12×P1.75天板寸法・幅(mm)900
取っ手付きアルミ2段踏み台 セーフティステップ YAMAZEN(山善)取っ手付きアルミ2段踏み台 セーフティステップYAMAZEN(山善)(9件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた取っ手付き2段踏み台。軽くて丈夫なアルミ製でさびに強く耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様も安心して昇り降りできる。取っ手は左右どちらでも取付け可能。脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)。使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。別売りの製品、DX縁台(ARDE-90)、DX縁台(ARDE-180)に連結可能。木製下地壁に本製品を固定する固定金具、ネジ、アンカー付属。
用途縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップ。手すり付きなので年配の方やお子様にも最適。材質踏み台=アルミ、取っ手=スチール、表面加工=ポリエステル塗装質量(kg)5ダークブラウン段数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)646(取っ手を含む815)×530×1180天板高さ(m)0.32下段高さ(mm)約165上段高さ(mm)約320最大使用荷重(kg)80天板寸法(長さ×幅)(mm)646×265取扱説明書(1.33MB)
取っ手付き樹脂2段踏み台 セーフティステップ YAMAZEN(山善)取っ手付き樹脂2段踏み台 セーフティステップYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
8,488税込9,337
1台
当日出荷
縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた取っ手付き2段踏み台。軽くて丈夫な樹脂性で、持ち運びも楽々。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様も安心して昇り降りできる。ステップ幅約22cm。取っ手は左右どちらでも取付け可能。
用途縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップ。手すり付きなので年配の方やお子様にも最適。最大使用荷重(kg)100材質(本体)フレーム:スチール/ポリエステル塗装、踏み台樹脂面:PE材質フレーム=スチール(ポリエステル塗装)、踏み台樹脂面=PE(ポリエチレン)ダークブラウン段数2設置寸法・奥行(mm)535寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×535×945下段高さ(mm)約150上段高さ(mm)約260取扱説明書YMP-5502H 取扱説明書(0.59MB)天板寸法・幅(mm)220天板寸法・奥行(mm)405
踏み台G型1.2M ナカオ踏み台G型1.2Mナカオ(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
階段タイプ作業台の普及品です。 ガッチリしたアルミ作業台です。ガタつきもありません。 天板が縞板のため滑り止め効果が高いです。
用途工場・倉庫等での作業に。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)240材質(本体)アルミ仕様固定式、固定式端具トラスコ品番290-0947材質アルミ合金製段数4踏面幅(mm)240アズワン品番1-3641-04天板寸法・幅(mm)340天板寸法・奥行(mm)600
作業用踏台(アルミ製・縞板タイプ) TRUSCO作業用踏台(アルミ製・縞板タイプ)TRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷から翌日出荷
天板が縞板のため、従来の条入りアルミ形材にくらべて滑り止め効果があります。 側面の支柱材と布わくはアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ仕様組立式天板寸法・幅(mm)400
楽駝ミニ ナカオ楽駝ミニナカオ
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
脚立ではできなかった天板の上に乗っての作業ができるので、作業性が向上します。長時間作業でも疲労が少なく、高齢者の方でも安心です。ワンアクションでセットできる折りたたみ構造、コンパクトに収納でき持ち運びにも便利です。背面枠が83°なので、より壁面に近づいて作業ができるようになりました。(※背面枠からの昇降はできません。)幅広天板と幅広ステップ滑り止めモールで作業性の向上と、踏み外しを防止します。せまい場所でも使えます。
最大使用荷重(kg)160踏ざん踏面幅(mm)60材質(本体)アルミ材質アルミニウム合金踏面幅(mm)60使用角度(°)72.5(背面枠/83)天板寸法・幅(mm)350天板寸法・奥行(mm)520
足踏台(すべり止めマット付)連結タイプ高床用 サカエ足踏台(すべり止めマット付)連結タイプ高床用サカエ
39,980税込43,978
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
タテ・ヨコ連結自在。PVCマットを張っていますので、すべり止めになります。 クッション性もあるマットなので立作業による足元の疲労を軽減します。
最大使用荷重(kg)80材質(本体)スチール材質スチールグレー段数1アジャスター防振タイプ ネジ径M12×P1.75
作業用踏台(高強度タイプ・スプリングキャスター付タイプ) TRUSCO作業用踏台(高強度タイプ・スプリングキャスター付タイプ)TRUSCO
77,980税込85,778
1台
当日出荷から翌日出荷
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。 オールアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ天板寸法・幅(mm)400
Danchi(ダンチ) 作業台 1段 FGC (踏面:縞板タイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 1段 FGC (踏面:縞板タイプ)ピカコーポレイション(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
翌日出荷から4日以内出荷
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:縞板タイプ段数1
ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段タイプ) TRUSCOローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段タイプ)TRUSCO
22,980税込25,278
1台
当日出荷
アルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途移動が多い軽作業用足踏台として。最大使用荷重(kg)80踏ざん踏面幅(mm)250トラスコ品番137-2415材質床板:アルミ縞板、上枠・はり・脚:アルミ合金、リベット:スチール、脚キャップ:NBR生地段数1設置寸法(間口×奥行)(mm)353×253天板寸法・幅(mm)350天板寸法・奥行(mm)250
アルミ製作業台 DWS型 ピカコーポレイションアルミ製作業台 DWS型ピカコーポレイション(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
背面キャスター標準装備で移動がスムーズに行える工場・倉庫内での作業に最適な作業用踏台です。 手すりの高さは900mmタイプと1100mmタイプからお選びいただけます。 幅の広いステップ・天板は安定性に優れ、移動は背面キャスター(Φ100、ゴム製)でスムーズに行えます。 筋交いの変更により安定感を高めました。 四輪キャスターつきタイプのDWS-D型もラインナップしています。 ※労働安全衛生規則の遵守のために天板の高さが2m以上の製品には階段両手すり天板三方がセットされています。
用途工場・倉庫などでの作業用、2階部分へのアクセス階段・トラック荷台への昇降用、物流現場・倉庫でのピッキング、脚立禁止現場での代用に。最大使用荷重(kg)120天板寸法・幅(mm)520天板寸法・奥行(mm)500
アルミ合金製作業台 縞鋼板 3段 TRUSCOアルミ合金製作業台 縞鋼板 3段TRUSCO
82,980税込91,278
1台
当日出荷
踏ざん間隔250mmの段差が緩やかで昇降しやすい作業台です。踏面縞板タイプです。安定性・固定性に優れた工場向け作業用踏台です。滑り止めキャップにゴミがたまりにくくなっています。
用途工場、倉庫内での作業に。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミトラスコ品番855-7683材質アルミ段数32018年トラスコ掲載ページ7 1168天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)600
900mm/3段  踏 台 (両手すり付) エスコ900mm/3段 踏 台 (両手すり付)エスコ
120,700税込132,770
1個
当日出荷
最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ合金エスコ品番EA903XG-90寸法(mm)【踏み面】最上段:600×340、その他の段:600×240段数3全高(m)1.8天板寸法・幅(mm)340天板寸法・奥行(mm)600
セーフティーステップ 長谷川工業セーフティーステップ長谷川工業
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
緩やかな角度と幅広ステップで安心して昇り降りができます。上枠がついているので天板の上でも安心して作業ができます。背面キャスターがついており、折りたたまなくても上枠を持って、カートを引くように移動ができます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)135規格ANSI規格適合品踏ざん間隔(mm)220キャスター径(Φmm)41
ステップスリー スーパーメイトステップスリースーパーメイト(1件のレビュー)
37,490税込41,239
1台
3日以内出荷
スタッキングして保管、省スペースステップに乗るとキャスターが自動的にロックされます。利用するたびにストッパーをかけたり、外したりする手間はありません。
最大使用荷重(kg)100材質アルミブレーキセルフブレーキングシステム段数3設置寸法・奥行(mm)665設置寸法・幅(mm)600使用キャスター4輪自在外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×280×1120キャスター径(Φmm)50
組立作業台 DAライトステップ 長谷川工業組立作業台 DAライトステップ長谷川工業(1件のレビュー)
94,980税込104,478
1台
翌日出荷から8日以内出荷
工場・倉庫内に最適。オールアルミ製作業台 運搬・解体が容易で、効率的です。 天板は滑り止めのライン入りです。 キャスター付、本体とキャスターは溶接固定 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途工場、倉庫、作業現場等最大使用荷重(kg)120材質(本体)アルミ材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)100正面踏ざん有効幅(mm)447支柱角度60度天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)520
低床作業台 LFP アルインコ低床作業台 LFPアルインコ
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
長手と短手を簡単に連結でき、作業スペースを確保できる低床作業台。 配線や配管を避けた作業や、手の届きにくい場所にも最適です。 アジャスターが標準装備されているので高さ調整により水平を保つことができます。 縞板天板により防滑性が向上し、より安全な作業が行えます。 LFPには、縞板天板に比べ掃除がしやすく同等の防滑性を有した オリジナルの凸プレートを採用。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ
木製踏み台 のれるん台 光大産業木製踏み台 のれるん台光大産業
9,298税込10,228
1台
当日出荷
間伐材からできた、自然にもやさしい、丈夫で乗っても安心な踏み台便利な引き出し式の、2段型木のぬくもりが生活に溶け込む、柔らかな風合いとしっかり構造耐荷重200kgでも軽量荷重や水・湿気に強い「ひのき」と、反りにくい「パイン」が組み合わさった丈夫な台小物を置く飾り台としても活躍国内で加工・組立して「日本製」
用途踏み台、作業台、玄関台、ステップなどに。キッチン/洗面所/押入れ/玄関/物置/収納材質パイン・ヒノキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×35×40
Danchi(ダンチ) 作業台 4段 FGC (踏面:縞板タイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 4段 FGC (踏面:縞板タイプ)ピカコーポレイション
97,980税込107,778
1台
翌日出荷から4日以内出荷
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:縞板タイプ段数4
Danchi(ダンチ) 作業台 2段 FGC (踏面:縞板タイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 2段 FGC (踏面:縞板タイプ)ピカコーポレイション
52,980税込58,278
1台
翌日出荷から4日以内出荷
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:縞板タイプ段数2
アルミ製溶接一体構造型作業台(縞板タイプ) TRUSCOアルミ製溶接一体構造型作業台(縞板タイプ)TRUSCO
28,980税込31,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。 溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。 鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。 天板はすべりにくい縞板仕様です。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。最大使用荷重(kg)150材質アルミシルバータイプ縞板段数1
アルミステップ台1段手すり付き アルミスアルミステップ台1段手すり付きアルミス
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
昇り降りしやすい手すり付きの踏み台!丈夫なアルミ製です!脚部、手すり支柱にアジャスター付き。
最大使用荷重(kg)100材質アルミニウム(粉黛塗装)高さ(mm)約180段数1設置寸法・奥行(mm)約265RoHS指令(10物質対応)対応手すり高さ(mm)約1000天板寸法・奥行(mm)約265
組立作業台 DA ライトステップ (長尺型) 長谷川工業組立作業台 DA ライトステップ (長尺型)長谷川工業
369,800税込406,780
1台
8日以内出荷
高いところも安心な高所用作業台 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)120材質アルミ天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)520
作業用踏台(高強度タイプ) TRUSCO作業用踏台(高強度タイプ)TRUSCO
34,980税込38,478
1台
当日出荷
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。空間になじむオールブラックタイプ
用途工場、倉庫内での作業に。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ天板寸法・幅(mm)400
高床用アルミ製ステップ TRUSCO高床用アルミ製ステップTRUSCO
64,980税込71,478
1台
当日出荷から翌日出荷
軽くて移動に便利,組立作業ラインの床用に適します。 ステップの下に配線する事が可能になります。 アジャスター付のため、フラットな床面を確保します。 連結して使用する事ができます。 ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組立作業ラインの床面に。最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ合金仕様完成品段数1天板寸法・幅(mm)450
便利台 何でものる小ゾウ 池川木材工業便利台 何でものる小ゾウ池川木材工業
3,298税込3,628
1枚
6日以内出荷
耐荷重は150kgとしっかりしているので、いろんなものが載せられます。木目がやさしい、桧香る木製便利台です。無塗装、薬品も不使用ですので、薬品によるかぶれがおきることはありません。
用途踏み台、小物・植物等の台、ガーデニングやDIY素材耐荷重(kg)約150本体質量(g)約3480本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約39×27×12素材国産ヒノキ材(間伐材)
アルミ製作業用踏台 2段 階段片手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 2段 階段片手すり付TRUSCO
93,980税込103,378
1台
当日出荷から翌日出荷
作業用踏台と階段片手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数2段最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 4段 階段両手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 4段 階段両手すり付TRUSCO
219,800税込241,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
作業用踏台と階段両手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。最大使用荷重(kg)150セット内容踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+階段両手すり高さ900、1100mm兼用段数4段最大使用質量(kg)150手すり高さ(mm)900・1100mm兼用天板寸法・奥行(mm)400
Danchi(ダンチ) 作業台 3段 FGC (踏面:縞板タイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 3段 FGC (踏面:縞板タイプ)ピカコーポレイション
72,980税込80,278
1台
翌日出荷から4日以内出荷
縞板タイプで防滑性が高く、安定性に優れるため様々な用途で活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:縞板タイプ段数3
踏み台 YAMAZEN(山善)踏み台YAMAZEN(山善)
14,880税込16,368
1台
5日以内出荷
ベランダ、縁台、玄関等の段差を解消できる段差解消ステップ。ステップ部は木目調デザインで自然な風合い。ステップ部には新素材「ポリスチレン」を採用。アルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強い。夏場の直射日光でも熱くなりにくいことも新素材「ポリスチレン」の特長。構造部材は丈夫なアルミ製。軽量なので設置場所の移動もラクラク。プランタースタンドとしても最適。アジャスター付きなので多少のガタツキは微調整可能。
用途段差解消のステップ、踏み台として。アルミ縁台 花台 お庭 玄関材質ステップ部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミダークブラウン段数2段設置寸法・奥行(mm)515設置寸法・幅(mm)730寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)73×51.5×32.5組立時間約30-40分
折りたたみ作業台 長谷川工業折りたたみ作業台長谷川工業
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
グリップ力の高い縞板天板 天板はアルミ縞板、滑り止め効果抜群。 ワンタッチ開閉レバー。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)150材質アルミタイプ折りたたみ式、強力型天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)300
600mm/2段  踏 台 (左手すり付) エスコ600mm/2段 踏 台 (左手すり付)エスコ
72,800税込80,080
1個
翌々日出荷
最大使用荷重(kg)100エスコ品番EA903XE-60材質アルミ合金段数2全高(m)1.5天板寸法・幅(mm)340天板寸法・奥行(mm)600
アルミ製作業用踏台 3段 階段片手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 3段 階段片手すり付TRUSCO
129,800税込142,780
1台
当日出荷
作業用踏台と階段片手すりのセットになります。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。セット内容踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数3段最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150
スチール製踏み台60 AIS (エイ・アイ・エス)スチール製踏み台60AIS (エイ・アイ・エス)
6,298税込6,928
1台
8日以内出荷
製品サイズ(約):幅60×奥行30×高さ13.5cm製品重量(約):3.55kg耐荷重(約):90kg主材:天板(メラミン樹脂化粧繊維板)、フレーム(スチール)、カーペット(メラミン樹脂化粧繊維板)完成品
材質天板:メラミン樹脂化粧繊維板、フレーム:スチール、カーペット:メラミン樹脂化粧繊維板幅(mm)500質量(kg)3.55ブラウン高さ(mm)135奥行(mm)300耐荷重(kg)90
作業台(左手すり付) エスコ作業台(左手すり付)エスコ
81,200税込89,320
1台
翌日出荷
アルミ合金製。がっちりした踏台です。左手すり付。
幅(mm)踏ざん:240天板寸法(mm)600×340最大使用荷重(kg)150
Danchi(ダンチ) 作業台 3段 FGR (踏面:グレーチングタイプ) ピカコーポレイションDanchi(ダンチ) 作業台 3段 FGR (踏面:グレーチングタイプ)ピカコーポレイション
89,980税込98,978
1台
翌日出荷から4日以内出荷
グレーチングタイプで排水性・通気性に優れ屋外や油の落ちる現場でも活躍できます。 Danchiシリーズではラインナップを大幅追加し踏面やサイズを多くの種類から選べます。 アルマイト仕上:アルミ合金の表面処理加工で耐食性が向上します。 手すり、連結金具、キャスター等オプション品も豊富です。
用途工場や倉庫内、屋外での作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ合金製(支柱のみアルマイト仕上げ)タイプ踏面:グレーチングタイプ段数3天場寸法(mm)600(正面幅)×400(奥行)踏面幅(mm)200設置寸法(mm)618(昇降面)×831(奥行)
作業台(作業用踏台)