絞り込み
ブランド
「暖房の目安」から絞り込む

水溶性油処理剤クリアー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥4,598税込¥5,0581個(4L)当日出荷油を水になじませることで油分の分解を促進し、流した水が白濁しにくくなります。優れた洗浄力があります。生分解性は91%(参考値)になります。用途工場フロアー、ピット、ガソリンスタンドフロアーなどの洗浄/コンクリート、アスファルト(新しいものは除く)などで使用可能
ガスケットロープ
ホンマ製作所¥1,298~税込¥1,428~1本5日以内出荷ストーブの開閉部等に使われているグラスファイバー製のロープです。接着には耐火セメント ガスケット用#77Eをご使用ください。用途薪ストーブ扉まわりの気密維持と交換補修に。長さ(m)6
薪ストーブ用 ストーブ煙突58Φ
Mt.SUMI(マウントスミ)¥1,690税込¥1,8591個12日以内出荷材質ステンレス質量(g)130寸法長さ32.5cm、有効長27.5cm、(オス)内径58mm、外径59mm、厚み0.5mm対応商品WoodstoveMICRO/COZY/COMPACT
薪ストーブ 大型カマド
ホンマ製作所¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷12升(1.2斗)釜に使える大型カマド。用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。仕様対応釜サイズ:7-1.2斗(380-464mm)質量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×510×450
革製ストーブグローブ
ルトランド¥9,980税込¥10,9781個8日以内出荷丈夫で耐熱性に優れた本革使用です。裾が長いので手首まで覆うことができ、薪をくべる時やストーブの操作時に便利です。フリーサイズ(長さ約33cm)です。用途薪ストーブや暖炉で薪を扱う際の手の保護に。材質牛革(裏地:綿)サイズフリー本体寸法(mm)330×170×15本体質量(g)150
耐火セメントガスケット用
ルトランド¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷ガスケットロープを固定しやすいチューブ入り耐火セメントです。用途薪ストーブ扉のガスケットロープ接着に。色黒容量(mL)68本体寸法(mm)195×55×30本体質量(g)135
ストーブ温度計マグネット式
ルトランド¥7,298税込¥8,0281個8日以内出荷ストーブが適正な温度で燃焼しているか確認できます。裏面に強力な磁石が付いてますので薪ストーブ、煙突などに簡単に取り付けられます。薪ストーブに欠かせません。用途薪ストーブや煙突の表面温度確認に。本体寸法(mm)70×86×10本体質量(g)82
ストーブポリッシュ
ルトランド¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷鋳物表面の保護、防錆、艶出しに。黒いペースト状のワックスです。用途鋳物製薪ストーブ表面の手入れと黒色仕上げに。本体寸法(mm)195×55×40本体質量(g)120容器チューブ
ガラスクリーナー
ルトランド¥6,498税込¥7,1481個8日以内出荷煤やタールを落とせる耐熱ガラス用クリーナーです。扱いやすいスプレー式です。用途薪ストーブ・暖炉の耐熱ガラスに付着した煤やタールの除去に。容量(mL)946本体寸法(mm)295×95×95本体質量(g)1065
Safe Lite ファイヤースターター
ルトランド¥1,598税込¥1,7581箱(24個)8日以内出荷リサイクル木材を使用した自然にやさしい焚付け用着火剤です。石油系ではありませんので嫌な臭いも無く、マッチで簡単に着火します。1箱24個入りです。(1個の燃焼時間約10分)。1~3個を焚付けにご使用ください。用途薪ストーブ・暖炉・キャンプファイヤーの着火に。本体寸法(mm)160×95×40本体質量(g)400
耐熱ストーブペイント
ホンマ製作所¥7,498税込¥8,2481個(500g)5日以内出荷鋳物ストーブ、煙突(外面)、ボイラーその他暖房用品、加熱部品の塗装に使います。用途薪ストーブや煙突など高温部の補修塗装に。本体寸法(mm)85×110×110本体質量(g)650内容量(g)500
耐熱ガラステープ
ホンマ製作所¥2,798税込¥3,0781巻5日以内出荷煙突など、高温になる部分の補修・補強に最適です。用途薪ストーブの扉やガラス周辺の耐熱シール・補修に。幅(mm)50長さ(m)5本体寸法(mm)1000×50×3本体質量(g)104
フタ付灰バケツ
ホンマ製作所¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷灰をしっかり保管できます。用途薪ストーブや暖炉の灰の回収・保管に。材質鉄本体寸法(mm)425×350×350本体質量(g)2225
ウッドバスケット
ホンマ製作所¥9,980税込¥10,9781個5日以内出荷ストーブの横の薪置きに。定番のアイテムです。用途薪の運搬・保管に。材質鉄本体寸法(mm)360×350×490本体質量(g)1140
薪ストーブ 時計型 ガラス窓付き ミニ 日本製
ホンマ製作所¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷から6日以内出荷時計型薪ストーブの最小モデル!保管・持ち出しが容易なアウトドア用薪ストーブセット。コンパクトながら本体内に煙突を6本収納可能。防災用ストーブとしても活躍。前面扉にガラス扉を採用。炎の揺らぎでリラックス効果。組蓋式で鍋に合わせて調節可能。重量5kgで軽く、持ち運びも楽々。◇煙突径:直径80mm。他社製煙突とは接続出来ない場合がございます。◇最大薪長さ:350mm。◇二次燃焼機能搭載(煙、においを軽減)。◇煙突位置:上面用途アウトドア キャンプ 薪 ストーブ ヒーター ウォーマー 防災 煙突 軽量付属品専用L300直筒6本、専用トップ1個材質本体:鉄、煙突:ステンレス質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×41×33.8-199
薪ストーブ パーソナルサイズ 時計型 日本製
ホンマ製作所¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷パーソナルサイズの薪ストーブ。二次燃焼機能付きで、煙やにおいを軽減!。防災用ストーブとしても使用可能。市販の18cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊ける。天板には鍋やヤカンを置いて調理等に活用。◇煙突径:直径100mm(ホンマ製作所ハゼ折り煙突専用)。◇最大薪長さ:400mm。◇煙突位置:背面用途アウトドア キャンプ 薪 ストーブ ヒーター ウォーマー 防災 煙突 小型材質鉄質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×48×35
ストーブ マルチ燃料 小型
ホンマ製作所¥5,598税込¥6,1581台5日以内出荷から6日以内出荷二次燃焼式で一酸化炭素の放出を軽減。持ち運びに便利な取っ手付き。安定感抜群の脚部は高さ調整可能。目皿、灰受けにはステンレスを使用し耐久性UP。天蓋を付ければ鍋やヤカンなどを置いて調理が可能用途アウトドア 防災 薪 木炭 豆炭 練炭 二次燃焼式 日本製材質本体:鉄、目皿・灰受け:ステンレス質量(kg)1.4使用燃料薪、木炭、豆炭、練炭など寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×18.5×20.5-22.5
薪ストーブ
HOJO¥79,980~税込¥87,978~1台翌々日出荷耐久性の高い材質、抜群の燃焼効率、優れた経済性・安全性がある薪ストーブです。 鋳物製ならではのナチュラルな暖かさ、炎のゆらめきを見ながら至上のくつろぎのひとときをお楽しみいただけます。用途工場、作業場、山小屋、別荘、古民家、店舗、住宅等に使用されています。
EMO/OVEN STOVE用 ピザストーン
Mt.SUMI(マウントスミ)¥3,290税込¥3,6191個12日以内出荷用途薪ストーブでオーブン料理を楽しむ。ピザをはじめ、グラタンやスキレット料理など、さまざまなオーブン料理が薪ストーブで楽しめるピザストーンです。ピザを焼く際のポイントは「おき火状態の薪ストーブにピザストーンを入れて数分間余熱すること」。その後ピザをストーンにのせて数分間焼き上げると、底面はカリカリ、表面はふっくらトロトロのピザが焼き上がります。材質セラミック質量(g)940対応機種EMO寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×25.5×1.3
2018ワイドストーブ用 交換ガラス(2018ワイド薪ストーブ用) OGSA-7
Mt.SUMI(マウントスミ)¥5,990税込¥6,5891個12日以内出荷用途標準セットには付属しておりますので、破損してしまった際ににお求めください。質量(g)400対応機種Woodstove2018WIDE寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×13.2×0.3
AURA / 2020WIDE 用 持ち手
Mt.SUMI(マウントスミ)¥1,390税込¥1,5291個12日以内出荷用途ストーブを楽に持ち運べる。薪ストーブAURA / 2020WIDEの両側面に後付けする持ち手です。ストーブ側面のガラス窓を取り付けているネジを使い、持ち手を設置。取り付けたまま収納も可能です。持ち手を取り付けることでストーブをより安全に、楽に持ち運べるようになります。セット内容持ち手×2本材質スチール質量(g)108(1本あたり)備考※ガスケット付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×2×2
EMO用 耐火煉瓦
Mt.SUMI(マウントスミ)¥989税込¥1,0881個12日以内出荷用途・標準セットには付属していますので、破損してしまった際ににお求めください。材質セラミック質量(g)550対応商品薪ストーブエモ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×12.5×2.5
フラッシングキット/ストレート
Mt.SUMI(マウントスミ)¥6,490税込¥7,1391個12日以内出荷用途・テントで薪ストーブを使用する際、テントに穴をあけて煙突を通すためのキットです。(ブラックカラーはオフシーズン用の蓋も付属)。・形状・径をご自身のご希望に応じてお選びください。・フラッシングキットはご自身の煙突の径に合わせてカットしてお使いいただけます。材質シリコン耐熱温度(℃)300
COZY用 交換ガラス
Mt.SUMI(マウントスミ)¥2,190税込¥2,4091個12日以内出荷用途標準セットには付属しておりますので、破損してしまった際ににお求めください。質量(g)200備考※ガスケット付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.4×12.2×0.3
煙突リング
Mt.SUMI(マウントスミ)¥659税込¥7251個12日以内出荷用途・薪ストーブの煙突をペグダウンして固定していただくための固定リングです。・薪ストーブ本体に一点付属しておりますので、追加でお買い求めの方に。材質ステンレス(ペグダウン用リング2個付)質量(g)30
AURA / COZY 用 延長脚
Mt.SUMI(マウントスミ)¥2,990税込¥3,2891個12日以内出荷高さを変えて炎をより楽しむ。通常脚に蝶ボルトで取り付けるだけの簡単設置。通常の炉の高さから、AURAをおよそ9cm~17cm、COZYをおよそ16cm~20cm高くすることができます。ストーブ窓が目線の高さに近づくことで炎の様子がより眺めやすくなり。火元が高くなることで、より楽な姿勢で薪を焚べられるようになります。セット内容延長脚×4本、蝶ボルト×8本材質スチール質量(g)226(1本あたり)備考※ガスケット付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.6×2×30高さ(cm)(炉)【AURA】9~17【COZY】16~20寸法(幅W×奥行D)(cm)(開脚時)【AURA】68×49【COZY】51×30
2019ワイドストーブ用/交換ガラス(2019ワイド薪ストーブ用)
Mt.SUMI(マウントスミ)¥4,690税込¥5,1591個12日以内出荷質量(g)470対応機種Woodstove2019WIDE寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×14.5×0.3
OVEN STOVE 用 交換ガラス
Mt.SUMI(マウントスミ)¥3,990税込¥4,3891個12日以内出荷質量(g)500対応機種WoodstoveOVENSTOVE寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.2×22.2×0.3
EMO 用 交換ガラス
Mt.SUMI(マウントスミ)¥5,490税込¥6,0391個12日以内出荷用途標準セットには付属しておりますので、破損してしまった際ににお求めください。質量(g)720備考※ガスケット付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×34.3×0.3
薪ストーブ煙突80Φ
Mt.SUMI(マウントスミ)¥1,690税込¥1,8591個12日以内出荷材質ステンレス対応商品WoodstoveAURAver.2/AURAver.2SUS/AURA/EMO/2020WIDE/OVENSTOVE
ストーブファン 交換用モーターセット
Mt.SUMI(マウントスミ)¥4,490税込¥4,9391個12日以内出荷用途Mt.SUMIストーブファンのモーターが故障した際にご使用いただくモーター+TEGのセットです。工具もセットなので、こちらのみご用意いただけましたら修理いただけます。セット内容モーター、TEG、工具
時計1型 薪ストーブ
ホンマ製作所¥9,798税込¥10,7781台5日以内出荷ホンマ製作所のベストセラー、変わらぬデザインが懐かしい日本の薪ストーブ。暖房、野外調理、防災用品と様々な用途でお使いいただける優れものです。天板には鍋やヤカンを置いて調理等にも活用可能。本体の後方(炎が向かう方)に鍋や羽釜をセットできるので、効率よく鍋や羽釜を加熱できます。26cm、28cm、30cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊けます。別売の煙突、半直筒2本、エビ曲90度1本、T笠1本を本体内に収納できます。用途ストーブ、カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。調理/防災用品/日本製/暖炉/テント/煙突/小型/コンパクト/テント材質亜鉛めっき鋼板(SGCC)長さ(mm)最大薪:500質量(kg)5.9径(Φmm)煙突:106最大出力(kW)熱:4.2位置煙突:背面本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×600×345暖房の目安10~15坪量
薪ストーブ収納バッグ
ホンマ製作所¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷薪ストーブと煙突を一緒に収納でき、キャンプやアウトドアへの持ち運びが便利な専用バッグ。巾着式に開口部が閉じられるので中身がこぼれにくい。用途薪ストーブの収納袋として。収納/持ち運び/コンパクト/まとめる/シーズンオフ/保管/ストーブ材質ポリエステル質量(kg)0.4寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)55×40×40