絞り込み
ブランド
- ルトランド
- ホンマ製作所(27)
- Mt.SUMI(マウントスミ)(18)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- サンカ(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- 高津製作所(1)
- HOJO(1)

革製ストーブグローブ
ルトランド¥9,980税込¥10,9781個8日以内出荷丈夫で耐熱性に優れた本革使用です。裾が長いので手首まで覆うことができ、薪をくべる時やストーブの操作時に便利です。フリーサイズ(長さ約33cm)です。用途薪ストーブや暖炉で薪を扱う際の手の保護に。材質牛革(裏地:綿)サイズフリー本体寸法(mm)330×170×15本体質量(g)150
耐火セメントガスケット用
ルトランド¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷ガスケットロープを固定しやすいチューブ入り耐火セメントです。用途薪ストーブ扉のガスケットロープ接着に。色黒容量(mL)68本体寸法(mm)195×55×30本体質量(g)135
ストーブ温度計マグネット式
ルトランド¥7,298税込¥8,0281個8日以内出荷ストーブが適正な温度で燃焼しているか確認できます。裏面に強力な磁石が付いてますので薪ストーブ、煙突などに簡単に取り付けられます。薪ストーブに欠かせません。用途薪ストーブや煙突の表面温度確認に。本体寸法(mm)70×86×10本体質量(g)82
ストーブポリッシュ
ルトランド¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷鋳物表面の保護、防錆、艶出しに。黒いペースト状のワックスです。用途鋳物製薪ストーブ表面の手入れと黒色仕上げに。本体寸法(mm)195×55×40本体質量(g)120容器チューブ
ガラスクリーナー
ルトランド¥6,498税込¥7,1481個8日以内出荷煤やタールを落とせる耐熱ガラス用クリーナーです。扱いやすいスプレー式です。用途薪ストーブ・暖炉の耐熱ガラスに付着した煤やタールの除去に。容量(mL)946本体寸法(mm)295×95×95本体質量(g)1065
Safe Lite ファイヤースターター
ルトランド¥1,598税込¥1,7581箱(24個)8日以内出荷リサイクル木材を使用した自然にやさしい焚付け用着火剤です。石油系ではありませんので嫌な臭いも無く、マッチで簡単に着火します。1箱24個入りです。(1個の燃焼時間約10分)。1~3個を焚付けにご使用ください。用途薪ストーブ・暖炉・キャンプファイヤーの着火に。本体寸法(mm)160×95×40本体質量(g)400