絞り込み
ねじ径
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(18)
- 0.31(80山)(22)
- 0.35(72山)(34)
- 0.4(44)
- 0.45(56山)(48)
- 0.5(59)
- 0.6(20)
- 0.7(36山)(54)
- 0.75(27)
- 0.8(47)
- 0.9(28山)(30)
- 1(57)
- 1.25(56)
- 1.5(57)
- 1.75(48)
- 1.81(14山)(30)
- 2(34)
- 2.3(11山)(25)
- 2.5(31)
- その他(24)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(1)
- 測範社(396)
- 第一測範(385)
- アイゼン(371)
- OSG(オーエスジー)(49)
- 測範社(JPG)(18)
- WATERS(16)
- 日本スプリュー(14)
- SK(新潟精機)(12)
- エムーゲ(EMUGE)(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- TRUSCO(1)
- ケンプ(1)
- はくでん(1)
エコロジープロダクト
ねじゲージとは、製造されたねじが許容寸法内に収まっているかどうかを検査するために使用されるゲージのことを言います。ねじゲージには、標準ねじゲージと限界ねじゲージに分類され、標準ねじゲージがねじの基準寸法に近付けて作られているのに対して、限界ねじゲージは、ねじの通りや止まりを確認することができるようになっているのが特徴。ねじはJISという日本規格協会で定めた規格によってサイズが決められており、ねじゲージがその基準となります。
商品豆知識

限界ねじプラグゲージ 検査成績書付
(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止りのセットです。 安心の国内メーカー製造、検査成績書付。 もっとも使用頻度が高い2級品です。 使用目的により工作用と検査用があります。用途めねじ検査仕様検査成績書付材質ゲージ鋼等級2級
限界ねじプラグゲージ
測範社(6件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1本ほか当日出荷から10日以内出荷平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。用途めねじ検査等級メートルネジ2級
ねじ用限界ゲージ(JIS2級)
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から30日以内出荷通り側と止り側で1組。仕様めねじ用適合メートルねじ(JIS2級)種別プラグゲージ工作用
限界ネジプラグゲージ 検査用
測範社(JPG)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から72日以内出荷めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。種別検査用
ねじ用限界リングゲージ LG GR 通り側
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から9日以内出荷ねじ用限界ゲージのリングゲージ通り側です。材質ゲージ鋼
ISO限界ネジプラグゲージ
測範社(JPG)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から5日以内出荷めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(NP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。規格ISO(新JIS)メートルねじ
限界ネジリングゲージ 検査用
測範社(JPG)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から72日以内出荷おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。種別検査用
限界ネジプラグゲージ 工作用
測範社(JPG)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から72日以内出荷めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(WP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。種別工作用
ねじ用限界リングゲージ LG IR 止り側(検査用)
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から9日以内出荷ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(検査用)です。材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
ISO管用平行限界ネジプラグゲージ
測範社(JPG)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から52日以内出荷めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(NP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。規格ISO(新JIS)管用平行ねじ
ねじ簡易検査ツール SIT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から8日以内出荷「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。 高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。 ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。 SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
ISO限界ネジリングゲージ
測範社(JPG)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から72日以内出荷おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(NR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。規格ISO(新JIS)メートルねじ
ISO管用平行限界ネジリングゲージ
測範社(JPG)¥34,980~税込¥38,478~1個ほか当日出荷から72日以内出荷おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(NR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。規格ISO(新JIS)管用平行ねじ
Watersテーパーねじ用プラグゲージ(NPT)
WATERS¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から4日以内出荷アメリカ規格(ANSI)に規定されている管用テーパーねじゲージです。NPTは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部品の管用テーパーねじ部(NPT)の検査に使用します。適合規格ANSI/ASME B1.20.1
Waters 平行ねじ用プラグゲージ(G)
WATERS¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から4日以内出荷管用平行ねじゲージでISO 228-2に規定されています。Gは耐密性を必要としない部品の機械的結合を目的とする管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。ねじプラグゲージには等級の区別はありません。ねじリングゲージには通りはGRで止まりはA級とB級の区別があります。適合規格ISO 228-2
管用テーパネジプラグゲージ Rc
測範社¥27,980~税込¥30,778~1個ほか当日出荷から10日以内出荷管用テーパねじゲージ R ISO方式 JIS B0253 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ(R、RC及び RP)
ねじ用限界プラグゲージ LG GPWP 通り止り(工作用)セット
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から9日以内出荷ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(工作用)です。材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界プラグゲージ LG GPIP 通り止り(検査用)セット
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から9日以内出荷ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側です。材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
メートルネジリングゲージ
第一測範¥29,980~税込¥32,978~1セット当日出荷から20日以内出荷ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。 製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。 熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。 ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。 JISマーク表示許可を得ている。タイプおねじ
Waters ユニファイねじ用リングゲージ(UNF)
WATERS¥26,980~税込¥29,678~1セット4日以内出荷ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。適合規格ANSI B1.2ねじの種類UNF
Waters ユニファイねじ用プラグゲージ(UNF)
WATERS¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。適合規格ANSI B1.2ねじの種類UNF
管用テーパネジプラグゲージ PT
測範社¥23,980~税込¥26,378~1個ほか当日出荷から10日以内出荷管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書) 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
ユニファイ細目ねじプラグゲージ
測範社¥14,980~税込¥16,478~1本ほか当日出荷から41日以内出荷ユニファイねじ。アメリカのねじ規格で、インチ基準で決められたねじ。JIS B 0206(ユニファイねじ 並目)、JIS B 0208(ユニファイねじ 細目)
限界ねじプラグゲージ
はくでん¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から6日以内出荷ねじ部品の寸法精度やねじ山形状を検査するための測定工具です。工作・社内確認等に適しています。本製品に検査成績書は付属していません。種別工作用材質GCr15(クロム鋼)
管用テーパネジプラグゲージ PT-P1/8
第一測範¥29,980税込¥32,9781個当日出荷仕様●管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書)●耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ●種類:管用テーパネジプラグゲージ●呼び数:1/8●山数:28●コード番号:119-0165515アズワン品番67-4840-86
ねじ用限界プラグゲージ LG GP 通り側 検査用
OSG(オーエスジー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から9日以内出荷ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(検査用)です。材質ゲージ鋼ゲージJIS(ISO)
ねじ用限界リングゲージ LG WR 止り側(工作用)
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から9日以内出荷ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(工作用)です。材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界リングゲージ LG NR 止り用 止り側
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から9日以内出荷ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側です。材質ゲージ鋼ゲージJIS(ISO)