絞り込み
ねじ径
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(18)
- 0.31(80山)(22)
- 0.35(72山)(34)
- 0.4(44)
- 0.45(56山)(48)
- 0.5(59)
- 0.6(20)
- 0.7(36山)(54)
- 0.75(27)
- 0.8(48)
- 0.9(28山)(30)
- 1(57)
- 1.25(56)
- 1.5(57)
- 1.75(48)
- 1.81(14山)(30)
- 2(34)
- 2.3(11山)(25)
- 2.5(31)
- その他(24)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(1)
- 測範社(396)
- 第一測範(385)
- アイゼン(371)
- OSG(オーエスジー)(49)
- 測範社(JPG)(18)
- WATERS(16)
- 日本スプリュー(14)
- SK(新潟精機)(12)
- エムーゲ(EMUGE)(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- TRUSCO(1)
- ケンプ(1)
- はくでん(1)
エコロジープロダクト
29ページ目: ねじゲージ
商品豆知識

ねじ用限界ゲージ ユニファイ(U)ねじ プラグ 2B級・2A級 JIS(UNC、UNF)
OSG(オーエスジー)¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷製品ねじが通り側ゲージを定められた はめあい長さに対し無理なく手でねじ込み、ねじの全長にわたって通り抜け、。止り側ゲージを無理なく手でねじ込み、どちらか側からもゲージが2回転(ANSIアメリカ規格では3回転以内)を超えてねじ込まれなければ、そのねじは検査に合格となります。仕様検査されるねじ:めねじ有効径ねじ径1-7/8 8UNRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ用限界プラグゲージ LG WP 止り側(工作用)
OSG(オーエスジー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から9日以内出荷ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(工作用)です。材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界プラグゲージ LG GPIP 通り止り(工作用)セット
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から8日以内出荷ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(工作用)です。材質ゲージ鋼摘要メートル(M)ねじ、プラグゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界プラグゲージ LG GPNP 通り止りセット
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から3日以内出荷ねじ用限界ゲージの、プラグゲージ通り止りのセットです。材質ゲージ鋼ゲージJIS(ISO)
ねじ用限界プラグゲージ LG GPNP 通り止りセット 工作用
OSG(オーエスジー)¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から9日以内出荷ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(工作用)です。材質ゲージ鋼ゲージJIS(ISO)
ねじ用限界プラグゲージ LG GPWP 通り止り(検査用)セット
OSG(オーエスジー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から9日以内出荷ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(検査用)です。材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
ねじ用限界プラグゲージ LG GP 通り側 工作用
OSG(オーエスジー)¥8,998~税込¥9,898~1本翌々日出荷ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(工作用)です。材質ゲージ鋼ゲージJIS(ISO)
ねじ用限界プラグゲージ LG IP 止り側(検査用)
OSG(オーエスジー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から9日以内出荷ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(検査用)です。材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
限界栓ゲージ H7(工作用)
SK(新潟精機)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から9日以内出荷穴と軸のはめ合いの互換性を得るために、最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした外側形体を持つ一対のゲージです。用途穴径の検査に。材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
超硬ねじプラグゲージ SPW 6H-GPNP 通り止り
アイゼン¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から翌々日出荷使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-5相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。材質通り側:超硬合金、止り側:ゲージ鋼
ねじ深さゲージ SPD 6H-GP
アイゼン¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から9日以内出荷ねじ深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行えます。従来JISとISO導入JISがあります。用途ねじ深さ測定とねじ穴の通り検査に。材質ゲージ本体:ゲージ鋼、シャンク、スリーブ部:アルミ
ねじ深さゲージ SPD GP2
アイゼン¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から9日以内出荷ねじ深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行えます。従来JISとISO導入JISがあります。用途ねじ深さ測定とねじ穴の通り検査に。材質ゲージ本体:ゲージ鋼、シャンク、スリーブ部:アルミ
セラミックねじプラグゲージ SPZ GPIP2 通り止り(検査用)
アイゼン¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックを使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-3相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5倍~10倍の寿命が得られます。用途めねじの精度確認に。材質通り側:セラミック、止り側:ゲージ鋼
セラミックねじプラグゲージ SPZ 6H-GPNP 通り止り
アイゼン¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックを使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-3相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5倍~10倍の寿命が得られます。用途めねじの精度確認に。材質通り側:セラミック、止り側:ゲージ鋼
セラミックねじプラグゲージ SPZ GPWP2 通り止り(工作用)
アイゼン¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックを使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-3相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5倍~10倍の寿命が得られます。用途めねじの精度確認に。材質通り側:セラミック、止り側:ゲージ鋼
超硬ねじプラグゲージ SPW GPIP2 通り止り(検査用)
アイゼン¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から9日以内出荷使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用しています。止り側ゲージは従来のSKS-4相当の鋼材を使用することによって、耐摩耗性と低価格を実現させました。スチール製ねじプラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。用途めねじの精度確認に。材質通り側:超硬合金、止り側:ゲージ鋼