絞り込み
ねじ径
- M2.6
- M1.4(11)
- M1.6(10)
- M1.7(9)
- M2(27)
- M2.5(23)
- M3(33)
- M4(32)
- M5(30)
- M6(31)
- M7(14)
- M8(34)
- M9(13)
- M10(36)
- M11(10)
- M12(35)
- M14(18)
- M16(18)
- M18(17)
- M20(18)
- ねじ径をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(8)
- 0.45(56山)(24)
校正証明書
- 付き(1)
ブランド
- OSG(オーエスジー)(13)
- 測範社(JPG)(6)
- WATERS(4)
- 第一測範(1)
「ねじ径」から絞り込む
M2(27)
M2.5(23)
M2.6
M3(33)
M4(32)
M5(30)
M6(31)
M8(34)
M10(36)
M12(35)
ねじ径をもっと見る

ねじ用限界ゲージ(JIS2級)
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個ほか当日出荷から30日以内出荷通り側と止り側で1組。仕様めねじ用適合メートルねじ(JIS2級)種別プラグゲージ工作用
限界ネジプラグゲージ 検査用
測範社(JPG)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から72日以内出荷めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。種別検査用
ISO限界ネジプラグゲージ
測範社(JPG)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から5日以内出荷めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(NP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。規格ISO(新JIS)メートルねじ
限界ネジリングゲージ 検査用
測範社(JPG)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から72日以内出荷おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。種別検査用
限界ネジプラグゲージ 工作用
測範社(JPG)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から72日以内出荷めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(WP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。種別工作用
ISO限界ネジリングゲージ
測範社(JPG)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から72日以内出荷おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(NR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。規格ISO(新JIS)メートルねじ
メートルネジリングゲージ
第一測範¥35,980~税込¥39,578~1セット当日出荷から20日以内出荷ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。 製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。 熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。 ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。 JISマーク表示許可を得ている。タイプおねじ
Waters メートルねじ用リングゲージ(ISO=新JIS)
WATERS¥34,980税込¥38,4781セット当日出荷から4日以内出荷ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。![ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63810189-210330-02.jpg)
ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])
OSG(オーエスジー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。適合規格従来JIS精度2表面処理TiNコーティング![ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63813743-210330-02.jpg)
ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])
OSG(オーエスジー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。表面処理DLCコーティング精度2適合規格従来JIS![摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63812045-210330-02.jpg)
摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])
OSG(オーエスジー)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。![ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63810189-210330-02.jpg)
ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])
OSG(オーエスジー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。表面処理TiNコーティング精度6H適合規格JIS(ISO等級)
ねじ用限界ゲージ(JIS2級)
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥73,980~税込¥81,378~1箱当日出荷から30日以内出荷仕様おねじ用適合メートルねじ(JIS2級)種別リングゲージ工作用
限界ネジリングゲージ 工作用
測範社(JPG)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から72日以内出荷おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(WR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。種別工作用![ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63813743-210330-02.jpg)
ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])
OSG(オーエスジー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から3日以内出荷ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。適合規格JIS(ISO等級)精度6H表面処理DLCコーティング![ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63809586-210330-02.jpg)
ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])
OSG(オーエスジー)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から8日以内出荷ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。精度6H適合規格JIS(ISO等級)![ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63809586-210330-02.jpg)
ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS])
OSG(オーエスジー)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から8日以内出荷ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。適合規格従来JIS精度2














![ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63810189-210330-02.jpg)


![ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63813743-210330-02.jpg)
![摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63812045-210330-02.jpg)


![ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63809586-210330-02.jpg)