絞り込み
ねじ径
ねじピッチ(mm)/山数
校正証明書
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 限界ゲージ

1,209件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ径から絞り込む
  • 限界ねじプラグゲージ はくでん

    限界ねじプラグゲージ

    はくでん
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ねじ部品の寸法精度やねじ山形状を検査するための測定工具です。工作・社内確認等に適しています。本製品に検査成績書は付属していません。
    種別工作用材質GCr15(クロム鋼)
  • ねじ下穴径確認ゲージセット SK(新潟精機)

    ねじ下穴径確認ゲージセット

    SK(新潟精機)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    ねじの下穴確認をピンゲージで手軽&高精度に確認ができます。JIS B 1004ひっかかり率の計算に基づいた寸法をラインナップしています。ひっかかり率100~65%の計8本セットです。
    用途JIS B 1004に規定されている、ねじ下穴径の確認に材質本体:鋼径精度(μm)±0.8ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応直径不同(μm)0.8真円度(μm)0.5
  • 六角軸ビット付ねじゲージ SK(新潟精機)

    六角軸ビット付ねじゲージ

    SK(新潟精機)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    通り専用のねじプラグゲージです。先端には下穴通り確認ゲージとなる挿入ガイド付で、検査作業性を向上させます。6.35mm六角軸シャンクなので電動ドリルドライバ等に取り付け可能。手動での測定と比べて作業時間を大幅に短縮します。
    用途ねじ穴通り検査、ねじ下穴通り検査に材質ゲージ部:合金工具鋼推奨トルク(N・m)1以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 管用テーパネジプラグゲージ PT-P3/8 第一測範

    管用テーパネジプラグゲージ PT-P3/8

    第一測範
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    仕様●管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書)●耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ●種類:管用テーパネジプラグゲージ●呼び数:3/8●山数:19●コード番号:119-0165517アズワン品番67-4840-88
  • スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM5 SPM M5 P0シリーズ アイゼン

    スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM5 SPM M5 P0シリーズ

    アイゼン
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
  • スチールねじプラグゲージ ねじの呼びM10 SPM M10 Pシリーズ アイゼン

    スチールねじプラグゲージ ねじの呼びM10 SPM M10 Pシリーズ

    アイゼン
    8,998税込9,898
    1本
    5日以内出荷から17日以内出荷
  • 管用平行ねじゲージ (リングゲージ) OSG(オーエスジー)

    管用平行ねじゲージ (リングゲージ)

    OSG(オーエスジー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ用限界ゲージのリングゲージ通り側です。
    材質ゲージ鋼ゲージJIS(ISO)
  • ねじ用限界プラグゲージ LG NP 止り側 ミリサイズ OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界プラグゲージ LG NP 止り側 ミリサイズ

    OSG(オーエスジー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側です。
    材質ゲージ鋼ゲージJIS(ISO)
  • ねじ用限界プラグゲージ LG GP 通り側 OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界プラグゲージ LG GP 通り側

    OSG(オーエスジー)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り側です。
    材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
  • 管用平行限界ネジプラグゲージ 検査用 測範社(JPG)

    管用平行限界ネジプラグゲージ 検査用

    測範社(JPG)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(IP)が二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
    種別検査用規格従来JIS管用平行ねじ
  • Waters メートルねじ 工作用リングゲージ(旧JIS) WATERS

    Waters メートルねじ 工作用リングゲージ(旧JIS)

    WATERS
    32,980税込36,278
    1セット
    4日以内出荷
    ねじゲージを使用して平行ねじの合否判定を行う限界式のゲージです。
  • 摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)

    摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
  • ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
    適合規格JIS(ISO等級)精度6H表面処理TiNコーティング
  • 限界ねじリングセット検査用 SK(新潟精機)

    限界ねじリングセット検査用

    SK(新潟精機)
    41,980税込46,178
    1セット
    翌々日出荷
    ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「検査用」2級のゲージです。
    用途ねじの検査に材質ゲージ部:合金工具鋼種類検査用ねじリング2級規格GRIR2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスケット溝幅測定限界ゲージ SK(新潟精機)

    ガスケット溝幅測定限界ゲージ

    SK(新潟精機)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。
    用途リングジョイントガスケットを取り付けるフランジの溝幅合否を判定する限界ゲージにRoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)【フランジ溝幅】±0.20、【フランジ溝深さ】0-0.41、【フランジ溝底のすみ半径の許容差1.5mm以下】+0.8、【フランジ溝底のすみ半径の許容差1.5mm超え】±0.8
  • ねじ用限界プラグゲージ OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界プラグゲージ

    OSG(オーエスジー)
    19,980税込21,978
    1本ほか
    当日出荷から30日以内出荷
  • ねじ用限界ゲージ(JIS2級) OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界ゲージ(JIS2級)

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    仕様おねじ用適合メートルねじ(JIS2級)種別リングゲージ工作用
  • メートルネジプラグゲージ GP2シリーズ 測範社

    メートルネジプラグゲージ GP2シリーズ

    測範社
    6,398税込7,038
    1個
    41日以内出荷から51日以内出荷
    等級2級
  • ねじ位置ゲージ SPS M8P1.25GP210L アイゼン

    ねじ位置ゲージ SPS M8P1.25GP210L

    アイゼン
    5,598税込6,158
    1個
    13日以内出荷
    ねじゲージとピンゲージの融合 ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。 ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。 ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。
    仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:8●ピッチ:1.25●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168466アズワン品番67-4842-79
  • ねじ位置ゲージ SPS M6P1.0GP210L アイゼン

    ねじ位置ゲージ SPS M6P1.0GP210L

    アイゼン
    4,598税込5,058
    1個
    13日以内出荷
    ねじゲージとピンゲージの融合 ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。 ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。 ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。
    仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:6●ピッチ:1●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168465アズワン品番67-4842-78
  • ねじ位置ゲージ SPS M5P0.8GP210L アイゼン

    ねじ位置ゲージ SPS M5P0.8GP210L

    アイゼン
    4,898税込5,388
    1個
    9日以内出荷
    ねじゲージとピンゲージの融合 ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。 ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。 ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。
    仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:5●ピッチ:0.8●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168464アズワン品番67-4842-77
  • ねじ位置ゲージ SPS M4P0.7GP210L アイゼン

    ねじ位置ゲージ SPS M4P0.7GP210L

    アイゼン
    5,598税込6,158
    1個
    13日以内出荷
    ねじゲージとピンゲージの融合 ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。 ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。 ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。
    仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:4●ピッチ:0.7●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168463アズワン品番67-4842-76
  • ねじ位置ゲージ SPS M3P0.5GP210L アイゼン

    ねじ位置ゲージ SPS M3P0.5GP210L

    アイゼン
    6,798税込7,478
    1個
    13日以内出荷
    ねじゲージとピンゲージの融合 ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。 ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。 ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。
    仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:3●ピッチ:0.5●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168462アズワン品番67-4842-75
  • ねじ位置ゲージ SPS M12P1.75GP210L アイゼン

    ねじ位置ゲージ SPS M12P1.75GP210L

    アイゼン
    6,098税込6,708
    1個
    13日以内出荷
    ねじゲージとピンゲージの融合 ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。 ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。 ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。
    仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:12●ピッチ:1.75●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168468アズワン品番67-4842-81
  • ねじ位置ゲージ SPS M10P1.5GP210L アイゼン

    ねじ位置ゲージ SPS M10P1.5GP210L

    アイゼン
    5,498税込6,048
    1個
    13日以内出荷
    ねじゲージとピンゲージの融合 ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。 ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。 ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。
    仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:10●ピッチ:1.5●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168467アズワン品番67-4842-80
  • 管用平行ネジリングゲージ PF/A級・B級共通 GRAB3/8 第一測範

    管用平行ネジリングゲージ PF/A級・B級共通 GRAB3/8

    第一測範
    37,980税込41,778
    1個
    13日以内出荷
    仕様●ゲージの種類:旧JIS●通りのみ●コード番号:119-0165460アズワン品番67-4840-44
  • 管用平行ネジリングゲージ PF/A級・B級共通 GRAB1/2 第一測範

    管用平行ネジリングゲージ PF/A級・B級共通 GRAB1/2

    第一測範
    44,980税込49,478
    1個
    13日以内出荷
    仕様●ゲージの種類:旧JIS●通りのみ●コード番号:119-0165458アズワン品番67-4840-42
  • 管用平行ネジリングゲージ PF GRBWRB1/2 第一測範

    管用平行ネジリングゲージ PF GRBWRB1/2

    第一測範
    87,980税込96,778
    1個
    33日以内出荷
    仕様●管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。●JIS B 0202 付属書。●旧JIS規格●種類:通り止まり(工作用)等級:B級ねじの直径:1/2●ピッチ:14●コード番号:119-0165471アズワン品番67-4840-46
  • 管用平行ネジリングゲージ PF GRBWRB1 第一測範

    管用平行ネジリングゲージ PF GRBWRB1

    第一測範
    129,800税込142,780
    1個
    33日以内出荷
    仕様●管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。●JIS B 0202 付属書。●旧JIS規格●種類:通り止まり(工作用)等級:B級ねじの直径:1●ピッチ:11●コード番号:119-0165470アズワン品番67-4840-45
  • 管用平行ネジリングゲージ G/A級・B級共通 GRAB1/2. 第一測範

    管用平行ネジリングゲージ G/A級・B級共通 GRAB1/2.

    第一測範
    43,980税込48,378
    1個
    10日以内出荷
    仕様●ゲージの種類:旧JIS●通りのみ●コード番号:119-0165459アズワン品番67-4840-43
  • 管用平行ネジプラグゲージ PF GPBIPB3/8 第一測範

    管用平行ネジプラグゲージ PF GPBIPB3/8

    第一測範
    36,980税込40,678
    1個
    13日以内出荷
    仕様●管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。●JIS B 0202 付属書。●旧JIS規格●種類:通り止まり(検査用)●等級:B級●ねじの直径:3/8●ピッチ:19●コード番号:119-0165322アズワン品番67-4839-14
  • 管用平行ネジプラグゲージ PF GPBIPB3/4 第一測範

    管用平行ネジプラグゲージ PF GPBIPB3/4

    第一測範
    48,980税込53,878
    1個
    13日以内出荷
    仕様●管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。●JIS B 0202 付属書。●旧JIS規格●種類:通り止まり(検査用)●等級:B級●ねじの直径:3/4●ピッチ:14●コード番号:119-0165321アズワン品番67-4839-13
  • 管用平行ネジプラグゲージ PF GPBIPB1/8 第一測範

    管用平行ネジプラグゲージ PF GPBIPB1/8

    第一測範
    32,980税込36,278
    1個
    13日以内出荷
    仕様●管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。●JIS B 0202 付属書。●旧JIS規格●種類:通り止まり(検査用)●等級:B級●ねじの直径:1/8●ピッチ:28●コード番号:119-0165320アズワン品番67-4839-12
  • 管用平行ネジプラグゲージ PF GPBIPB1/2 第一測範

    管用平行ネジプラグゲージ PF GPBIPB1/2

    第一測範
    42,980税込47,278
    1個
    13日以内出荷
    仕様●管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。●JIS B 0202 付属書。●旧JIS規格●種類:通り止まり(検査用)●等級:B級●ねじの直径:1/2●ピッチ:14●コード番号:119-0165319アズワン品番67-4839-11
  • 管用平行ネジプラグゲージ G GPNP3/8 第一測範

    管用平行ネジプラグゲージ G GPNP3/8

    第一測範
    37,980税込41,778
    1個
    13日以内出荷
    仕様●耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。●JIS B 0202●新JIS、ISO規格●種類:通り止まり●ねじの直径:3/8●ピッチ:19●コード番号:119-0165328アズワン品番67-4839-20
  • 管用平行ネジプラグゲージ G GPNP3/4 第一測範

    管用平行ネジプラグゲージ G GPNP3/4

    第一測範
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
    仕様●耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。●JIS B 0202●新JIS、ISO規格●種類:通り止まり●ねじの直径:3/4●ピッチ:14●コード番号:119-0165327アズワン品番67-4839-19
  • 管用平行ネジプラグゲージ G GPNP1/8 第一測範

    管用平行ネジプラグゲージ G GPNP1/8

    第一測範
    33,980税込37,378
    1個
    13日以内出荷
    仕様●耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。●JIS B 0202●新JIS、ISO規格●種類:通り止まり●ねじの直径:1/8●ピッチ:28●コード番号:119-0165326アズワン品番67-4839-18
  • 管用平行ネジプラグゲージ G GPNP1/4 第一測範

    管用平行ネジプラグゲージ G GPNP1/4

    第一測範
    33,980税込37,378
    1個
    13日以内出荷
    仕様●耐密性を必要としない機械的結合を主目的とするねじ。●JIS B 0202●新JIS、ISO規格●種類:通り止まり●ねじの直径:1/4●ピッチ:19●コード番号:119-0165325アズワン品番67-4839-17

ねじゲージ』には他にこんなカテゴリがあります

限界ゲージ