絞り込み
呼び寸法(mm)
- 50
- 75(32)
- 100(47)
- 125(10)
- 150(66)
- 200(70)
- 250(24)
- 300(81)
- 400(23)
- 450(7)
- 500(67)
- 600(39)
- 750(55)
- 1000(71)
- 1200(7)
- 1500(48)
- 2000(43)
- 2500(26)
- 3000(26)
- 3500(4)
- 呼び寸法(mm)をもっと見る
校正証明書
- 付き(4)
ブランド
- SK(新潟精機)(5)
- 大西測定工具(5)
- 理研計測器(4)
- ユニセイキ(3)
- 大菱計器製作所(2)
- 松井精密(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

平形直角定規 2級
SK(新潟精機)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から56日以内出荷非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
台付スコヤ 焼なし
理研計測器¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から7日以内出荷現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 安定したベース付です。 側面の倒れは直角度の10倍以下。種類台付スコヤ
鋼製台付スコヤー JIS2級
大西測定工具(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷から9日以内出荷材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
鋼製平形スコヤー JIS2級
大西測定工具(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷から12日以内出荷材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平形スコヤー
鋼製台付スコヤー JIS1級
大西測定工具(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷から11日以内出荷材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
台付スコヤ JIS-1焼入
理研計測器¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から7日以内出荷精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 ベース付ですので、安定した測定値が得られます。 側面の倒れは直角度の10倍以下。種類台付スコヤ
焼入スコヤ
松井精密¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から10日以内出荷美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。非常に堅牢な総焼入加工。精度・耐久性抜群です。
平形直角定規 1級焼入
SK(新潟精機)¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から66日以内出荷製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)種類平形スコヤ硬度HV450以上直角精度±(10+L/10)μmRoHS指令(10物質対応)対応
DD型焼入厚形スコヤ
SK(新潟精機)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から翌々日出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 一般の平形スコヤは厚みが薄く安定性に欠ける場合がありますが、本品はそれを補うために厚く製作してあります。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
鋼製平型スコヤー JIS1級
大西測定工具¥7,998税込¥8,7981台当日出荷から10日以内出荷材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平型スコヤー
平形スコヤ JIS-1焼入
理研計測器¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から7日以内出荷精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
三角型精密検査用ストレートエッヂ 50mm
ユニセイキ¥49,980税込¥54,9781個92日以内出荷トラスコ品番838-1264幅(mm)10全長(mm)50硬度HS60°呼び寸法(mm)50精度±(1+L/250)μmRoHS指令(10物質対応)対応
厚口基準スコヤー 50mm
ユニセイキ¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷トラスコ品番838-0988幅(mm)15厚さ(mm)12質量(kg)0.25呼び寸法(mm)50竿長×台長(mm)50×40RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0025
I型直角定規 50mm
ユニセイキ¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷トラスコ品番838-1065厚さ(mm)5質量(kg)0.12呼び寸法(mm)50精度±(2+L/100)μm長片の幅(mm)18竿長×台長(mm)50×40RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0025
平型スコヤ(JIS2級同等品)
SK(新潟精機)¥11,980税込¥13,1781個15日以内出荷全体がフラットなので平面上での直角度の測定に最適です。材質機械構造用炭素鋼規格JIS B 7526(寸法精度)仕上非焼入・研磨仕上
鋼製平型スコヤー JIS1級焼入れ
大西測定工具(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から95日以内出荷使用面は精密研磨仕上げになっております。 上質の炭素工具鋼を使用しております。用途あらゆる製品の直角測定検査にご使用頂けます。種別JIS1級焼入/JIS B7526準拠品材質S50C種類平型スコヤー
刃形スコヤー(I形)
大菱計器製作所¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷から42日以内出荷厚みを持っておりますので安定して直角測定が出来ます。長片の外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。精度面は外角専用で、全サイズとも焼入品です。形状刃形種類刃形スコヤー
三角形ストレートエッジ 焼入品
大菱計器製作所¥28,980税込¥31,8781個32日以内出荷から42日以内出荷三方の角面の真直が高精度に仕上げられております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であたるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。種別三角形RoHS指令(10物質対応)対応