絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 50
  • 70(2)
  • 75(30)
  • 100(42)
  • 120(1)
  • 125(10)
  • 150(47)
  • 200(46)
  • 250(19)
  • 300(47)
  • 350(2)
  • 400(20)
  • 450(2)
  • 500(24)
  • 600(18)
  • 750(16)
  • 1000(22)
  • 1200(1)
  • 1500(14)
  • 2000(11)
校正証明書
  • 付き(4)
ブランド
  • SK(新潟精機)(5)
  • 大西測定工具(5)
  • 理研計測器(4)
  • 松井精密(2)
  • ユニセイキ(2)
  • 大菱計器製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 台付直角定規 2級 SK(新潟精機)

    台付直角定規 2級

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    非焼入れで、研磨仕上を施しております。
  • 平形直角定規 2級 SK(新潟精機)

    平形直角定規 2級

    SK(新潟精機)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
  • 目盛付スコヤ 松井精密

    目盛付スコヤ

    松井精密(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。表裏3種の美しいエッチング仕上げ目盛
  • 台付スコヤ 焼なし 理研計測器

    台付スコヤ 焼なし

    理研計測器
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 安定したベース付です。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
    種類台付スコヤ
  • 鋼製台付スコヤー JIS2級 大西測定工具

    鋼製台付スコヤー JIS2級

    大西測定工具(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
    用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
  • 鋼製平形スコヤー JIS2級 大西測定工具

    鋼製平形スコヤー JIS2級

    大西測定工具(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
    用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平形スコヤー
  • 鋼製台付スコヤー JIS1級 大西測定工具

    鋼製台付スコヤー JIS1級

    大西測定工具(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
    用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
  • 台付スコヤ JIS-1焼入 理研計測器

    台付スコヤ JIS-1焼入

    理研計測器
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 ベース付ですので、安定した測定値が得られます。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
    種類台付スコヤ
  • 焼入スコヤ 松井精密

    焼入スコヤ

    松井精密
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    美しい硬質クロームめっきで仕上げた最高級品です。接合部をスポット溶接で固定し、直角を長く正確に保ちます。非常に堅牢な総焼入加工。精度・耐久性抜群です。
  • 平形直角定規 1級焼入 SK(新潟精機)

    平形直角定規 1級焼入

    SK(新潟精機)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から66日以内出荷
    製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
    材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)種類平形スコヤ硬度HV450以上直角精度±(10+L/10)μmRoHS指令(10物質対応)対応
  • DD型焼入厚形スコヤ SK(新潟精機)

    DD型焼入厚形スコヤ

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 一般の平形スコヤは厚みが薄く安定性に欠ける場合がありますが、本品はそれを補うために厚く製作してあります。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
    用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼製平型スコヤー JIS1級 大西測定工具

    鋼製平型スコヤー JIS1級

    大西測定工具
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
    用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平型スコヤー
  • 平形スコヤ 焼なし 理研計測器

    平形スコヤ 焼なし

    理研計測器
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
  • 平形スコヤ JIS-1焼入 理研計測器

    平形スコヤ JIS-1焼入

    理研計測器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
  • 厚口基準スコヤー 50mm ユニセイキ

    厚口基準スコヤー 50mm

    ユニセイキ
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番838-0988幅(mm)15厚さ(mm)12質量(kg)0.25呼び寸法(mm)50竿長×台長(mm)50×40RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0025
  • I型直角定規 50mm ユニセイキ

    I型直角定規 50mm

    ユニセイキ
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番838-1065厚さ(mm)5質量(kg)0.12呼び寸法(mm)50精度±(2+L/100)μm長片の幅(mm)18竿長×台長(mm)50×40RoHS指令(10物質対応)対応直角度±0.0025
  • 平型スコヤ(JIS2級同等品) SK(新潟精機)

    平型スコヤ(JIS2級同等品)

    SK(新潟精機)
    11,980税込13,178
    1個
    15日以内出荷
    全体がフラットなので平面上での直角度の測定に最適です。
    材質機械構造用炭素鋼規格JIS B 7526(寸法精度)仕上非焼入・研磨仕上
  • 鋼製平型スコヤー JIS1級焼入れ 大西測定工具

    鋼製平型スコヤー JIS1級焼入れ

    大西測定工具(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から95日以内出荷
    使用面は精密研磨仕上げになっております。 上質の炭素工具鋼を使用しております。
    用途あらゆる製品の直角測定検査にご使用頂けます。種別JIS1級焼入/JIS B7526準拠品材質S50C種類平型スコヤー
  • 刃形スコヤー(I形) 大菱計器製作所

    刃形スコヤー(I形)

    大菱計器製作所
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    厚みを持っておりますので安定して直角測定が出来ます。長片の外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。精度面は外角専用で、全サイズとも焼入品です。
    形状刃形種類刃形スコヤー

スコヤ・水準器』には他にこんなカテゴリがあります

スコヤ