商品豆知識
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別A級仕上
材質炭素工具鋼
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別B級仕上
材質炭素工具鋼
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用
種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
材質SS400
種類台付スコヤ
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別A級仕上
材質炭素工具鋼
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用
種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
材質SS400
種類平型スコヤー
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用
種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
材質SS400
種類台付スコヤ
こんなお得な商品も!

平形直角定規
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用
種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
材質SS400
種類平形スコヤー
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別A級仕上
材質炭素工具鋼
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。
種別A級焼入
材質炭素工具鋼
使用面は精密研磨仕上げになっております。
上質の炭素工具鋼を使用しております。
用途あらゆる製品の直角測定検査にご使用頂けます。
種別JIS1級焼入/JIS B7526準拠品
材質S50C
種類平型スコヤー
大型ワーク向け直角度測定のご利用に適しております。
測定以外の用途として一般工作、組み立て、製缶作業等にもご利用頂けます。
精度保証は外直角度となります。
種類台付スコヤ
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。
種別A級仕上
材質炭素工具鋼
工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。
用途平行度、真直度等の検査に。
長さ(mm)1200
幅(mm)60
厚さ(mm)13
材質/仕上S50C
質量(kg)6.5
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。
種別B級仕上
材質炭素工具鋼
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。