絞り込み
ブランド
呼び寸法(mm)
校正証明書
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: スコヤ・水準器

350件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼製ストレートエッジ(ベベル型) ユニセイキ鋼製ストレートエッジ(ベベル型)ユニセイキ
7,498税込8,248
1個
当日出荷
トラスコ品番308-4531材質特殊工具鋼長さ(mm)150幅(mm)24厚さ(mm)3質量(kg)0.2精度(μm)11.5
ベベル形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)ベベル形ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
DD型焼入厚形スコヤ SK(新潟精機)DD型焼入厚形スコヤSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 一般の平形スコヤは厚みが薄く安定性に欠ける場合がありますが、本品はそれを補うために厚く製作してあります。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
フランジスコヤ SK(新潟精機)フランジスコヤSK(新潟精機)
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
フランジ溶接後の精度確認、直角確認&検査に大変便利です。
用途油送管、送水管フランジ部の直角出し、検査にRoHS指令(10物質対応)対応
勝手スコヤ 右勝手 SK(新潟精機)勝手スコヤ 右勝手SK(新潟精機)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって右側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
ベベル型ストレートエッヂ A級 ユニセイキベベル型ストレートエッヂ A級ユニセイキ
95,980税込105,578
1個
翌々日出荷
普通品の材質は鋼製で研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
仕様研磨仕上げ材質特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ1 1331
75mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX) エスコ75mm ストレートエッジ・ナイフ型(INOX)エスコ
7,420税込8,162
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720YH-71
177x94mm スクエアー(目盛り付・ステンレス製) エスコ177x94mm スクエアー(目盛り付・ステンレス製)エスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
エスコ品番EA719JB-1
169x63x73mm 角材定規(アルミ製) エスコ169x63x73mm 角材定規(アルミ製)エスコ(2件のレビュー)
1,910税込2,101
1個
当日出荷
エスコ品番EA719JA-1
620mm スクエアー・T型 エスコ620mm スクエアー・T型エスコ
9,870税込10,857
1個
翌日出荷
エスコ品番EA719AD-6
アイビーム形ストレートエッジ A級 焼入品 大菱計器製作所アイビーム形ストレートエッジ A級 焼入品大菱計器製作所
49,980税込54,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないIタイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用の長穴を設けてあります。
種別アイビーム型
ナイフ形ストレートエッヂ 新潟理研測範(RSK)ナイフ形ストレートエッヂ新潟理研測範(RSK)
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
被測定物に一線で当たる為、正確な真直、平面の測定が可能です。
用途真直、平面度の測定。
ストレートエッジ 片刃凹無 松井精密ストレートエッジ 片刃凹無松井精密
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
平面確認やかんな下端調整などを正確に行います。総焼入加工・機械研磨後に、熟練の職人が一本ずつていねいに反りを調整(狂い取り)して仕上げています。
平型スコヤ(JIS2級同等品) SK(新潟精機)平型スコヤ(JIS2級同等品)SK(新潟精機)
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
全体がフラットなので平面上での直角度の測定に最適です。
材質機械構造用炭素鋼規格JIS B 7526(寸法精度)仕上非焼入・研磨仕上
台付直角定規 2級 SK(新潟精機)台付直角定規 2級SK(新潟精機)
10,980税込12,078
1個
15日以内出荷
台付なので直立した状態での直角度の測定に最適です。
材質機械構造用炭素鋼規格JIS B 7526(寸法精度)仕上非焼入・研磨仕上
部品 自由スコヤ シンワ測定部品 自由スコヤシンワ測定
359税込395
1個
翌々日出荷
専用部品
材質真鍮+鉄寸法(mm)11.9×11.9×17.3質量(g)10.7
アルミ自由金 勾配目盛 筋交付 シンワ測定アルミ自由金 勾配目盛 筋交付シンワ測定(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌々日出荷
筋交付きでしっかり固定でき、作業中の角度変化を防ぎます。アルミ製で軽く、高所での作業も楽に使えます。竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。竿が左右どちらにも開くので、左右対称の位置合わせが簡単。目盛付なので長さの測定にも使えます。
用途角度の写しケガキ作業丸ノコガイド定規として使用できる自由金目盛仕様勾配目盛とメートル目盛仕様書き込み用テープ付材質本体:アルミ
鋼製ストレートエッジ(普通型)A級焼入 大西測定工具鋼製ストレートエッジ(普通型)A級焼入大西測定工具
23,980税込26,378
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級焼入材質炭素工具鋼
刃形スコヤー(I形) 大菱計器製作所刃形スコヤー(I形)大菱計器製作所
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷から42日以内出荷
厚みを持っておりますので安定して直角測定が出来ます。長片の外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。精度面は外角専用で、全サイズとも焼入品です。
形状刃形種類刃形スコヤー
ベベル形ストレートエッジ 非焼入品 大菱計器製作所ベベル形ストレートエッジ 非焼入品大菱計器製作所
5,598税込6,158
1個
当日出荷から32日以内出荷
平面度、曲がり等の検査、ケガキ用定規として最適です。精度面は1面で刃先側(ラベルの下側)です。
種別べベル型
アイビーム形ストレートエッジ A級 非焼入品 大菱計器製作所アイビーム形ストレートエッジ A級 非焼入品大菱計器製作所
35,980税込39,578
1個
20日以内出荷
加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。ヒズミの少ないIタイプになっております。精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。1500mm以上の製品には持ちやすいように取って用の長穴を設けてあります。
種別アイビーム型
平形直角定規 2級 SK(新潟精機)平形直角定規 2級SK(新潟精機)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から61日以内出荷
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
種類平形スコヤ硬度HS30以上直角精度±(20+L/10)μm
アルミ自由金 筋交・目盛付 45cm シンワ測定アルミ自由金 筋交・目盛付 45cmシンワ測定(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。 アルミ製で軽く、高所での作業も楽に行えます。 竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。 竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。 目盛を読んで角度が写せます。(角度を記入できるテープ付)
用途屋根勾配等の任意の角度の写しや、ケガキ作業に使用します。 勾配を測り、そのまま丸ノコガイド定規としても使用できます。 長さの測定にも使えます。材質(本体)本体:アルミ グリップナット:ポリプロピレン樹脂質量(g)380材質(ねじ部)真ちゅう長さL×幅W×厚さ(mm)505×30×28長さ許容差(mm)±0.35
台付スコヤ(1級焼入) 新潟理研測範(RSK)台付スコヤ(1級焼入)新潟理研測範(RSK)
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
ストレートエッジ 両刃凹有 松井精密ストレートエッジ 両刃凹有松井精密
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷から31日以内出荷
平面確認やかんな下端調整などを正確に行います。総焼入加工・機械研磨後に、熟練の職人が一本ずつていねいに反りを調整(狂い取り)して仕上げています。
鋼製ストレートエッジ (ベベル型) エスコ鋼製ストレートエッジ (ベベル型)エスコ
8,020税込8,822
1個
翌日出荷
材質亜鉛メッキ鋼
コンビネーションスクエアー エスココンビネーションスクエアーエスコ
41,200税込45,320
1個
翌日出荷
45°・90°用。ケガキ針つき。工具鋼製。ブレード部クローム光沢仕上げ。水玉レベル付き。本体鍛造仕上げ。水平、45°、90°のケガキに。
目盛(mm)300最小目盛(mm)0.5
コンビネーションスクエアー エスココンビネーションスクエアーエスコ
22,500税込24,750
1個
翌日出荷
180°分度器付き。分度器、直定規として使用可能。
質量(g)800目盛(mm)300最小目盛(mm)0.5
止型定規 目盛付 SK(新潟精機)止型定規 目盛付SK(新潟精機)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
錆びにくいステンレス製です。軽くて使いやすいです。45°、135°の確認、線引きに便利です。
用途45°、135°のケガキや各種枠組みに材質(本体)ステンレス本体質量(g)130精度角度精度:±20(')板厚(mm)1.5ベース寸法(mm)109×6×16長さ許容差(mm)±0.3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×68×16
台付スコヤ JIS2級 TRUSCO台付スコヤ JIS2級TRUSCO
149,800税込164,780
1個
当日出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業にトラスコ品番699-0661材質機械構造用炭素鋼幅(mm)65厚さ(mm)10竿長(mm)1000台厚(mm)65台の長さ(mm)550台の幅(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
台付スコヤ JIS2級 TRUSCO台付スコヤ JIS2級TRUSCO
18,600税込20,460
1個
当日出荷から9日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します
用途2級品相当:一般作業用組み立て、製缶作業に材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
台付スクエアー エスコ台付スクエアーエスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
内外角の測定面はラッピング仕上、側面は研磨仕上。一般工作用。厳密精度は保持できません。木箱入。
材質軟鋼直角度(μm)〔±20+L/10〕
ナイフ形ストレートエッジ 焼入 理研計測器ナイフ形ストレートエッジ 焼入理研計測器
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
高精度のストレートエッジで、エッジ面は薄刃になっております。 刃先の先端は極めて小さいR形状になっており、ワークに一線で当たるため正確な真直、平面の測定ができます。 焼入れ品になります。
I型直定規 A級焼入 理研計測器I型直定規 A級焼入理研計測器
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
平面度、真直度、平面度の検査時にご使用いただけます。 全長は有効長さの+40mmになります。 使用面の焼入硬度は65Hs以上です。(非焼入品は製作しておりません)
刃形スコヤ Ⅰ形焼入 理研計測器刃形スコヤ Ⅰ形焼入理研計測器
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
直角定規のなかで最高精度の製品です。 厚みがあり、安定した測定が可能です。 長片の外側使用面は小さなRのついたナイフ状の薄刃となっております。 使用面をワークに当て、光を透かして測定します。 焼入れ後、精密ラップ仕上げを施してあります。
アイビーム形ストレートエッジ 焼入 理研計測器アイビーム形ストレートエッジ 焼入理研計測器
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
アイビーム形ストレートエッジ 理研計測器アイビーム形ストレートエッジ理研計測器
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
平形スコヤ 焼なし 理研計測器平形スコヤ 焼なし理研計測器
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
現場の組み立て等にご使用いただけます。 焼入れ加工は施されておりません。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
平形スコヤ JIS-1焼入 理研計測器平形スコヤ JIS-1焼入理研計測器
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
精密な直角度測定にご使用いただけます。 使用面には焼入れ加工が施されております。 側面の倒れは直角度の10倍以下。
円筒スコヤ 焼入 理研計測器円筒スコヤ 焼入理研計測器
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
焼入れ品です。 ワークとの接触面が一線で当り、正確に測定できます。 基準用マスタゲージとしてご使用ください。

定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります

スコヤ・水準器