絞り込み
ブランド
呼び寸法(mm)
校正証明書
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: スコヤ・水準器

350件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚形スコヤ 焼入 理研計測器厚形スコヤ 焼入理研計測器
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
平形スコヤJIS1級精度で、焼入れ品です。 厚みがあり、立ててご使用いただけます。
種類厚形スコヤ
コウ形ストレートエッジ 焼入 理研計測器コウ形ストレートエッジ 焼入理研計測器
329,800税込362,780
1個
6日以内出荷
高精度のストレートエッジで、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 精密水準器を併用し、精密機械の据え付け等にもご使用ください。(水準器幅 30~50mm) 焼入れ品(焼入硬度65Hs以上)、非焼入れ品がございます。
幅(mm)50
コウ形ストレートエッジ 理研計測器コウ形ストレートエッジ理研計測器
299,800税込329,780
1個
6日以内出荷
高精度のストレートエッジで、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 精密水準器を併用し、精密機械の据え付け等にもご使用ください。(水準器幅 30~50mm) 焼入れ品(焼入硬度65Hs以上)、非焼入れ品がございます。
幅(mm)50
ドリルストップ測定ゲージ (インチ/ミリ兼用) 定規 スコヤ スタックスツールスドリルストップ測定ゲージ (インチ/ミリ兼用) 定規 スコヤスタックスツールス
1,798税込1,978
1個
11日以内出荷
トップベアリングの位置決め 計測方法:インチ法、メートル法(ミリ計測)どちらにも対応
材質アルミニウム角度(°)110まで(ドリルビット)深さ(mm)0~80(0~3inch)まで(ドリルビット)
スクエアー・台付(2級) エスコスクエアー・台付(2級)エスコ
3,670税込4,037
1個
翌日出荷
内外角の測定面はラッピング仕上、側面は研磨仕上 一般工作用 厳密精度は保持できません。 木箱入
スクエアー・木製台付 エスコスクエアー・木製台付エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
スクエアー・台付 エスコスクエアー・台付エスコ
6,520税込7,172
1本
翌日出荷
スクエアー・平型 エスコスクエアー・平型エスコ
4,650税込5,115
1本
当日出荷から翌日出荷
DIN 875
ストレートエッジ ハゼットストレートエッジハゼット
85,980税込94,578
1本
5日以内出荷
ケース入りです。 ハンドル付きです。 無反射加工です。
用途エンジンヘッド等の平面検査トラスコ品番224-1262長さ(mm)500材質/仕上ステンレス質量(kg)1.18
四面基準直定規 ソディック四面基準直定規ソディック
799,800税込879,780
1台
30日以内出荷
アルミナセラミックス製で高強度、耐摩耗性、耐蝕性に優れており、軽量で電気絶縁性が高いなどの特性があります。 4面の平面・平行・直角度を広い領域で精度保証した超高精度の四面基準直定規です。 中空体で軽量化されており、扱いやすくなっています。
用途長ものや各種工作機械・精度検査装置の校正に。材質アルミナセラミックス
150x100mm スクエアー・台付(2級) エスコ150x100mm スクエアー・台付(2級)エスコ
6,280税込6,908
1個
翌日出荷
材質軟鋼製寸法(mm)150×100直角度(μm)〔±20+L/10〕アズワン品番64-7910-02
200x130mm スクエアー・平型(ステンレス製) エスコ200x130mm スクエアー・平型(ステンレス製)エスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
材質硬化ステンレス鋼寸法(mm)200×130質量(kg)0.65アズワン品番64-7909-97
50x 40mm スクエアー・平型(ステンレス製) エスコ50x 40mm スクエアー・平型(ステンレス製)エスコ
9,300税込10,230
1個
翌日出荷
材質硬化ステンレス鋼寸法(mm)50×40質量(kg)0.04アズワン品番64-7909-93
200x300mm スクエアー・フランジ型 エスコ200x300mm スクエアー・フランジ型エスコ
51,000税込56,100
1個
翌日出荷
材質一般構造用圧延鋼寸法(mm)300×200直角度(mm)0.037
アイビーム形ストレートエッジ 大西測定工具アイビーム形ストレートエッジ大西測定工具
119,800税込131,780
1個
45日以内出荷
工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。
用途平行度、真直度等の検査に。長さ(mm)1200幅(mm)60厚さ(mm)13材質/仕上S50C質量(kg)6.5
精密円筒スコヤ ユニセイキ精密円筒スコヤユニセイキ
239,800税込263,780
1個
20日以内出荷
精密検査用定盤と併用し、光隙法、ゲージブロック法、ダイヤルゲージ法などにより直角度比較測定の模範として使用します。
ストレートエッジ(アイ型) ユニセイキストレートエッジ(アイ型)ユニセイキ
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷
平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。SEIWは水準器を併用し工作機械芯出し、タービンの測定に使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
厚さ(mm)50材質特殊工具鋼
ストレートエッジ(アイビーム型) ユニセイキストレートエッジ(アイビーム型)ユニセイキ
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷
平面度、真直度の測定、ひずみチェックに使用します。研磨仕上げを施しています。平面度・真直度、平行度の検査測定用です。
材質特殊工具鋼
平坦性定規 マイゾックス平坦性定規マイゾックス
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
試料の調整に必要な道具を多種用意 いずれも使いやすくて丈夫
呼び寸法(mm)3000マイゾックスコード223277
ストレートエッジ INSIZE(インサイズ)ストレートエッジINSIZE(インサイズ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
用途平面度・真直度の検査、ケガキ仕様目盛り付材質工具鋼焼入、表面処理:クロムメッキ
台付スコヤ 0級 INSIZE(インサイズ)台付スコヤ 0級INSIZE(インサイズ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
用途直角度の測定、ケガキ作業材質ステンレス製焼入仕様DIN875 0級、台付仕様
平型スコヤ 0級 INSIZE(インサイズ)平型スコヤ 0級INSIZE(インサイズ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
用途直角度の測定、ケガキ作業材質ステンレス製焼入仕様DIN875 0級
アングルファインダー 角度コピー機 Milescraftアングルファインダー 角度コピー機Milescraft
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
任意の角度をコピーしてカットが可能です。
材質プラスチック
ストレートエッジ(アイビーム型) ユニセイキストレートエッジ(アイビーム型)ユニセイキ
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質特殊工具鋼
普通形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)普通形ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)
6,998税込7,698
1個
31日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に呼び寸法(mm)200真直度(μm)14焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
普通形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)普通形ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)
4,998税込5,498
1個
31日以内出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
目盛付鋼製標準ストレートエッジ B形 SK(新潟精機)目盛付鋼製標準ストレートエッジ B形SK(新潟精機)
27,980税込30,778
1個
36日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 端面0基点です。 高精度定規として使用できます。
用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
目盛付鋼製標準ストレートエッジ A形 SK(新潟精機)目盛付鋼製標準ストレートエッジ A形SK(新潟精機)
34,980税込38,478
1個
36日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 高精度定規として使用できます。
用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
鋼製標準ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)鋼製標準ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)
66,980税込73,678
1個
36日以内出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製標準ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)鋼製標準ストレートエッジ A級SK(新潟精機)
52,980税込58,278
1個
31日以内出荷から46日以内出荷
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
工形ストレートエッジ B級焼入 SK(新潟精機)工形ストレートエッジ B級焼入SK(新潟精機)
339,800税込373,780
1個
46日以内出荷から56日以内出荷
機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
工形ストレートエッジ B級 SK(新潟精機)工形ストレートエッジ B級SK(新潟精機)
289,800税込318,780
1個
46日以内出荷から56日以内出荷
機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
工形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)工形ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)
399,800税込439,780
1個
41日以内出荷から56日以内出荷
機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
工形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)工形ストレートエッジ A級SK(新潟精機)
349,800税込384,780
1個
41日以内出荷から46日以内出荷
機械設置、定盤設置時の必需品です。 ベースが厚い為、安定しています。 アイビーム型に比べ、高精度です。 研磨仕上げ品です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)アイビーム形ストレートエッジ A級焼入SK(新潟精機)
61,980税込68,178
1個
36日以内出荷から46日以内出荷
機械設置、定盤設置時の必需品です。 電子水準器での検査表および検査成績表付です。 焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
アイビーム形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)アイビーム形ストレートエッジ A級SK(新潟精機)
39,980税込43,978
1個
31日以内出荷から46日以内出荷
機械設置、定盤設置時の必需品です。 電子水準器での検査表および検査成績表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定にRoHS指令(10物質対応)対応
精密円筒スコヤ SK(新潟精機)精密円筒スコヤSK(新潟精機)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
全スコヤの中で最も高い直角度を保持しています。 精度規格は、JIS B 7526相当品です。 使用時に体温の影響がないよう不導体取手が付いています。 焼入品です。
用途精密な直角測定にRoHS指令(10物質対応)対応
刃形標準スコヤ I型 SK(新潟精機)刃形標準スコヤ I型SK(新潟精機)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
外角が刃形状になっているので、被測定物に当て隙間を通る光線により容易に誤差を確認する事ができます。 焼入品です。
用途精密な直角測定にRoHS指令(10物質対応)対応
T型スコヤ SK(新潟精機)T型スコヤSK(新潟精機)
9,998税込10,998
1個
36日以内出荷から56日以内出荷
長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鋲止めされた台付スコヤです。 端面からの直角ケガキ作業に最適です。
用途一般工作用およびケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
勝手スコヤ 左勝手 SK(新潟精機)勝手スコヤ 左勝手SK(新潟精機)
5,598税込6,158
1個
36日以内出荷から56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって左側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応

定盤・ゲージ・ケガキ』には他にこんなカテゴリがあります

スコヤ・水準器