絞り込み
呼び寸法(mm)
- 600×600
- 100×150(4)
- 150×200(3)
- 200×300(4)
- 300×300(8)
- 300×400(8)
- 300×450(6)
- 400×400(7)
- 400×500(4)
- 450×450(5)
- 450×600(14)
- 500×500(14)
- 500×750(14)
- 600×900(11)
- 750×750(5)
- 750×1000(14)
- 1000×1000(7)
- 1000×1500(6)
- 1000×2000(6)
- 1200×2000(3)
- 呼び寸法(mm)をもっと見る
種別
- 0級(1)
- 1級(1)
- 2級(1)
- A級(4)
- B級(3)
- 機械仕上(3)
平面度(μm)
- 5(1)
- 6(1)
- 10(1)
- 20(2)
- 21(2)
- 40(2)
- 42(1)
- 66(3)
ブランド
- ユニセイキ(3)
- 大菱計器製作所(4)
- 大西測定工具(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
箱型定盤とは罫書台、測定台、ケガキ台として使用される測定用品。簡易的な検査から本格的な測定まで使用することができます。表面は研磨加工された鋳物が採用されており、シーズニングを施した製品が多いです。落下防止機能を備えた、箱型定盤と一緒に使用される架台も需要が高く、セットで購入されます。また、マグネットジグを併用できる磁性体のものや、精度の高い検査をおこなうためにA級の品質を担保した箱型定盤も多いです。
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
300×300(8)
300×400(8)
400×400(7)
450×600(14)
500×500(14)
500×750(14)
600×600
600×900(11)
750×1000(14)
1000×1000(7)
呼び寸法(mm)をもっと見る

箱型定盤(機械仕上)
ユニセイキ(3件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801台当日出荷から31日以内出荷罫書台、測定台等として使用されます。用途により機械仕上、摺合仕上げの2種類があります。スクレッパーできさげ仕上げし、平面精度をあげています。修理可能です。種別機械仕上
箱型定盤 A級仕上
大西測定工具¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷から8日以内出荷箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。簡易的な検査台としてもご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。材質FC250
箱型定盤(摺合仕上)
ユニセイキ¥359,800~税込¥395,780~1個当日出荷から3日以内出荷ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
箱型定盤 A級仕上+架台セット
大西測定工具¥369,800税込¥406,7801組31日以内出荷から44日以内出荷架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。 簡易的な検査台としてもご使用頂けます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別A級仕上材質FC250定盤上面までの高さ(mm)750~800
箱型定盤 B級仕上+架台セット
大西測定工具¥319,800税込¥351,7801組31日以内出荷架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。 簡易的な検査台としてもご使用頂けます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別B級仕上材質FC250定盤上面までの高さ(mm)750~800
箱型定盤 機械仕上+架台セット
大西測定工具¥269,800税込¥296,7801組31日以内出荷から46日以内出荷架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 定盤定盤側、床面側の両方にアジャスターボルトを備えており、床の多少のガタツキにも対応可能です。 箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別機械仕上材質FC250定盤上面までの高さ(mm)750~800
精密鋳鉄製定盤2級
大菱計器製作所¥419,800税込¥461,7801個14日以内出荷から60日以内出荷据置き検査用に適した定盤です。 ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。 寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。等級2級RoHS指令(10物質対応)対応
精密鋳鉄製定盤1級
大菱計器製作所¥479,800税込¥527,7801個14日以内出荷から60日以内出荷据置き検査用に適した定盤です。 ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。 寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。等級1級RoHS指令(10物質対応)対応
精密鋳鉄製定盤0級
大菱計器製作所¥589,800税込¥648,7801個14日以内出荷から60日以内出荷据置き検査用に適した定盤です。 ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。 寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。等級0級RoHS指令(10物質対応)対応
精密摺合せ用定盤A級
大菱計器製作所¥549,800税込¥604,7801個14日以内出荷から50日以内出荷摺り合わせ用に適したキサゲ仕上げの定盤です。 歪曲や経年変化等を防止するよう背骨補強骨は独特な構造になっています。 軽量で吊り上げ用取手付きです。 (※ BD101、BD102には取手は付属しません。)種別A級RoHS指令(10物質対応)対応
箱型定盤用架台 600x600mm
ユニセイキ¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷トラスコ品番838-1590質量(kg)43寸法(縦×横)(mm)600×600定盤上面までの高さ(mm)750