絞り込み
呼び寸法(mm)
- 150×200(1)
- 300×400(2)
- 400×400(1)
- 1000×1000(1)
種別
- 1級(1)
- 2級(1)
- A級(2)
平面度(μm)
- 14
- 3(3)
- 10(4)
- 12(5)
- 15(3)
- 16(4)
- 18(4)
- 19(4)
- 20(4)
- 22(3)
- 25(4)
- 26(3)
- 28(3)
- 30(4)
- 33(3)
- 36(3)
- 38(5)
- 40(3)
- 44(3)
- 60(6)
- 平面度(μm)をもっと見る
ブランド
- 大菱計器製作所(2)
- ユニセイキ(1)
- 大西測定工具(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
箱型定盤とは罫書台、測定台、ケガキ台として使用される測定用品。簡易的な検査から本格的な測定まで使用することができます。表面は研磨加工された鋳物が採用されており、シーズニングを施した製品が多いです。落下防止機能を備えた、箱型定盤と一緒に使用される架台も需要が高く、セットで購入されます。また、マグネットジグを併用できる磁性体のものや、精度の高い検査をおこなうためにA級の品質を担保した箱型定盤も多いです。
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
150×200(1)
300×400(2)
400×400(1)
1000×1000(1)

箱型定盤(摺合仕上)
ユニセイキ¥82,980税込¥91,2781個当日出荷から92日以内出荷ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
精密鋳鉄製定盤2級
大菱計器製作所¥52,980税込¥58,2781個14日以内出荷から60日以内出荷据置き検査用に適した定盤です。 ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。 寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。等級2級RoHS指令(10物質対応)対応
精密鋳鉄製定盤1級
大菱計器製作所¥1,498,000税込¥1,647,8001個14日以内出荷から60日以内出荷据置き検査用に適した定盤です。 ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。 寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。等級1級RoHS指令(10物質対応)対応
箱型定盤 A級仕上
大西測定工具¥69,980~税込¥76,978~1台6日以内出荷から8日以内出荷箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。簡易的な検査台としてもご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。材質FC250