絞り込み
呼び寸法(mm)
- 450×600(1)
- 500×500(1)
- 500×750(1)
- 600×600(2)
種別
- 2級(1)
- A級(3)
平面度(μm)
- 20
- 3(3)
- 10(3)
- 12(5)
- 14(4)
- 15(3)
- 16(4)
- 18(4)
- 19(4)
- 22(3)
- 25(4)
- 26(3)
- 28(3)
- 30(4)
- 33(3)
- 36(3)
- 38(5)
- 40(3)
- 44(3)
- 60(6)
- 平面度(μm)をもっと見る
ブランド
- 大西測定工具(2)
- 大菱計器製作所(1)
- ユニセイキ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
箱型定盤とは罫書台、測定台、ケガキ台として使用される測定用品。簡易的な検査から本格的な測定まで使用することができます。表面は研磨加工された鋳物が採用されており、シーズニングを施した製品が多いです。落下防止機能を備えた、箱型定盤と一緒に使用される架台も需要が高く、セットで購入されます。また、マグネットジグを併用できる磁性体のものや、精度の高い検査をおこなうためにA級の品質を担保した箱型定盤も多いです。
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
450×600(1)
500×500(1)
500×750(1)
600×600(2)

箱型定盤(摺合仕上)
ユニセイキ¥359,800税込¥395,7801個当日出荷から3日以内出荷ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。
箱型定盤 A級仕上+架台セット
大西測定工具¥369,800税込¥406,7801組31日以内出荷から44日以内出荷架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。 簡易的な検査台としてもご使用頂けます。 磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別A級仕上材質FC250定盤上面までの高さ(mm)750~800
精密鋳鉄製定盤2級
大菱計器製作所¥319,800税込¥351,7801個14日以内出荷から60日以内出荷据置き検査用に適した定盤です。 ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で十分な肉厚を持っています。 寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト受け皿付きです。等級2級RoHS指令(10物質対応)対応
箱型定盤 A級仕上
大西測定工具¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷から8日以内出荷箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。簡易的な検査台としてもご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。材質FC250