絞り込み
呼び寸法(mm)
- 40×250(1)
- 50×50(1)
- 60×400(2)
- 100×100(1)
- 150×150(1)
- 160×25(1)
- 200×200(1)
種別
- 00級(6)
- 0級(5)
平面度(μm)
- 1(1)
- 2(1)
ブランド
- ND精工
- 大菱計器製作所(13)
- ユニセイキ(6)
- SK(新潟精機)(3)
- INSIZE(インサイズ)(2)
- ノガ(1)
- 大西測定工具(1)
- 椿本興業(1)
- 土井精密ラップ(1)
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
40×250(1)
50×50(1)
60×400(2)
100×100(1)
150×150(1)
160×25(1)
200×200(1)

精密ストレートエッジ(精密直定規)
ND精工¥78,980税込¥86,8781個翌日出荷マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。用途主に工作機械の組み立てや検査で使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。寸法(mm)400×60×35等級JIS00級
精密4直角マスター
ND精工¥139,800~税込¥153,780~1個翌日出荷から32日以内出荷マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。用途4面の真直度、直角度、平行度が高精度の仕上で、直角度、平行度の測定基準であり、精密工作機械などの精度確認用、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩ケース専用ケース有
精密平行ブロック(2本1組)
ND精工¥139,800~税込¥153,780~1組(2本)32日以内出荷マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。用途主にストレッチ、平行台として使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。材質花崗岩ケース無
精密ストレートエッジ(精密直定規)
ND精工¥62,980~税込¥69,278~1個翌日出荷から32日以内出荷マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。用途主に工作機械の組み立てや検査で使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。材質花崗岩ケース無
精密直角定盤
ND精工¥97,980~税込¥107,778~1個翌日出荷から32日以内出荷マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。用途精密装置組立・調整などの評価基準や直角測定時のマスターとしてご利用できます。材質花崗岩
精密方形ブロック
ND精工¥99,980~税込¥109,978~1個翌日出荷から32日以内出荷マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。平面度、平行度、直角度の測定基準であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩