絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 40×250(1)
  • 50×50(1)
  • 60×400(2)
  • 63×400(1)
  • 100×100(1)
  • 100×630(1)
  • 150×150(2)
  • 160×25(1)
  • 200×200(2)
  • 250×250(1)
  • 300×300(3)
  • 300×450(2)
  • 400×400(1)
  • 450×600(1)
  • 500×500(2)
  • 750×1000(2)
  • 1000×160(1)
種別
  • 00級(9)
  • 0級(7)
平面度(μm)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(4)
  • 2.5(1)
  • 3(3)
  • 6.3(2)
ブランド
  • ND精工
  • ユニセイキ(37)
  • 大菱計器製作所(18)
  • SK(新潟精機)(10)
  • 大西測定工具(9)
  • 佐々木工機(6)
  • ピー・ヂー・ダブリュー(3)
  • アズワン(2)
  • ギガ・セレクション(2)
  • INSIZE(インサイズ)(2)
  • エスコ(1)
  • ノガ(1)
  • 森本工業所(1)
  • 椿本興業(1)
  • 丸井計器(1)
  • 土井精密ラップ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
60×400(2)
150×150(2)
200×200(2)
300×300(3)
300×450(2)
400×400(1)
450×600(1)
500×500(2)
750×1000(2)
1000×160(1)
  • 精密石定盤 ND精工

    精密石定盤

    ND精工(1件のレビュー)
    ¥23,880~税込¥26,268~
    1個
    翌日出荷から32日以内出荷
    マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
    用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。比較測定の判定用の規範具であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩
  • 精密ストレートエッジ(精密直定規) ND精工

    精密ストレートエッジ(精密直定規)

    ND精工
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    翌日出荷
    マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
    用途主に工作機械の組み立てや検査で使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。寸法(mm)400×60×35等級JIS00級
  • 光学ブレッドボード ND精工

    光学ブレッドボード

    ND精工
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    32日以内出荷
    マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。 黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。 高い安定性、強度、硬度を保有。 常温環境下でも精度維持が可能。※特注品:寸法変更、軽量化などの対応も可能です(別途御見積)
    用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。光学通信、レーザー技術、光学顕微鏡の光学実験などに使用されています。材質花崗岩寸法(mm)300×450×40質量(kg)24精度JIS00級平面度(μm)2
  • 精密石定盤架台セット ND精工

    精密石定盤架台セット

    ND精工
    ¥428,800~税込¥471,680~
    1セット
    翌日出荷から32日以内出荷
    精密石定盤 架台セット。石定盤に適した三点支持設計です。アジャスター機能を床側と定盤側の両方に標準装備、精密水平出しが可能です。
    用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。比較測定の判定用の規範具であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質定盤:花崗岩、架台:スチール質量(kg)定盤:338、架台:60定盤寸法(mm)1000×750×150ベース寸法(mm)架台:1050×820×700
  • コンパレータースタンド ND精工

    コンパレータースタンド

    ND精工
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    翌日出荷から32日以内出荷
    ベースに石材定盤を使用しています。高い安定性、強度、硬度、精度を有しています。鉱物粒子構造が緻密で石質も均一です。鋳物定盤に比べ硬度が約2倍、まくれや盛り上がりがありません。平面度の狂いがなく、測定機器やワークに損傷を与えません。
    用途精密部品の比較測定に広く使用され、各種インジケータ、ダイヤルゲージ、テストインジケーターなどをセットし、マスターゲージで0 セットします。等級JIS00級平面度(μm)2測定台花崗岩
  • 精密4直角マスター ND精工

    精密4直角マスター

    ND精工
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    翌日出荷から32日以内出荷
    マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
    用途4面の真直度、直角度、平行度が高精度の仕上で、直角度、平行度の測定基準であり、精密工作機械などの精度確認用、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩ケース専用ケース有
  • 精密平行ブロック(2本1組) ND精工

    精密平行ブロック(2本1組)

    ND精工
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1組(2本)
    32日以内出荷
    マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
    用途主にストレッチ、平行台として使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。材質花崗岩ケース無
  • 精密ストレートエッジ(精密直定規) ND精工

    精密ストレートエッジ(精密直定規)

    ND精工
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    翌日出荷から32日以内出荷
    マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
    用途主に工作機械の組み立てや検査で使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。材質花崗岩ケース無
  • 精密直角定盤 ND精工

    精密直角定盤

    ND精工
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1個
    翌日出荷から32日以内出荷
    マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
    用途精密装置組立・調整などの評価基準や直角測定時のマスターとしてご利用できます。材質花崗岩
  • 精密方形ブロック ND精工

    精密方形ブロック

    ND精工
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    翌日出荷から32日以内出荷
    マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
    用途花崗岩は主に精密機械、各種精密測定機、三次元測定機、画像測定機などの測定マスターとして使用されます。平面度、平行度、直角度の測定基準であり、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。材質花崗岩
石定盤