絞り込み
ブランド
  • 佐々木工機
  • ユニセイキ(37)
  • 大菱計器製作所(18)
  • SK(新潟精機)(10)
  • ND精工(10)
  • 大西測定工具(9)
  • ピー・ヂー・ダブリュー(3)
  • アズワン(2)
  • ギガ・セレクション(2)
  • INSIZE(インサイズ)(2)
  • エスコ(1)
  • ノガ(1)
  • 森本工業所(1)
  • 椿本興業(1)
  • 丸井計器(1)
  • 土井精密ラップ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
  • 真空吸着ツールスタンド VSTS-WZ 佐々木工機

    真空吸着ツールスタンド VSTS-WZ

    佐々木工機
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    定盤やセラミック定盤の上でダイヤルゲージやピックゲージ(ピックテスタ)を使用する時の精密測定機器の固定など マグネットスタンド(マグネットベース)は鉄製の定盤での使用に限られていますが、真空吸着ツールスタンドでは石やセラミックの定盤にも適用が可能。 石の定盤での測定に通常使用されているツールスタンドは、大型で重いため、精度測定の作業性が悪いですが、真空吸着ツールスタンドは、小型・軽量で作業性が大幅に向上。 真空ポンプ不要で簡単に吸着:工場内コンプレッサによる圧縮空気を使用可能。 固定/吸着が自在→エジェクターを押さえれば簡単に吸着/開放。 既にお持ちのマグネットスタンド(マグネットベース)を真空吸着ツールスタンドに載せれば石定盤・セラミック定盤等の上で使用可能。 吸着力が高いので、ダイヤルゲージやピックゲージ(ピックテスタ)で正確な測定が可能。
    仕様●寸法:H18mm×W60mm×D92mm(エジェクター含め108mm)●重量:760g●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●付属品:本体1個、エジェクタ1個、支柱、ワッシャー(支柱用)、エアーチューブ●コード番号:119-0164300アズワン品番67-4835-51
  • Air-fix 22B1用マニホールド 佐々木工機

    Air-fix 22B1用マニホールド

    佐々木工機
    97,980税込107,778
    1個
    17日以内出荷
    Air-fix 22B1のエアー分岐にご使用ください。
    仕様●サイズ:H43×W90×L140mm●材質:A5052、他●使用エアチューブ寸法:Φ4mm●重さ:約600g●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●箱サイズ:278×136×36mm●ケース入数量:60箱入※3箱あたりの価格です。アズワン品番67-2189-45
  • Eco-fix用ワーク固定治具 Air-fix 22B1 本体 佐々木工機

    Eco-fix用ワーク固定治具 Air-fix 22B1 本体

    佐々木工機
    139,800税込153,780
    1個
    17日以内出荷
    三次元測定機や石定盤上でワークを任意の位置で固定できる真空吸着式固定治具です。定盤の材質に依存しません。真空ポンプは不要です。
    仕様●サイズ:H21×W58×L91mm●材質:SUS420J2、SUS303●エアー消費流量:約8 L/min(標準状態において)●吸着保持力:200 N(20.4 kgf)(垂直方向)、65 N(6.6 kgf)(スプリングプレート先端)●支柱取付用ネジ穴サイズ:M6×P1.0●静音性(動作音):50dB(動作音の目安は50dBで静かな事務所程度)●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●箱サイズ:278×136×36mm●ケース入数量:60箱入※1箱あたりの価格です。アズワン品番67-2189-43
  • Air-fix 22B1用配管セットB 佐々木工機

    Air-fix 22B1用配管セットB

    佐々木工機
    12,980税込14,278
    1セット
    17日以内出荷
    バルブ付きのウレタンチューブです。3連マニホールドや6連マニホールドに配管します。
    仕様●サイズ:全長約3m●配管セット構成:Φ4チューブ、Φ6チューブ、ハンドバルブ、レデューサ、チューブフィッティング、カプラ(20PF)アズワン品番67-2189-46
  • Air-fix 22B1用マニホールド 佐々木工機

    Air-fix 22B1用マニホールド

    佐々木工機
    61,980税込68,178
    1個
    17日以内出荷
    。Air-fix 22B1のエアー分岐にご使用ください。
    仕様●サイズ:H43×W90×L70mm●材質:A5052、他●使用エアチューブ寸法:Φ4mm●重さ:約300g●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●箱サイズ:278×136×36mm●ケース入数量:60箱入※2箱あたりの価格です。アズワン品番67-2189-44
  • Eco-fix用ワーク固定治具 Air-fix 22B1 本体 佐々木工機

    Eco-fix用ワーク固定治具 Air-fix 22B1 本体

    佐々木工機
    349,800税込384,780
    1セット(3個)
    17日以内出荷
    三次元測定機や石定盤上でワークを任意の位置で固定できる真空吸着式固定治具です。定盤の材質に依存しません。真空ポンプは不要です。
    仕様●サイズ:H21×W58×L91mm●材質:SUS420J2、SUS303●エアー消費流量:約8 L/min(標準状態において)●吸着保持力:200 N(20.4 kgf)(垂直方向)、65 N(6.6 kgf)(スプリングプレート先端)●支柱取付用ネジ穴サイズ:M6×P1.0●静音性(動作音):50dB(動作音の目安は50dBで静かな事務所程度)●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●箱サイズ:278×136×36mm●ケース入数量:60箱入※1箱あたりの価格です。アズワン品番67-2189-42
石定盤