絞り込み
呼び寸法(mm)
- 450×600
- 50×50(1)
- 200×300(3)
- 250×250(1)
- 300×300(7)
- 300×400(3)
- 300×450(4)
- 400×400(3)
- 450×450(3)
- 500×500(6)
- 500×750(9)
- 600×600(6)
- 600×900(3)
- 750×1000(3)
- 1000×1000(3)
精度
- JIS0級(2)
- JIS1級(2)
- JIS2級(2)
ブランド
- ユニセイキ(3)
- 大西測定工具(3)
精密定盤とは、機械部品などの加工や検査などに用いる平坦な器具のことです。平面を保って作業を行う必要がある各種工程において、特に緻密な平面を保つために用いられます。主な素材には鋳鉄や花崗岩などの石、セラミックなどを使用。劣化しにくく精密性を保てることが素材の条件です。対象物の精密性をさらに向上させるために、表面にキサゲ加工を施したものもあります。精密定盤にはJIS規格が設けられており、その等級によって製品を選ぶことが可能。各種製品加工や精密検査では欠かせない製品です。
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
300×300(7)
300×450(4)
450×450(3)
450×600
500×500(6)
500×750(9)
600×600(6)
600×900(3)
750×1000(3)
1000×1000(3)

精密検査用定盤 JIS1級
大西測定工具¥369,800税込¥406,7801台6日以内出荷強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)。JISB7513準拠品用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別JIS1級材質FC300
精密検査用定盤2級
ユニセイキ¥669,800税込¥736,7801個3日以内出荷本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。 表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。トラスコ品番466-5791質量(kg)96精度2級寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×600×130平面度(μm)20寸法(縦×横)(mm)450×600
精密検査用定盤1級
ユニセイキ¥849,800税込¥934,7801個3日以内出荷本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。 表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。精度1級平面度(μm)10
精密検査用定盤0級
ユニセイキ¥919,800税込¥1,011,7801個3日以内出荷本定盤はJIS B7513規格の精密検査用定盤です。 表面は精密キサゲ仕上げ(スクレッパー仕上げ)です。精度0級平面度(μm)5
精密検査用定盤 JIS0級
大西測定工具¥449,800税込¥494,7801台6日以内出荷強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)。JISB7513準拠品用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別JIS0級材質FC300
精密検査用定盤 JIS2級
大西測定工具¥349,800税込¥384,7801台6日以内出荷強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)。JISB7513準拠品用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別JIS2級材質FC300