7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レベリングブロック 大西測定工具

    レベリングブロック

    大西測定工具
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    用途各種フライス盤、プレーナー、工作機械、定盤等のさまざまな調整に適合します。材質本体/FC250ボルト/SS400
  • ステップブロック スーパーツール

    ステップブロック

    スーパーツール
    16,980税込18,678
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    すべてのステップブロック、ステップクランプの組合せが可能です。M1S~9Sまでどれを組合せても噛み合うように設計されています。 横型、縦型の治具に使用可。磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。
    仕様●タイプ:ミディアム●A(mm):98●B(mm):57●C(mm):38●働き寸法 D(mm):58●働き寸法 E(mm):150●耐荷重(kN):694●質量(kg):1.57(2コ1組)●材質:S45C●熱処理:焼入30~35HRC●仕上:黒染●セット品(コ):2アズワン品番67-4581-13
  • OSS レベリングブロックOSE型 OSE-4N 大西測定工具

    OSS レベリングブロックOSE型 OSE-4N

    大西測定工具
    77,980税込85,778
    1台
    10日以内出荷
    簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。調整ボルトの形状が四角から六角になりました。横ズレ防止機能付です。アンカーボルト使用による据付固定が可能です。
    用途各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。仕様レベル出し据付調整トラスコ品番367-8890長さ(mm)320幅(mm)212質量(kg)37許容荷重(kg)10000揚程(mm)6最高高さ(mm)118最低高さ(mm)112
  • OSS レベリングブロックOSE型 OSE-3N 大西測定工具

    OSS レベリングブロックOSE型 OSE-3N

    大西測定工具
    69,980税込76,978
    1台
    10日以内出荷
    簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。調整ボルトの形状が四角から六角になりました。横ズレ防止機能付です。アンカーボルト使用による据付固定が可能です。
    用途各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。仕様レベル出し据付調整トラスコ品番367-8881長さ(mm)320幅(mm)212質量(kg)35許容荷重(kg)7000揚程(mm)6最高高さ(mm)118最低高さ(mm)112
  • レベリングブロック 大西測定工具

    レベリングブロック

    大西測定工具
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。調整ボルトの形状が四角から六角になりました。横ズレ防止機能付です。アンカーボルト使用による据付固定が可能です。
    用途各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。仕様レベル出し据付調整
  • レベリングブロック 大西測定工具

    レベリングブロック

    大西測定工具
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    質量(kg)6許容荷重(kN)25
  • レベリングブロック 大西測定工具

    レベリングブロック

    大西測定工具
    38,980税込42,878
    1台
    6日以内出荷
    簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。三段構造なので接地面のズレが生じにくいです。アンカーボルト併用(別売)による据付固定が可能です。
    用途各種フライス盤、プレーナー、工作機械、定盤等のさまざまな調整に適合します。材質本体/FC250ボルト/SS400
レベリングブロック