絞り込み
呼び寸法(mm)
- 125
- 100(8)
- 150(8)
- 200(5)
- 250(1)
- 300(1)
ブランド
- ユニセイキ(1)
- ナベヤ(1)
- 大西測定工具(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
100(8)
125
150(8)
200(5)
250(1)
300(1)

V溝付桝型ブロック
ナベヤ¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から32日以内出荷丸材測定時の仮固定に便利です。 通常の桝型ブロックとしても使用できます。材質FC250(本体、継手金具)、鋼材(その他)構造焼鈍(FC250)RoHS指令(10物質対応)対応
ブロック (V溝付桝型)
大西測定工具¥37,980税込¥41,7781台当日出荷から翌々日出荷V溝は90°に仕上されており円筒の簡易検査に適しています。V溝と金具を利用して対象を固定し、直角線や平行線などの様々なケガキが可能です。用途丸棒のケガキ。種別機械仕上げ型式V溝付桝型精度(μm)平行度・±直角度/57
桝型ブロック (B級) 125mm
ユニセイキ¥83,980税込¥92,3781個当日出荷トラスコ品番471-9387質量(kg)7.8高さ(mm)125呼び寸法(mm)125精度±(10+L/25)μm寸法(縦×横)(mm)125×125底面とV溝の平行度(μm)7.5