11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
  • 桝型ブロック V溝付き モノタロウ

    桝型ブロック V溝付き

    モノタロウ(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    丸材料等を測定する時にクランプで固定できて便利です。
    用途測定器の保持に平行直角度(μm)30/100000材質FC25型式V溝付桝型V溝角度(°)90
  • V溝付桝型ブロック ナベヤ

    V溝付桝型ブロック

    ナベヤ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    丸材測定時の仮固定に便利です。 通常の桝型ブロックとしても使用できます。
    材質FC250(本体、継手金具)、鋼材(その他)構造焼鈍(FC250)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロック (V溝付桝型) 大西測定工具

    ブロック (V溝付桝型)

    大西測定工具
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    V溝は90°に仕上されており円筒の簡易検査に適しています。V溝と金具を利用して対象を固定し、直角線や平行線などの様々なケガキが可能です。
    用途丸棒のケガキ。精度(μm)平行度・±直角度/57種別機械仕上げ型式V溝付桝型
  • 桝型ブロック (B級) 150mm ユニセイキ

    桝型ブロック (B級) 150mm

    ユニセイキ
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    寸法(縦×横)(mm)150×150高さ(mm)150精度±(10+L/25)μm底面とV溝の平行度(μm)8トラスコ品番471-9395質量(kg)13.5呼び寸法(mm)150
  • 桝型ブロック (B級) 125mm ユニセイキ

    桝型ブロック (B級) 125mm

    ユニセイキ
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷
    寸法(縦×横)(mm)125×125高さ(mm)125精度±(10+L/25)μm底面とV溝の平行度(μm)7.5トラスコ品番471-9387質量(kg)7.8呼び寸法(mm)125
  • 桝型ブロック (B級) 100mm ユニセイキ

    桝型ブロック (B級) 100mm

    ユニセイキ
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    寸法(縦×横)(mm)100×100高さ(mm)100精度±(10+L/25)μm底面とV溝の平行度(μm)7トラスコ品番471-9379質量(kg)4.1呼び寸法(mm)100
  • 鋳鉄製 V溝付桝形ブロック  特級 大菱計器製作所

    鋳鉄製 V溝付桝形ブロック 特級

    大菱計器製作所
    89,980税込98,978
    1個
    23日以内出荷
    6面の平行・直角が高精度に仕上げてあります。ワークを固定するクランプ付きです。丸物の測定、平行台として大変便利です。
    型式V溝付桝型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄製 V溝付桝形ブロック 呼び寸法100 B級 大菱計器製作所

    鋳鉄製 V溝付桝形ブロック 呼び寸法100 B級

    大菱計器製作所
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    6面の平行・直角が高精度に仕上げてあります。ワークを固定するクランプ付きです。丸物の測定、平行台として大変便利です。
    型式V溝付桝型
  • 鋳鉄製 V溝付桝形ブロック A級 大菱計器製作所

    鋳鉄製 V溝付桝形ブロック A級

    大菱計器製作所
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    6面の平行・直角が高精度に仕上げてあります。ワークを固定するクランプ付きです。丸物の測定、平行台として大変便利です。
    型式V溝付桝型
  • ユニ ブロック(V溝付桝型) ユニセイキ

    ユニ ブロック(V溝付桝型)

    ユニセイキ
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    上体は上質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施した後全面研磨仕上げにより平行度、直角度共に規定の精度を確保してあります。一般加工物を保持金具で締付け、平行線、直角線及びV溝を利用して45度線の罫書等亦は治具等に使用できます。保持金具は鋼製で上下及び水平に移動できます。
    精度A:±(5+L/50)μm型式V溝付桝型
  • 桝形ブロック(A級仕上げ) ユニセイキ

    桝形ブロック(A級仕上げ)

    ユニセイキ
    239,800税込263,780
    1台
    7日以内出荷
桝型ブロック