絞り込み
呼び寸法(mm)
- 100(2)
- 125(1)
- 150(2)
- 200(1)
ブランド
- ユニセイキ
- モノタロウ(1)
- 大菱計器製作所(3)
- ナベヤ(1)
- 大西測定工具(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
100(2)
125(1)
150(2)
200(1)

桝型ブロック (B級) 150mm
ユニセイキ¥139,800税込¥153,7801個当日出荷トラスコ品番471-9395質量(kg)13.5高さ(mm)150呼び寸法(mm)150精度±(10+L/25)μm寸法(縦×横)(mm)150×150底面とV溝の平行度(μm)8
桝型ブロック (B級) 125mm
ユニセイキ¥97,980税込¥107,7781個当日出荷トラスコ品番471-9387質量(kg)7.8高さ(mm)125呼び寸法(mm)125精度±(10+L/25)μm寸法(縦×横)(mm)125×125底面とV溝の平行度(μm)7.5
桝型ブロック (B級) 100mm
ユニセイキ¥79,980税込¥87,9781個当日出荷トラスコ品番471-9379質量(kg)4.1高さ(mm)100呼び寸法(mm)100精度±(10+L/25)μm寸法(縦×横)(mm)100×100底面とV溝の平行度(μm)7
ユニ ブロック(V溝付桝型)
ユニセイキ¥78,980~税込¥86,878~1個当日出荷から翌々日出荷上体は上質鋳鉄製(FC250)で充分シーズニングを施した後全面研磨仕上げにより平行度、直角度共に規定の精度を確保してあります。一般加工物を保持金具で締付け、平行線、直角線及びV溝を利用して45度線の罫書等亦は治具等に使用できます。保持金具は鋼製で上下及び水平に移動できます。型式V溝付桝型精度A:±(5+L/50)μm