21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直尺用ストッパー シンワ測定

    直尺用ストッパー

    シンワ測定(49件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    直尺に取り付けて使用する事で、一定の長さ・位置決め・深さ測定などの作業が簡単・正確にできます。 デップスゲージの代わりにもなり、金属・木材などの加工時に便利です。 JISサイズの直尺に装着できます。
    用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定に。材質真ちゅう(ツヤ消しニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スケールストッパー(スケールナシ) 東栄工業

    スケールストッパー(スケールナシ)

    東栄工業(16件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
  • オープナー MKS(明工舎)

    オープナー

    MKS(明工舎)(17件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    とっても便利!すき間のないところに、すき間を作れるオープナー はずしにくい裏ブタや金属の曲げを加工を施した部分の起し作業などにもとても便利な工具です。
    用途取れなくなったフタ つぶれた鋲 時計の裏フタ 他
  • 多機能直角定規180mm BIGMAN(ビッグマン)

    多機能直角定規180mm

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    998税込1,098
    1個
    当日出荷
    直角・45度はもちろん、様々な角度や平行線の墨付けが1個でできる多機能直角定規です。
    用途角度線の墨付け。丸ノコ定規として。直角確認スコヤとして。2×4、1×4材用組立ガイドとして。仕様当て板、角度測定目盛、1cmピッチ平行専用穴/ガイド、角度測定基点、2×4・1×4材用ガイド穴付属品取扱説明書質量(g)137本体寸法(mm)183×183×20
  • 曲尺用ストッパー 厚手広巾用 シンワ測定

    曲尺用ストッパー 厚手広巾用

    シンワ測定(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。 45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。 材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。 厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。 対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。 ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
    用途留め加工、ケガキ作業時に使用。材質本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅寸法(mm)75×40×14質量(g)18角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)曲尺:厚さ:2、幅:20
  • 曲尺用ストッパー 15mm巾用 シンワ測定

    曲尺用ストッパー 15mm巾用

    シンワ測定(3件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    15mm巾の曲尺に装着する事で、45°線のけがき・高さ測定・材料端面と平行な線をけがく事ができるようになります。
    用途材料のケガキ作業に使用トラスコ品番215-0137材質本体:ABS樹脂、ネジ:鉄、板バネ:鋼幅(mm)40厚さ(mm)14全長(mm)70質量(g)17短辺(mm)40アズワン品番64-3933-28
  • 曲尺用ストッパー 金属製付 厚手広巾用 シンワ測定

    曲尺用ストッパー 金属製付 厚手広巾用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。
    用途対応する曲尺に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。材質本体:亜鉛、ネジ:鉄、板バネ:銅幅(mm)対応曲尺:20厚さ(mm)対応曲尺:2以内質量(g)89角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下本体サイズ(mm)83×43×12RoHS指令(10物質対応)対応
  • センターファインダ SK(新潟精機)

    センターファインダ

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    丸材、端面のセンター出しが簡単にできます。
    用途円・正多角形の中心出しに。材質プラスチック本体サイズ(mm)全長145×全幅145×厚さ15
  • 曲尺 曲尺用ストッパー 金属製付 厚手広巾 シルバー 表裏同目 8段 シンワ測定

    曲尺 曲尺用ストッパー 金属製付 厚手広巾 シルバー 表裏同目 8段

    シンワ測定(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。
    用途ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。シルバー目盛表裏同目 8段目盛角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下
  • ハンドル タジマツール(TJMデザイン)

    ハンドル

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    経済的な交換用ハンドル
  • スケールディップス SK(新潟精機)

    スケールディップス

    SK(新潟精機)(10件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    スケールに取り付けることにより、デプスゲージとしてご利用できます。
    用途正確なケガキ作業や、深さ測定等に使用することができます。
  • ホルダー マグキャッチ式 曲尺用 シンワ測定

    ホルダー マグキャッチ式 曲尺用

    シンワ測定(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ベルトホルダーは、グリップが開くので、簡単に装着できます。曲尺の巾に合わせてプレート位置の変更ができます。安全コード用のフック穴があります。曲尺をカチッと固定できる強力ネオジム磁石付です。
    用途ベルトホルダー装着できる、曲尺用のホルダーです。材質本体:ABS樹脂、ピン:ステンレス、磁石:ネオジム、ネジ:鉄寸法(mm)140×43×19質量(g)30取付可能ベルトサイズ(mm)幅50mm以内、厚さ2.5~5mm以内RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 スベリ止スポンジ アルミ直尺アル助 30~60cm・1m兼用 シンワ測定

    部品 スベリ止スポンジ アルミ直尺アル助 30~60cm・1m兼用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
  • 曲尺用ストッパー 金属製付 15mm巾用 シンワ測定

    曲尺用ストッパー 金属製付 15mm巾用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    上部な金属製の曲尺用ストッパーです。熱に強く、溶接等の作業に最適です。曲尺用ストッパーを使うことで、ケガキ作業が楽に出来ます。バーニア目盛付で、0.1mm単位の細かい測定にも対応しています。逆向きに取り付けて簡易の高さ測定ができます。
    用途対応する曲尺に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に使用します。材質本体:亜鉛、ネジ:鉄、板バネ:銅幅(mm)対応曲尺:15厚さ(mm)対応曲尺:1.4以内質量(g)86角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下本体サイズ(mm)78×43×12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 突き当て Tスライド スリムシフトシリーズ用 シンワ測定

    突き当て Tスライド スリムシフトシリーズ用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    Tスライドスリムシフトシリーズ用の交換用突き当てです。簡単に交換できます。
    用途Tスライドスリムシフトシリーズ用の替え用突き当て部です。対応製品Tスライド スリムシフト 併用目盛材質突き当て:アルミ、UHPEテープ、保護キャップ:ポリカーボネート樹脂タイプ標準タイプ製品質量(g)35本体サイズ(mm)275×16×10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチメジャーホルダー ムラテックKDS

    ワンタッチメジャーホルダー

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ベルトbに簡単装着!!。コンベックスの紛失防止や持ち運びに便利。コンベックスをしっかりホールド。取り外しも簡単。
    取付可能ベルトサイズ(mm)幅60以内、厚さ6以内
  • 部品 Iクランプワンタッチ シンワ測定

    部品 Iクランプワンタッチ

    シンワ測定(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    専用部品
  • 部品 定芯カン 三脚 球面脚頭式用 シンワ測定

    部品 定芯カン 三脚 球面脚頭式用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
  • 部品 ステンレス細板エルアングルミニ15cm用 シンワ測定

    部品 ステンレス細板エルアングルミニ15cm用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    11日以内出荷
  • のび助用ネジ シンワ測定

    のび助用ネジ

    シンワ測定(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    翌日出荷
  • 部品 アルミカッター定規 シンワ測定

    部品 アルミカッター定規

    シンワ測定(2件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    専用部品

直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります

直尺・曲尺・角度計特集
おすすめ人気ランキング
直尺・曲尺・角度その他関連用品