絞り込み
ブランド
  • A&D(エー・アンド・デイ)
  • モノタロウ(3)
  • Hirschmann Test & Measurement(530)
  • Schutzinger(231)
  • フルーク(FLUKE)(229)
  • MUELLER ELECTRIC(219)
  • MULTI-CONTACT(98)
  • RS PRO(97)
  • HIOKI(日置電機)(38)
  • 三和電気計器(37)
  • エスコ(35)
  • マール社(31)
  • 共立電気計器(29)
  • T.SIN(テイシン電機)(28)
  • はくでん(27)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(22)
  • カスタム(21)
  • カイセ(18)
  • ELPA(15)
  • オーム電機(13)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(13)
直流電流(A)
  • 最大0.2(1)
  • 最大0.4(1)
  • 最大10(1)
校正証明書
  • 付き(3)
直流電圧(V)
  • 最大400(1)
  • 最大500(1)
  • 最大600(2)
交流電流(A)
  • 最大0.4(1)
交流電圧(V)
  • 最大400(1)
  • 最大500(1)
  • 最大600(2)
最大400・最大500・最大600
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルマルチメーター (交流・直流電圧/直流電流) A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルマルチメーター (交流・直流電圧/直流電流)

    A&D(エー・アンド・デイ)(25件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    1999カウント表示 デジタルマルチメーター。 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードチェック、電池チェック。オートパワーオフ機能あり付き。保護カバーの裏面に、テストリードを収納するスロット付
    用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス最大カウント数1999カウント
  • テストリード収納付ハードケース デジタルマルチメーター A&D(エー・アンド・デイ)

    テストリード収納付ハードケース デジタルマルチメーター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    テストリード収納付ハードケース付。3999カウント表示 デジタルマルチメーター。持ち運びやすいカードタイプ(厚さわずか10.8mm、重さ76g)で、テストリードがケースに収納可能。スリープ機能で電源を切り忘れても電池消耗を防ぐ。オートレンジ機能、表示ホールド機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、相対値(比較)測定機能
    用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス付属品取扱説明書、収納ケース、電池(本体に内蔵)測定項目直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、導通チェック、デューティ比、コンデンサ、ダイオードチェック表示3999カウント液晶表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.8×10.8×58.2表示形式デジタル電池寿命(時間)約60測定レンジ直流電圧:400m/4/40/400/600V±(0.8%rdg+2dgts)、交流電圧:4/40/400/600V±(1.2%rdg+3dgts)、直流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.0%rdg+3dgts)、交流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.5%rdg+3dgts)、抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ±(1.0%rdg+2dgts)、周波数:5/50/500/5k/50k/500k±(0.5%rdg+3dgts)入力インピーダンス約10MΩ以上(直流/交流電圧レンジ)デューティー比0.1~99.9ダイオード(ダイオードチェック)ダイオードの順方向電圧を測定最大入力電圧DCV 600VDC、ACV 600Vrmsコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ±(4%rdg+3dgts)導通チェック約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート3回/秒最大入力電流(A)400mA(mAレンジ)、4000μA(μAレンジ)
  • テストリード格納スペース付デジタルマルチメーター A&D(エー・アンド・デイ)

    テストリード格納スペース付デジタルマルチメーター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    3999カウント表示 デジタルマルチメーター 非接触電圧検知機能(NCV機能)付き 製品上部を8mm以内に近づけると、NCV表示灯が点灯し、近くに交流電圧源があることをお知らせ オートレンジ機能、表示ホールド機能、スリープ機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、バックライト機能付き 保護カバーの裏面に、テストリードを収納するテストリード スロット付き
    用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス付属品取扱説明書、電池(モニタ用)仕様【非接触電圧検知機能(NCV機能)】交流電圧源100V/50-60Hz を検知 (本体上部から8mm以内の交流電圧源)コンデンサ容量(μF)レンジ: 50n/500n/5μ/50μ/100 、 精度:±(3%rdg+15dgts)(最高確度)周波数レンジ:5/50/500/5k/50k/500k 、 精度:±(0.1%rdg+5dgts)(最高確度)電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用時)直流電流レンジ:400μ/4000μ/40m/400mA 、 精度:±(1.8%rdg+5dgts)(最高確度)交流電流レンジ:400μ/4000μ/40m/400mA 、 精度:±(2.0%rdg+8dgts)(最高確度)デューティー比レンジ: 0.1~99.9%導通テスト約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルマルチメーター AD-5527A A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルマルチメーター AD-5527A

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,200税込2,420
    1個
    4日以内出荷
    デジタルマルチメーター
    付属品テストリード1組仕様測定モードと測定範囲:(DCV)200m/2,000m/20/200/400V、(DCA)2,000μ/20m/200mA、(ACV)200/400V、(抵抗Ω)200/2,000/20k/200k/2M型式AD-5527A寸法(mm)60×20×113表示1,999カウント機能ダイオードテスト、電池チェック電源(個)LR44電池2(モニタ用付属)
  • テストリード収納付ハードケース デジタルマルチメーター A&D(エー・アンド・デイ)

    テストリード収納付ハードケース デジタルマルチメーター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    24,980税込27,478
    1セット
    15日以内出荷
    一般校正証明書付き。テストリード収納付ハードケース付。3999カウント表示 デジタルマルチメーター。持ち運びやすいカードタイプ(厚さわずか10.8mm、重さ76g)で、テストリードがケースに収納可能。スリープ機能で電源を切り忘れても電池消耗を防ぐ。オートレンジ機能、表示ホールド機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、相対値(比較)測定機能
    付属品取扱説明書、収納ケース、電池(本体に内蔵)、一般校正証明書測定項目直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、導通チェック、デューティ比、コンデンサ、ダイオードチェック表示3999カウント液晶表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.8×10.8×58.2表示形式デジタル電池寿命(時間)約60測定レンジ直流電圧:400m/4/40/400/600V±(0.8%rdg+2dgts)、交流電圧:4/40/400/600V±(1.2%rdg+3dgts)、直流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.0%rdg+3dgts)、交流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.5%rdg+3dgts)、抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ±(1.0%rdg+2dgts)、周波数:5/50/500/5k/50k/500k±(0.5%rdg+3dgts)入力インピーダンス約10MΩ以上(直流/交流電圧レンジ)デューティー比0.1~99.9ダイオード(ダイオードチェック)ダイオードの順方向電圧を測定最大入力電圧DCV 600VDC、ACV 600Vrmsコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ±(4%rdg+3dgts)導通チェック約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート3回/秒最大入力電流(A)400mA(mAレンジ)、4000μA(μAレンジ)校正証明書一般校正
  • SN-WP/SU-2000K用アナログ A&D(エー・アンド・デイ)

    SN-WP/SU-2000K用アナログ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    29,980税込32,978
    1個
    32日以内出荷
    出力電流(mA)4~20RoHS指令(10物質対応)対応
  • カード型マルチメーター (交流・直流電圧) A&D(エー・アンド・デイ)

    カード型マルチメーター (交流・直流電圧)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    25,980税込28,578
    1台
    15日以内出荷
    直流電圧、交流電圧、抵抗の測定項目。通電テスト(AD5522、AD5523A)。オートセレクト機能(AD5501)。最大カウント数3200~4000カウント。オートパワーオフ機能付き 〈電池消耗を防ぎます〉。手帳型収納ケースを付属
    用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス電池寿命(時間)約60
テスタ(マルチメータ)