絞り込み
ブランド
  • Pico Technology
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(184)
  • HIOKI(日置電機)(166)
  • 共立電気計器(121)
  • 三和電気計器(46)
  • はくでん(46)
  • カイセ(42)
  • マザーツール(36)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(33)
  • RIGOL(リゴル)(28)
  • PINTECH(28)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(26)
  • 横河計測(22)
  • MCP(22)
  • フルーク(FLUKE)(20)
  • ストーブリ / マルチコンタクト(18)
  • T.SIN(テイシン電機)(17)
  • testo(テストー)(17)
  • SIGLENT(17)
  • OWON(オウオン)(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Pico Technology データロガーねじ止め端子アダプタ Pico Technology

    Pico Technology データロガーねじ止め端子アダプタ

    Pico Technology
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ = ねじ止め端子アダプタ併用可能製品 = 4チャネル精密温度データロガーUSB PT-104 4チャンネル精密温度データロガー(PC対応). USB PT-104は、4チャンネル温度測定データロガーです。 このデータロガーは、最高の分解能(0.001 ℃)と精度(0.01 ℃)を発揮します。 また、温度だけでなく、抵抗や電圧の測定にも使用することができます。. 精密温度、抵抗、電圧を測定 高い分解能と精度 USB及びイーサネットインターフェイス PoE (Power over Ethernet)に対応 2、3、4線式PT100 / PT1000センサとの併用向き 寸法: 184 x 135 x 36 mm. 温度. USB PT-104は、白金抵抗温度計(PRT)を使用して温度を測定します。 一般的な業界標準(PT100とPT1000)のどちらにも対応しています。 このユニットは、2、3、4線式センサに適合します(精度の高い測定には、4線式PT100センサが推奨されます)。 USB PT-104に対応したPT100センサが幅広く揃っています。. ソフトウェア. USB PT-104には、PicoLogデータ記録ソフトウェアが付属しています。 PicoLogは、接続されているセンサを自動検出し、計測値を正しい単位で表示します。 また、ソフトウェア開発キットも付属しています。 このSDKには、独自のソフトウェアを作成したり、サードパーティソフトウェアでUSB PT-104データロガーを操作したりする際に使用できる、さまざまなソフトウェアドライバ及びサンプルコードが用意されています。. センサ. また、クラスAセンサ(±0.15 @ 0 ℃)と1/10 DINセンサ(±0.03 @ 0 ℃)も各種揃っています。 範囲と精度の仕様は、センサ先端部にのみ適用され、ケーブルやハンドルには適用されないことに注意してください。 さらに、USB PT-104の誤差にセンサ誤差を加える必要があります。RoHS指令(10物質対応)対応
電気測定その他関連用品