絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(184)
  • HIOKI(日置電機)(166)
  • 共立電気計器(121)
  • 三和電気計器(46)
  • はくでん(46)
  • カイセ(42)
  • マザーツール(36)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(33)
  • RIGOL(リゴル)(28)
  • PINTECH(28)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(26)
  • 横河計測(22)
  • MCP(22)
  • フルーク(FLUKE)(20)
  • ストーブリ / マルチコンタクト(18)
  • T.SIN(テイシン電機)(17)
  • SIGLENT(17)
  • OWON(オウオン)(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月2日(金)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 延長リード線(ストレートプラグ) testo(テストー)

    延長リード線(ストレートプラグ)

    testo(テストー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)1115直径(Φmm)12質量(g)110最大電流(A)10安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V
  • マグネットハンガー testo(テストー)

    マグネットハンガー

    testo(テストー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    9日以内出荷
    質量(g)60外形寸法(mm)240×35×5
  • ヒューズセット(5個) 630mA/1000V testo(テストー)

    ヒューズセット(5個) 630mA/1000V

    testo(テストー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    欠品中
    デジタルマルチメーター testo 760-3のスペア用
    長さ(mm)32色銀質量(g)12直径(mm)6
  • ヒューズセット(5個) 10A/1000V testo(テストー)

    ヒューズセット(5個) 10A/1000V

    testo(テストー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
  • ヒューズセット(5個) 10A/600V testo(テストー)

    ヒューズセット(5個) 10A/600V

    testo(テストー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
  • Testo データロガー固定スタンド(0554 1841) testo(テストー)

    Testo データロガー固定スタンド(0554 1841)

    testo(テストー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    23日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 壁面取り付け用ホルダ併用可能製品 = 184シリーズリチウムバッテリ、温度較正証明書(計器内にPDF形式で保存). 184 T1 / 184 T2は、プログラムを開始すると同時にサービス寿命のカウントダウンが開始する期間限定サービス付き、単回使用のデータロガーです。 184 T3 / 184 T4データロガーは無制限の寿命を有しています。184 T3は、交換可能なCR2450 3V二酸化マンガンリチウムコインバッテリを搭載しています。184 T4は、交換可能なTLH-2450 3V Tadiranリチウムバッテリを搭載しています。. Testoオールインワン温度データロガーシリーズ184 T. Testo 184 T温度データロガーは、コールドチェーンや輸送分野での温度監視に最適な機器です。 例えば、食品及び製薬業界では、コールドチェーンプロセスの中断による影響を回避するため、正確な温度監視及び品質データの記録が要求されます。 このような中断は品質管理に影響を与えるだけでなく、企業の収益や顧客の健康を危険にさらす可能性があります。 184シリーズのデータロガーを使用すれば、コールドチェーンの各ステップを監視できます。このデータロガーは、鉄道、航空、陸上経由で損傷を受けやすい商品を輸送する際に、購入者の代わりに貨物や積み込み室の温度を監視します。 目的地に到着すると、設定された制限値が維持され、遵守されたか一瞥でわかります。 詳細な情報については、184データロガーをPCに接続してPDFレポートを即時に生成できます。 必要なファイルと情報はすべて、機器に直接、セキュアに保存されます。 すべての184 Tモデルが、IP67保護等級、近距離通信(NFC)を介した読み出し機能、自動PDF生成機能、温度補償の較正証明書(機器にPDF形式で保存)、EN12830認定ステータス及びHACCP認定ステータス、Testo ComSoftとの互換性を備えています。 これらのデータロガーと併用する壁掛けホルダtesto 184、タイプ0554 1841 ( ; 851-3478 851-3478 )は別売りです。. オールインワン温度データロガー アラートとアラームを明確に表示 シンプルで直観的な操作 構成が迅速で簡単 明確なPDF形式での読み出し及びレポート作成 現場でのモバイル読み出し及び印刷 インストール不要のセキュアなIT統合
  • ヒューズセット(5個) 630mA/600V testo(テストー)

    ヒューズセット(5個) 630mA/600V

    testo(テストー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    17日以内出荷
  • テストリード標準4mm(直角プラグ) testo(テストー)

    テストリード標準4mm(直角プラグ)

    testo(テストー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    16日以内出荷
    長さ(mm)1225直径(Φmm)16質量(g)110安全規格CATⅡ1000V
  • テストリード標準4mm(ストレートプラグ) testo(テストー)

    テストリード標準4mm(ストレートプラグ)

    testo(テストー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    16日以内出荷
    長さ(mm)1225直径(Φmm)16質量(g)110安全規格CATⅡ1000V
  • テストリード2mm(直角プラグ) testo(テストー)

    テストリード2mm(直角プラグ)

    testo(テストー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    16日以内出荷
    長さ(mm)1225直径(Φmm)16質量(g)100安全規格CATⅡ1000V
  • セイフティアリゲータークリップ testo(テストー)

    セイフティアリゲータークリップ

    testo(テストー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    16日以内出荷
    質量(g)90外形寸法(mm)95×46×24安全規格CATⅢ600V
  • アリゲータークリップセット testo(テストー)

    アリゲータークリップセット

    testo(テストー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    16日以内出荷
    長さ(mm)75直径(Φmm)21質量(g)50最大電流(A)10安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V
  • testo 760用キャリングケース testo(テストー)

    testo 760用キャリングケース

    testo(テストー)(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    23日以内出荷
    質量(g)200外形寸法(mm)240×180×100
  • testo 755/770用キャリングケース testo(テストー)

    testo 755/770用キャリングケース

    testo(テストー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    16日以内出荷
    質量(g)200外形寸法(mm)270×150×75
  • testo 750用キャリングケース testo(テストー)

    testo 750用キャリングケース

    testo(テストー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    10日以内出荷
    質量(g)200外形寸法(mm)285×110×50
  • K熱電対アダプタ (マルチメーター用) testo(テストー)

    K熱電対アダプタ (マルチメーター用)

    testo(テストー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    16日以内出荷
    質量(g)60外形寸法(mm)75×72×21バッテリーリチウム電池(CR2032)X1動作温度範囲(℃)-20~500
  • K熱電対アダプタ (クランプメーター用) testo(テストー)

    K熱電対アダプタ (クランプメーター用)

    testo(テストー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    16日以内出荷
電気測定その他関連用品