絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月2日(金)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
393件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソニーα用 Cマウントアダプター NY-1Hハイパーレンズ(広視野・高解像) マイクロネット

    ソニーα用 Cマウントアダプター NY-1Hハイパーレンズ(広視野・高解像)

    マイクロネット
    ¥129,800税込¥142,780
    1式
    3日以内出荷
    ・ソニーEマウント規格のカメラを各種光学機器のCマウントに取り付けるための専用アダプター。・PCからカメラ制御できるImaging Edge対応。・歪みや視野欠けのない高解像・高品質な顕微鏡像を撮影できます。・フルサイズセンサー機の性能を最大限発揮するハイパフォーマンスレンズ。・接眼レンズから見える視野いっぱいの範囲を撮影できる広視野設計。・光学機器のCマウント鏡筒(1倍推奨)に取り付けできます。・APS-Cセンサー機でもご使用いただけますが、フルサイズセンサー機のほうがより広い範囲を撮影できます
    用途・光学像の静止画・動画記録にセット内容NY-1Hハイパーレンズ本体、ソニーEマウント用アタッチメント NY1S-EA2
  • 実体顕微鏡用ステージ取り付けミラー クリップミラー マイクロネット

    実体顕微鏡用ステージ取り付けミラー クリップミラー

    マイクロネット
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    3日以内出荷
    実体顕微鏡のステージに付いているクリップ使っていますか??。クリップミラーは、このクリップの代わりに取り付けて使用する観察補助ミラーです。サンプルを様々な角度から観察できて、顕微鏡観察前の目視観察をより効率化します。クリップの無い顕微鏡にも取付できる貼付けタイプの台座も付属します。
    用途顕微鏡観察前のサンプルの肉眼観察時に使用しますセット内容ミラー、台座A(差し込みタイプ)、台座B(貼付けタイプ)直径(Φmm)(差し込み寸法)4寸法(幅W×高さH)(mm)(ミラー)85×67
  • 摺動ホルダー MZ-Aスタンド ミラック光学

    摺動ホルダー MZ-Aスタンド

    ミラック光学
    ¥60,980税込¥67,078
    1個
    当日出荷
    設置型の三軸摺動ホルダーです。アリ溝摺り合わせ式の特性を活かして長いストロークでもなめらかに摺動し、機械・装置の組み込みに最適です。X軸70mm、Y軸60mm、Z軸60mm 摺動します。X軸、Y軸、Z軸それぞれに目盛りが付きました。(Z軸は2面に付属)。X軸、Y軸、Z軸それぞれにストッパー機能がつきました。(X軸は2個付属)
    トラスコ品番436-2637
  • 理科実験観察撮影装置ToruSee(スタンド付) ナリカ

    理科実験観察撮影装置ToruSee(スタンド付)

    ナリカ
    ¥51,880税込¥57,068
    1セット
    6日以内出荷
    理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。鉄製スタンド G-fit D型(雲台・タブレットホルダー付き)とセットで実験撮影などが便利に利用できる。
    付属品自在はさみ(マルチフック搭載)1個、タブレットホルダー 1個、クランプ 2個仕様サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(A-B、1.5m)、鉄製スタンド G-fit D型寸法(mm)112×56×50対応OSWindows、ChromeOS、iPadOS※2、macOS有効画素数約200万画素材質(支柱)ステンレス接眼レンズ外径30mm以下台座寸法(mm)216×238×40撮像素子CMOSホワイトバランスオートフォーカスマニュアル支柱径(Φmm)12×660映像出力USB2.0材質(台座)亜鉛ダイキャスト
  • 理科実験観察撮影装置ToruSee(motte付) ナリカ

    理科実験観察撮影装置ToruSee(motte付)

    ナリカ
    ¥34,880税込¥38,368
    1セット
    4日以内出荷
    理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。 雲台付きのコンパクトスタンドmotteC型とセットで実験撮影などが便利に利用できる。
    仕様フラットホルダー、安全ロック機構搭載、【スタンドパーツ】伸縮式一脚(180~290mm)、1本雲台(47mm)1個その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(A-B、1.5m)、コンパクトスタンド motte C型寸法(mm)112×56×50対応OSWindows、ChromeOS、iPadOS※2、macOS有効画素数約200万画素材質(支柱)ステンレス接眼レンズ外径30mm以下台座寸法(mm)160×148×45撮像素子CMOSホワイトバランスオートフォーカスマニュアル支柱径(Φmm)9×48(1/4インチねじ変換用)映像出力USB2.0材質(台座)亜鉛ダイキャスト
  • 理科実験観察撮影装置 ToruSee(雲台付) ナリカ

    理科実験観察撮影装置 ToruSee(雲台付)

    ナリカ
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    4日以内出荷
    理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。 鉄製スタンドに固定できるスタンド用カメラ雲台とセットで撮影にも便利。
    その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(A-B、1.5m)、カメラ用雲台寸法(mm)112×56×50全長(mm)スタンド用カメラ雲台:230対応OSWindows、ChromeOS、iPadOS※2、macOS有効画素数約200万画素接眼レンズ外径30mm以下撮像素子CMOSホワイトバランスオートフォーカスマニュアル支柱径(Φmm)スタンド用カメラ雲台:8映像出力USB2.0
  • 長焦点顕微鏡 WL-1CM-FR ミラック光学

    長焦点顕微鏡 WL-1CM-FR

    ミラック光学
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    翌々日出荷
    CマウントタイプのCCD、USBカメラ専用機種です。 周囲と干渉するため装置内部に組み込むスペースがない場合や離れた位置から観察したい時など、作動距離が特に長い光学系を必要とする用途に最適です。
    用途非破壊検査、危険物のチェックなど。 機械や装置の組み込み、加工物の位置合わせなど。トラスコ品番325-4786セット内容光学系本体WL-1CM、WL-1用接続アダプター、専用ホルダHIスライダー、FRスタンド倍率(倍)最大:17.5作動距離(mm)350~∞
  • 長焦点顕微鏡 WL-1-FR ミラック光学

    長焦点顕微鏡 WL-1-FR

    ミラック光学
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    翌々日出荷
    周囲と干渉するため装置内部に組み込むスペースがない場合や離れた位置から観察したい時など、作動距離が特に長い光学系を必要とする用途に最適です。
    用途機械や装置の組み込み、加工物の位置合わせなど。 非破壊検査、危険物のチェックなど。 コンクリートのひび割れ、配管のチェックなど。トラスコ品番208-1783アズワン品番64-8772-68
  • 工作顕微鏡 白色リングLED照明装置ML-1 コード長さ1.8mm ミラック光学

    工作顕微鏡 白色リングLED照明装置ML-1 コード長さ1.8mm

    ミラック光学
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷
    長寿命で低消費電力のリング照明はチラツキや照明ムラのない均一な光を照射することができます。 照明本体でのON/OFF 切り替えや光量調節が可能です。 内蔵トランス式で余分なスペースを取りません。
    トラスコ品番208-1781アズワン品番64-8610-55
  • Counter ライセンスキー ホーザン

    Counter ライセンスキー

    ホーザン
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    数量カウンター専用のソフトウェア【Counter】を使用するために必要なライセンスキーです。
    質量(g)8電源DC4~5.25V(USB)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×7×49コネクタUSB 1.1
  • 光源ユニット nihonkouki

    光源ユニット

    nihonkouki
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    6日以内出荷
    ショップ金属顕微鏡NSM-M用の光源ユニットです。電源は、USBポート仕様(DC5V 1A)、電池仕様(単三4本)どちらでもご使用いただけます。日本製
  • スマートフォン用カメラアダプタ nihonkouki

    スマートフォン用カメラアダプタ

    nihonkouki
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    6日以内出荷
    お手持ちのスマートフォンで手軽に撮影することができるオプション品です。日本光器製作所の全ての顕微鏡で共通して使用可能です。日本製
    耐荷重(g)300以下(推奨)適合寸法(mm)対応スマートフォンサイズ:幅58~110、高さ108~200、厚さ15以下、レンズ中心から左10~40、右23~70以内レンズ中心から上6~45、下81~158以内
  • メカニカルステージ Φ38シャーレ用 nihonkouki

    メカニカルステージ Φ38シャーレ用

    nihonkouki
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    6日以内出荷
    DSM-1に取り付けできる、メカニカルステージです。Φ38シャーレ用。日本製
  • メカニカルステージ プレパラート用 nihonkouki

    メカニカルステージ プレパラート用

    nihonkouki
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    6日以内出荷
    DSM-1に取り付けできる、メカニカルステージです。プレパラート用。日本製
  • ブリネル計測顕微鏡 nihonkouki

    ブリネル計測顕微鏡

    nihonkouki
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    6日以内出荷
    ブリネル硬度計の「圧痕直径」の測定用。接触測定器としても使用可能。倍率は20倍。ブリネル硬度計の「圧痕直径」の測定に使用します。熱処理などに関わる工場等でよく使用されています。また、一般工業用にハンディータイプの接触測定器としても使用され、0.05mm単位の測定ができます。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。画像解析や、品質管理が行えます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
    質量(g)425測定範囲(mm)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×55×50総合倍率20×最小目盛(mm)0.05接眼レンズ10×対物レンズ2×鏡筒形式単眼
  • 補助対物レンズ 2倍(WD33) マイクロネット

    補助対物レンズ 2倍(WD33)

    マイクロネット
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    実体顕微鏡用の2倍補助対物レンズ。顕微鏡の対物レンズ側に取り付けて使用します
    ねじ径M48×0.75倍率2倍作動距離(mm)33
  • 補助対物レンズ 0.5倍(WD165) マイクロネット

    補助対物レンズ 0.5倍(WD165)

    マイクロネット
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    実体顕微鏡用の0.5倍補助対物レンズ。顕微鏡の対物レンズ側に取り付けて使用します
    ねじ径M48×0.75倍率0.5倍作動距離(mm)165
  • ケニス偏光顕微鏡 ケニス

    ケニス偏光顕微鏡

    ケニス
    ¥429,800税込¥472,780
    1個
    翌日出荷
    研究用に設計された偏光顕微鏡です。アナライザやポラライザ、検板など、研究に必要な機能を備えています。 対物レンズにプランレンズを採用しているため、優れた像と高解像度を実現しています。 ケーラー照明を採用していますので、広範囲にわたり明るく観察ができます。
    付属品ACアダプタ/ビニールカバー/Cマウントアダプタ(0.5×)仕様【レボルバー】芯出し機構/ボールベアリング式4穴レボルバー、【偏光装置】アナライザ:スライダー枠入り、ポラライザ:360°回転式、ベルトランレンズ 検板(1/1波長板 1/4波長板 石英楔型)寸法(mm)213×280×445質量(kg)約10タイプ三眼総合倍率40~400×照明装置透過ケーラー 6V20Wハロゲンステージプレート回転ステージ(直径160mm)/360°目盛/バーニヤ目盛/ステージクリップ付接眼レンズPlan、10×(2個組)、視野数18、十字入マイクロメーター対物レンズPlan、4×、10×、40×鏡筒形式三眼(Cマウント)焦準装置粗微動同軸ハンドル
  • 携帯式デジタル顕微鏡 ケニス

    携帯式デジタル顕微鏡

    ケニス
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷
    モニタ一体型で写真・動画撮影に加えPCに繋ぐ必要なくこの1台で簡易的な計測まで行えるデジタル顕微鏡です。HDMI出力で見ている映像を大画面で共有もできます。 3段階のオートフォーカス機能でピント調整・簡易計測が可能です。 乾電池や電源ケーブルが必要ない充電式なので、どこでも使用することができます。
    寸法(mm)182×73×52質量(g)410電源充電式リチウムイオンバッテリー倍率(倍)43/18/5.7光源白色LED×6インターフェースUSB-C microHDMI解像度92万画素バッテリー容量(Ah)5保存形式静止画:png、動画:3gp充電時間(時間)約3撮像素子1/3型 CMOSセンサ使用時間(時間)約2.5モニターサイズ5型
  • クイックホルダー エス・ティ・ジャパン

    クイックホルダー

    エス・ティ・ジャパン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷
    1、3、7mmの錠剤をカラーのままセットできるマグネット式ホルダーです。
  • EZクリップホルダー エス・ティ・ジャパン

    EZクリップホルダー

    エス・ティ・ジャパン
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    8日以内出荷
    クリップ式のワンタッチホルダーで、各種透過測定にセットできる使い易い仕様です。 サイズは2種類で用途に合わせて使い分けできます。
  • 接眼レンズ ライカ

    接眼レンズ

    ライカ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    30日以内出荷
    対応機種S9 i、S9 D、S9 E、S APO
  • カップステージ ライカ

    カップステージ

    ライカ
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    30日以内出荷
    仕様120mmΦ用対応機種ライカスタンド用
  • ユニバーサルプレート ライカ

    ユニバーサルプレート

    ライカ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    30日以内出荷
    仕様120mmΦ対応機種ライカスタンド用
  • グライディングステージ ライカ

    グライディングステージ

    ライカ
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    30日以内出荷
    仕様120mmΦ用対応機種ライカスタンド用
  • 撮影スイッチ ホーザン

    撮影スイッチ

    ホーザン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    L-851専用の撮影スイッチ。 撮影ボタンのみを延長し、両手が塞がった状況でも静止画の撮影や動画撮影の開始/停止を操作できます。 フットスイッチとして足で操作するだけでなく、肘などでも操作できます。
    付属品ACアダプター適合機種L-851、L-851入り組みのL-KIT電源(V)DC6(ACアダプター付)消費電力(W)0.3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×16×66
  • 補助対物レンズ 2倍(WD26) マイクロネット

    補助対物レンズ 2倍(WD26)

    マイクロネット
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    実体顕微鏡 伸太T YS05T 用の2.0倍補助対物レンズ。顕微鏡の対物レンズ側に取り付けて使用します
    ねじ径M48×0.75倍率2.0倍対応機種伸太T(YS05T)作動距離(mm)(W.D.)26
  • 補助対物レンズ 0.5倍(WD177) マイクロネット

    補助対物レンズ 0.5倍(WD177)

    マイクロネット
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    実体顕微鏡 伸太T YS05T 用の0.5倍補助対物レンズ。顕微鏡の対物レンズ側に取り付けて使用します
    ねじ径M48×0.75倍率0.5倍対応機種伸太T(YS05T)作動距離(mm)(W.D.)177
  • デジタル顕微鏡カメラSN-5W ナリカ

    デジタル顕微鏡カメラSN-5W

    ナリカ
    ¥98,000税込¥107,800
    1セット
    4日以内出荷
    ワイヤレス接続で複数台の端末に映像を転送できる顕微鏡専用のカメラ装置です。 5GHz帯の利用により1080Pの映像をワイヤレスで対応。 アプリの利用により撮影した画像の計測などができます。 Wi-Fi接続で最大6台までの端末と同時接続できます。 専用アプリにて観察像の撮影・計測ができます。
    付属品リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種適合【鏡筒】内径23.2mm、30mm、30.5mm、Cマウント寸法(mm)80×80×63質量(g)420電源ACアダプタ(付属)対応OSWindows、Android、iOS有効画素数約500万画素撮像素子CMOS映像出力Wi-Fi
  • スマホアダプタ 中央精機

    スマホアダプタ

    中央精機
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」(中央精機 商標登録)に取り付けて使用する製品です。スマートフォンカメラ機能により顕微鏡観察、撮影が可能になります。ツールスコープの対物レンズは1倍、2倍、3倍、5倍、10倍、20倍で使用いただけます。ツールスコープの接眼レンズはOC-10(10倍)で使用いただけます。専用のクロス目盛板 TS-P-(10) (別売) をツールスコープに取り付けることで、スマートフォン画面に十字線が表示され観察基準線としてご利用いただけます。
    仕様ツールスコープ:TS-I 、TS-L、TS-C、TS-VLC、目盛版:TS-P-(10) クロス線幅0.1mm(別売)接眼レンズOC-10(10倍)※OC-20(20倍)対応不可対物レンズOB-1、OB-2、OB-3、OB-5、OB-10、OB-20、LWD-5、LWD-20適合幅(mm)50-90適合高さ(mm)(底面からレンズ中央まで)100-155
  • Cマウントズーム変換アダプター マイクロネット

    Cマウントズーム変換アダプター

    マイクロネット
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    3日以内出荷
    お使いの顕微鏡のCマウントをズーム式Cマウントに変換するアダプター。 Cマウント(CSマウント)規格カメラと、顕微鏡のCマウント(1倍推奨)の間に設置することで、0.35倍~0.7倍のズーム式Cマウントに早変わり。 縮小光学系で、より広範囲を撮影・表示することが可能になります。 Cマウント以外の顕微鏡への取り付けにはNY-CZをご利用ください。
    用途Cマウント(CSマウント)規格カメラでの顕微鏡撮影に取付顕微鏡側:Cマウント、カメラ側:Cマウント(CSマウント)倍率0.35×~0.7×
  • 顕微鏡スタンドセット ミラック光学

    顕微鏡スタンドセット

    ミラック光学
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1セット
    17日以内出荷
    顕微鏡とスタンドのセット商品です。
    用途工業関連の測定・検査・位置決めに最適です。総合倍率20X作動距離(mm)85実視野(Φmm)10対物レンズ(倍)2接眼レンズ(倍)10
  • スタンド ミラック光学

    スタンド

    ミラック光学
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    14日以内出荷
    マグネット式で取り付けが簡単です。水平移動により広範囲の観察が可能です。
    用途ミラック光学製鏡筒用スタンドです。質量(g)3800
  • ポケット顕微鏡 KB-02 MIZAR(ミザールテック)

    ポケット顕微鏡 KB-02

    MIZAR(ミザールテック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    4日以内出荷
    ブラックライト付きポケット顕微鏡 60倍のポケット顕微鏡でLEDライト付きです。さらに、鑑定などに役立つブラックライトも装備しています。
    仕様LEDライト付(LR-1130ボタン電池/3個使用)、ブラックライト付寸法(mm)40×33×20質量(g)約17倍率(倍)60
  • 簡易測定機能内蔵 モニター一体型Cマウントカメラ MEIJI TECHNO(メイジテクノ)

    簡易測定機能内蔵 モニター一体型Cマウントカメラ

    MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    5日以内出荷
    30fpsという高速フレームレートを実現した、フルハイビジョンCマウントカメラです。11.6インチのフルHDモニターをカメラ本体へ取り付ける事により、モニター一体型カメラとして活用頂けます。 地上デジタル放送と同等の高速表示により、遅延が少なく、なめらかな動きの映像によるライブビュー観察を可能とします。 接続にパソコンを介さないので、パソコンのトラブルによる作業中断もありません。 検査等、作業スピードが求められる現場で大活躍します。 付属のマウスをカメラに繋ぐことにより、マウスのクリック操作にて写真・動画の撮影や、各種設定が可能です。さらに、簡易測定機能とHDR機能が内蔵されております。 Cマウントを備える機種であれば、メイジテクノ製以外の顕微鏡にもご利用頂く事が出来ます。
    付属品HDMIケーブル、USBケーブル、ACアダプタ、SDメモリーカード(16GB)、マウス(USB接続)、CD-ROM(PC用ソフトウェア収録)撮像素子1/2.8型CMOSセンサー端子HDMI(HDMIモニター出力用)、USB2.0(マウスまたはPC接続に使います)、SDメモリーカードスロット、ACアダプタ用端子RoHS指令(10物質対応)対応静止画サイズ3264×1836(約600万画素)PC接続USB2.0フレームレートHDMI接続時:30fps(1920×1080)、USB2.0接続時:30fps(1920×1080)動画記録サイズ1080P(1920×1080 プログレッシブ方式) 25fps(SDメモリーカードまたはPCへ保存)レンズマウントCマウント対応ソフトウェア「TCapture」 対応OS: Windows XP以降
  • 対物レンズ エビデント (旧オリンパス科学事業)

    対物レンズ

    エビデント (旧オリンパス科学事業)
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1個
    7日以内出荷
    オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました LMPLFLN-BDは色収差を高レベルで補正した明暗視野用の長作動距離プランセミアポクロマート対物レンズです。サンプルまでの作動距離が長く取れるため、段差のあるサンプルへの衝突防止に効果を発揮します。5倍-100倍のラインナップから選択できます。
    仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Semi-apochromat(FL)、同焦点距離:45、瞳位置:-3.0、微分干渉(落射):○、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:△、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×ねじの種類W26X0.706視野対物視野数:26.5、明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):○、暗視野(透過):×絞り×オートフォーカス対応
  • 対物レンズ エビデント (旧オリンパス科学事業)

    対物レンズ

    エビデント (旧オリンパス科学事業)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    7日以内出荷
    オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました MPLN-BDは視野数22まで良好なフラットネスを実現した明暗視野用のプランアクロマート対物レンズです。優れたコストパフォーマンスを提供します。5x-100Xのラインナップから選択できます。
    仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、絞り:×、色収差補正:Achromat (ACH)、同焦点距離:45、微分干渉(落射):×、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:×、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×ねじの種類W26×0.706視野明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):○、暗視野(透過):×、対物視野数:22絞り×オートフォーカス×
  • 対物レンズ エビデント (旧オリンパス科学事業)

    対物レンズ

    エビデント (旧オリンパス科学事業)
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1個
    7日以内出荷
    オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました MPLAPONは色収差を最高レベルで補正した明視野用のプランアポクロマート対物レンズです。光学性能(波面収差)をストレールレシオ95%以上で保証した高性能対物レンズであり、微分干渉、簡易偏光観察にも対応しています。
    仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:あり、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Apochromat(APO)、同焦点距離:45、瞳位置:-8.0、微分干渉(落射):○、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:△、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×ねじの種類W20.32×0.706(RMS)視野明視野(落射):◎、明視野(透過):◎、暗視野(落射):×、暗視野(透過):×、対物視野数:26.5絞り×オートフォーカス〇W.D.(mm)0.35NA(開口数)0.95
  • 方眼接眼ミクロメーター エビデント (旧オリンパス科学事業)

    方眼接眼ミクロメーター

    エビデント (旧オリンパス科学事業)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    7日以内出荷
    オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました 対物ミクロメータ、接眼ミクロメータは顕微鏡による寸法測定を可能にします。用途に応じて幅広い種類をラインナップしています。
    適合接眼レンズ:WHSZ10X-H、WHSZ15X-H、WHSZ20X-H、WHSZ30X-H、WH10X、WH10X-H、WH15X、WHS10X-H、WHS15X-H、WHN10X、WHN10X-H厚さ(mm)1.5視野Φ24
  • ホルダー ホーザン

    ホルダー

    ホーザン
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    ピント調整機能を持たないレンズに設置組み合わせの自由度を向上 カメラなどを設置する際のピント合わせに便利なホルダーです。 55mmのストロークで素早い調整が可能です。
    ストローク(mm)55(ツマミ1回転で4mm)質量(g)170ねじ【カメラ】オネジ・メネジ:1/4"×20山(JIS B7103)耐荷重(kg)1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×38×132、雲台部:W44×D57(突起部含まず)アズワン品番64-9091-53

『顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります

顕微鏡その他関連用品