絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
393件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
  • ズームレンズ ホーザン

    ズームレンズ

    ホーザン
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたCマウント仕様ズームレンズ。
    質量(g)645レンズ構成6群12枚(マゼンタコート付)被写界深度(mm)7(最大)光学倍率0.28~2×
  • 支柱(L-521用) ホーザン

    支柱(L-521用)

    ホーザン
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    適合機種L-521RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準鏡筒 ホーザン

    標準鏡筒

    ホーザン
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様レンズフィルター付
  • エクステンションリング ホーザン

    エクステンションリング

    ホーザン
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    さらに高い倍率を得るにはエクステンションリングを単独で、また組み合わせて使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 顕微鏡兼用遠近両用単眼鏡 I.L.K(池田レンズ工業)

    顕微鏡兼用遠近両用単眼鏡

    I.L.K(池田レンズ工業)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    倒立像でなく正立像なので見たままの映像を見ることができます。 遠近両用の単眼鏡としても使用できます。 解像度抜群の単眼鏡(付属)・マイクロスコープです。 LEDライト付です。
    用途宝石の鑑定、精密部品の検査などに。仕様正立像タイプ電源コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)
  • ズーム実体顕微鏡用 オプション アズワン

    ズーム実体顕微鏡用 オプション

    アズワン
    ¥849税込¥934
    1個
    翌々日出荷
    カメラマウントは本体にカメラアダプター(本体付属)と使用すれば写真撮影が可能です。 カメラアダプターはカメラマウント(別売)と共に本体に使用すると写真撮影が可能です。
  • Dino-Liteシリーズ用バックライトパッド2 ANMO

    Dino-Liteシリーズ用バックライトパッド2

    ANMO
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    翌々日出荷
  • ハロゲンランプ(21V150W Mitutoyo(ミツトヨ)

    ハロゲンランプ(21V150W

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    4日以内出荷
    対象PRL照明RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番C521-003
  • デジタルアーカイブ向けカメラ OM-D E-M1 Markスリー R 14―40mm F2.8 PRO レンズキット OMデジタルソリューションズ

    デジタルアーカイブ向けカメラ OM-D E-M1 Markスリー R 14―40mm F2.8 PRO レンズキット

    OMデジタルソリューションズ
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    14日以内出荷
    初めての方でも簡単にデジタルアーカイブ化が可能なカメラシステムです。スキルレス&簡単なワークフローで正確にデータを残します。Rシステムは、書簡、木簡、化石、土器などさまざまな大きさの所蔵品をデジタルアーカイブするカメラシステムです。モードダイヤルの切り替えのみでデジタルアーカイブに便利な 機能が設定されるカメラ本体と、撮影フローを解説した ユーザーズガイドなどがセットになったシステムです。
    用途発掘調査や三脚が使えない狭い場所での文化財撮影に。トラスコ品番694-2801セット内容OM-D E-M1 Mark lll_IR(カメラ本体)1台、デジタルアーカイブユーザーズガイド1冊、深度合成早見スケール1個
  • 3Dシステム FacTrans Pro/E―M1_スリー/full package OMデジタルソリューションズ

    3Dシステム FacTrans Pro/E―M1_スリー/full package

    OMデジタルソリューションズ
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1台
    34日以内出荷
    セットアップからデータ生成までがシンプルなシステム構成です。カラー、黒色部、透明体、光沢面に対応した高精細UVスキャンです。本格的なフォーカスシフト撮影に対応します。ターンテーブルや背景をAIモデルを使用した背景除去機能で自動的に処理します。FacTrans Pro Appは操作性、高速性に優れたソフトウェアで、従来のフローに比べて作業時間を軽減することができます。博物館や美術館など、貴重品を保管と展示を両立させる必要がありますが、高精細3Dデータ化し3Dプリンタでテクスチャを再現した複製展示が可能です。
    トラスコ品番693-8029セット内容OM-D E-M1 MarkIII(カメラ本体)1台、FacTrans Starter KIT1セット、FT スキャンブース1個、FT 300mmエクステンション1個幅(mm)590高さ(mm)715奥行(mm)260
  • 実体顕微鏡用偏光板付きLED照明 カートン

    実体顕微鏡用偏光板付きLED照明

    カートン
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    5日以内出荷
  • 顕微鏡用ストラップホルダー スリーアールソリューション

    顕微鏡用ストラップホルダー

    スリーアールソリューション
    ¥969税込¥1,066
    1個
    4日以内出荷
    落下による傷や故障を未然に防ぐ
  • HDMI顕微鏡3R-MSTVUSB140用 10倍対物レンズのみ スリーアールソリューション

    HDMI顕微鏡3R-MSTVUSB140用 10倍対物レンズのみ

    スリーアールソリューション
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
  • HDMIデジタル顕微鏡 スリーアールソリューション

    HDMIデジタル顕微鏡

    スリーアールソリューション
    ¥118,800税込¥130,680
    1個
    4日以内出荷
    高画質のフルHD200万画素・1/2.8型CMOSセンサー搭載。微細な観察を可能にする、倍率最大140倍。HDMIモードで素早く観察。PC CAMモードでじっくり観察。豊富なピント調整。12段階のLED光源
  • 二色温度LEDリング照明装置 アームスシステム

    二色温度LEDリング照明装置

    アームスシステム
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    6日以内出荷
    内側円周 36球の白色LED、外側円周 36球の電球色LEDを搭載した、実体顕微鏡用の二色温度LEDリング照明です。それぞれの波長に対して、コントローラーでの調光(OFF~MAXまで)が可能ですので、観察対象・環境に有効な光源を、いつでもご使用いただけます。コントローラー上段のボリュームで、電球色のリングをコントロール、下段のボリュームで、白色リングをコントロールします。リング照明は、顕微鏡側の取付部の径が 30~62mm以内で、3点ネジ止めが可能な実体顕微鏡であれば、メーカー問わずお使い頂けます。
    仕様取付対応顕微鏡:取付部径30~62Φ、3点ネジ留め消費電力(W)5スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源DC12V 1A(ACアダプターAC100-240V 50/60Hz付属)商品構成リング照明(コントローラー一体型)、専用拡散板(取り外し可能)、電源アダプター色温度(K)昼光色6500、電球色光2700動作環境気温0°~40° 湿度20~80%照度(Lux)最大:50000以上(W.D.100mm、専用拡散板無し時)調整機能光量:昼光色・電球色光 それぞれの調光が可能
  • LED-R72専用黄色フィルター アームスシステム

    LED-R72専用黄色フィルター

    アームスシステム
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    6日以内出荷
    特記LED-R72専用カラーフィルター 黄色
  • LED-R72専用赤色フィルター アームスシステム

    LED-R72専用赤色フィルター

    アームスシステム
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    6日以内出荷
    特記LED-R72専用カラーフィルター 赤
  • LED-R72専用緑色フィルター アームスシステム

    LED-R72専用緑色フィルター

    アームスシステム
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    6日以内出荷
    特記LED-R72専用カラーフィルター 緑
  • LED-R72専用オレンジ色フィルター アームスシステム

    LED-R72専用オレンジ色フィルター

    アームスシステム
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    6日以内出荷
    特記LED-R72専用カラーフィルター オレンジ
  • Cマウント4Kデジタルカメラ アームスシステム

    Cマウント4Kデジタルカメラ

    アームスシステム
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    6日以内出荷
    観察画像の保存から簡易二次元計測まで、カメラ本体に搭載しています。カメラに繋げたUSBマウスで操作します。
    セット内容カメラ本体、電源アダプター×1、USBケーブル×各1本、USBマウス×1(試供品)、USBメモリー×1(試供品)有効画素数3840x2160インターフェースHDMI出力×1、USB2.0出力×2(操作用マウス・USBメモリー接続用)、UVC出力×1、microSDHCカード挿入口×1、DC12V 1A 電源入力保存形式画像:BMP/JPEG/MP4主な機能・露出調整・WB調整・デジタル10倍ズーム・画像左右/垂直反転・画像フリーズ・静止画/動画撮影・ライン表示など ※UVC出力時、これらの本体機能は使用不可マウントカメラ:Cマウント記録メディアUSBメモリーもしくはmicroSDHCカードフレームスピード(fps)60画素サイズ(μm)1.85x1.85イメージセンサー1/1.8インチCMOS
  • 200万画素フルHDデジタルカメラ アームスシステム

    200万画素フルHDデジタルカメラ

    アームスシステム
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    6日以内出荷
    観察画像の保存から簡易二次元計測まで、カメラ本体に搭載しています。カメラに繋げたUSBマウスで操作します。
    セット内容カメラ本体、電源アダプター×1、HDMIケーブル/USBケーブル×各1本、USBマウス×1(試供品)、USBメモリー×1(試供品)有効画素数1920x1080インターフェースHDMI出力×1、USB2.0出力×2(操作用マウス・USBメモリー接続用)、UVC出力×1、DC12V 1A 電源入力保存形式画像:BMP/JPEG/MP4主な機能・露出調整・WB調整・デジタル10倍ズーム・画像左右/垂直反転・画像フリーズ・静止画/動画撮影・ライン表示など ※UVC出力時、これらの本体機能は使用不可マウントカメラ:Cマウント記録メディアUSBメモリーフレームスピード(fps)60画素サイズ(μm)3.75x3.75イメージセンサー1/2インチCMOS
  • 顕微鏡用デジカメ撮影システム OM SYSTEM TG-7使用 TG-7スーパーシステム マイクロネット

    顕微鏡用デジカメ撮影システム OM SYSTEM TG-7使用 TG-7スーパーシステム

    マイクロネット
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット
    4日以内出荷
    ・OM SYSTEM(オリンパス)製コンパクトデジタルカメラ TG-7と、顕微鏡撮影用アダプターのセットです。・デジカメならではの簡単操作で手軽に顕微鏡撮影が可能になります。・カメラとアダプターの着脱が簡単で、顕微鏡撮影と一般撮影を手軽に行き来できるのが特徴です。・カメラ単体での超接写撮影が可能な「顕微鏡撮影モード」搭載。・アプリを使ってタブレット・スマートフォン上でライブビュー撮影が可能です。・防水・防塵・耐衝撃性能に優れ、研究・産業などさまざまな現場で安心してご使用いただけます。・Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨)。・接眼レンズ部 内径30.0mm、内径23.2mmに取り付けできます。・JIS規格鏡筒(内径23.2mm/外径25mm)への取り付けには「JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ NY-JIS」が必要です。・オリンパス製写真鏡筒およびBH顕微鏡三眼鏡筒への取り付けには「オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ NY-BH」が必要です。・カメラ本体は顕微鏡撮影用に特化した推奨モードに設定済み。・ACアダプター対応で電池残量を気にせず使用できます。・ワイヤレスリモコン対応で手ブレを気にせず撮影できます
    用途顕微鏡像の静止画・動画記録にセット内容OM SYSTEM(オリンパス)製デジタルカメラ Tough TG-7(充電済み・推奨モード設定済み)、USBケーブル、USB充電器、SDカード、NY-TGV(アダプター本体)、スーパースリーブ(Φ30mm変換)、Cマウント固定スリーブ、取扱い・取付け説明書、液晶観察用ミラー、ACアダプター(F-5AC)、リモコンシャッター(RM-WR2)出力外部モニター:HDMI記録媒体SDカード動画最大4K画素数1200万画素リモコン付属インターフェイスUSB-Cモニタ3.0型液晶RoHS指令(10物質対応)対応給電方式AC:対応(HDMI出力中は給電できません)
  • オートクレーブ対応滅菌カメラシステム MHシリーズ 高圧蒸気滅菌対応ハウジング ガイドユニット TG7本体セット 3年保証 OMデジタルソリューションズ

    オートクレーブ対応滅菌カメラシステム MHシリーズ 高圧蒸気滅菌対応ハウジング ガイドユニット TG7本体セット 3年保証

    OMデジタルソリューションズ
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    6日以内出荷
    オートクレーブ滅菌に対応した高画質カメラシステムです。滅菌状態での手術が撮影が可能となり、安全で質の高い記録資料を残すことができます。対応カメラを滅菌したハウジングにセットすることによって、手術室内などの清潔域で高い安全性を実現しながら高画質で術野撮影が可能になります。
    用途手術部位の近接撮影に。食品・薬品製造の衛生記録に。トラスコ品番697-5439セット内容MH-STP01(ハウジング本体)1個、MH-GP01(ガイドユニット)1個、Touguh TG-7ブラック(対応カメラ)1台、3年保証材質ハウジング:ポリフェニンサルホン樹脂、ガイドユニット:アルミ幅(mm)157高さ(mm)121奥行(mm)80
  • 顕微鏡デジタルカメラユニット DMBA-50N-HS ナリカ

    顕微鏡デジタルカメラユニット DMBA-50N-HS

    ナリカ
    ¥94,000税込¥103,400
    1個
    22日以内出荷
    現在お使いの生物顕微鏡を簡単・低価格でデジタル生物顕微鏡にバージョンアップ。大画面での顕微鏡画像で生徒の理解度・好奇心をアップ:HDMI出力を搭載しているので、HDMIケーブルを繋ぐだけでテレビやパソコンモニタに顕微鏡画像を映し出せます。USB出力とHDMI出力が同時に可能なので、生物顕微鏡の画像を大型モニタやPCに同時に表示でき便利です。PCで画像保存も出来ます。効果的な授業をアシスト:USB出力をHDMI出力が同時に可能なので、パソコンに映しながら、HDMI出力でテレビにも映し出すことで、先生側/生徒側の2画面で使用できます。取り付けはネジをゆるめて取り換えるだけで簡単に交換できます。PCではスケールバー入りの写真撮影が可能です。また、撮影した画像で計測も可能です。(要校正作業)。対応機種は生物顕微鏡BAシリーズです。仕様内の取り付け可能な生物顕微鏡の項目をご参照ください。ユニットの交換時にはホコリが入らないように注意してください。
    付属品六角レンチ(0.9/2.0mm 2種)、ACアダプタ、予備LED、ソフトウェア(Motic Images Plus)、校正用スライド、USBケーブル(1m)、HDMIケーブル(2m)、USB電源アダプタ取付可能対象【生物顕微鏡】DMBA-50N、BA60、BA80/80C、BA81シリーズ有効画素数約200万画素(HDMI/USB)RoHS指令(10物質対応)対応映像出力USB2.0/3.0、HDMI(同時出力可)イメージセンサー2MP 1/3インチ型CMOSイメージセンサ対応ソフトウェアMotic Images Plus
  • Wi-Fi/EtherNet対応顕微鏡デジタルカメシステムMoticam X5 Plus ナリカ

    Wi-Fi/EtherNet対応顕微鏡デジタルカメシステムMoticam X5 Plus

    ナリカ
    ¥93,000税込¥102,300
    1セット
    22日以内出荷
    Wi-Fi通信でカメラからの画像をPCやタブレット、スマートフォンで受信(※ご利用される環境によっては、Wi-Fi通信がつながりにくかったり、切れてしまう場合もあります。その場合はご利用場所のネットワーク管理担当者へご相談ください。)。通信速度が速く周辺機器からの電波干渉の影響が少ない5GHzにも対応しました。EtherNet接続ではPCと直結により離れた距離での映像の送信が可能(※PC側のIPアドレスの変更が必要です。)。配線長が長くとれるEtherNet配線はケーブル長の制限がなく機器設置の幅が広がります。三眼鏡筒を搭載していない単眼・双眼の顕微鏡にも取り付け可能。接眼レンズに被せてカメラを取り付けることができるアダプターを標準装備。接眼レンズ外径38mm以下であれば取り付け可能です。
    付属品Cマウントリング、Motic Images Plusソフト(USB:CD認識)、ACアダプタ、校正用スライド/円盤、マクロレンズ用スタンド、マクロレンズ、アイピースアダプタ(30/38mm各1)対応OSWindows 10/11有効画素数約207万画素(1920×10806→Wi-Fi)、約314万画素(2048×1536→EtherNet)RoHS指令(10物質対応)対応映像出力【Wi-Fi】2.4GHz/5GHz(802.11ac)、【EtherNet】RJ45イメージセンサー1/3"型 CMOS対応ソフトウェアWi-Fiブラウザ、Motic Images Plus、MotiConnect
  • 解剖顕微鏡 SDM-2N ナリカ

    解剖顕微鏡 SDM-2N

    ナリカ
    ¥12,900税込¥14,190
    1個
    22日以内出荷
    観察像が倒立しない正立プリズム内蔵の正立観察解剖顕微鏡。細かな手作業を行うための空間が十分あり(作動距離:68mm)、最高40mmまでの高さの観察物まで対応。倍率は20×・30×。正立像で観察でき、高い作業効率を実現。
    電源(V)AC85~250、50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約640×115×120光源高輝度白色LED(蛍光管型)20W、LED定格寿命40,000時間明るさ1200lx、102,000mcdRoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏光顕微鏡 Panthera E2 偏光セット ナリカ

    偏光顕微鏡 Panthera E2 偏光セット

    ナリカ
    ¥240,000税込¥264,000
    1個
    22日以内出荷
    簡易偏光観察が可能な生物顕微鏡。生物顕微鏡にアナライザ/ポラライザを組み合わせ簡易偏光観察が可能。UC PLAN対物レンズ搭載:コントラスト性能に優れたウルトラコントラストプラン対物レンズと視野20mmの接眼レンズを搭載し、明るい観察ができます。
    測定範囲-1~+3V(1目盛0.1)、-5~+15V(1目盛0.5)、-100~+300V(1目盛10)定格+(DC)3V/15V/300Vレンジ3端子数入力端子:4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 顕微鏡デジタルカメラシステム Moticam S6 ナリカ

    顕微鏡デジタルカメラシステム Moticam S6

    ナリカ
    ¥200,000税込¥220,000
    1個
    22日以内出荷
    画像データの高速通信が可能なsCMOS(scientific CMOS)イメージセンサ搭載!。高解像度(629万画素)で、高品質なイメージングが可能。3072×2048表示時、最大30fpsの高速・高精細ライブ画像が可能。高速データ転送性能のUSB3.2 Gen2×1端子搭載。※USB3.2 Gen1×1でも動作しますが転送速度は遅くなります。画像編集加工機能、各種計測も可能なMotic Images Plusソフト標準付属。Motic Images Plusソフト、校正用スライド、Cマウントリング、USB3.2 Gen2×1ケーブルが付属
    付属品ソフトウェア(Motic Images Plus)、校正用スライド、Cマウントリング、USBケーブル(USB3.2 Gen2×1)質量(g)164対応OSWindows10(Ver1909以降)/11(動作検証中)、Windows Vista/7/8/10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×59×44有効画素数約600万画素 3072×2048(629万画素)メモリーグラフィックメモリ:760MB以上、メモリ:2GB以上マウントCSマウントモニタXGA(解像度1024×768)以上RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fps(3072×2048時)USBタイプUSB3.0/3.1(USB3.2 Gen2×1:※USBの表記が新しくなっています。旧USB3.0=USB3.2 Gen1×1(5Gbps)、旧USB3.1=USB3.2 Gen2×1(10Gbps))映像出力USB 3.2 Gen1×1/USB 3.2 Gen2×1イメージセンサー1/1.8型相当 sCMOSイメージセンサハードディスク1GB以上の空き容量対応ソフトウェアMotic Images Plus対象CPU形式Intel Core 2GHz同等以上推奨
  • 顕微鏡デジタルカメラシステム Moticam S3 ナリカ

    顕微鏡デジタルカメラシステム Moticam S3

    ナリカ
    ¥130,000税込¥143,000
    1個
    22日以内出荷
    画像データの高速通信が可能なsCMOS(scientific CMOS)イメージセンサ搭載!。高解像度(314万画素)で、高品質なイメージングが可能。2048×1536表示時、最大60fpsの高速・高精細ライブ画像が可能。高速データ転送性能のUSB3.2 Gen2×1端子搭載。※USB3.2 Gen1×1でも動作しますが転送速度は遅くなります。画像編集加工機能、各種計測も可能なMotic Images Plusソフト標準付属。Motic Images Plusソフト、校正用スライド、Cマウントリング、USB3.2 Gen2×1ケーブルが付属
    付属品ソフトウェア(Motic Images Plus)、校正用スライド、Cマウントリング、USBケーブル(USB3.2 Gen2×1)質量(g)164対応OSWindows10(Ver1909以降)/11(動作検証中)、Windows Vista/7/8/10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×59×44有効画素数約300万画素 2048×1536(314万画素)メモリーグラフィックメモリ:760MB以上、メモリ:2GB以上マウントCSマウントモニタXGA(解像度1024×768)以上RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大60fps(2048×1536時)USBタイプUSB3.0/3.1(USB3.2 Gen2×1:※USBの表記が新しくなっています。旧USB3.0=USB3.2 Gen1×1(5Gbps)、旧USB3.1=USB3.2 Gen2×1(10Gbps))映像出力USB 3.2 Gen1×1/USB 3.2 Gen2×1イメージセンサー1/2.8型相当 sCMOSイメージセンサハードディスク1GB以上の空き容量対応ソフトウェアMotic Images Plus対象CPU形式Intel Core 2GHz同等以上推奨
  • 顕微鏡デジタルカメラシステム Moticam S1 ナリカ

    顕微鏡デジタルカメラシステム Moticam S1

    ナリカ
    ¥82,000税込¥90,200
    1個
    22日以内出荷
    画像データの高速通信が可能なsCMOS(scientific CMOS)イメージセンサ搭載!。高速データ転送性能のUSB3.2 Gen×1端子搭載。※USB3.2 Gen1×1でも動作しますが転送速度は遅くなります。画像編集加工機能、各種計測も可能なMotic Images Plusソフト標準付属。Motic Images Plusソフト、校正用スライド、Cマウントリング、USB3.2 Gen2×1ケーブルが付属。光量の低い顕微鏡でもストレスのない高速画面表示が可能。高速通信が可能な 123 万画素対応。1280×960表示時、最大120fpsの高速・高精細ライブ画像が可能。
    付属品ソフトウェア(Motic Images Plus)、校正用スライド、Cマウントリング、USBケーブル(USB3.2 Gen2×1)質量(g)164対応OSWindows10(Ver1909以降)/11(動作検証中)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×59×44有効画素数約120万画素 1280×960(123万画素)メモリーグラフィックメモリ:760MB以上、メモリ:2GB以上モニタXGA(解像度1024×768)以上RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大120fps(1280×960時)USBタイプUSB3.2 Gen1×1/USB3.2 Gen2×1映像出力USB3.2 Gen1×1/USB3.2 Gen2×1イメージセンサー1/3型相当 sCMOSイメージセンサハードディスク1GB以上の空き容量対応ソフトウェアMotic Images Plus対象CPU形式Intel Core 2GHz同等以上推奨
  • Moticam用アイピースアダプタセット(30/38mm各1) ナリカ

    Moticam用アイピースアダプタセット(30/38mm各1)

    ナリカ
    ¥4,900税込¥5,390
    1セット
    22日以内出荷
    顕微鏡デジタルカメラシステムMoticamシリーズを三眼部がない双眼・単眼顕微鏡の接眼レンズに取り付けて画像撮影ができます。この際、デジタルカメラにマクロレンズ(12mmまたは16mm)とアイピースアダプターの順に接続して顕微鏡の接眼レンズ部に取り付けます。本製品は接眼レンズに接続するためのMoticam用アイピースアダプターです。接眼レンズの外径の大きさに合わせて30mmまたは38mmのどちらかを選んでお使いください。
  • Moticam用マクロレンズ(12mm) ナリカ

    Moticam用マクロレンズ(12mm)

    ナリカ
    ¥15,300税込¥16,830
    1個
    22日以内出荷
    顕微鏡デジタルカメラシステムMoticamシリーズを三眼部がない双眼・単眼顕微鏡の接眼レンズに取り付けて画像撮影ができます。この際、デジタルカメラにマクロレンズ(12mmまたは16mm)とアイピースアダプターの順に接続して顕微鏡の接眼レンズ部に取り付けます。本製品はカメラに取り付けるMoticam用マクロレンズ(12mm)です。
    適合カメラMoticam S6,Moticam 4000シリーズ
  • Moticam用マクロレンズ(16mm) ナリカ

    Moticam用マクロレンズ(16mm)

    ナリカ
    ¥15,300税込¥16,830
    1個
    22日以内出荷
    顕微鏡デジタルカメラシステムMoticamシリーズを三眼部がない双眼・単眼顕微鏡の接眼レンズに取り付けて画像撮影ができます。この際、デジタルカメラにマクロレンズ(12mmまたは16mm)とアイピースアダプターの順に接続して顕微鏡の接眼レンズ部に取り付けます。本製品はカメラに直接取り付けるMoticam用マクロレンズ(16mm)です。
    適合カメラMoticam S1,Moticam S3,Moticam X5 Plus
  • Cマウントスリーブ マイクロネット

    Cマウントスリーブ

    マイクロネット
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    ・マイクロネット製アダプターをCマウントに取り付ける際に使用します。
    取付ねじ規格:外形25.4mm(1inch)/0.794mm pitch(Cマウント)
  • 偏光拡大鏡(岩石プレパラート付き) ナリカ

    偏光拡大鏡(岩石プレパラート付き)

    ナリカ
    ¥74,000税込¥81,400
    1セット
    9日以内出荷
    2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色を観察できます。アナライザはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。360°目盛付きの回転ステージ搭載で、レンズには十字線が付いているので、消光角の測定や多色性の観察などで鉱物の検出が正確にできます。岩石プレパラート(10種)が付属しています。
    付属品岩石プレパラート(10種)仕様ステージ:360°回転ステージ、最小目盛5°、Φ67mm、偏光装置:アナライザ(着脱式)、ポラライザ(360°回転式)レンズ拡大:30×、色消しレンズ(アクロマート3枚構造)、有効径8mm寸法(Φ×mm)90×165
  • 顕微鏡スタンド スリーアールソリューション

    顕微鏡スタンド

    スリーアールソリューション
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    4日以内出荷
    固定式の顕微鏡スタンドと異なり、伸びて、曲がって、届く、見たい位置に自由に動かせるアーム式の顕微鏡スタンド。 対象物に応じて位置や角度を調整できる3つの関節が、作業効率を高め、スムーズな観察を実現します。また、さまざまなサイズの対象物に対応することができます。
    材質ポール:スチール、アーム:アルミニウム質量(kg)3.26 (※ドライバー、六角レンチ及び顕微鏡本体を除く)アーム長さ(mm)535 (※ポール取り付け部とブラケットを除く)ポール高さ(mm)405 ※クランププレートを除く保証期間ご購入日から6カ月間
  • キャリブレーションスライド SK(新潟精機)

    キャリブレーションスライド

    SK(新潟精機)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    測定機能付顕微鏡の精度確認用プレートです。4種類の目盛複合タイプです。
    用途測定機能付顕微鏡の精度確認に付属品ケース適合機種MMS-1498材質本体/ガラス本体質量(g)5目盛(mm)種類:水平(最小0.1)、水平垂直(最小0.01)、丸(Φ0.15、Φ0.07)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×1×25
  • メジャースコープ用摺動ホルダー(スライダー) ミラック光学

    メジャースコープ用摺動ホルダー(スライダー)

    ミラック光学
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷
    MS・MFS・ZLSシリーズ、KZS・MWS-1(B)、VS・VZS-45 にそれぞれ標準装備しています。Φ14 シャフト取付穴の中心から光軸まで90mmです。30mm摺動します。
    トラスコ品番208-1742摺動距離(mm)30
  • 工具顕微鏡 メジャースコープ Mシリーズ ミラック光学

    工具顕微鏡 メジャースコープ Mシリーズ

    ミラック光学
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    6日以内出荷
    鏡筒光学系のみのユニットです。摺動ホルダーとの様々な組合せができます。専用スタンド類とのシステム構成により利便性やバリエーションがさらに広がります。接眼ミクロメーター(オプション)を組み込むことで各種測定が可能です。
    用途工業関係などの観察・検査用に。付属品OC.WFD 10X、 OBD2X 付属トラスコ品番208-1964角度(°)鏡筒:0総合倍率20倍対物レンズ(倍)2接眼レンズ(倍)10
  • 工具顕微鏡 メジャースコープ MFSシリーズ ミラック光学

    工具顕微鏡 メジャースコープ MFSシリーズ

    ミラック光学
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    8日以内出荷
    通常の接眼レンズと移動測微接眼レンズ(オプション)の併用ができるタイプの製品です。移動測微接眼レンズを使用することで微細な測定が可能になります。10倍の対物レンズ(オプション)を使用すると、0.001mmの測定が可能です。
    用途工業関係などの観察・検査用に。付属品OC.WFD10X・OBD2X付属。、Sチューブ(通常の接眼レンズ取付け用)・Fチューブ(移動測微接眼レンズ〈別売り〉取付け用)付属。トラスコ品番208-1956角度(°)鏡筒:0総合倍率20倍対物レンズ(倍)2接眼レンズ(倍)10

『顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります

顕微鏡その他関連用品