絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
393件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • 顕微鏡用LEDリングライト 林時計工業

    顕微鏡用LEDリングライト

    林時計工業
    60,980税込67,078
    1個
    当日出荷
    LEDを採用した実体顕微鏡用照明装置です。LEDは2列にわたって配置されており、25000lxの光量を得ることができます。 3種類のフィルタが付属しており、用途に合わせて付け替えできます。クリア・拡散・ソフトな明かりで観察できます。
    付属品フィルタ(クリア・拡散・乳白色)×各1寸法(mm)(照明部)Φ94×26、(電源部)61×107×40電源AC100~240V・50/60Hz取付寸法(mm)Φ61以下照明装置白色LED、調光式照度(Lx)25000(WD:70mm)
  • HDMIケーブル ケニス

    HDMIケーブル

    ケニス
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    顕微鏡カメラと併用する機会の多い周辺機器です。 HDMIケーブルのA-C5MとA-D5Mは端子変換アダプタ付です。
    長さ(m)5
  • LED照明装置 エビデント (旧オリンパス科学事業)

    LED照明装置

    エビデント (旧オリンパス科学事業)
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
  • 顕微鏡アダプター ホーザン

    顕微鏡アダプター

    ホーザン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    Cマウント仕様のカメラと光学顕微鏡の接続用アダプター。
    適合(鏡筒)接眼部内径 23.2mmΦ、30mmΦ、30.5mmΦレンズ倍率0.5×レンズマウントCマウント
  • 補助レンズ0.5X カートン

    補助レンズ0.5X

    カートン
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番848-1699
  • 接眼レンズ ホーザン

    接眼レンズ

    ホーザン
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様アイカップ付(2種)倍率20
  • 接眼レンズ ホーザン

    接眼レンズ

    ホーザン
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様アイカップ付(2種)倍率10
  • エクステンションリング ホーザン

    エクステンションリング

    ホーザン
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    さらに高い倍率を得るにはエクステンションリングを単独で、また組み合わせて使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 赤外光LEDリング照明 アームスシステム

    赤外光LEDリング照明

    アームスシステム
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷
    光源波長850nmの赤外光LEDリング照明装置です。点灯確認は、明るい環境下での目視ではなく、感度が850nmにある赤外カメラでおこなえます。暗い環境下では、赤色での点灯を確認できます。
    用途赤外波長による検査用途仕様取付対応顕微鏡:取付部径35~60Φ、3点ネジ留め電源DC12V 1A(ACアダプターAC100-240V 50/60Hz付属)商品構成赤外光リング照明、照明コントローラー部、電源アダプター動作環境気温5°~30° 湿度60%未満、W.D.55mm以上でご使用ください。光源(nm)850調整機能光量:ダイヤル式調光
  • LED-R72専用乳白色板 アームスシステム

    LED-R72専用乳白色板

    アームスシステム
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    LED-R72(別売)専用乳白色板です。標準付属の拡散板よりLED球の光束が見えにくくなるため、光が柔らかくなります。
    特記LED-R72専用乳白色板
  • 有線顕微鏡 はくでん

    有線顕微鏡

    はくでん
    8,498税込9,348
    1個
    6日以内出荷
    PC(Windows, MacOS対応)またはスマートフォン(Android)にUSB接続することで、アプリ上で画像・映像を確認することができます。使用アプリの詳細は取扱説明書に記載しています。バリの確認や半導体等の確認に適しています。
    仕様スナップショットフォーマット:jpg電源(V)USBポート(5DC)倍率最大1000倍(手動)対応OSWindows, Androidレンズマイクロスコープレンズセンサー画像:0.3M HD CMOSセンサー(デジタル2M)光源LEDライト×8(USBケーブル上の調整コントローラー付き)解像度ビデオキャプチャ:640×480、静止画キャプチャ:1600×1200(2Mピクセル)、1280×960(1.3Mピクセル)、800×600、640×480フォーカス範囲:0~200mmまでのマニュアルフォーカスフレームレート600Luxで最大30f/sビデオフォーマットAVIコントローラ高速DSP
  • 粗動ホルダ 斉藤光学

    粗動ホルダ

    斉藤光学
    18,980税込20,878
    1台
    13日以内出荷
    ストローク(mm)35
  • LEDリング照明装置 偏光フィルタ付 SK(新潟精機)

    LEDリング照明装置 偏光フィルタ付

    SK(新潟精機)
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    鏡体形状が円筒形で、直径60mm以下の顕微鏡に取付可能な高輝度、長寿命LEDライトです。偏光フィルタにより、観察を妨げるハレーションを抑制できます。偏光フィルタはメモリ部の回転によりフィルタの強さを調整できます。照度調整機能付です。
    用途小型、軽量の実体顕微鏡用の照明装置に付属品●ACアダプタ●偏光フィルタ適合機種XTS-SP2、XZ-45N、XT-2040、XTDB-SP2N材質●本体:アルミニウム●ライト:LED消費電力(W)5本体寸法(mm)W90×H35×D105本体質量(g)240寸法(Φmm)顕微鏡取付部:30-60電源コード(m)1.4電源電圧(V)AC100-240色温度(K)6500(昼白色)照度(Lx)14000電源周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)120
  • レンズ ホーザン

    レンズ

    ホーザン
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    焦点距離(50mm相当)が固定なため、作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
    質量(g)55作動距離(mm)500-∞絞りF2.8-22入数1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
  • 実体顕微鏡用マルチサポートプレート マジックプレート シリーズ マイクロネット

    実体顕微鏡用マルチサポートプレート マジックプレート シリーズ

    マイクロネット
    2,998税込3,298
    1式
    6日以内出荷
    ・実体顕微鏡のステージに付属の白黒プレートの代わりに使用します。・中央のくぼみと特徴的な凸凹形状によってサンプルを保持し観察をサポートします。・各種実体顕微鏡に合わせて4種類のサイズを用意(Φ90mm / Φ95mm / Φ100mm / Φ120mm)。・Φ90mm: ニコン製実体顕微鏡(SMZ745など)に対応。・Φ100mm: オリンパス(EVIDENT)製実体顕微鏡(SZ61など)、およびマイクロネット製実体顕微鏡に対応。・Φ120mm: ライカ(Leica)製実体顕微鏡に対応。・転がりやすい球体の観察に。・斜め方向からの観察に。・えんぴつを活用すればさらに観察方法の幅が広がります。・裏返せばフラットな白プレートとしても使えます。・FDM成形品
    用途・実体顕微鏡を使ったサンプルの観察にセット内容マジックプレートx1枚、えんぴつx2本厚さ(mm)6(最大:12)
  • 顕微鏡用LED照明 TRUSCO

    顕微鏡用LED照明

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    鏡体形状が円筒形で、直径65mm以下の顕微鏡に取付可能な高輝度、長寿命LEDライトです。照度調整機能付です。
    用途小型、軽量の実体顕微鏡用の照明装置に。付属品ACアダプタトラスコ品番567-6358幅(mm)97厚さ(mm)33奥行(mm)131消費電力(W)3電源電圧AC100-240V色温度(K)5000(昼白色)外径(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応
  • OM SYSTEM製デジカメ TG-7顕微鏡撮影システム マイクロネット

    OM SYSTEM製デジカメ TG-7顕微鏡撮影システム

    マイクロネット
    167,800税込184,580
    1セット
    4日以内出荷
    ・OM SYSTEM(オリンパス)製コンパクトデジタルカメラ TG-7と、顕微鏡撮影用アダプターのセットです。・デジカメならではの簡単操作で手軽に顕微鏡撮影が可能になります。・カメラとアダプターの着脱が簡単で、顕微鏡撮影と一般撮影を手軽に行き来できるのが特徴です。・カメラ単体での超接写撮影が可能な「顕微鏡撮影モード」搭載。・アプリを使ってタブレット・スマートフォン上でライブビュー撮影が可能です。・防水・防塵・耐衝撃性能に優れ、研究・産業などさまざまな現場で安心してご使用いただけます。・Cマウント鏡筒に取り付けできます(レンズ無し/1倍のCマウント推奨)。・接眼レンズ部 内径30.0mm、内径23.2mmに取り付けできます。・JIS規格鏡筒(内径23.2mm/外径25mm)への取り付けには「JIS鏡筒顕微鏡取り付け用スリーブ NY-JIS」が必要です。・オリンパス製写真鏡筒およびBH顕微鏡三眼鏡筒への取り付けには「オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ NY-BH」が必要です。・カメラ本体は顕微鏡撮影用に特化した推奨モードに設定済み。・ACアダプター対応で電池残量を気にせず使用できます(別売)。・ワイヤレスリモコン対応で手ブレを気にせず撮影できます(別売)
    用途・顕微鏡像の静止画・動画記録に記録媒体SDカード動画最大4K画質画素数1200万画素インターフェイスUSB-C
  • 顕微鏡用XYステージ SK(新潟精機)

    顕微鏡用XYステージ

    SK(新潟精機)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    可動式ステージで試料の位置調整が簡単に行えます。顕微鏡以外にも微調整をしながら見たい部品などにもご使用になれます。動きがとてもスムーズなので、微調整が簡単にできます。滑り止めシート付属です。ベース穴径が適合しない顕微鏡でも本機裏側のガイドを取り外すことで使用可能です。
    用途試料位置の調整に仕様ガラスステージサイズ(mm):縦105x横143、●適合顕微鏡ベース穴径(mm):Φ95適合機種XTS-SP2、XZ-45N、XT-2040、XTDB-SP2N材質本体:アルミ、ステージ:ガラス、調整ダイヤル:プラスチック許容荷重(kg)5.5以内本体質量(g)17000可動範囲(mm)縦80x横90本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×61×165
  • レンズ ホーザン

    レンズ

    ホーザン
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    作動距離を変えて倍率を調整するレンズです。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
    寸法(mm)32Φ×38質量(g)65作動距離(mm)200-∞RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
  • 理科実験観察撮影装置 ToruSee ナリカ

    理科実験観察撮影装置 ToruSee

    ナリカ
    18,880税込20,768
    1セット
    4日以内出荷
    理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。
    その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(A-B、1.5m)寸法(mm)112×56×50対応OSWindows、ChromeOS、iPadOS※2、macOS有効画素数約200万画素接眼レンズ外径30mm以下撮像素子CMOSホワイトバランスオートフォーカスマニュアル映像出力USB2.0
  • 光源ユニット nihonkouki

    光源ユニット

    nihonkouki
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ショップ金属顕微鏡NSM-M用の光源ユニットです。電源は、USBポート仕様(DC5V 1A)、電池仕様(単三4本)どちらでもご使用いただけます。日本製
  • 超小型偏光顕微鏡 nihonkouki

    超小型偏光顕微鏡

    nihonkouki
    299,800税込329,780
    1個
    9日以内出荷
    DSM-1型を基本とし偏光子付暗視野照明装置と検光子内蔵接眼レンズ(10×)を装着した超小型簡易偏光顕微鏡です。手のひらサイズでコンパクト、かつ軽量なのでフィールドでの観察が容易に行えます。日本製 。オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。日本製
    用途岩石や鉱物、結晶の観察に、石綿、アスベストの観察に質量(kg)1.1タイプレボルバー:3個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×50×150総合倍率40×/100×/400×接眼レンズ10×対物レンズ4×/10×/40×鏡筒形式単眼
  • 接眼レンズ 20倍/10 マイクロネット

    接眼レンズ 20倍/10

    マイクロネット
    13,980税込15,378
    1セット
    6日以内出荷
    実体顕微鏡用の20倍接眼レンズ。標準の10倍接眼レンズの代わりに取り付けて使用します
    倍率20倍視野10挿入部外径(Φmm)30
  • コンバーションレンズ ホーザン

    コンバーションレンズ

    ホーザン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    顕微鏡の対物レンズに装着し、倍率を変更するレンズ。
    適合機種L-46、L-51、L-461、L-514RoHS指令(10物質対応)対応
  • CamPlus ライセンスキー発行コード ホーザン

    CamPlus ライセンスキー発行コード

    ホーザン
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    PCに接続することでCamPlusの拡張機能をご使用いただけます。
    用途CamPlus ライセンスキー用質量(g)8電源(V)DC4~5.25(USB)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×7×49コネクタUSB 1.1
  • ズームレンズ ホーザン

    ズームレンズ

    ホーザン
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    幅広い倍率調整が可能なズームレンズです。 カメラの個体差などによって生じる倍率変更時のピントのずれを補正できるマウント調整リング付。
    付属品レンズフィルター質量(g)480作動距離(mm)81アズワン品番65-2348-68光学倍率1.7~13.7×レンズマウントCマウント
  • 簡易測定機能内蔵 フルハイビジョンCマウントカメラ MEIJI TECHNO(メイジテクノ)

    簡易測定機能内蔵 フルハイビジョンCマウントカメラ

    MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    HDMIケーブルでモニターに直結する事で、30fpsという高速フレームレートを実現した、フルハイビジョンCマウントカメラです。 地上デジタル放送と同等の高速表示により、遅延が少なく、なめらかな動きの映像によるライブビュー観察を可能とします。 接続にパソコンを介さないので、パソコンのトラブルによる作業中断もありません。 検査等、作業スピードが求められる現場で大活躍します。 付属のマウスをカメラに繋ぐことにより、マウスのクリック操作にて写真・動画の撮影や、各種設定が可能です。さらに、簡易測定機能とHDR機能が内蔵されております。 Cマウントを備える機種であれば、メイジテクノ製以外の顕微鏡にもご利用頂く事が出来ます。
    付属品HDMIケーブル、USBケーブル、ACアダプタ、SDメモリーカード(16GB)、マウス(USB接続)、CD-ROM(PC用ソフトウェア収録)撮像素子1/2.8型CMOSセンサー端子HDMI(HDMIモニター出力用)、USB2.0(マウスまたはPC接続に使います)、SDメモリーカードスロット、ACアダプタ用端子RoHS指令(10物質対応)対応静止画サイズ3264×1836(約600万画素)PC接続USB2.0フレームレートHDMI接続時:30fps(1920×1080)、USB2.0接続時:30fps(1920×1080)動画記録サイズ1080P(1920×1080 プログレッシブ方式) 25fps(SDメモリーカードまたはPCへ保存)レンズマウントCマウント対応ソフトウェア「TCapture」 対応OS: Windows XP以降
  • JIS写真鏡筒用Cマウントアダプタ MEIJI TECHNO(メイジテクノ)

    JIS写真鏡筒用Cマウントアダプタ

    MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    JIS写真鏡筒部(内径Φ23.2)に差し込んでCマウントに変換する為のアダプタです。 接眼レンズの取付部(内径Φ23.2のタイプ)にも取り付ける事が出来ます。 リレーレンズは0.37×の為、1/3インチ程度のサイズのセンサーを備えたCマウントカメラとの相性に優れております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 対物レンズ エビデント (旧オリンパス科学事業)

    対物レンズ

    エビデント (旧オリンパス科学事業)
    319,800税込351,780
    1個
    7日以内出荷
    オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました MPLAPONは色収差を最高レベルで補正した明視野用のプランアポクロマート対物レンズです。光学性能(波面収差)をストレールレシオ95%以上で保証した高性能対物レンズであり、微分干渉、簡易偏光観察にも対応しています。
    仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:あり、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Apochromat(APO)、同焦点距離:45、瞳位置:-8.0、微分干渉(落射):○、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:△、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×ねじの種類W20.32×0.706(RMS)視野明視野(落射):◎、明視野(透過):◎、暗視野(落射):×、暗視野(透過):×、対物視野数:26.5絞り×オートフォーカスW.D.(mm)0.35NA(開口数)0.95
  • レンズ ホーザン

    レンズ

    ホーザン
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた高画質レンズ 倍率調整リングで倍率を自在に変更できます。 リング照明の取り付けやホルダーにレンズを固定するレンズアダプター(50mmΦ)とレンズフィルターが付属します。
    質量(g)63(138:レンズアダプター取付時)作動距離(mm)185~83アズワン品番64-8085-72RoHS指令(10物質対応)対応光学倍率0.19~0.93XレンズマウントCマウント
  • レンズフィルター ホーザン

    レンズフィルター

    ホーザン
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    適合機種L-50
  • ダストカバー ホーザン

    ダストカバー

    ホーザン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    適合機種L-50
  • フレキシブルLED照明装置 ケニス

    フレキシブルLED照明装置

    ケニス
    20,980税込23,078
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • 顕微鏡LEDリングライト SK(新潟精機)

    顕微鏡LEDリングライト

    SK(新潟精機)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型・軽量の実体顕微鏡/マイクロスコープ用のLED照明装置です。 照度を調節できる調光機能付きです。 L-48Dは用途に応じて5種類の点灯パターン(全灯/4分割部分点灯)に切替可能です。
    電源ACアダプタ(付属)色温度(K)約5000(昼白色)
  • ショップ携帯金属顕微鏡 日本光器製作所

    ショップ携帯金属顕微鏡

    日本光器製作所
    64,980税込71,478
    1個
    8日以内出荷
    作業現場・工場等で手軽に利用できる金属顕微鏡です。 落射式照明方式で金属表面の状態が鮮明に観察できます。 粉末・粒状・結晶等の測定色彩のチェック等にも利用できます。 携帯に便利なキャリングケース付です。
    付属品専用キャリングケース総合倍率100倍照明装置精密落射照明6V3W、単2電池×4(別売)接眼レンズ広視野WF10×対物レンズM10×(対物レンズ下限ストッパー付)
  • 偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡) MEIJI TECHNO(メイジテクノ)

    偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡)

    MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
    139,800税込153,780
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れた、教育・実習向けの偏光顕微鏡です。 検板(鋭敏色や1/4波長)は使わない簡易タイプです。
    照明装置1W白色LED照明ステージプレート直径135mm、回転メタルステージ、芯出し調整機能焦準装置一軸粗微動ハンドル、標本破損防止装置付
  • 金属顕微鏡 八洲光学工業

    金属顕微鏡

    八洲光学工業
    339,800税込373,780
    1個
    6日以内出荷
    対物レンズは湾曲収差を補正したプランアクロマートレンズを採用、視野全体にピントを合わせます。 TBR-1は同軸落射照明に加え、透過照明を搭載しています。 ポラライザとアナライザを照明装置に内蔵し、簡易偏光装置としても使えます。
    総合倍率50~600倍ステージプレートメカニカルステージ:左右75mm、前後40mm接眼レンズ広視野WF10×(2個組)、視野数18対物レンズMPlan 5×、10×、40×、60×鏡筒形式三眼、45°傾斜鏡筒焦準装置一軸粗微動ハンドル方式
  • オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ マイクロネット

    オリンパス顕微鏡取り付け用スリーブ

    マイクロネット
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    マイクロネット製アダプターをオリンパス製顕微鏡の写真鏡筒やBH顕微鏡に取り付ける際に使用するアタッチメントです。
  • 4シーズン用拡散板 マイクロネット

    4シーズン用拡散板

    マイクロネット
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    柔らかな光で写り込みを軽減します。工具なしで簡単取り付け。
    用途光沢の金属表面など、LED球が写り込み観察に支障が出る際に使用します。直径(Φcm)8.3
  • 対物レンズ変換リング 八洲光学工業

    対物レンズ変換リング

    八洲光学工業
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から6日以内出荷

顕微鏡』には他にこんなカテゴリがあります

顕微鏡その他関連用品