絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホーザン(54)
- マイクロネット(42)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(35)
- ナリカ(34)
- 斉藤光学(24)
- ライカ(19)
- ケニス(16)
- アームスシステム(16)
- カートン(13)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(13)
- ミラック光学(13)
- エビデント (旧オリンパス科学事業)(12)
- スリーアールソリューション(12)
- ANMO(9)
- 八洲光学工業(9)
- SK(新潟精機)(6)
- nihonkouki(6)
- アズワン(4)
- ノガ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

LEDライト付携帯顕微鏡
クリアー光学¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷軽量コンパクトで持ち運びに便利なLEDライト付携帯顕微鏡です。LEDライトにより高倍率を鮮明に観察でき、倍率も60倍~100倍のズーム調節が可能。低価格で本格的な観察が出来る人気商品です。用途印刷物の検査・不純物確認・鉱物鑑定に寸法(mm)33×19×84質量(g)32倍率(倍)60~100(倒立像)光源LEDライト使用電池LR1130×3(付属)材質(レンズ)ガラスアズワン品番64-5274-62
LEDポケット顕微鏡
ギガ・セレクション¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷軽くてコンパクト!ポケットサイズの顕微鏡です。寸法(mm)(本体)34×20×88材質(本体)プラスチック質量(g)50照明LED使用電池LR1130×3個(付属)材質(レンズ)プラスチック
顕微鏡モニターカメラ
アズワン¥94,900税込¥104,3901個翌々日出荷パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。対応OSWindows(R)XP/7(32・64bit)センサーイメージセンサー:1/2CMOS(MIC-141)、1/2.5CMOS(MIC-142)
倒立顕微鏡
アズワン¥389,000税込¥427,9001個翌々日出荷質量(kg)11電源AC90~240V 50/60Hz光源6V 30W ハロゲンバルブ接眼レンズPL10×(視野数22)対物レンズプランアクロマート/PL4×・10×・40×、位相差/20×光学系無限遠色補正(CCIS)コンデンサー(開口数)0.3(WD72mm)ステージ寸法(mm)160×250mm
LEDポケット顕微鏡
TSK(ティ・エス・ケイ)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷携帯、持ち運びに便利です。 バイキング、登山、アウトドアや、理科の学習などに。本体寸法(mm)約35×84×20本体質量(g)約32倍率(倍)約60~100倍材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト付 小型顕微鏡
I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷60~100倍ズームが可能なLEDライト付き小型顕微鏡。 コンパクトなサイズなので携帯に便利です。 倒立像タイプ。付属品専用ケーストラスコ品番805-2035サイズ49×86×20mm質量(g)54倍率60~100倍(ズーム)使用電池LR1130×3個(付属)
Φ135mm XYステージ R型
カートン¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷XYステージ回転タイプトラスコ品番848-1649有効移動範囲(mm)X軸:50mmY軸:50mmステージ寸法(mm)Φ135×高さ27
114X140 XYステージ E型
カートン¥69,980税込¥76,9781個6日以内出荷XY移動ステージです。用途カートン光学実態顕微鏡用ベースに取付可能です。トラスコ品番848-1648計測範囲X軸:94mmY軸:66mmステージ寸法(mm)114×140
LEDリングライト(実体顕微鏡用)
ENGINEER(エンジニア)¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷白色LED56灯により対象物の表面凹凸までクリアに観察できます。 直流点灯方式によりチラツキが全くありません。 無断階調光のコントローラーにより最適な明るさに調整、眩しさを抑え目の疲労を大幅に軽減します。 LED拡散板を標準装備。トラスコ品番848-1854材質本体:アルミ拡散板:ポリカーボネイトコントローラー:ABS樹脂取付取付リング径:49mmΦ高さ(mm)使用高さ範囲:30~60mm寸法照明ユニット=外径寸法・重量:94×31mm、140g電源部=外径寸法・重量:W87×D50×H46mm、125gコード長さ(m)照明ユニット=1.3電源部=1.7定格入力電圧(V)100-120V照度(Lx)38000lx(MAX)入力周波数(Hz)50/60HzLED白色56灯照射角50°出力調整9.5~13.5V
有線顕微鏡TVタイプ
スリーアールソリューション¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷TV出力タイプで高画質な映像で拡大表示。 教育現場、製造の品質管理などで活躍出力映像/コンポジット(RCA端子)、解像度/640×480電源USBにて給電本体寸法(mm)Φ36×135本体質量(g)56光源高照度白色LED×8解像度映像表示するTVの解像度に準ずる
ワイヤレスデジタル顕微鏡PCモデル
スリーアールソリューション¥43,900~税込¥48,290~1台翌日出荷計測機能付きで無線で拡大データを転送。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)本体寸法(mm)Φ36×135対応OSWindowsXP SP2以上、Vista、7(32bit版)接続方式(レシーバー)USB2.0/1.1センサー35万画素CMOS光源高照度白色LED×8最大消費電力(W)0.75受信可能距離約5m充電時間(時間)約3充電可能回数約500回使用時間(時間)最大5無線通信方式2.4GHz無線方式4チャンネル動画記録サイズ720×480、640×480、320×240(最大30fps)静止画記録サイズ720×480、640×480、320×240
USB顕微鏡スタンドシステム サテライトアイ LEDライト
ノガ¥24,980税込¥27,4781台当日出荷付属品オンオフマグネット(80kgf)、スチールプレート(150×80×15mm)、ポール2本調光器(10~100%・最大48Lm×2本)、デュアルビーム、AC100V用アダプタトラスコ品番412-2143長さ(mm)片側400明るさ(W)0.3LED色白色LED使用数(個)3個×2本ポール径×長さ(Φ×mm)12×176(1本)、10×164(1本)
USB顕微鏡スタンドシステム サテライトアイ エコノミー
ノガ¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷精密ホルダー付 USBデジタル顕微鏡用マグネットベース。 オンオフマグネット(DG0036)とスチールプレート付 Φ12×176mmポールとΦ10×164mmポール2本が付いているのであらゆる方向に設定できます。 検査用テーブルでも鉄製テーブルでも自在に使用できます。付属品精密ホルダー、オンオフマグネット(80kgf)、スチールプレート(150×80×15mm)、ポール3本タイプ精密ホルダー付取付内径(Φmm)32ホルダー径(mm)31.5~33ポール径×長さ(Φ×mm)12×176(1本)、10×164(2本)
粗微動ホルダー
ホーザン¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷L-521やL-523にCCDカメラやデジタルカメラなどを設置する際のピント合わせに便利なホルダーです。粗動と微動で素早い調整が可能です。質量(g)510外形寸法(mm)130×96.5×100取付ねじサイズカメラ取付1/4インチ×20山(JIS B7103、1/4)スライド幅(mm)35
USB顕微鏡スタンドシステム サテライトアイ
ノガ¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷USBデジタル顕微鏡を観察物があるそのままの場所で全方向から精密位置決めし、ノガ・ジャパン推奨のディノライトを使用した場合、10~230倍の観察・撮影が行えるスタンドです。 新開発機構で""デジタル顕微鏡による斜め観察″を実現しました。用途USBデジタルスコープ「ディノライト」を保持する自在位置決めスタンド。
偏光顕微鏡 MT9000シリーズ
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥799,800~税込¥879,780~1個翌々日出荷地質学、岩石学、鉱物学の研究上必要とされるほとんどの技法を、精密に、より容易に実施する事ができます。用途金属学・毒物学・環境汚染研究・紙パルプ・塗料科学・薬学・ガラス・ セラミック等の特殊な研究全般電源AC100V~240V 50/60Hz総合倍率40~400×接眼レンズKHW10×-F(十字線レチクル入1個)、KHW10×(1個)対物レンズSMプラン、ストレンフリー P4×・P10×・P40×(S)光学系無限遠補正RoHS指令(10物質対応)対応
SCORP-ON Direct USB
GOKOカメラ¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷顕微鏡にダイレクトに取付できます。 JIS準拠の接眼鏡筒内径Φ23.2mm及びΦ30mmに対応します。 目で覗いている時の視野範囲に近い、広い視野です。 高解像度画像です。 自動エッジ検出可能な高機能計測ソフトが付属しています。 動画撮影(AVI最長300秒)が可能です。用途顕微鏡に取り付けての簡易画像計測。仕様USB2.0出力、専用計測ソフト(画像計測可能)トラスコ品番352-9924質量(g)360消費電力(W)1.1外形寸法Φ56mm×130mm取付内径(Φmm)(接眼鏡筒)Φ23.2、Φ30撮像素子CMOSカラーカメラ130万画素
偏光顕微鏡 MT9400シリーズ
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥979,800~税込¥1,077,780~1個翌々日出荷地質学、岩石学、鉱物学の研究上必要とされるほとんどの技法を、精密に、より容易に実施する事ができます。用途金属学・毒物学・環境汚染研究・紙パルプ・塗料科学・薬学・ガラス・ セラミック等の特殊な研究全般電源AC100V~240V 50/60Hz総合倍率40~400×接眼レンズKHW10×-F(十字線レチクル入1個)、KHW10×(1個)対物レンズSMプラン、ストレンフリー P4×・P10×・P40×(S)光学系無限遠補正RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光顕微鏡用 オプション
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷仕様交換用水銀ランプ100Wアズワン品番1-8591-11RoHS指令(10物質対応)対応
位相差顕微鏡 MT5000シリーズ
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥619,800~税込¥681,780~1個翌々日出荷材質本体/ アルミダイキャスト電源AC100V~240V 50/60Hz総合倍率100×~1000×照明装置LED (3W) 照明 / ハロゲン (6V30W) 照明接眼レンズ広視野接眼レンズ SWH10倍 (視野数22mm)対物レンズUプラン・アクロマート位相差対物レンズ 10X,20X,S40X,S100X (oil)光学系無限遠補正光学系 (結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応
顕微鏡ズーム式
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801台当日出荷半導体・電子部品・精密部品の拡大観察、検査に。仕様スタンド方式:ラック&ピニオンアイシェードトラスコ品番250-9920質量(kg)6.0倍率7~45× 14~90×作動距離(mm)108照明装置落射6V・15W(ハロゲン)、透過5W(サーク)焦点調整鏡体上下動式接眼レンズWHF10×(22mm)WF20×(11.5mm)対物レンズ0.7~4.5×(1:6.5)作業距離(mm)108mm
ズーム式ステレオ顕微鏡・照明装置付
SK(新潟精機)¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷用途半導体・電子部品など精密部品の拡大観察、検査に最適です種別顕微鏡型式ズーム式質量(kg)約6.0高さ(mm)445倍率(倍)7~45・14~90総合倍率7~45倍・14~90倍(使用接眼レンズによる)作動距離(mm)108照明落体照明(6V・15W) ハロゲン球使用スタンドラック&ピニオン方式ステージプレートΦ95すりガラスベース部(mm)L240×W180×H64眼幅調整範囲(mm)55~75視度調整範囲±5ディオプター焦点調整鏡体上下動式接眼レンズWFH10倍、WF20倍(標準付属品)接眼部傾斜角(°)45対物レンズ0.7~4.5倍(ズーム比1:6.4)