絞り込み
倍率(倍)
- 1000
- 1(1)
- 4(1)
- 20(8)
- 40(10)
- 45(1)
- 60(2)
- 100(3)
- 150(2)
- 200(1)
- 400(35)
- 600(42)
- 640(1)
- 900(9)
- 1500(6)
鏡筒形式
三眼(2)
単眼(2)
双眼(4)
ブランド
- アズワン(4)
- 島津理化(2)
- ナビス(アズワン)(2)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「倍率(倍)」から絞り込む
20(8)
40(10)
60(2)
100(3)
150(2)
400(35)
600(42)
900(9)
1000
1500(6)

ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット
アズワン¥285,650税込¥314,2151セット当日出荷高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。 左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。 USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。仕様(コンデンサ)ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32質量(kg)約7.2質量(g)カメラ/約200電源(V)AC100~240(50/60Hz)総合倍率40~1000×照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)移動距離(mm)(XYステージ)左右/76、前後/50(スライド2枚保持)光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数(カメラ)500万画素アズワン品番4-749-12傾斜角度(°)30
ナビスプラノレンズ顕微鏡 N-238-LED 双眼
ナビス(アズワン)¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷プラノ対物レンズ使用で、色収差が低減し視野内のフラットフォーカス性能が95%以上です。 鏡筒が360°回転しますので手前からの観察もできます。 ケーラー式フラット光源採用で迷光を最小限に抑え、コントラストと分解能の高い観察ができます。 メカニカルステージを標準装備しています。サイズ約250×175×360mmタイプ双眼電源AC85~265V 50/60Hzコード長さ(m)約1.65総合倍率40×~1000×フィルターブルー(Φ32mm、1.3mm厚)×1個照明LEDライト昼光色(ベースからの透過式)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10×(WF10×)対物レンズ4×・10×・40×(S)・100×(S)oilアズワン品番8-5816-02ステージ寸法(mm)125×115mm(メカニカルステージ)
HDMI 4Kデジタルマイクロスコープ 生物顕微鏡 Panthera Pantheraシリーズ
島津理化¥549,800~税込¥604,780~1セット5日以内出荷から15日以内出荷高性能UC PLANレンズ搭載モデル!。クリティカル照明 LED。コンパクトな新設計ラックレスステージ。対物レンズはウルトラコントラストPLANアクロマートレンズ。HDMI画面上で計測が可能。
HDMI 4Kデジタルマイクロスコープ 生物顕微鏡 BA410E-4000XBMH
島津理化¥1,028,000税込¥1,130,8001セット15日以内出荷新設計のUCレンズ採用で、クリアな視界を確保。自動調光機能つき高輝度50W照明搭載!総合倍率40 ~ 1000X照明装置ハロゲン(ケーラー照明、連続調光式)50W最小目盛2μm(粗動ハンドルストッパーつき 標本安全装置つき 微動)接眼レンズ広視野接眼レンズ N-WF10×/22 2個1対 両眼視度調整可能対物レンズUCプランアクロマートレンズ 4× 10× S40× S100×-oilアズワン品番60-7660-15メーカー商品コード114-9856適合カメラデジタル:Moticam 4000XBMH焦準装置ラックピニオン式粗動 一軸式粗微動ハンドル ステージ上下動 粗動ハンドルトルク調整可能
クラシック生物顕微鏡 40~1000× BMシリーズ
アズワン¥70,900~税込¥77,990~1セット翌々日出荷照明にハロゲンランプを使用しています。付属品フィルター(青・黄色・緑)、油浸オイル(5mL)、ダストカバー、交換用ハロゲンランプ寸法(mm)約187×231×385電源(V)AC100 50/60Hz総合倍率40~1000×電源コード(m)約1.7(3Pプラグ)照明20Wハロゲンライト(光量調節可)焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後)接眼レンズWF10×(視野数18)ステージ寸法(mm)124×140(前後移動50×左右移動75)コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
生物顕微鏡 デジタルカメラ内蔵
アズワン¥159,000税込¥174,9001個10日以内出荷USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。仕様(焦点調節)同軸粗微動方式、(ステージ)メカニカルステージ(140×140mm)、移動範囲(75×50mm)電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(mm)251×197×380対応OSWindows(R)7/8/10総合倍率40~1000×調整範囲(mm)(眼幅)55~75照明LEDランプインターフェースUSB2.0接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズ4×・10×・40×・100×解像度1280×1024(130万画素)鏡筒形式双眼ヘッドアズワン品番2-2626-21傾斜角度(°)45
ナビスプラノレンズ顕微鏡 N-236-LED 単眼
ナビス(アズワン)¥92,400税込¥101,6401台翌々日出荷プラノ対物レンズ使用で、色収差が低減し視野内のフラットフォーカス性能が95%以上です。 鏡筒が360°回転しますので手前からの観察もできます。 ケーラー式フラット光源採用で迷光を最小限に抑え、コントラストと分解能の高い観察ができます。 メカニカルステージを標準装備しています。サイズ約250×175×360mmタイプ単眼電源AC85~265V 50/60Hzコード長さ(m)約1.65総合倍率40×~1000×フィルターブルー(Φ32mm、1.3mm厚)×1個照明LEDライト昼光色(ベースからの透過式)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10×(WF10×)対物レンズ4×・10×・40×(S)・100×(S)oilアズワン品番8-5816-01ステージ寸法(mm)125×115mm(メカニカルステージ)
生物顕微鏡
アズワン¥94,900税込¥104,3901個翌々日出荷セミプラノ対物レンズの採用で、光学性能が向上しました。 鏡筒が360°回転しますので手前からの観察が可能です。 E-138はメカニカルステージを標準装備しています。電源照明電源:85~265V 50/60Hz(ヒューズ/250V/0.5A)コード長さ(m)約1.65m 3PプラグフィルターΦ32mm 1.3mm厚(ブルー)×1個照明LEDライト白色(ベースからの透過式)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10×(WF10×)×1個(E-138/2個)
生物顕微鏡 MT5000シリーズ
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)¥419,800~税込¥461,780~1個翌々日出荷材質本体/ アルミダイキャスト電源AC100V~240V 50/60Hz総合倍率100×~1000×照明装置LED (3W) 照明 / ハロゲン (6V30W) 照明接眼レンズ広視野接眼レンズ SWH10倍 (視野数22mm)対物レンズUプラン・アクロマート対物レンズ 4X,10X,S40X,S100X (oil)光学系無限遠補正光学系 (結像レンズ F=200mm)RoHS指令(10物質対応)対応