絞り込み
倍率(倍)
  • 20(1)
  • 60(1)
  • 400(2)
  • 1000(4)
鏡筒形式
  • 鏡筒形式三眼(1)
  • 鏡筒形式単眼(2)
  • 鏡筒形式双眼(3)
ブランド
  • アズワン
  • ナリカ(68)
  • 島津理化(26)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(10)
  • ヤガミ(3)
  • ケニス(3)
  • 八洲光学工業(2)
  • ナビス(アズワン)(2)
  • ビクセン(1)
  • アームスシステム(1)
  • nihonkouki(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
倍率(倍)から絞り込む
20(1)
60(1)
400(2)
1000(4)
  • 生物顕微鏡 アズワン

    生物顕微鏡

    アズワン
    38,900税込42,790
    1個
    翌々日出荷
    電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
    電源単3充電池×4本(内蔵)照明透過/白色LEDライト(光量調節可)焦点調整単眼/ラックピニオン式、双眼/一軸粗微動方式接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil・双眼のみ)
  • ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット アズワン

    ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット

    アズワン
    285,650税込314,215
    1セット
    当日出荷
    高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。 左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。 USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
    仕様(コンデンサ)ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32質量(kg)約7.2質量(g)カメラ/約200電源(V)AC100~240(50/60Hz)総合倍率40~1000×照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)移動距離(mm)(XYステージ)左右/76、前後/50(スライド2枚保持)光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数(カメラ)500万画素アズワン品番4-749-12傾斜角度(°)30
  • ECプランレンズ生物顕微鏡セット 40~1000× MP38シリーズ アズワン

    ECプランレンズ生物顕微鏡セット 40~1000× MP38シリーズ

    アズワン
    159,800税込175,780
    1セット
    翌日出荷
    ECプランレンズ生物顕微鏡と、顕微鏡観察に必要な消耗品・メンテナンス用品のセットです。<生物顕微鏡>。▼左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。▼本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。▼表面をコーティングし、ルーチンワークでの消耗にも耐えられます。▼人間工学に基づいた鏡筒で疲労を軽減します。▼新開発のECプランレンズ。▼研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。▼高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。▼操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。▼耐薬品性と耐久性に優れたステージです。▼別売の位相差観察キットと組み合わせることで、位相差顕微鏡観察ができます。
  • デジタル生物顕微鏡セット アズワン

    デジタル生物顕微鏡セット

    アズワン
    99,980税込109,978
    1セット
    翌日出荷
    デジタル生物顕微鏡と、顕微鏡観察に必要な消耗品・メンテナンス用品のセットです。
  • セミプラノレンズ生物顕微鏡 LEDライト セット 双眼 40~1000× アズワン

    セミプラノレンズ生物顕微鏡 LEDライト セット 双眼 40~1000×

    アズワン
    99,980税込109,978
    1セット
    翌日出荷
    セミプラノレンズ生物顕微鏡(LEDライト)と、顕微鏡観察に必要な消耗品・メンテナンス用品のセットです。<生物顕微鏡>セミプラノ対物レンズの採用で、光学性能が向上しました。鏡筒が360°回転しますので手前からの観察が可能です。メカニカルステージを標準装備しています。
  • クラシック生物顕微鏡 LEDライト式 セット BMシリーズ アズワン

    クラシック生物顕微鏡 LEDライト式 セット BMシリーズ

    アズワン
    95,980税込105,578
    1セット
    翌日出荷
    クラシック生物顕微鏡(LEDライト式)と、顕微鏡観察に必要な消耗品・メンテナンス用品のセットです。
  • 生物顕微鏡セット デジタルカメラ内蔵 アズワン

    生物顕微鏡セット デジタルカメラ内蔵

    アズワン
    159,800税込175,780
    1セット
    翌日出荷
    生物顕微鏡と、顕微鏡観察に必要な消耗品・メンテナンス用品のセットです。<生物顕微鏡>USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
  • 生物顕微鏡 セミプラノレンズ セット 40~1000× アズワン

    生物顕微鏡 セミプラノレンズ セット 40~1000×

    アズワン
    149,800税込164,780
    1セット
    翌日出荷
    生物顕微鏡(セミプラノレンズ)と、顕微鏡観察に必要な消耗品・メンテナンス用品のセットです。<生物顕微鏡>。▼操作のしやすいエルゴノミックデザインです。▼インフィニティタイプです。
  • LEDプランレンズ生物顕微鏡セット 40~1000× LRM18シリーズ アズワン

    LEDプランレンズ生物顕微鏡セット 40~1000× LRM18シリーズ

    アズワン
    99,980税込109,978
    1セット
    翌日出荷
    LEDプランレンズ生物顕微鏡と、顕微鏡観察に必要な消耗品・メンテナンス用品のセットです。<生物顕微鏡>。▼充電池搭載。▼ニッケル水素電池で500回充電可能。▼20,000時間使用可能。▼充電でき、電源のない場所でも使用可能。▼充電完了しましたら自動で充電を止めます。▼プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
  • 充電式生物顕微鏡セット アズワン

    充電式生物顕微鏡セット

    アズワン
    73,980税込81,378
    1セット
    翌日出荷
    充電式生物顕微鏡と、顕微鏡観察に必要な消耗品・メンテナンス用品のセットです。<生物顕微鏡>。▼電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
  • 充電式生物顕微鏡 対物レンズ MICシリーズ アズワン

    充電式生物顕微鏡 対物レンズ MICシリーズ

    アズワン
    9,990税込10,989
    1セット
    翌々日出荷から12日以内出荷
    E-300HQ-LED Corded(4-1955-01)にも使用可能です。
    仕様対物レンズ
  • クラシック生物顕微鏡 40~1000× BMシリーズ アズワン

    クラシック生物顕微鏡 40~1000× BMシリーズ

    アズワン
    70,900税込77,990
    1セット
    翌々日出荷
    照明にハロゲンランプを使用しています。
    付属品フィルター(青・黄色・緑)、油浸オイル(5mL)、ダストカバー、交換用ハロゲンランプ寸法(mm)約187×231×385電源(V)AC100 50/60Hz総合倍率40~1000×電源コード(m)約1.7(3Pプラグ)照明20Wハロゲンライト(光量調節可)焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後)接眼レンズWF10×(視野数18)ステージ寸法(mm)124×140(前後移動50×左右移動75)コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
  • 生物顕微鏡 デジタルカメラ内蔵 アズワン

    生物顕微鏡 デジタルカメラ内蔵

    アズワン
    159,000税込174,900
    1個
    10日以内出荷
    USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
    仕様(焦点調節)同軸粗微動方式、(ステージ)メカニカルステージ(140×140mm)、移動範囲(75×50mm)電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(mm)251×197×380対応OSWindows(R)7/8/10総合倍率40~1000×調整範囲(mm)(眼幅)55~75照明LEDランプインターフェースUSB2.0接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズ4×・10×・40×・100×解像度1280×1024(130万画素)鏡筒形式双眼ヘッドアズワン品番2-2626-21傾斜角度(°)45
  • クラシック生物顕微鏡 LEDライト式 アズワン

    クラシック生物顕微鏡 LEDライト式

    アズワン
    94,000税込103,400
    1個
    翌々日出荷
  • 充電式生物顕微鏡 アズワン

    充電式生物顕微鏡

    アズワン
    98,900税込108,790
    1台
    翌々日出荷
    電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
    用途充電用バッテリー搭載種別三眼アズワン品番1-3445-03
  • デジタルカメラ内蔵顕微鏡 アズワン

    デジタルカメラ内蔵顕微鏡

    アズワン
    82,900税込91,190
    1個
    翌々日出荷
    デジタル画像をPCに表示できます。
    種別40~400× M-100FLD Cordedアズワン品番3-6300-01
  • プラノレンズ生物顕微鏡 アズワン

    プラノレンズ生物顕微鏡

    アズワン
    21,900税込24,090
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • 生物顕微鏡 アズワン

    生物顕微鏡

    アズワン
    48,900税込53,790
    1個
    翌々日出荷
    セミプラノ対物レンズの採用で、光学性能が向上しました。 鏡筒が360°回転しますので手前からの観察が可能です。 E-138はメカニカルステージを標準装備しています。
    電源照明電源:85~265V 50/60Hz(ヒューズ/250V/0.5A)コード長さ(m)約1.65m 3PプラグフィルターΦ32mm 1.3mm厚(ブルー)×1個照明LEDライト白色(ベースからの透過式)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10×(WF10×)×1個(E-138/2個)
  • クラシック生物顕微鏡 アズワン

    クラシック生物顕微鏡

    アズワン
    83,900税込92,290
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)5.3電源AC100V 50/60Hz調整範囲(mm)眼幅範囲:55~75mm照明20Wハロゲンライト(光量調節可)焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後)接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil)本体サイズ(mm)約187×231×385mm鏡筒形式双眼ヘッド・傾斜角30°アズワン品番1-3348-01ステージ寸法(mm)124×140mm、(前後移動50mm×左右移動75mm)コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
生物顕微鏡