絞り込み
倍率(倍)
対物レンズ有効径(mm)
質量(g)
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニター出力カメラ ホーザンモニター出力カメラホーザン
69,980税込76,978
1個
翌日出荷
HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像 / 動画保存(microSDカード)も可能です。フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。※1 静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
用途パソコン不要。フルHD画質で観察、画像・動画保存が出来るカメラ。仕様●保存画素数:静止画:1920×1080(200万画素) / 動画:1920×1080(200万画素)●出力コネクター:HDMI付属品USBマウス・HDMIケーブル(2m)・USB電源ケーブル(1.5m)・ACアダプター・USBメモリ 付質量(g)166消費電力(W)3電源DC5V(ACアダプター付)倍率(倍)1~10有効画素数1920×1080(200万画素)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×52×44(突起物含まず)機能専用OS搭載【基本機能】プレビュー、静止画・動画撮影【表示機能】デジタルズーム(1~10倍)、画像反転、画面固定、モノクロ表示、ライン表示、HDR表示【調整機能】露出、ホワイトバランス、周波数、ガンマ、コントラスト、彩度、明度、シャープネス、ノイズ低減、RGB【簡易計測機能】座標、フリーハンド、2点間距離、平行線距離、直線-点間距離、3点角度、長方形、多角形、円弧、円、直線-円心間距離、同心円間距離、円心2点間距離記録媒体USBメモリ(USB2.0 / 最大128GB)撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ記録ファイル形式静止画:JPG / 動画:AVIフレームレート最大60fps取扱説明書(1.73MB)レンズマウントCマウント
フルHDカメラ ホーザンフルHDカメラホーザン
69,980税込76,978
1個
当日出荷
HDMIコネクターでモニターに接続するだけで使えるフルHDカメラ。 パソコンなしで観察作業が出来ます。また、画像/動画保存(microSDカード)も可能です。 フレームレートは最大60fpsのため、観察作業でのストレスがありません。 露出、ホワイトバランス、シャープネス、HDRなどの基本的な画質調整機能に加え、セルフタイマーやインターバル録画※1など撮影機能も充実しています。 本体への電源供給は、コンセントとUSBのどちらからでも可能です。 専用リモコン付きで、離れた場所からでも操作が可能です。 ※1静止画を一定間隔で自動撮影し、コマ送り動画として記録します。
質量(g)本体:163(付属品含まず)、リモコン:60電源(V)DC5(ACアダプター付)※USB接続での電源供給も可能です。消費電力(W)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×48×50(突起物含まず)有効画素数1920×1080(200万画素)機能基本:静止画・動画撮影・デジタルズーム(1~4倍)、撮影:静止画:3枚連写・セルフタイマー、動画:ループ録画・インターバル録画・表示:画像反転・画面固定・モノクロ表示・ライン表示・HDR表示、調整:露出、ホワイトバランス・周波数・画質・シャープネス記録媒体microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)コネクタ【出力】HDMI撮像素子1/2.8" CMOSイメージセンサ記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MOV言語表示日本語、英語、中国語(簡体、繁体)RoHS指令(10物質対応)対応記録画素数静止画 1920×1080(200万画素)・動画 1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)フレームレート最大60fpsレンズマウントCマウント
USBカメラ ホーザンUSBカメラホーザン
56,980税込62,678
1個
当日出荷
赤外線専用の500万画素USBカメラ USBカメラL-836の赤外線専用モデルです。近赤外線領域のみを観察することができます。 赤外線リング照明L-709と併用することで、通常の可視光域では観察しづらい着色された表面の傷や打痕・異物の検査、フィルムや液体の透過観察が可能です。
質量(g)200、 340g(個装質量)消費電力(W)0.35出力USB 2.0(出力コネクター)電源DC5V(USB)コード長さ(m)1.8有効画素数2592×1944(500万画素)(最大)※メーカーソフトウェアを使用した場合、動画の最大保存画素数は200万画素となります。最大解像度【表示】2592×1944(500万画素)、【保存】静止画 2592×1944(500万画素)・動画 1280×960(120万画素)動作環境OS:Windows 10/8/7/XP(32bit及び64bit)・メインメモリ:1GB以上・ハードディスクの空き容量:20GB・CPU:Inter Core 2 Duo 1.6GHz 相当以上撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンササイズ(mm)155×110×70(個装サイズ)パソコン動作環境Windows 8 以降(32bit及び64bit)※USBハブを使用して複数台のカメラを接続すると正常に認識・動作しない場合があります。※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでのご利用中に問題が発生した場合の保障・サポートは行っておりません。入数:1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×46.5×48RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fpsレンズマウントCマウント検出波長(mm)940~960
ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付) 杉藤ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付)杉藤
74,980税込82,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
顕微鏡をコンパクト化、ルーペ感覚で使用可能です。 明るいLEDリングライト照明18灯直射式です。 接眼内蔵スケールにより測長可能です。 LEDライト内蔵でワンタッチ点灯です。
用途金物・印字・半導体基板などの検査、植物の観察など幅(mm)70質量(g)320タイプ正立像タイプLED色白色LED材質(レンズ)ガラス
双眼鏡防振 S2BL 12倍42 SIGHTRON双眼鏡防振 S2BL 12倍42SIGHTRON
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
電源をオンにするだけで手振れ補正機能が働き、手振れに煩わされることなく対象物を鮮明に観察する事が可能な防振双眼鏡です。 防振角±2度の2軸ジンバル式光学手振れ補正機構を搭載。ブレの動きに合わせてプリズムを安定する方向に動かすことで手振れを補正。安定した視界を得る事が可能です。 IPX7の完全防水仕様なので、コンサ-ト、ライブ鑑賞ははもちろん、スポ-ツ観戦や天体観測、バードウォッチングなどのやがいかつどうまで安心してお使いいただけます。
仕様ダハプリズム付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス寸法(mm)180×120×70質量(g)600倍率(倍)12コーティングフルマルチコ-ト最短合焦距離4m対物レンズ有効径(mm)42視界範囲(mm)66000(1000m先)明るさ12.3防水性完全防水ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)17実視界(°)3.8
双眼鏡 MONARCH M5 12x42 Nikon(ニコン)双眼鏡 MONARCH M5 12x42Nikon(ニコン)
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
明るく自然な見え味を楽しめるバランスの良い光学性能で、気軽にアクティブに使えるMONARCH M5シリーズ。EDガラス採用による高いコントラストと解像力ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正。高いコントラストと解像力で、くっきり鮮明な見え味を実現します。野鳥の色や模様までつぶさに観察できます。見掛視界56.2°の見やすく快適な視界従来のMONARCH 5に比べ視界が広く、バードウォッチングやスポーツ観戦、アウトドア、旅行など、オールラウンドに活躍します。明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティングすべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。洗練された握りやすい外観デザイングラスファイバー入りのポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディーはすっきりとしたスタイリッシュなデザイン。ホールド感に優れた握りやすい形状で、快適な観察をサポートします。窒素ガスを充填した防水・防曇構造※防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺の使用、夜露や急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。※防水性能:1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計。水中での使用はできません。ご使用シーンに合わせて双眼鏡は倍率が高いほど対象物が大きく見え、細部まで見分けることができる一方、見える範囲は狭くなります。MONARCH M5は、8倍・10倍・12倍の3つの倍率から、使用シーンに適した倍率を選ぶことができます。 12×42(12倍)は、湖・干潟でのバードウオッチング、スポーツ観戦などに最適です。その他の特長メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ。別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプターTRA-3 / ダハプリズム双眼鏡用三脚アダプターH※旧製品、ダハプリズム双眼鏡用三脚アダプターHは販売終了)
付属品接眼キャップ ECN、対物キャップ ODB、MONARCH 7 ケース CDR、スタビライズ ソフトストラップ質量(g)約640倍率(倍)12眼幅調整範囲(mm)56-72最短合焦距離約2.5m対物レンズ有効径(mm)42寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)145×129×541000m先の視野(m)89明るさ12.3ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)15.1実視界(°)5.1
フレキシブルアーム ホーザンフレキシブルアームホーザン
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
作業範囲を広く使える、アームタイプ ベースを使わず、作業台へ直接固定するため、作業範囲が広くとれます。 使用しないときには作業台の端へ移動でき、他の作業時に邪魔になりません。
付属品六角レンチ(5mm)軸径(Φmm)ホルダー:20質量(kg)3.5耐荷重(kg)6(取り付ける作業台側の強度によります)アーム長さ(mm)600支柱寸法(径×長さL)(mm)27.2×500
双眼鏡 MONARCH M7 10×42 Nikon(ニコン)双眼鏡 MONARCH M7 10×42Nikon(ニコン)
64,980税込71,478
1台
欠品中
高度な光学性能によってもたらされる見やすい広視界とコントラストを追求したMONARCHシリーズ。M7は外観を洗練された握りやすいデザインに一新し、視度調整リングにロック機構を装備した本格的なオールラウンドモデルです。明るく鮮明で広い視界見掛視界62.2°の広視界タイプで、臨場感あふれる迫力あるシーンが眼前に迫ります。また、すべてのレンズとプリズムに多層膜コーティングを採用。補助プリズムには高反射誘電体多層膜、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、明るく自然な色調と鮮明な視界を実現しています。バードウォッチングはもちろん、アウトドア、スポーツ観戦、星空観察にも最適です。撥水・撥油コーティング水や油性の汚れをはじき、汚れにくいコーティングを対物レンズと接眼レンズに採用。レンズに皮脂や指紋が付着しにくく、付着しても簡単にふき取ることができます。EDガラス採用による高いコントラストと解像力ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正するとともに、高いコントラストと解像力を実現。野鳥のきめ細やかなディティールまで観察できます。洗練された握りやすい外観デザイングラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディーはホールド感に優れた握りやすい形状で、快適な観察をサポートします。ロック機構付き視度調整リングロック機構の搭載により、使用中や操作時に不意に視度調整リングがずれることを防ぎ、快適にご使用になれます。窒素ガスを充填した防水・防曇構造防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺、夜露や急激な温度・気圧の変化がある場所でも安心です。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ採用。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ採用。別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能です。※三脚アダプターTRA-3
付属品接眼キャップ EDE、対物キャップ ODB、MONARCH 7 ケース CDR、スタビライズ ソフトストラップ寸法(mm)142×130×57質量(g)680倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離2.5m対物レンズ有効径(mm)42明るさ17.6ひとみ径(Φmm)4.2アイレリーフ(mm)16.5実視界(°)6.9
双眼鏡 モナーク 5 Nikon(ニコン)双眼鏡 モナーク 5Nikon(ニコン)
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
明るく自然な色味を再現するバランスの良い光学性能。フィールドを問わずに安心して使えるベーシックモデル
ビクセン双眼鏡 ATERAⅡ ビクセンビクセン双眼鏡 ATERAⅡビクセン
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
手ブレ補正機構を搭載した軽量な双眼鏡です。2種類から選べる強力なブレ補正効果により手持ちでも安定した視野が得られます。 H14×42WPは光学系本体がIPX4相当の防水仕様となっています。屋内外を問わず安心してご使用できます。
付属品ネックストラップ/ミニトートケース電源単4電池×2(モニタ電池付属)
双眼鏡HYPER-CLARITY HC8×42 富士フイルム双眼鏡HYPER-CLARITY HC8×42富士フイルム
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
優れた光学性能と磨き上げられたデザイン、明るくクリアな視界を実現する防水タイプの双眼鏡。全てのレンズ・プリズムにフジノン独自のマルチコート「SUPER EBC FUJINON」を施し、明るくクリアな見え味を実現しています。対物レンズにEDレンズを採用し、色収差を効果的に補正しています。防水防曇構造に加え、堅牢性と重量バランスに優れたマグネシウム合金フレームを採用。快適な操作性も備えています。滑りにくいエラストマー素材や握りやすいボディ形状の採用など人間工学に基づく使い勝手のよさも重視しています。
倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)42実視界(°)8ひとみ径(Φmm)射出瞳径:5.3アイレリーフ(mm)18最短合焦距離2m眼幅調整範囲(mm)57-76ねじ径対物レンズフィルタ:M46×0.75質量(g)786(電池含まず)寸法(mm)139×130×54(拡張時)付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ
ルーペ単眼鏡 3倍12mm口径 ツァイス(ZEISS)ルーペ単眼鏡 3倍12mm口径ツァイス(ZEISS)
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
満足感の高いアートシーンを演出するギャラリースコープの定番。手の平にすっぽり入る大きさで、小型サイズながら明るい視界。ヘリコイド式ピント調整なのでキッチリとピント合わせができます。作品に込められた画家の想いが伝わってくる小さな光学機器です。
付属品ソフトケース質量(g)54寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×58倍率(倍)3×(近用5×)視界220m(1000m先)、38°(見かけ)最短合焦距離0.2m対物レンズ有効径(mm)12防水性防沫ひとみ径(Φmm)4アイレリーフ(mm)12
防振スコープ シリウス12 シリウス防振スコープ シリウス12シリウス
75,980税込83,578
1台
5日以内出荷
シリウス12〈トウェルブ〉は独自ジャイロセンサーを搭載した12倍、完全防水の日本製防振双眼鏡。 揺れる環境下で”ピタリ”と目標物を確認できる。 三脚ネジ穴やオート電源オフ機能、グリップ感抜群の小型設計などきめ細かなアイデアが組み込まれている。 全面多層膜コーティングされた明るいレンズには対物・接眼両面に撥水撥油コートが施され、 あらゆる環境下で耐えうる最上の視界を確保。 6軸ジャイロセンサーで感知した振動を、ジンバル機構を介しボイスコイルモーターにより、水平・垂直の2軸を制御する。
用途上空ヘリからの要救助者・追跡車両の確認、走行車両の助手席からのナビゲート、船舶からの障害物・不審船の捕捉、スポーツ観戦・野鳥観察・コンサートまで。仕様三脚ネジ穴:○(ハンズフリー使用可能)質量(g)438(電池含まず)電源単三アルカリ乾電池1本倍率(倍)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×131×52電池寿命(時間)連続12(センサー駆動時)視界見掛け視界:57.6°最短合焦距離2.7m対物レンズ有効径(mm)21オートパワーオフ無操作かつ静止時30分間で電源自動オフRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ資料(0.62MB)防水性完全防水 IPX7ひとみ径(Φmm)1.8アイレリーフ(mm)11実視界(°)4.8(FOV)
双眼鏡 BINOCULARS 10X20 IS Canon双眼鏡 BINOCULARS 10X20 ISCanon
94,980税込104,478
1個
欠品中
小型軽量の10倍モデル。 高い手ブレ補正効果を発揮する、シフト方式の新手ブレ補正機構。 連続約12時間の手ブレ補正。 フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。 視野周辺まで鮮明にするフィールドフラットナーレンズ。 ホールディング性に優れたエルゴノミクスデザイン。 最短合焦距離2.0m。 ・気温23℃。メーカー試験条件によるものです。電池の銘柄により使用時間が変わることがあります。 ・人間工学に基づくデザイン。
倍率(倍)10仕様【見かけ視界】49.5°、【プリズム型式】ポロI型プリズム、【左右視度差調整方式】右接眼レンズ繰り出し方式(回転調節操作による)、【接眼見口】ゴムアイカップ(折返し可能)付属品ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップ寸法(mm)約118(全幅)×142(全長)×69(全高)質量(g)約430(本体のみ)電源リチウム電池CR123A×1【常温(23℃)約12時間、低温(-10℃)約8時間】眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離約2.0m対物レンズ有効径(mm)20ピント調節対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみの回転による検知方式振動ジャイロセンサーバッテリーテスト手ブレ補正動作中、上部表示ランプ(LED)が点灯レンズ構成【対物】2群3枚、【接眼】3群4枚手ブレ補正機能レンズシフトによる光学補正方式、補正角度±0.9°ひとみ径(Φmm)2アイレリーフ(mm)13.5実視界(°)5.3
手ブレ補正機能付双眼鏡 10×30 IS Ⅱ Canon手ブレ補正機能付双眼鏡 10×30 IS ⅡCanon
99,980税込109,978
1個
当日出荷
携帯性に優れた、ベーシックな10倍。高い手ブレ補正を発揮する小型・軽量双眼鏡。 幅広い周波数の揺れに対応、すばやく起動する光学式手ブレ補正機構搭載。 連続約9時間※の手ブレ補正を実現。 フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。 ホールディング性に優れた曲面デザイン。 ダブレットフィールドフラットナーレンズ採用。 最短合焦距離4.2m。
倍率10倍仕様ポロⅡ型プリズム、補正角度:±1.0°、接眼見口:ゴムアイカップ(折返し可能)付属品ケース、ストラップ、接眼レンズキャップ型式プリズム双眼鏡質量(g)約600(電池別)電源単3形電池 ×2本 (バッテリーパックBP-B1使用可能)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約127×150×70眼幅調整範囲(mm)55~75視界実視界:6°(1000mに置ける視界105m)、見かけ視界:55.3°最短合焦距離約4.2m対物レンズ有効径(mm)30ピント調節対物レンズ移動方式、ピント調節つまみ回転による動作時間常温(25℃) アルカリ電池 約9時間(ニッケル水素電池も使用可能)、低温(-10℃) アルカリ電池 約1時間(ニッケル水素電池も使用可能)レンズ構成(対物)1群2枚、(接眼)4群5枚手ブレ補正モードバリアングルプリズムによる光学補正方式アイレリーフ(mm)14.5射出瞳位置3mm
ルーペ単眼鏡 ツァイス(ZEISS)ルーペ単眼鏡ツァイス(ZEISS)
56,980税込62,678
1個
43日以内出荷
SkyMaster Pro ED 20x80 ポロプリズム双眼鏡 セレストロンSkyMaster Pro ED 20x80 ポロプリズム双眼鏡セレストロン
82,980税込91,278
1台
6日以内出荷
20倍の迫力と、80mmの集光力。宇宙の深淵をシャープに描き出す、大口径ED双眼鏡。・セレストロンの伝説的なSkyMasterシリーズがED(特殊低分散)対物レンズでアップグレード。色にじみを事実上排除し、忠実な色再現、高い解像度、向上したコントラストによる優れた映像を提供します。・80mmの大口径対物レンズが優れた集光力を発揮し、天体観測に最適です。・接眼レンズにはネジ切りが施されており、標準的な31.7mm天体用フィルターを装着可能。天体の細部を際立たせたり、光害の影響を軽減したりできます。・BaK-4プリズムとXLTコーティングを施したフルマルチコート光学系が光の透過率を高め、より明るく詳細な画像を実現します。・ポロプリズム設計による広い対物レンズの間隔が、より立体感のある視界を提供します。・豊かなアイレリーフとパッド入りのツイストアップ式アイカップにより、眼鏡をかけたままでも快適に使用できます。・人間工学(エルゴノミクス)に基づいた設計と耐久性のあるラバー外装により、フィールドでの使用も快適です。・三脚への取り付けに対応しており、長時間の観測も安定して行えます。
仕様防水(IPX7)、窒素充填あり、三脚対応付属品対物レンズキャップ、接眼レンズカバー、レインガード、ネックストラップ、レンズクロス、非シリカ乾燥剤、ケース、取扱説明書寸法(mm)335×230×94質量(g)(約)3492倍率(倍)20最短合焦距離(約)30m対物レンズ有効径(mm)801000m先の視野(m)59明るさ16ひとみ径(Φmm)4アイレリーフ(mm)15.4実視界(°)3.4
SkyMaster Pro ED 15x70 ポロプリズム双眼鏡 セレストロンSkyMaster Pro ED 15x70 ポロプリズム双眼鏡セレストロン
61,980税込68,178
1台
6日以内出荷
・セレストロンの伝説的なSkyMasterシリーズが、ED(特殊低分散)対物レンズの採用によりさらなるアップグレードを遂げました。色収差を事実上排除することで、忠実な色再現、解像度の向上、そしてコントラストの改善を実現。極めて優れた映像美を提供します。・70mmの大型対物レンズが優れた集光力を発揮し、天体観測に最適な明るい視界を提供します。・接眼レンズにはネジ切り加工が施されており、天体観測用の標準的な31.7mmフィルターを装着可能です。フィルターを使用することで、天体の細部を際立たせたり、光害(街明かり)による影響を軽減したりすることができます。・BaK-4プリズムと、独自のXLTコーティングを施したフルマルチコート光学系を採用。光路全体の光透過率を劇的に向上させることで、より明るく、細部まで鮮明な画像を描き出します。・余裕のあるロングアイレリーフ設計と、ソフトなパッド付きツイストアップ見口(アイカップ)を採用。眼鏡をかけたままでも視野の隅々まで見渡しやすく、快適に観察できます。・人間工学(エルゴノミクス)に基づいた設計により、フィールドでの使い心地がさらに向上。筐体には耐久性の高いラバーアーマーを施しており、過酷な使用環境下でもしっかりと手に馴染み、衝撃から本体を保護します。・三脚への取り付けに対応しているため、長時間の観察セッションでも腕が疲れず、安定した視界を保つことができます。
仕様防水(IPX7)、窒素充填あり、三脚対応付属品対物レンズキャップ、接眼レンズカバー、レインガード、ネックストラップ、レンズクロス、非シリカ乾燥剤、ケース、取扱説明書寸法(mm)258×220×85質量(g)(約)2089倍率(倍)15最短合焦距離(約)13m対物レンズ有効径(mm)701000m先の視野(m)77明るさ21.78ひとみ径(Φmm)4.4アイレリーフ(mm)15.7実視界(°)4.4
SkyMaster 25x100 ポロプリズム双眼鏡 セレストロンSkyMaster 25x100 ポロプリズム双眼鏡セレストロン
71,980税込79,178
1台
6日以内出荷
100mm大口径レンズと25倍の倍率がもたらす極限の集光力。三脚固定を前提とした設計で、天体や遠景の深部まで克明に描き出すフラッグシップモデル。・倍率25倍の高倍率を誇るポロプリズム双眼鏡。・超大口径100mm対物レンズが、天体観測や遠距離観察に不可欠な最大限の明るさを提供。・視野全体にわたって極めて鋭いフォーカス性能を実現。・左右個別に最適なピント調整が可能なIF(個別焦点)方式を採用。・シャープで鮮明な視界をもたらすマルチコート光学系。・遠距離の地上観察および本格的な天体観測の両用途に好適。・確実な保持を可能にする保護用ラバー外装。・三脚への安定した装着を可能にする高剛性な三脚アダプターロッドを内蔵。・眼鏡をかけた状態でも快適に使用できるロングアイレリーフ。・持ち運びや安全な保管に便利なクッション付きデラックスキャリングケース付属。
仕様生活防水、三脚アダプター対応(本体内蔵)付属品対物レンズキャップ、接眼レンズキャップ、キャリングケース、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書寸法(mm)256×130×388質量(g)(約)3969倍率(倍)25最短合焦距離(約)24.4m対物レンズ有効径(mm)1001000m先の視野(m)52明るさ16ひとみ径(Φmm)4アイレリーフ(mm)15実視界(°)3
SIGHTRON 大口径双眼鏡 CometScan 25x100 SIGHTRONSIGHTRON 大口径双眼鏡 CometScan 25x100SIGHTRON
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
遠くにある対象物を集光力ある100mmの大口径レンズで25倍の高倍率で観測可能です。
仕様ポロプリズム(Bak4)付属品専用アルミケース、ストラップ、レンズキャップ、レンズクロス寸法(mm)256×130×388質量(g)3970倍率25倍コーティングフルマルチコート視界【実視界】3°最短合焦距離25m対物レンズ有効径(mm)100サイズ(mm)【アイレリーフ】15.5明るさ16ひとみ径(Φmm)4防水完全防水
双眼鏡 MONARCH M5 12x50 Nikon(ニコン)双眼鏡 MONARCH M5 12x50Nikon(ニコン)
51,980税込57,178
1台
8日以内出荷
ED(特殊低分散)ガラスの採用により色にじみを低減し、見たままの鮮明な色が得られるMONARCH M5シリーズ。 【EDガラスを採用した対物レンズ有効径50mmの双眼鏡でクラス最軽量】一般に双眼鏡はレンズサイズの大きさに比例して本体が重くなりがちですが、本製品は徹底的にそぎ落とされた光学設計とデザインで軽量化に成功し、クラス最軽量の650gを実現。片手でも長時間のホールドが可能で、持ち運びの負担も大幅に軽減。軽く扱いやすいので、気軽に観察を楽しめます。【大口径対物レンズの高い集光力・分解能による、リアルで迫力のある見え味】有効径50mmの大口径対物レンズ搭載により集光力、分解能(解像力)が高まり、高倍率でありながら明るくクリアーな視界を実現。肉眼では見えなかったものまで鮮明に映し出し、リアルで迫力のある見え味を楽しめます。【没入感を堪能できる広視界タイプ】見掛視界60.8°の広視界タイプで、視界の隅々まで開放感のある観察を楽しめます。野鳥や走行中の列車のような動く対象物も捉えやすく、スムーズに追従可能。星空観察では視界いっぱいに映し出される星空の広がりを体感できます。幅広いシーンで深い没入感を得られます。【EDガラス採用による高いコントラストと解像力】ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正。高いコントラストと解像力で、くっきり鮮明な見え味を実現します。野鳥のディテールもつぶさに観察できます。【明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティング】すべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。【窒素ガスを充填した防水・防曇構造】防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺の使用、夜露や急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。【その他の特長】・メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。・接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。・手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。・グラスファイバー入りポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディー。・紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ。・別売の三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプター TRA-3)
付属品双眼鏡用ケース 31275、双眼鏡用ストラップ 31268、接眼キャップ 31085、対物キャップ 50mm 31276質量(g)650寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×133×58倍率(倍)12視界(1000mにおける)98m、【見掛】60.8°最短合焦距離4.5m対物レンズ有効径(mm)50明るさ17.6ひとみ径(Φmm)4.2アイレリーフ(mm)16.4実視界(°)5.6
双眼鏡 SBK-2510 MIZAR(ミザールテック)双眼鏡 SBK-2510MIZAR(ミザールテック)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
圧倒的大迫力の有効径100mmレンズ採用の25倍スタンダード双眼鏡です。レンズは4群6枚で高いコントラストを誇り、窒素ガス封入の完全防水タイプ。大重量の為、ご使用の際は三脚に固定してお使い下さい。専用のキャリーケース付。
仕様プリズム:高屈折Bak4プリズムその他防水仕様(窒素ガス封入式)、専用三脚固定ホルダー付き(1/4インチカメラネジ穴)付属品専用キャリーケース、専用ストラップ、レンズキャップ、レンズクロス、1年保証付き寸法(mm)415×255×110質量(kg)約16倍率(倍)25コートマルチコート対物レンズ有効径(mm)100レンズ構成4群6枚明るさ16径(mm)瞳:4アイレリーフ(mm)15.5実視界(°)2.8
BX-3 Alpine HD 10倍42mm口径双眼鏡 LEUPOLD(リューポルド)BX-3 Alpine HD 10倍42mm口径双眼鏡LEUPOLD(リューポルド)
51,980税込57,178
1個
6日以内出荷
BX(R)-2 Alpine(R) HD 双眼鏡は、明るい像、手になじむ快適なフィット感、衝撃に耐えられる堅牢性、これらすべてをすべて満たし、あらゆるシーンに最適な双眼鏡です。高度な光学システムを備えたこの双眼鏡は、透過率も高くグレアを軽減し、高解像度と明瞭さを提供します。
質量(g)683倍率10倍眼幅調整範囲(mm)57~78最短合焦距離1.6m対物レンズ有効径(mm)42本体高さ(mm)140入数1個1000m先の視野(m)114ひとみ径(Φmm)6.5アイレリーフ(mm)15実視界(°)4.2
BX-4 Alpine HD 10倍52mm口径双眼鏡 LEUPOLD(リューポルド)BX-4 Alpine HD 10倍52mm口径双眼鏡LEUPOLD(リューポルド)
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
BX(R)-2 Alpine(R) HD 双眼鏡は、明るい像、手になじむ快適なフィット感、衝撃に耐えられる堅牢性、これらすべてをすべて満たし、あらゆるシーンに最適な双眼鏡です。高度な光学システムを備えたこの双眼鏡は、透過率も高くグレアを軽減し、高解像度と明瞭さを提供します。
質量(g)865倍率10倍眼幅調整範囲(mm)60~78最短合焦距離2.8m対物レンズ有効径(mm)52本体高さ(mm)168入数1個1000m先の視野(m)93ひとみ径(Φmm)5.9アイレリーフ(mm)18実視界(°)5.2
BX-5 Alpine HD 12倍52mm口径双眼鏡 LEUPOLD(リューポルド)BX-5 Alpine HD 12倍52mm口径双眼鏡LEUPOLD(リューポルド)
61,980税込68,178
1個
6日以内出荷
BX(R)-2 Alpine(R) HD 双眼鏡は、明るい像、手になじむ快適なフィット感、衝撃に耐えられる堅牢性、これらすべてをすべて満たし、あらゆるシーンに最適な双眼鏡です。高度な光学システムを備えたこの双眼鏡は、透過率も高くグレアを軽減し、高解像度と明瞭さを提供します。
質量(g)858倍率12倍眼幅調整範囲(mm)60~78最短合焦距離2.8m対物レンズ有効径(mm)52本体高さ(mm)168入数1個1000m先の視野(m)87ひとみ径(Φmm)5アイレリーフ(mm)15実視界(°)4.3
手振れ補正付き防振双眼鏡 VC スマート 12×21 Cellarto Kenko(ケンコートキナー)手振れ補正付き防振双眼鏡 VC スマート 12×21 CellartoKenko(ケンコートキナー)
85,980税込94,578
1個
6日以内出荷
「対象を探す時や船の上の観測など、大きな揺れ」「対象を見つけて双眼鏡が止まった状態での微細な揺れ」これらの状態を双眼鏡が自動で検知し、最適なモードに切り替える機能を搭載。煩わしい切り替えを必要とせず、いつも最適な防振モードを迅速に切り替えて、最高の視界を提供します。すべてのレンズとプリズム透過面に光の透過を最大限に上げる”フルマルチコート(高透過多層膜)”を施してあり、明るい像が広がります。握りやすさにこだわり、電池BOXをサイド側に配置しました。女性でも握りやすいフラット設計です。電源は、国内海外問わずコンビニなどで簡単手に入る単3形アルカリ乾電池を採用。1本で連続約28時間駆動。駆動時間を延ばし、こまめに電源が落ちるオートオフ機能を撤廃しました。コンサートや観測の間、常に見たい瞬間を防振が効いた視界で鑑賞・観測することができます。スライドスイッチで簡単に防振のON・OFFが切り替え可能。コンサート中、動画撮影と間違えられやすいパイロットランプの点灯を隠す”遮光スライドシャッター”を搭載しました。手の小さな方でも持ちやすく長時間の使用を想定して設計された軽量でコンパクトなモデルです。
仕様見掛視界:53.4°材質本体ボディ:ポリカーボネイト樹脂、本体カバー:ABS樹脂、目当てラバー:NBR、転輪ラバー:ABS樹脂寸法(mm)眼幅:54~74、眼幅最大時:135×50×120質量(g)409角度(°)防振角:±3倍率12倍コーティングフルマルチコート、フェイズコート、高反射コート最短合焦距離2.7m対物レンズ有効径(mm)211000m先の視野(m)83.8明るさ3.2ひとみ径(Φmm)1.8アイレリーフ(mm)11実視界(°)4.8
防振双眼鏡 VCスマート Cellarto 14倍30mm口径 Kenko(ケンコートキナー)防振双眼鏡 VCスマート Cellarto 14倍30mm口径Kenko(ケンコートキナー)
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷
「対象を探す時や船の上の観測など、大きな揺れ」「対象を見つけて双眼鏡が止まった状態での微細な揺れ」これらの状態を双眼鏡が自動で検知し、最適なモードに切り替える機能を搭載。すべてのレンズとプリズム透過面に光の透過を最大限に上げる”フルマルチコート(高透過多層膜)”を施してあり、明るい像が広がります。女性でも握りやすいフラット設計です。電源は、国内海外問わずコンビニなどで簡単手に入る単3形アルカリ乾電池を採用。1本で連続約28時間駆動。コンサートに最適な軽量・コンパクト設計
仕様【最短合焦点距離】3.5m付属品ケース、ストラップ質量(g)462倍率(倍)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×51×118対物レンズ【径(Φmm)】30視界【見掛】48.7°明るさ4.4目幅54~74mmアイレリーフ(mm)14.5実視界(°)3.7
防振双眼鏡 VCスマート Cellarto WP 10倍30mm口径 Kenko(ケンコートキナー)防振双眼鏡 VCスマート Cellarto WP 10倍30mm口径Kenko(ケンコートキナー)
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
「対象を探す時や船の上の観測など、大きな揺れ」「対象を見つけて双眼鏡が止まった状態での微細な揺れ」これらの状態を双眼鏡が自動で検知し、最適なモードに切り替える機能を搭載。すべてのレンズとプリズム透過面に光の透過を最大限に上げる”フルマルチコート(高透過多層膜)”を施してあり、明るい像が広がります。女性でも握りやすいフラット設計です。電源は、国内海外問わずコンビニなどで簡単手に入る単3形アルカリ乾電池を採用。1本で連続約28時間駆動。野鳥や星空の観測などに最適な完全防水設計
仕様【最短合焦点距離】3.5m付属品ケース、ストラップ質量(g)533倍率(倍)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×51×124対物レンズ【径(Φmm)】30視界【見掛】48.8°明るさ9目幅54~74mmアイレリーフ(mm)15実視界(°)5.2
双眼鏡 GENESIS22 8×22 興和オプトロニクス双眼鏡 GENESIS22 8×22興和オプトロニクス
94,980税込104,478
1台
7日以内出荷
ポケットサイズ双眼鏡の新基準22mm対物レンズ。22mm対物レンズで、広視界を実現(8倍は実視界7.5°、10倍は6.0°)。手に馴染むラバー外装の二軸折りたたみ式コンパクトボディで携帯性抜群。最短合焦距離が1.5mで足元の観察にも最適。
全長(mm)105質量(g)315倍率8最短合焦距離1.5m対物レンズ有効径(mm)22
双眼鏡 GENESIS22 10×22 興和オプトロニクス双眼鏡 GENESIS22 10×22興和オプトロニクス
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
ポケットサイズ双眼鏡の新基準22mm対物レンズ。22mm対物レンズで、広視界を実現(8倍は実視界7.5°、10倍は6.0°)。手に馴染むラバー外装の二軸折りたたみ式コンパクトボディで携帯性抜群。最短合焦距離が1.5mで足元の観察にも最適。
全長(mm)106質量(g)325倍率10最短合焦距離1.5m対物レンズ有効径(mm)22
双眼鏡 BFシリーズ Bushnell(ブッシュネル)双眼鏡 BFシリーズBushnell(ブッシュネル)
56,980税込62,678
1台
6日以内出荷
EDレンズ(特殊低分散ガラスレンズ)採用。特殊取得EXOバリアプロテクションにより傷、水、汚れから極限までレンズWO保護。
海洋デジタル双眼鏡 BNノーティク7x50 オーシャンブルー MINOX(ミノックス)海洋デジタル双眼鏡 BNノーティク7x50 オーシャンブルーMINOX(ミノックス)
74,980税込82,478
1台
6日以内出荷
デジタルコンパス・気圧計など海上で必要とされる機能・設計が集約したスポーティな海洋双眼鏡。暗がりでも見やすい赤色表示の数値やスケールは視界上に同時表示され、効率的に視認できる。天候や揺れなど厳しい状況下でも左右されない完全防水・曇り止め設計、滑り防止&衝撃吸収ラバーグリップ。
仕様望遠倍率:7倍 対物レンズ有効径:50mm プリズム材質:BaK-4 実視界:17.1° 見掛け視界:52.5° 1000m先の視界幅:131m ひとみ径:7.1mm 明るさ:51 アイレリーフ:21mm 最短合焦点距離:12m アイカップ:フォールド サイズ:223×72×160mm 重量:1010g 付属品:ネックストラップ、レンズクロス、専用ケース、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、純正品検査証、シリアル番号カードアズワン品番65-2764-67
防振スコープ シリウス14 SIRIUS防振スコープ シリウス14SIRIUS
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
2つの防振モード、レバー切替ワンタッチ。14倍、雨にも強い防振双眼鏡、シリウス14。
用途上空からの要救助者・追跡車両の確認、走行車両の助手席からのナビゲート、船舶からの障害物・不審船の確認、スポーツ観戦・野鳥観察まで。仕様プリズム:Bak-4電源単三アルカリ乾電池1本望遠鏡:倍率14倍視界見かけ:56.5°最短合焦距離3.5m対物レンズ有効径(mm)30ねじ穴三脚ねじ穴:○(ハンズフリー使用可能)電池寿命約12時間(センサー駆動時)関連資料カタログ資料(0.47MB)防水性IPX4 雨天使用可能ひとみ径(Φmm)2.1アイレリーフ(mm)15実視界(°)4.4(FOV)
双眼鏡 MONARCH M5 10x42 Nikon(ニコン)双眼鏡 MONARCH M5 10x42Nikon(ニコン)
50,980税込56,078
1台
5日以内出荷
明るく自然な見え味を楽しめるバランスの良い光学性能で、気軽にアクティブに使えるMONARCH M5シリーズ。EDガラス採用による高いコントラストと解像力ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正。高いコントラストと解像力で、くっきり鮮明な見え味を実現します。野鳥の色や模様までつぶさに観察できます。見掛視界52.1°の見やすく快適な視界従来のMONARCH 5に比べ視界が広く、バードウォッチングやスポーツ観戦、アウトドア、旅行など、オールラウンドに活躍します。明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティングすべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。洗練された握りやすい外観デザイングラスファイバー入りのポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディーはすっきりとしたスタイリッシュなデザイン。ホールド感に優れた握りやすい形状で、快適な観察をサポートします。窒素ガスを充填した防水・防曇構造※防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺の使用、夜露や急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。※防水性能:1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計。水中での使用はできません。ご使用シーンに合わせて双眼鏡は倍率が高いほど対象物が大きく見え、細部まで見分けることができる一方、見える範囲は狭くなります。MONARCH M5は、8倍・10倍・12倍の3つの倍率から、使用シーンに適した倍率を選ぶことができます。 10×42(10倍)は、バードウオッチングやアウトドア、ドームコンサート、スポーツ観戦などに最適です。その他の特長メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ。別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプターTRA-3 / ダハプリズム双眼鏡用三脚アダプターH※旧製品、ダハプリズム双眼鏡用三脚アダプターHは販売終了)
付属品接眼キャップ ECN、対物キャップ ODB、MONARCH 7 ケース CDR、スタビライズ ソフトストラップ質量(g)約640倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56-72最短合焦距離約2.5m対物レンズ有効径(mm)42寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)145×129×541000m先の視野(m)98明るさ17.6ひとみ径(Φmm)4.2アイレリーフ(mm)18.4実視界(°)5.6
双眼鏡 MONARCH HG 10x30 Nikon(ニコン)双眼鏡 MONARCH HG 10x30Nikon(ニコン)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
伝統が生み出す高い品質と品位、MONARCH双眼鏡。洗練された優美な外観に、ニコン双眼鏡の長い歴史に裏付けられた先進の光学技術を凝縮し、世界を驚くほど明るくシャープに広げます。魅力的な瞬間のすべてを心に刻むことができます。広視界でありながら視野周辺までシャープな見え味見掛視界62.2°を実現し、臨場感あふれる広い視界を提供します。視野の中心部にフォーカスすると周辺部の像がぼけてしまう像面湾曲を、光学系全体で適正化する「フィールドフラットナーレンズシステム」を搭載することで、広視界でありながら、視野全域でシャープでクリアな像を実現。EDガラスを採用し、色にじみの原因となる色収差を補正、高いコントラストと解像力も得られます。最高透過率92%以上で明るく自然な色再現高品質多層膜コーティングを施し、ダハプリズムとして構成される補助プリズムの唯一全反射しない面に高反射誘電体多層膜を採用し、最高透過率92%以上の明るい視界と自然な色味を実現。ダハプリズムに位相差補正コーティングを施すことで、解像力とコントラストを高めています。マグネシウム合金の堅牢で軽量なボディーに高い防水・防曇構造水深5m相当の水圧に耐えられ、標高5000m相当の低気圧環境下でも光学系内部の曇りを防ぎます。また、対物・接眼レンズには傷に強いコーティングを採用し、耐久性も確保しました。防水性能:5mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計。眼鏡をかけたままでも見やすく、広い視界が得られるロングアイレリーフロック機構付きの視度調整リングその他 特長接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。紛失防止に配慮した本体一体型対物キャップを採用。別売の三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプターTRA-3/ダハプリズム双眼鏡用三脚アダプターH)
付属品接眼キャップ EEC、対物キャップ ODR、MONARCH HG 30mm用対物ラバーリング、MONARCH HG 30mm用ケース CGE、ネックストラップ SBY質量(g)450倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56~74最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)30寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)119×126×471000m先の視野(m)121明るさ9ひとみ径(Φmm)3アイレリーフ(mm)15.2実視界(°)6.9
双眼鏡 10x25HG L DCF Nikon(ニコン)双眼鏡 10x25HG L DCFNikon(ニコン)
64,980税込71,478
1台
5日以内出荷
高性能をシンプルに使える、小型・軽量モデルのニコンハイグレード双眼鏡「HG Lシリーズ」。ディテールにまでこだわり、双眼鏡としての完成度を追及。ひとクラス上の高解像力、操作性、耐久性を備えています。より上質な見え味を実現する、ニコン最高峰の光学性能すべてのレンズ・プリズムに独自仕様の広帯域低反射多層膜コーティングを施し、広い波長域で極めて高い透過率を実現。フレアやゴーストを低減して、高いコントラストで見たままの色を忠実に再現。プリズムには位相差補正コーティングと銀蒸着高反射ミラーを採用。プリズム面での高い光反射率を確保し、光のロスを抑えた明るい視界を実現。環境への配慮すべてのレンズ・プリズムに、鉛やヒ素を含まない、エコガラスを採用。本体、接眼キャップ、ケース、ストラップなどに塩化ビニールを含まない素材を採用。ニコンならではの使いやすさメガネ装用時でも、全視野をクリアに見ることができるロングアイレリーフ設計。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。目当ての素材にはソフトな使用感のシリコン素材を採用。本体内部に窒素ガスを充填した、防水・防曇構造。防水性能:3mの水深に5分間浸かっても影響のない防水設計。特殊グリスの採用により-30℃の低温下でも良好に作動。本体ダイキャストに強度に優れ、軽い、マグネシウム合金を採用。最短合焦距離が3.2mのため近距離にいる昆虫や植物のディテール観察に最適。視度調整リングを本体中央部に配置、操作性を向上。
付属品8×20/10×25HG 接眼キャップL、8×20/10×25HG 接眼キャップR、10×25HG L DCF ケース CAH、8×20/10×25HG ストラップ質量(g)300倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離3.2m対物レンズ有効径(mm)25寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)112×109×451000m先の視野(m)94明るさ6.3ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)15実視界(°)5.4
双眼鏡 8x20HG L DCF Nikon(ニコン)双眼鏡 8x20HG L DCFNikon(ニコン)
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
高性能をシンプルに使える、小型・軽量モデルのニコンハイグレード双眼鏡「HG Lシリーズ」。ディテールにまでこだわり、双眼鏡としての完成度を追及。ひとクラス上の高解像力、操作性、耐久性を備えています。より上質な見え味を実現する、ニコン最高峰の光学性能すべてのレンズ・プリズムに独自仕様の広帯域低反射多層膜コーティングを施し、広い波長域で極めて高い透過率を実現。フレアやゴーストを低減して、高いコントラストで見たままの色を忠実に再現。プリズムには位相差補正コーティングと銀蒸着高反射ミラーを採用。プリズム面での高い光反射率を確保し、光のロスを抑えた明るい視界を実現。環境への配慮すべてのレンズ・プリズムに、鉛やヒ素を含まない、エコガラスを採用。本体、接眼キャップ、ケース、ストラップなどに塩化ビニールを含まない素材を採用。ニコンならではの使いやすさメガネ装用時でも、全視野をクリアに見ることができるロングアイレリーフ設計。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。目当ての素材にはソフトな使用感のシリコン素材を採用。本体内部に窒素ガスを充填した、防水・防曇構造。防水性能:3mの水深に5分間浸かっても影響のない防水設計。特殊グリスの採用により-30℃の低温下でも良好に作動。本体ダイキャストに強度に優れ、軽い、マグネシウム合金を採用。最短合焦距離が2.4mのため近距離にいる昆虫や植物のディテール観察に最適。視度調整リングを本体中央部に配置、操作性を向上。
付属品8×20/10×25HG 接眼キャップL、8×20/10×25HG 接眼キャップR、8×20HG L DCF ケース CAH、8×20/10×25HG ストラップ質量(g)270倍率(倍)8眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離2.4m対物レンズ有効径(mm)20寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)96×109×451000m先の視野(m)119明るさ6.3ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)15実視界(°)6.8
双眼鏡 10x35E II Nikon(ニコン)双眼鏡 10x35E IINikon(ニコン)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
さまざまなシーンで使えて多彩な用途に威力を発揮、実用性に優れた双眼鏡。見掛視界62.9°の臨場感あふれる広視界タイプ。レンズ・プリズム全面に多層膜コーティングを施し、明るい視界を確保。マグネシウム合金を使用した軽量ボディー。ポロプリズム式双眼鏡ならではの伝統的な形。バードウォッチングをはじめ、スポーツ観戦・旅行など、様々な用途に威力を発揮。
付属品10×35E II N 目当て、E II/SE 接眼キャップ、10×35E II N 対物キャップ、10×35E II N ケース、8×/10×42HG ストラップ質量(g)625倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離5m対物レンズ有効径(mm)35寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)126×183×541000m先の視野(m)122明るさ12.3ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)13.8実視界(°)7
双眼鏡 8x30E II Nikon(ニコン)双眼鏡 8x30E IINikon(ニコン)
88,980税込97,878
1台
5日以内出荷
さまざまなシーンで使えて多彩な用途に威力を発揮、実用性に優れた双眼鏡。見掛視界63.2°の臨場感あふれる広視界タイプ。レンズ・プリズム全面に多層膜コーティングを施し、明るい視界を確保。マグネシウム合金を使用した軽量ボディー。ポロプリズム式双眼鏡ならではの伝統的な形。バードウォッチングをはじめ、スポーツ観戦・旅行など、様々な用途に威力を発揮。
付属品8×30E II N 目当て、E II/SE 接眼キャップ、8×30E II N 対物キャップ、8×30E II N ケース、8×/10×42HG ストラップ質量(g)575倍率(倍)8眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)30寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)101×181×541000m先の視野(m)154明るさ14.4ひとみ径(Φmm)3.8アイレリーフ(mm)13.8実視界(°)8.8
双眼鏡7×50WPC-XL-WC 富士フイルム双眼鏡7×50WPC-XL-WC富士フイルム
52,980税込58,278
1台
7日以内出荷
軽量で気密防水の本格仕様。リーズナブルで明るく十分な性能を実現。最大誤差±0.5°の高精度コンパスが組み込まれており、方角だけでなく、目標物までの距離やその大きさを測ることができます。北半球でも南半球でも正確な方位を示すグローバルコンパスです。また、内蔵照明ライトで常に明るいスケールが見られます。水上での使用を考えて内部に窒素ガスを充填した気密防水構造。ポリカーボネートボディによる軽さ、丈夫さを追求しました。50mmの大型対物レンズで光を集め、明るく被写体を捉えることができます。覗きやすく、目が疲れにくい18mmの快適なロングアイレリーフ設計です。メガネをかけたまま全視野を見渡すことができます。
倍率(倍)7対物レンズ有効径(mm)50明るさ51実視界(°)7ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1アイレリーフ(mm)18最短合焦距離12.3m眼幅調整範囲(mm)56-72質量(g)910(電池含まず)寸法(mm)180×201×76(拡張時)付属品対物/接眼レンズキャップ、フロートタイプストラップ
単眼鏡/双眼鏡