絞り込み
使用場所
  • 使用場所屋外(2)
ブランド
  • GENTOS
  • モノタロウ(2)
  • ブロードウォッチ(363)
  • 塚本無線(131)
  • SecuSTATION(103)
  • マザーツール(88)
  • アクシスコミュニケーションズ(57)
  • マスプロ電工(36)
  • WISENET(26)
  • SWANN(スワン)[防犯用品](24)
  • TP-LINK(21)
  • NEXTEC(21)
  • 安達商事(18)
  • キャロットシステムズ(17)
  • ケービデバイス(16)
  • bitstrong(ビットストロング)(15)
  • DXアンテナ(14)
  • Hanwha(14)
  • ELPA(12)
  • カシムラ(12)
  • i-PRO(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G-i Camera 200万画素 Wi-Fi(2.4Gのみ)AIスマート検知 屋外用取付型ネットワークカメラ(HD:1920×2160px) GENTOS

    G-i Camera 200万画素 Wi-Fi(2.4Gのみ)AIスマート検知 屋外用取付型ネットワークカメラ(HD:1920×2160px)

    GENTOS(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    6日以内出荷
    安心をあなたにジェントスから高性能屋外用Wi-fi防犯カメラが登場!!。G-i Camera Dual Lens Outdoor 2は、屋外の過酷な環境でも安定稼働する高耐久使用の防犯カメラです。上下90°・左右220°に稼働するレンズと可動するレンズと固定レンズを組み合わせたデュアルレンズ構成により、。敷地全体を広く監視でき、死角を最小限に抑えます。IP65準拠の耐塵・防噴流性能を備えており、雨天・粉塵環境でも安心して使用できます。人物検知・自動追跡機能により、不審な動きがあれば即座にスマートフォンへ通知。夜間は赤外線・フルカラー・スマートの3つの暗視モードから選択でき、暗闇でも高精度の記録が可能です。マイクとスピーカーを搭載し、双方向通話や警告音の発信にも対応。壁・天井への設置も柔軟に行え、屋外監視の強化に最適な一台です。【デュアルレンズ & デュアルスクリーン】。2MP+2MPのデュアルレンズ設計を採用し、同時に2画面表示が可能です。異なる角度から同時に監視できるため、より包括的で鮮明な映像を提供し、セキュリティと安心感を高めます。暗視モードは「赤外線/フルカラー/スマート」の3種類を自由に切り替え可能。【パン・チルト調整で全方位カバー】。カメラは左右220°、上下90°の柔軟な角度調整が可能で、幅広い範囲の監視を実現します。より広範囲を簡単にカバーでき、家庭やビジネスにおけるセキュリティを隅々まで行き渡らせます。【2.4G WiFi & 柔軟な保存オプション】。安定かつ高速な接続を実現!この室内WiFiカメラは2.4G WiFi帯域に対応し、広範囲をカバーします。保存方法も選択可能:ローカルメモリーカード(最大128GB対応、別売)。【スマート動体検知 & 追跡機能】。高度な動体検知機能で潜在的な脅威をいち早く察知。動きを検知すると即座にそのエリアへフォーカスし、。リアルタイム通知をスマートフォンに送信します。スマート追跡機能により、カメラは動く対象を自動で追跡し、細部まで把握できます。【フルカラー暗視で鮮明映像】。LEDホワイトライトと赤外線ライトを搭載し、低照度環境でも鮮明なフルカラー映像を提供します。昼夜を問わず、鮮やかで詳細な映像監視を楽しめます。【双方向音声】。内蔵マイクとスピーカーにより双方向通話が可能。訪問者と会話したり、不審者を牽制することができます。どこにいても接続を維持し、状況をコントロールできる便利なセキュリティ機能です。通信方式:Wi-Fi。準拠規格:IEEE 802.11b/g/n。周波数帯域:2.4GHz。動画・静止画解像度:HD:1920×2160px SD:480×544px。フレームレート:最大15fps。動画フォーマット:mp4。静止画フォーマット:png。撮像素子:1/3 CMOS200万画素。赤外線ライト:高輝度チップタイプ赤外線LED×6個。白色LEDライト:高輝度チップタイプ白色LED×6個。可動カメラ:可動レンズ(上下90° 左右220°)。固定カメラ:固定レンズ。対応記録媒体:microSD(SDHC/SDXC)カード。対応容量:~128GB。入力:5V1A USB Type-C。定格消費電力:5W。保護等級:対塵・防噴流仕様(IP65準拠)。使用可能環境温度:-30℃ - 40℃。本体主材質:ABS。カメラ視野角。垂直。可動カメラ:30°。固定カメラ:30°。水平。可動カメラ:50°。固定カメラ:50°
    用途使用場所。屋外監視用。想定される設置場所。自宅の外壁。駐車場・駐輪場。店舗出入口・搬入口。住宅の玄関・裏口。倉庫やガレージ周辺付属品ねじ×3、アンカー×3、ACアダプター、USB Type-Cケーブル(75cm)、壁取り付け用ベース、リセットピン本体質量(g)228寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.4×117×105
  • G-i Camera 200万画素 Wi-Fi(2.4Gのみ)AIスマート検知 屋外用取付型ネットワークカメラ(HD:1920×2160px) GENTOS

    G-i Camera 200万画素 Wi-Fi(2.4Gのみ)AIスマート検知 屋外用取付型ネットワークカメラ(HD:1920×2160px)

    GENTOS
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    6日以内出荷
    安心をあなたにジェントスから高性能屋外用Wi-fi防犯カメラが登場!!。G-i Camera Dual Lens Outdoor 2は、屋外の過酷な環境でも安定稼働する高耐久使用の防犯カメラです。上下90°・左右220°に稼働するレンズと可動するレンズと固定レンズを組み合わせたデュアルレンズ構成により、。敷地全体を広く監視でき、死角を最小限に抑えます。IP65準拠の耐塵・防噴流性能を備えており、雨天・粉塵環境でも安心して使用できます。人物検知・自動追跡機能により、不審な動きがあれば即座にスマートフォンへ通知。夜間は赤外線・フルカラー・スマートの3つの暗視モードから選択でき、暗闇でも高精度の記録が可能です。マイクとスピーカーを搭載し、双方向通話や警告音の発信にも対応。壁・天井への設置も柔軟に行え、屋外監視の強化に最適な一台です。【デュアルレンズ & デュアルスクリーン】。2MP+2MPのデュアルレンズ設計を採用し、同時に2画面表示が可能です。異なる角度から同時に監視できるため、より包括的で鮮明な映像を提供し、セキュリティと安心感を高めます。暗視モードは「赤外線/フルカラー/スマート」の3種類を自由に切り替え可能。【パン・チルト調整で全方位カバー】。カメラは左右220°、上下90°の柔軟な角度調整が可能で、幅広い範囲の監視を実現します。より広範囲を簡単にカバーでき、家庭やビジネスにおけるセキュリティを隅々まで行き渡らせます。【2.4G WiFi & 柔軟な保存オプション】。安定かつ高速な接続を実現!この室内WiFiカメラは2.4G WiFi帯域に対応し、広範囲をカバーします。保存方法も選択可能:ローカルメモリーカード(最大128GB対応、別売)。【スマート動体検知 & 追跡機能】。高度な動体検知機能で潜在的な脅威をいち早く察知。動きを検知すると即座にそのエリアへフォーカスし、。リアルタイム通知をスマートフォンに送信します。スマート追跡機能により、カメラは動く対象を自動で追跡し、細部まで把握できます。【フルカラー暗視で鮮明映像】。LEDホワイトライトと赤外線ライトを搭載し、低照度環境でも鮮明なフルカラー映像を提供します。昼夜を問わず、鮮やかで詳細な映像監視を楽しめます。【双方向音声】。内蔵マイクとスピーカーにより双方向通話が可能。訪問者と会話したり、不審者を牽制することができます。どこにいても接続を維持し、状況をコントロールできる便利なセキュリティ機能です。通信方式:Wi-Fi。準拠規格:IEEE 802.11b/g/n。周波数帯域:2.4GHz。動画・静止画解像度:HD:1920×2160px SD:480×544px。フレームレート:最大15fps。動画フォーマット:mp4。静止画フォーマット:png。撮像素子:1/3 CMOS200万画素。赤外線ライト:高輝度チップタイプ赤外線LED×6個。白色LEDライト:高輝度チップタイプ白色LED×6個。可動カメラ:可動レンズ(上下90° 左右220°)。固定カメラ:固定レンズ。対応記録媒体:microSD(SDHC/SDXC)カード。対応容量:~128GB。入力:5V1A USB Type-C。定格消費電力:5W。保護等級:対塵・防噴流仕様(IP65準拠)。使用可能環境温度:-30℃ - 40℃。本体主材質:ABS。カメラ視野角。垂直。可動カメラ:30°。固定カメラ:30°。水平。可動カメラ:50°。固定カメラ:50°
    用途使用場所。屋外監視用。想定される設置場所。自宅の外壁。駐車場・駐輪場。店舗出入口・搬入口。住宅の玄関・裏口。倉庫やガレージ周辺DF9DK9DG9:DL9DE9:DL9DK9DG9:DL9DD9:DL9DC9:DL9DK9DG9:DL9DB9:DL9DK9DG9:DL9DA9:DL9CZ9:DL9DK9DG9:DL9CY9:DL9DK9DG9:DL9CX9:DL9DK9DG9:DL9CW9:DL9DK9DG9:DL9CV9:DL9DK9DG9:DL9CU9:DL9DK9DG9:DL9CT9:DL9DK9DG9:DL9CS9:DL9DK9DG9:DL9CR9:DL9DK9DG9:DL9CQ9:DL9DK9DG9:DL9CP9:DL9DK9DG9:DL9CO9:DL9DK9DG9:DL9CN9:DL9DK9DG9:DL9CM9:DL9DK9DG9:DL9CL9:DL9DK9DG9:DL9CK9:DL9DK9DG9:DL9CJ9:DL9DK9DG9:DL9CI9:DL9DK9DG9:DL9CH9:DL9DK9DG9:DL9CG9:DL9DK9DG9:DL9CF9:DL9DK9DG9:DL9CE9:DL9DK9DG9:DL9CD9:DL9DK9DG9:DL9CC9:DL9DK9DG9:DL9CB9:DL9DK9DG9:DL9CA9:DL9DK9DG9:DL9BZ9:DL9DK9DG9:DL9BY9:DL9DK9DG9:DL9BX9:DL9DK9DG9:DL9BW9:DL9DK9DG9:DL9BV9:DL9DK9DG9:DL9BU9:DL9DK9DG9:DL9BT9:DL9BS9:DL9DK9DG9:DL9BR9:DL9DK9DG9:DL9BQ9:DL9DK9DG9:DL9BP9:DL9DK9DG9:DL9BO9:DL9DK9DG9:DL9BN9:DL9DK9DG9:DL9BM9:DL9DK9DG9:DL9BL9:DL9DK9DG9:DL9BK9:DL9DK9DG9:DL9BJ9:DL9DK9DG9:DL9BI9:DL9DK9DG9:DL9BH9:DL9DK9DG9:DL9BG9:DL9DK9DG9:DL9BF9:DL9DK9DG9:DL9BE9:DL9DK9DG9:DL9BD9:DL9DK9DG9:DL9BC9:DL9DK9DG9:DL9BB9:DL9DK9DG9:DL9BA9:DL9DK9DG9:DL9AZ9:DL9DK9DG9:DL9AY9:DL9DK9DG9:DL9AX9:DL9DK9DG9:DL9AW9:DL9DK9DG9:DL9AV9:DL9DK9DG9:DL9AU9:DL9DK9DG9:DL9AT9:DL9DDG9:DL9付属品ねじ×3、アンカー×3、ACアダプター、USB Type-Cケーブル(75cm)、壁取り付け用ベース、リセットピン本体質量(g)228寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.4×117×105
  • G-i Camera 200万画素 Wi-Fi(2.4GHzのみ)AIスマート検知 屋内用置き型ネットワークカメラ(HD:1920×2160px) GENTOS

    G-i Camera 200万画素 Wi-Fi(2.4GHzのみ)AIスマート検知 屋内用置き型ネットワークカメラ(HD:1920×2160px)

    GENTOS
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    6日以内出荷
    安心をあなたにジェントスから高性能室内用Wi-fi防犯カメラが登場!!。G-i Camera Dual Lens Indoor 1は、ご家庭やオフィス内の見守りに最適化された高性能Wi-fiカメラです。上下70°・左右260°に動く可動レンズと固定レンズを組み合わせたデュアルレンズ構造により、室内の広い範囲をカバーし、。死角の少ない監視を実現します。人物検知・自動追跡機能を搭載し、人の動きを正確に捉えて即時通知。家族の見守りからセキュリティ対策まで、リアルタイムで状況を把握できます。暗視モードは「赤外線」「フルカラー」「スマート」の3種を備え、完全な暗闇でも鮮明な映像を記録可能。マイク&スピーカー内蔵で、遠隔から家族やペットに声を掛けることもできます。プライバシーモードをONにすれば録画・音声が完全に停止し、安心して使い分けができる点も特徴です。設置は簡単で、アプリのガイドに従うだけで数分で接続完了。室内の安全と快適な見守りを両立する高性能モデルです。【2MP + 2MPデュアルレンズ & 24時間カラー暗視】。Gentos 室内WiFiパン/チルトカメラは、2つの2MPレンズを搭載し、幅広い範囲の監視が可能です。上部カメラは水平・垂直に回転して部屋の隅々までカバーし、下部カメラは固定された映像を提供します。暗視モードは「赤外線/フルカラー/スマート」の3種類を自由に切り替え可能。完全な暗闇でもフルカラーモードなら鮮明な映像を記録でき、。赤ちゃんの見守りや夜間のホームセキュリティに最適です。【スマート検知 & 人体追跡 ? 誤警報を削減】。高度な人物検知アルゴリズムを搭載し、人間を正確に識別します。スマートフォンに即時通知が届き、。カメラは動く対象を自動で追跡してフレーム内に収めます。不要な誤警報に悩まされることなく、常に状況を把握できます。【2.4G WiFi & 柔軟な保存オプション】。安定かつ高速な接続を実現!この室内WiFiカメラは2.4G WiFi帯域に対応し、広範囲をカバーします。保存方法も選択可能:ローカルメモリーカード(最大128GB対応、別売)。【プラグ&プレイ有線電源 & 簡単WiFi設定】。付属のACアダプターで信頼性の高い電源供給が可能。コンセントに差し込むだけで電池交換の手間は不要です。WiFi接続も簡単で、Gentosアプリのステップガイドに従えば数分で自宅ネットワークに接続できます。初心者にも最適で、専門的な設置は不要です。【双方向通話 & 共有機能】。カメラにはマイクとスピーカーを搭載しており、いつでもどこでも映像を見ながら大切な人と会話が可能です。家族とカメラを共有すれば、同時にライブ映像を楽しめます。【プライバシーモード】。プライバシーモードをいつでもどこでもオンにでき、プライバシー漏洩を防止します。通信方式:Wi-Fi。準拠規格:IEEE 802.11b/g/n。周波数帯域:2.4GHz。動画・静止画解像度:HD:1920×2160px SD:480×544px。フレームレート:最大15fps。動画フォーマット:mp4。静止画フォーマット:png。撮像素子:1/3 CMOS200万画素。赤外線ライト:高輝度チップタイプ赤外線LED×6個。白色LEDライト:高輝度チップタイプ白色LED×6個。可動カメラ:可動レンズ(上下70° 左右260°)。固定カメラ:固定レンズ。対応記録媒体:microSD(SDHC/SDXC)カード。対応容量:~128GB。入力:5V1A USB Type-C。定格消費電力:5W。保護等級:無し。使用可能環境温度:0℃ - 40℃。本体主材質:ABS。カメラ視野角。垂直。可動カメラ:45°。固定カメラ:45°。水平。可動カメラ:75°。固定カメラ:75°
    用途使用場所。家族の見守り、赤ちゃん・ペットのチェック、室内の防犯。想定される設置場所。リビング、寝室、子供部屋。事務所の室内。店舗内のバックヤード。室内の出入口付近付属品ねじ×3、アンカー×3、ACアダプター、USB Type-Cケーブル(75cm)、壁取り付け用ベース本体質量(g)199直径×長さL(Φmm×mm)76.8×122
  • G-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ 単体 GENTOS

    G-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ 単体

    GENTOS
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    6日以内出荷
    G-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ300万画素 カメラ単体。単体での使用は不可。GIC-SLOC-MSET(ジェントス屋外用取付型ネットワークカメラ モニターセット)へのカメラ増設用となります。【3MP画素】。高性能な3MP解像度により、監視エリアで起こるすべてを鮮明に記録し、高品質な映像体験を提供します。屋外カメラの赤外線ライトにより、暗闇でも最大20メートル先まで確認可能。夜間でも財産や家族をしっかり守ります。・本製品をお使いいただくためにはG-i Camera Single lens M-SET、およびiOSまたAndroidを搭載したスマートフォンが必要です。・2.4GHzの周波数帯にのみ対応しております。・本製品の取り付けは壁にネジで締め付ける必要があります。・メーカーでは製品の取り付け・取り外しは行っておりません。お客様ご自身で実施をお願いいたします。・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。カメラ画素数。300万画素(カメラ一台)。カメラ視野角。垂直:45°。水平:75°。レンズ種類。固定レンズ。解像度。2304*1296(カメラ一台)。使用可能環境温度。-10℃ - 55℃。マイク搭載
    用途使用場所。屋外監視+室内モニター。カメラ本体は IP65準拠の屋外用固定設置タイプ。カメラは -10~55℃ の屋外環境で使用可能。セットの10.1インチモニターは室内に設置して複数カメラを同時監視が可能。想定される設置場所(カメラ)。自宅の外周・庭・駐車場。店舗の敷地周辺。事務所ビルのエントランス。アパート・マンションの共用部。モニターの設置場所。リビング。店舗事務所。管理室。受付カウンター付属品(カメラ用)カメラ1台分:ねじ×3,アンカー×3,アンテナ×1,専用ACアダプター×1(1m)本体質量(g)247寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×63.5×99.3レンズ固定レンズマイクロホン搭載解像度2304×1296(カメラ1台)使用環境温度(℃)-10~55視野角垂直:45° / 水平:75°取付け方法壁面にネジで固定設置場所(カメラ)自宅の外周・庭・駐車場 / 店舗の敷地周辺 / 事務所ビルのエントランス / アパート・マンションの共用部(モニター)リビング / 店舗事務所 / 管理室 / 受付カウンター使用条件単体での使用不可 / G-i Camera Single lens M-SETおよびiOSまたはAndroid搭載スマートフォンが必要画素数300万画素(カメラ1台)使用場所屋外監視+室内モニターモニタセットの10.1インチモニターを室内に設置し、複数カメラを同時監視可能カメラ仕様IP65準拠の屋外用固定設置タイプ赤外線ライト暗闇で最大20m先まで確認可能適合周波数(GHz)2.4のみ
  • G-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ 単体 GENTOS

    G-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ 単体

    GENTOS
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    6日以内出荷
    G-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ300万画素 カメラ単体。単体での使用は不可。NCIG-4810A(ジェントス屋外用取付型ネットワークカメラ モニターセット)へのカメラ増設用となります。【3MP画素】。高性能な3MP解像度により、監視エリアで起こるすべてを鮮明に記録し、高品質な映像体験を提供します。屋外カメラの赤外線ライトにより、暗闇でも最大20メートル先まで確認可能。夜間でも財産や家族をしっかり守ります。・本製品をお使いいただくためにはG-i Camera Single lens M-SET、およびiOSまたAndroidを搭載したスマートフォンが必要です。・2.4GHzの周波数帯にのみ対応しております。・本製品の取り付けは壁にネジで締め付ける必要があります。・メーカーでは製品の取り付け・取り外しは行っておりません。お客様ご自身で実施をお願いいたします。・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。カメラ画素数。300万画素(カメラ一台)。カメラ視野角。垂直:45°。水平:75°。レンズ種類。固定レンズ。解像度。2304*1296(カメラ一台)。使用可能環境温度。-10℃ - 55℃。マイク搭載
    用途使用場所。屋外監視+室内モニター。カメラ本体は IP65準拠の屋外用固定設置タイプ。カメラは -10~55℃ の屋外環境で使用可能。セットの10.1インチモニターは室内に設置して複数カメラを同時監視が可能。想定される設置場所(カメラ)。自宅の外周・庭・駐車場。店舗の敷地周辺。事務所ビルのエントランス。アパート・マンションの共用部。モニターの設置場所。リビング。店舗事務所。管理室。受付カウンター付属品(カメラ用)カメラ1台分:ねじ×3,アンカー×3,アンテナ×1,専用ACアダプター×1(1m)本体質量(g)247寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×63.5×99.3レンズ固定レンズマイクロホン搭載解像度2304×1296(カメラ1台)使用環境温度(℃)-10~55視野角垂直:45° / 水平:75°取付け方法壁面にネジで固定設置場所(カメラ)自宅の外周・庭・駐車場 / 店舗の敷地周辺 / 事務所ビルのエントランス / アパート・マンションの共用部(モニター)リビング / 店舗事務所 / 管理室 / 受付カウンター使用条件単体での使用不可 / G-i Camera Single lens M-SETおよびiOSまたはAndroid搭載スマートフォンが必要画素数300万画素(カメラ1台)使用場所屋外監視+室内モニターモニタセットの10.1インチモニターを室内に設置し、複数カメラを同時監視可能カメラ仕様IP65準拠の屋外用固定設置タイプ赤外線ライト暗闇で最大20m先まで確認可能適合周波数(GHz)2.4のみ
  • G-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ300万画素 モニターセット (HD:2304×1296px) GENTOS

    G-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ300万画素 モニターセット (HD:2304×1296px)

    GENTOS
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    6日以内出荷
    安心をあなたにジェントスかたモニター付き高性能屋外用Wi-fi防犯カメラが登場!!。G-i Camera Single Lens Outdoor M-SETは300万画素の高解像度カメラ2台と10.1インチタッチモニターをセットにした、本格的な屋外監視システムです。赤外線ライトにより最大20m先まで確認でき、昼夜問わず鮮明な映像を記録します。モニターは有線LAN接続や壁掛けにも対応し、在宅時は大画面で複数カメラの映像を同時監視可能。外出時はスマホアプリから遠隔操作・通知受信ができ、どこにいても状況を把握できます。保存媒体は microSD(最大256GB)に加え、最大2TBのM.2 SATA 2242 SSDにも対応し、長期間の録画保存が可能です。IP65準拠の防塵・防噴流性能を備え、屋外環境でも高い耐久性を発揮。人物検知時には即時通知が行われ、モニター上では検知位置表示も可能。家庭の本格的な防犯対策から、小規模施設のセキュリティ強化まで幅広く活躍するプロレベルの監視セットです。【10.1インチ タッチスクリーン】。Gentosカメラシステムは10.1インチのタッチスクリーンを搭載し、監視映像をリアルタイムで表示します。指先で操作するだけで簡単に扱えます。NVRとWiFiカメラは電源を入れると自動でペアリング・接続され、ネットワーク不要でも使用可能。【3MP画素】。高性能な3MP解像度により、監視エリアで起こるすべてを鮮明に記録し、高品質な映像体験を提供します。屋外カメラの赤外線ライトにより、暗闇でも最大20メートル先まで確認可能。夜間でも財産や家族をしっかり守ります。【2.4G WiFi & 柔軟な保存オプション】。安定かつ高速な接続を実現!この室内WiFiカメラは2.4G WiFi帯域に対応し、広範囲をカバーします。保存方法も選択可能:ローカルメモリーカード(最大256GB対応、別売)。【高度な人物検知】。高度な人体検知技術を採用しています。動きが検知されると、モニター上で人物の位置が表示されます。さらに、最新の状況を把握できるよう、アプリ内でプッシュ通知も受け取れます。画角内で検知範囲を指定することが可能です。【いつでも遠隔操作】。自宅では屋外監視カメラセットのタッチモニターで状況を確認可能。アプリは遠隔視聴や操作に対応しており、。スマートフォンで警報通知を受け取ったり、家の周囲をリアルタイムで確認できます。二重の安心でセキュリティを強化します。【途切れない録画】。改良されたH.264+/H.265+技術により、映像品質を損なうことなく保存容量を節約。ワイヤレスNVRセットの録画時間を延長できます。通信方式:Wi-Fiもしくは有線LAN(モニターのみ)。準拠規格:IEEE 802.11b/g/n。周波数帯域:2.4GHz。動画・静止画解像度:HD:2304×1296px SD:640×360px。モニター解像度:1280×800px。フレームレート:最大15fps。動画フォーマット:mp4。静止画フォーマット:png。撮像素子:1/2.7 CMOS300万画素。赤外線ライト:高輝度チップタイプ赤外線LED×6個。固定カメラ:固定レンズ。対応記録媒体・対応容量:microSD(SDHC/SDXC)カード:~256GB M.2 SATA 2242 SSD:~2TB。入力:カメラ:12V1A 専用端子 モニター:12V1A USB Type-C"。定格消費電力:カメラ:12W モニター:12W。保護等級:カメラ:対塵・防噴流仕様(IP65準拠)。使用可能環境温度:カメラ:-10℃ - 55℃。本体サイズ :カメラ:W64.0×H63.5×D99.3mm モニター:W270.0×H164.4×D29.8mm。本体重量:カメラ:約247g モニター:約596g。本体主材質:ABS。カメラ視野角。垂直:45°。水平:75°。マイク搭載
    用途使用場所。屋外監視+室内モニター。カメラ本体は IP65準拠の屋外用固定設置タイプ。カメラは -10~55℃ の屋外環境で使用可能。セットの10.1インチモニターは室内に設置して複数カメラを同時監視が可能。想定される設置場所(カメラ)。自宅の外周・庭・駐車場。店舗の敷地周辺。事務所ビルのエントランス。アパート・マンションの共用部。モニターの設置場所。リビング。店舗事務所。管理室。受付カウンターDE11DK11DF11:DL11DD11:DL11DC11:DL11DK11DF11:DL11DB11:DL11DA11:DL11DK11DF11:DL11CZ11:DL11DK11DF11:DL11CY11:DL11DK11DF11:DL11CX11:DL11DK11DF11:DL11CW11:DL11DK11DF11:DL11CV11:DL11DK11DF11:DL11CU11:DL11DK11DF11:DL11CT11:DL11DK11DF11:DL11CS11:DL11DK11DF11:DL11CR11:DL11DK11DF11:DL11CQ11:DL11DK11DF11:DL11CP11:DL11DK11DF11:DL11CO11:DL11DK11DF11:DL11CN11:DL11DK11DF11:DL11CM11:DL11DK11DF11:DL11CL11:DL11DK11DF11:DL11CK11:DL11DK11DF11:DL11CJ11:DL11DK11DF11:DL11CI11:DL11DK11DF11:DL11CH11:DL11DK11DF11:DL11CG11:DL11DK11DF11:DL11CF11:DL11DK11DF11:DL11CE11:DL11DK11DF11:DL11CD11:DL11DK11DF11:DL11CC11:DL11DK11DF11:DL11CB11:DL11DK11DF11:DL11CA11:DL11DK11DF11:DL11BZ11:DL11DK11DF11:DL11BY11:DL11DK11DF11:DL11BX11:DL11DK11DF11:DL11BW11:DL11DK11DF11:DL11BV11:DL11DK11DF11:DL11BU11:DL11DK11DF11:DL11BT11:DL11DK11DF11:DL11BS11:DL11DK11DF11:DL11BR11:DL11DK11DF11:DL11BQ11:DL11DK11DF11:DL11BP11:DL11DK11DF11:DL11BO11:DL11DK11DF11:DL11BN11:DL11DK11DF11:DL11BM11:DL11DK11DF11:DL11BL11:DL11DK11DF11:DL11BK11:DL11DK11DF11:DL11BJ11:DL11DK11DF1DF11:DL11付属品(モニター用)ACアダプター、LANケーブル、スタンド、ねじ×2、SSD固定ねじ、アンカー×2、DCプラグ用コネクタ、壁掛け用マウント(カメラ用) カメラ2台分、ねじ×4、アンカー×4、アンテナ×2本体質量(g)カメラ:247、モニター:596寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ:64×63.5×99.3 モニター:270×164.4×29.8
  • G-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ300万画素 モニターセット (HD:2304×1296px) GENTOS

    G-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ300万画素 モニターセット (HD:2304×1296px)

    GENTOS
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    6日以内出荷
    安心をあなたにジェントスかたモニター付き高性能屋外用Wi-fi防犯カメラが登場!!。G-i Camera Single Lens Outdoor M-SETは300万画素の高解像度カメラ2台と10.1インチタッチモニターをセットにした、本格的な屋外監視システムです。赤外線ライトにより最大20m先まで確認でき、昼夜問わず鮮明な映像を記録します。モニターは有線LAN接続や壁掛けにも対応し、在宅時は大画面で複数カメラの映像を同時監視可能。外出時はスマホアプリから遠隔操作・通知受信ができ、どこにいても状況を把握できます。保存媒体は microSD(最大256GB)に加え、最大2TBのM.2 SATA 2242 SSDにも対応し、長期間の録画保存が可能です。IP65準拠の防塵・防噴流性能を備え、屋外環境でも高い耐久性を発揮。人物検知時には即時通知が行われ、モニター上では検知位置表示も可能。家庭の本格的な防犯対策から、小規模施設のセキュリティ強化まで幅広く活躍するプロレベルの監視セットです。【10.1インチ タッチスクリーン】。Gentosカメラシステムは10.1インチのタッチスクリーンを搭載し、監視映像をリアルタイムで表示します。指先で操作するだけで簡単に扱えます。NVRとWiFiカメラは電源を入れると自動でペアリング・接続され、ネットワーク不要でも使用可能。【3MP画素】。高性能な3MP解像度により、監視エリアで起こるすべてを鮮明に記録し、高品質な映像体験を提供します。屋外カメラの赤外線ライトにより、暗闇でも最大20メートル先まで確認可能。夜間でも財産や家族をしっかり守ります。【2.4G WiFi & 柔軟な保存オプション】。安定かつ高速な接続を実現!この室内WiFiカメラは2.4G WiFi帯域に対応し、広範囲をカバーします。保存方法も選択可能:ローカルメモリーカード(最大256GB対応、別売)。【高度な人物検知】。高度な人体検知技術を採用しています。動きが検知されると、モニター上で人物の位置が表示されます。さらに、最新の状況を把握できるよう、アプリ内でプッシュ通知も受け取れます。画角内で検知範囲を指定することが可能です。【いつでも遠隔操作】。自宅では屋外監視カメラセットのタッチモニターで状況を確認可能。アプリは遠隔視聴や操作に対応しており、。スマートフォンで警報通知を受け取ったり、家の周囲をリアルタイムで確認できます。二重の安心でセキュリティを強化します。【途切れない録画】。改良されたH.264+/H.265+技術により、映像品質を損なうことなく保存容量を節約。ワイヤレスNVRセットの録画時間を延長できます。通信方式:Wi-Fiもしくは有線LAN(モニターのみ)。準拠規格:IEEE 802.11b/g/n。周波数帯域:2.4GHz。動画・静止画解像度:HD:2304×1296px SD:640×360px。モニター解像度:1280×800px。フレームレート:最大15fps。動画フォーマット:mp4。静止画フォーマット:png。撮像素子:1/2.7 CMOS300万画素。赤外線ライト:高輝度チップタイプ赤外線LED×6個。固定カメラ:固定レンズ。対応記録媒体・対応容量:microSD(SDHC/SDXC)カード:~256GB M.2 SATA 2242 SSD:~2TB。入力:カメラ:12V1A 専用端子 モニター:12V1A USB Type-C"。定格消費電力:カメラ:12W モニター:12W。保護等級:カメラ:対塵・防噴流仕様(IP65準拠)。使用可能環境温度:カメラ:-10℃ - 55℃。本体サイズ :カメラ:W64.0×H63.5×D99.3mm モニター:W270.0×H164.4×D29.8mm。本体重量:カメラ:約247g モニター:約596g。本体主材質:ABS。カメラ視野角。垂直:45°。水平:75°。マイク搭載
    用途使用場所。屋外監視+室内モニター。カメラ本体は IP65準拠の屋外用固定設置タイプ。カメラは -10~55℃ の屋外環境で使用可能。セットの10.1インチモニターは室内に設置して複数カメラを同時監視が可能。想定される設置場所(カメラ)。自宅の外周・庭・駐車場。店舗の敷地周辺。事務所ビルのエントランス。アパート・マンションの共用部。モニターの設置場所。リビング。店舗事務所。管理室。受付カウンター付属品(モニター用)ACアダプター、LANケーブル、スタンド、ねじ×2、SSD固定ねじ、アンカー×2、DCプラグ用コネクタ、壁掛け用マウント(カメラ用) カメラ2台分、ねじ×4、アンカー×4、アンテナ×2本体質量(g)カメラ:247、モニター:596寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ:64×63.5×99.3 モニター:270×164.4×29.8

『防犯カメラ』には他にこんなカテゴリがあります

防犯カメラ本体