測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
388件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 VOICEVOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射VOICE(5件のレビュー)
50,980税込56,078
1セット
当日出荷
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用紐、三脚接続アダプター、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nmバッテリーリチウムイオンバッテリー自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)バッテリー電圧(V)7.4防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下照射モード垂直4本、水平110°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス2M動作時間約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10mバッテリー容量(mAh)1800作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
シムロンロッド 軽巻(スタンド付テープロッド) タジマツール(TJMデザイン)シムロンロッド 軽巻(スタンド付テープロッド)タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
73,980税込81,378
1個
当日出荷から31日以内出荷
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
用途記録写真用テープロッド材質(テープ)ガラス繊維材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.7JIS規格1級
フォトロッド 専用ケース付 マイゾックスフォトロッド 専用ケース付マイゾックス(2件のレビュー)
74,980税込82,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。 専用ケース付がラインアップ! 先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。 ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
厚さ(mm)0.7
VOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデル VOICEVOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデルVOICE(4件のレビュー)
73,900税込81,290
1セット
当日出荷
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nmバッテリーリチウムイオンバッテリー自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)バッテリー電圧(V)7.4防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下照射モード垂直4本、水平360°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス2M動作時間約4時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10mバッテリー容量(mAh)1800作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
フォトロッド PHR マイゾックスフォトロッド PHRマイゾックス(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
厚さ(mm)0.7
レーザー墨出し器 ZEROBLUE 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 ZEROBLUE 受光器・三脚セットタジマツール(TJMデザイン)
81,980税込90,178
1台ほか
当日出荷から16日以内出荷
ギラつきを抑え屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しいブルーグリーンレーザーの受光器・三脚セット。
仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦174×横112×奥-本体質量(g)1030精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
一般工作用平形水準器 新潟理研測範(RSK)一般工作用平形水準器新潟理研測範(RSK)(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。底面は平面及び、V面共精密仕上を施してあります。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。
用途機械組立等形状平形寸法H(mm)47感度0.02寸法W(mm)48主気泡管精度±2.0目盛以下V溝角度(°)150
レーザーマーカー『墨出し名人』 Panasonic(パナソニック)レーザーマーカー『墨出し名人』Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
当日出荷
軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)140(乾電池含む)径(Φmm)32(閉脚時)電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売)線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池)全長(cm)16自動補正範囲約±4度制動方式ジンバル機構(水平保持装置)指示精度±3mm/10M光源(nm)可視光半導体レーザー/635出力(mW)1以下精度(mm/m)±3/10クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2レーザー光色
旭印 平形精密水準器B級 理研計測器旭印 平形精密水準器B級理研計測器(2件のレビュー)
53,980税込59,378
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。
用途一般工作用
マルチ探知機 GMD120 BOSCH(ボッシュ)マルチ探知機 GMD120BOSCH(ボッシュ)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。 簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。 狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。 4か所の中心調整矢印搭載。
用途壁裏の探知に使用 金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mm探知深さコンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mm付属品キャリングバッグ、テスト用電池トラスコ品番495-8543使用温度範囲(℃)-10~40電源乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー:別売)本体質量(g)500精度(mm)(探知対象物中心における探知精度)±10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×80連続使用時間(時間)約5(単3アルカリ電池使用時)オートパワーオフ約5分測定間隔(対象物の最小探知可能間隔)50mm保管温度範囲(℃)-20~70
ブルーグリーンレーザー墨出し器 ZEROBLUE(ゼロブルー) タジマツール(TJMデザイン)ブルーグリーンレーザー墨出し器 ZEROBLUE(ゼロブルー)タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1台ほか
当日出荷から16日以内出荷
鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザー。 精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。 ジンバル式レーザー。 単3形乾電池×4本。 縦ライン2本使用時の連続使用時間、セーブモード約8h・ジャストモード約4h。 ※使用条件・使用方法により異なります。 レーザー光 点滅 30秒間点滅後 レーザー消灯 ラインLED のみ点滅
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300精度(mm)10mで±0.81以内到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内左右通り精度(mm)15mで±2以内直角精度90°±(2mm/7.5m)防塵防水性能防塵・防水設計自動補正範囲±2°外形寸法(mm)縦174×横112×奥-仕様1年間盗難・火災補償レーザー安全基準クラス2M
検土杖 マイゾックス検土杖マイゾックス
63,980税込70,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
地層測定を行うための検土杖。
用途地層測定付属品ナイロン製ケース材質ステンレス
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)デジタル角度計レベルニックSK(新潟精機)
66,980税込73,678
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
原点を記録できる絶対測定モード付です。 測定範囲が広いコンパクトなデジタル角度計です。 付属のUSBケーブルでデータ出力が可能です。 性能を保証する検査表付です。 任意の位置でのゼロ設定が可能です。 ホールド機能付です。 測定面磁石付です。
用途傾斜角の測定に電源リチウムイオン電池仕様●測定範囲(°):±180●最小読取値(°) :0.01●読取精度(°):±0.05●繰返し精度(°):0.03●マグネット数(個):4取扱説明書(0.87MB)
ベストライン 蛍光水糸 斎藤撚糸ベストライン 蛍光水糸斎藤撚糸
62,980税込69,278
1箱(200巻)
当日出荷から4日以内出荷
ナイロン製で使いやすい水糸です。 色あせしにくく、鮮やかで、土木工事や測量作業、農園芸等幅広くお使いいただけます。
用途基礎工事・土木工事・測量作業・農園芸等材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
オートレベルAT-B4A トプコンオートレベルAT-B4Aトプコン
57,980税込63,778
1台
欠品中
測量から土木、建築まで幅広くカバー
用途水平レベル出し作業全長(望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:32mm/倍率:24x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:4.0″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数自動補正範囲±15'付属品レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、キャリングケース、取扱説明書トラスコ品番828-3997使用温度範囲(℃)-20~+50直径(Φ)(水平目盛盤)99mm/目盛:1°1km往復標準偏差(mm)1500円形気泡管感度(mm)10'/2円形気泡管平面ミラー防水性(JIS C 0920)IPX6
山中式土壌硬度計(標準型) 藤原製作所山中式土壌硬度計(標準型)藤原製作所(2件のレビュー)
67,900税込74,690
1台
当日出荷
土壌の理学的性質を表すものの一つの土壌硬度を測定する計器です。平らに削られた断面に垂直にコーンを圧入するとコーンの圧入深とこれに対応する土壌の反力(バネの縮み)の双方が変数として同じに測定され、これ等から硬度の理論値(kg/cm2)が加算されます。この独特の原理のために軟弱な土壌から軟質岩までの広範囲の硬度が数秒間に正確に測定されます。
寸法(mm)(コーン)Φ18×40目盛範囲(強度指数)0~40mm本体寸法(mm)230×50×50本体質量(g)650強度(kg)(バネ)8/40mm測定物質土壌及びすべての軟質物
セフグリーンレーザー 縦横地墨 タジマツール(TJMデザイン)セフグリーンレーザー 縦横地墨タジマツール(TJMデザイン)
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
明るい場所でも見やすいグリーンレーザー搭載薄型形状のため壁際約15mmの位置から縦ラインを出射できます 付属のマグネット式セフホルダーでスタッドや鉄骨等に取付け付属のマグネット式セフホルダーでスタッドや鉄骨等に取付けて使用可能ラインの揺れを防止するガタ止めバネ付セフフック採用セフグリーン用受光器2(SFRCV-G2)が使用可能電源はリチウムイオン充電池3718もしくは単4形アルカリ乾電池4本(別売)連続使用時間 横ライン約11時間 ※使用条件・使用方法により異なります1/4インチ三脚取付ネジ穴
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様300(鮮視度)付属品●本体 ●専用キャリングケース〈セフフック付〉 ●充電池3718 ●3718充電器 ●USB充電ケーブルマイクロB ●単4形電池アダプターボックス ●セフホルダーセフレーザー用マグネット式金属適合ライン幅:5mで3mm以下精度到達点距離:5mで±1.0mm以内、照射ライン:10mで±1.22mm以内光源出射光:可視光半導体レーザー波長(nm)ライン520/ ポイント650自動補正範囲±3°制動方式マグネットダンパー方式防塵防水性能防塵 ・ 防水設計レーザー安全基準クラス2M
コンクリートテストハンマーNS型 三洋試験機工業コンクリートテストハンマーNS型三洋試験機工業(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。 市場で最も経済的な推奨モデルです。
用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に付属品砥石、取扱説明書、チョーク質量(kg)3タイプ指針読取式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355強度測定範囲(N/mm2)10~70
メジャーポール 宣真工業メジャーポール宣真工業
54,980税込60,478特価
1本
当日出荷
離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です。
用途トラック、積荷の高さ測定。
D2軸精密デジタル平型水準器 アカツキ製作所(KOD)D2軸精密デジタル平型水準器アカツキ製作所(KOD)
55,980税込61,578
1個
当日出荷
2軸精密デジタル平型水準器 1台2役で低コスト化!作業効率を大幅にUP! 2軸同時測定 モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示 モバイルご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属) MEMSセンサー搭載
材質PC ABS/アルミニウム仕様自己構成機能○付属品専用ケース寸法(mm)50×38×150質量(g)500電源単三電池×2本(USBにて給電可能)表示LED接続Blouetooth(15mまで)機能(モバイルアプリ)スマート2Dバブル、アングルメーター、複数のデバイス、クイックスナップ、校正使用環境温度(℃)-10~+50
屋内外兼用墨出し器 マキタ屋内外兼用墨出し器マキタ
61,980税込68,178
1台
当日出荷
ダイレクトグリーン+高輝度
用途クロスライン・ろくタイプクロスライン・ろく指示精度±1mm(10M)指示範囲(度)鉛直:±4ライン幅(mm)3(10M)
レーザーロボ LEXIA グリーン21 シンワ測定レーザーロボ LEXIA グリーン21シンワ測定
59,980税込65,978
1セット
当日出荷から21日以内出荷
基本の縦横タイプ 視覚的に見やすい緑色のレーザーを採用 高出力レーザーです。【光の強さ3段階切替機能付】 電源を切っても照射ラインパターンを記憶 リチウムイオン電池内蔵で、充電アダプターや充電用電池ボックスを使ってUSB Type-Cポートから充電できます 回転台を取り外すことで、低い位置での墨出し(高さ40mm)ができます
用途各種基準出しに使用。付属品充電アダプター、充電用電池ボックス、水平調整三脚アダプター、アルミケース、単3アルカリ乾電池4本質量(g)約1200(電池含)出力1mW以下(クラス2)電源リチウムイオン電池(内蔵)寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×175(ボディ部Φ100)光源可視半導体レーザー波長(nm)520(緑)、地墨ポイント650(赤)自動補正範囲±3°制動方式振り子+磁気ダンパー方式指示精度縦・横ライン 7.5mで±1mm防塵防水性能IP54警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔)ライン幅(mm)5mでモード(弱):約1.5mm/モード(中):約1.8mm/モード(強):約2mm、7.5mでモード(弱):約2mm/モード(中):約2.5mm/モード(強):約3mmライン出射角(°)縦ライン 約130/横ライン 約120調光範囲3段階
屋内外兼用墨出し器 マキタ屋内外兼用墨出し器マキタ
69,980税込76,978
1台
当日出荷
ダイレクトグリーン+高輝度
用途おおがね・ろくタイプおおがね・ろく指示精度±1mm(10M)指示範囲(度)鉛直:±4ライン幅(mm)3(10M)
標尺台 マイゾックス標尺台マイゾックス(2件のレビュー)
74,980税込82,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
場所を選ばずしっかり固定できます。
用途水準測量のもりかえ点として
フローコーン Pロート(組立架台付) FSC藤原産業フローコーン Pロート(組立架台付)FSC藤原産業
66,980税込73,678
1式
当日出荷
プレパクトコンクリートや、粘着性の少ないペーストの流動性測定に最適なフローテスターです。水によるキャリブレーションが可能で、セメントなどの流動性を毎回簡易的に測定できます。また、水平設置の確認機能を備えており、安定した測定が可能です。架台はネジで簡単に取り外しできるため、コンパクトに収納できます。さらに、ストップウォッチを掛けられるフック付きで、測定時の作業効率もアップします。
セット内容ロート本体、ポイントゲージ、組立式架台、ビーカー2L、専用ケース容量(mL)1725高さ(mm)【ロート】395内径(Φmm)【ロート】178【流出】13
間隔測定桿 楕円タイプDPT型 マイゾックス間隔測定桿 楕円タイプDPT型マイゾックス
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
間隔測定桿 楕円タイプ【DPT型】持ちやすい楕円タイプ。ミリ目盛での測定が可能。20cm間隔の黒黄表示。
付属品■ケース付目盛(mm)1適合ジョイントピンロック先端金具C型(取替可能)
タジマオートレベル35倍レーザーポイント付 タジマツール(TJMデザイン)タジマオートレベル35倍レーザーポイント付タジマツール(TJMデザイン)
61,980税込68,178
1台
当日出荷
レーザーポイントで視準位置を可視化、測量スピードアップレーザーポイントはレンズ内から照射、視準と正確に連動※倍率35倍、大口径でターゲットが見やすい離れた位置のレベル墨の移設に相番作業の間違い防止に水平回転は360°クランプレス、左右のツマミでどちらからでも操作ができ、全方位ストレスない使用感最短合焦距離は50cm(望遠鏡中心より)、近距離から観測が可能自動補正機構により、広い補正範囲で素早く制動厳しい作業環境下でも安心して使用できる防じん・防水性能IP66※レーザー反射防止のコーティング処理により像は青みがかって見えます
用途測量用オートレベル全長(mm)227質量(kg)1.72電源単4形アルカリ乾電池精度レーザーポイント:視準軸に対して30″以内倍率(倍)35光源出射光:可視光半導体レーザー波長(nm)635自動補正範囲±15′分解力3.5″最短合焦距離50cm対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2.0レーザー安全基準クラス1
金属探知器 サンコウ電子金属探知器サンコウ電子(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。
用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。探知能力鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知トラスコ品番320-9628全長(mm)245質量(g)340電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×高さH)(mm)55×57測定方式磁気誘導方法警報方式ランプ・電子ブザーアズワン品番1-4442-01
墨出し名人 壁十文字タイプ(水平+鉛直) Panasonic(パナソニック)墨出し名人 壁十文字タイプ(水平+鉛直)Panasonic(パナソニック)
82,980税込91,278
1個
当日出荷
視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。 照射出力が2段階切替。 明るい部屋でもはっきり見えます。
付属品BTL4100用 プラスチックケース BTLX444質量(g)本体260:(乾電池含む)、回転台:140周波数(Hz)250(通常モード)出力クラス2 JIS C6802 : 2014電源乾電池単3形3本・充電池(別売品)精度(mm)±3/10m線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間(時間)[アルカリ乾電池]通常モード : 約6時間、パワーモード : 約2時間(パナソニック製RL6使用時)[充電池(ニッケル水素電池)]通常モード : 約7時間、パワーモード : 約4時間(パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間[パルス持続時間]通常モード:2ms/パワーモード:CW、[ライン静止時間]約5秒波長(nm)520使用周囲温度(℃)-5~+40径(Φ)×全長(mm)50×168(折り畳み時)出力(mW)1以下鉛直軸形式ジンバル機構照射ライン縦・横広角(°)水平:100、垂直:100相対湿度(%RH)85以下
オートレベル APシリーズ PENTAXオートレベル APシリーズPENTAX
52,980税込58,278
1台
当日出荷から12日以内出荷
一目ではっきりと見やすい分度盤がついていますので、直角出しに大変便利です。 クランプレスの方向微動つまみは全周微動ですから大変扱いやすく、目標を正確にとらえることができます。 見やすい光学式照準器(リコメータ式)によって、目標に素早く望遠鏡を向けて視準することができます。 1.3kgと軽量で堅牢な金属ボディを採用しています。機能的で現場の作業に最適です。
最短合焦距離0.3m適合機種適合三脚:TS-70・TE-6保護等級容器保護等級:IP55質量(kg)1.3自動補正範囲±15′気泡管感度8′/2mm
レーザー墨出器 タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出器タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩十字・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード矩十字・横仕様防塵・防水設計使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦168×横112×奥112直角精度90°±2mm/7.5m連続使用時間モード1時:約9時間/モード2時:約4.5時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650角度調整範囲360°自動補正範囲±2°制動方式ジンバル方式警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)左右通り精度(mm)±2以内/15m鉛直点精度(mm)±1.0/3mレーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)約2.5/7.5m寸法(高さH×幅W)(mm)168×112精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5mパルス幅(μs)モード1:60 モード2:85ライン出射角(°)縦130/水平110輝度(μW)250光出力(mW)2.5以下
グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KY タジマツール(TJMデザイン)グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KYタジマツール(TJMデザイン)
73,980税込81,378
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。KY|高精度 矩・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500防塵防水性能防塵・防水設計鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2Mライン色グリーン到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
墨出し名人 壁十文字タイプ(水平+鉛直)回転台付 Panasonic(パナソニック)墨出し名人 壁十文字タイプ(水平+鉛直)回転台付Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1個
当日出荷
視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。 照射出力が2段階切替。 明るい部屋でもはっきり見えます。
付属品墨出し名人GL回転台(測量器用三脚取付金具同梱)BTLX118014、BTL4101用 プラスチックケース BTLX118024、測量器用三脚取付金具(5/8インチ) BTLX118112質量(g)本体260:(乾電池含む)、回転台:140周波数(Hz)250(通常モード)出力クラス2 JIS C6802 : 2014電源乾電池単3形3本・充電池(別売品)精度(mm)±3/10m線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間(時間)[アルカリ乾電池]通常モード : 約6時間、パワーモード : 約2時間(パナソニック製RL6使用時)[充電池(ニッケル水素電池)]通常モード : 約7時間、パワーモード : 約4時間(パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間[パルス持続時間]通常モード:2ms/パワーモード:CW、[ライン静止時間]約5秒波長(nm)520使用周囲温度(℃)-5~+40径(Φ)×全長(mm)50×168(折り畳み時)出力(mW)1以下鉛直軸形式ジンバル機構照射ライン縦・横広角(°)水平:100、垂直:100相対湿度(%RH)85以下
グリーンレーザー墨出し器 TAKAGI(高儀)グリーンレーザー墨出し器TAKAGI(高儀)
65,980税込72,578
1セット
翌々日出荷
電子自動整準。便利な3電源方式(AC・単3・リチウムイオン電池)。 業界初!蓄光塗料採用で暗い現場での転倒防止に最適。 ダイレクトグリーン採用により寒冷地対応と見やすい安定した光源。 ポイント付で明るい環境や遠距離などの、ラインが見づらい場所でライン位置がわかり易い。 ライン幅2.5mm/10m。細くて鮮明なグリーンライン。 傾斜機能付で手摺や階段等の墨出しに便利。IP54防塵防滴。
用途墨出し作業に最適光源ダイレクトグリーンレーザーライン幅(mm)2.5(10m)ライン出射角(°)垂直150/水平120指示範囲(度)鉛直:±3.0°精度±1mm/10m電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)使用温度範囲(℃)-10~40三脚取付ねじw5/8レーザー波長(nm)520レーザー出力5以下(クラス2M)
屋内外兼用墨出し器 マキタ屋内外兼用墨出し器マキタ
90,980税込100,078
1台
当日出荷
ダイレクトグリーン+高輝度
用途さげふり・ろくタイプさげふり・ろく指示精度±1mm(10M)指示範囲(度)鉛直:±4ライン幅(mm)3(10M)
シムロンロッド タジマツール(TJMデザイン)シムロンロッドタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
当日出荷から31日以内出荷
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。
用途記録写真用テープロッド材質(テープ)ガラス繊維仕様(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)1mアカシロ、180°回転金具テープ厚さ(mm)0.7JIS規格1級
レーザーロボ Xline MINI グリーン シンワ測定レーザーロボ Xline MINI グリーンシンワ測定
79,980税込87,978
1個
翌日出荷
片手で持ちやすい小型・軽量の360°照射
用途小型・軽量:片手で壁面に押さえられる小型サイズです。天墨・地墨ラインがクロス:360°フルラインが90°にクロスし、天墨・地墨を形成します。鉄骨に取り付け:側面にネオジム磁石付のため鉄骨や軽天材に取り付けられます。付属品収納ケース/充電アダプター/USB(Type-C)ケーブル/ねじ変換三脚アダプター5/8"-1/4"幅(mm)【ライン光】5m:2 / 7.5m:3出力1mW以下(クラス2 JIS C 6802:2018)電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)本体寸法(mm)100×77×100光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530自動補正範囲±3°製品質量(g)500制動方式振り子+磁気ダンパー方式連続使用可能時間【ライン1本】14時間【ライン2本】7時間【ライン3本】4.5時間防塵防水性能IP54三脚取付ねじ1/4インチ警告【バッテリー残量警告】使用中にバッテリー残量警告ランプが点滅。電源ON時にレーザーラインが8秒間点滅(0.5秒時間)【傾斜時】自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(1秒間隔)バッテリー容量(mAh)2000到達点距離精度(mm)【7.5m】±1.5
1000m 鉄道レールメジャー エスコ1000m 鉄道レールメジャーエスコ
53,200税込58,520
1個
翌日出荷
全長(mm)870測定範囲1cm~1km車輪径(Φmm)65質量(g)560アズワン品番64-7910-30
レーザーロボ LEXIA グリーン 受光器・三脚セット シンワ測定レーザーロボ LEXIA グリーン 受光器・三脚セットシンワ測定
59,980税込65,978
1セット
当日出荷から21日以内出荷
レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。 回転台を取り外せるので、低い位置(高さ40mm)での墨出しが出来ます。
用途各種基準出しに使用。セット内容受光器・三脚セットレーザー光色グリーン
MGグラスター マイゾックスMGグラスターマイゾックス
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
新素材で、多彩な機能を実現する超軽量スタッフ。 あらゆる現場のニーズに対応。 優れた耐蝕性。 裏面は20cm赤・白表示。 直読用の数字を1cmごとにつけてあるので読み誤りを防ぐ。 熱さ(120℃)・寒さ(-50℃)にも寸法が安定。 継ヶ所は、押ボタン型ロック式で角型の安定した型。 変電所内、送配電線下、電車線内で使用される場合はSK活線スタッフ/No.205-E(耐電圧試験成績書付)をご用命ください。
用途一般測量・河川・海岸・山間での測量

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)