絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(32)
  • マイゾックス(611)
  • タジマツール(TJMデザイン)(428)
  • シンワ測定(329)
  • エスコ(264)
  • エビス(水平器)(165)
  • STS(154)
  • たくみ(143)
  • 大平産業(122)
  • ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](122)
  • ムラテックKDS(116)
  • アカツキ製作所(KOD)(106)
  • SK(新潟精機)(92)
  • 大菱計器製作所(75)
  • TRUSCO(75)
  • ヤマヨ(67)
  • 土牛(65)
  • SK11(53)
  • ユニット(46)
  • テクノ販売(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸形水平器-組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    丸形水平器-組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    619税込681
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    組み込みタイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 水平基準面はありません。機器・装置が水平な状態で気泡を標線の中心に合わせて取りつけてください。 商品記号により、液色・コントラストリングの有無が選択できます。
    材質(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)ナイロン(白)
  • ホルダつき丸形水平器-フランジタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ホルダつき丸形水平器-フランジタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    フランジつきの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を合わせて取りつけてください。 形状は2種類。 [[FSLA-A]]----下側フランジタイプ [[FSLA-B]]----上側フランジタイプ [[FSLA-A]]はアジャスタブルプレート[[FSLA-AP]]と組み合わせて使用することで、水平基準面を調節できます。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
    材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏
  • ホルダつき一軸水平器-フランジつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    ホルダつき一軸水平器-フランジつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    一軸タイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 取りつけ面の一軸方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を合わせて取りつけてください。 液体は緑色。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
    材質(ホルダ)真鍮/粉体塗装(各色)、(気泡管)ガラス、(ベース)石膏寸法L(mm)57寸法H(mm)13寸法d(mm)4.5寸法L1(mm)37寸法A(mm)12寸法t(mm)1寸法P(mm)45
  • ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ホルダつき丸形水平器-底面基準タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    底面基準タイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合わせて設置してください。 形状は2種類。 [[FSLC-A]]----基準面直置きタイプ [[FSLC-B]]----おねじつきタイプ ホルダのカラーバリエーションは2色。
  • アジャスタブルプレート-FSLA-A用 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アジャスタブルプレート-FSLA-A用

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    [[FSLA-A]]用のアジャスタブルプレート。 [[FSLA-A]]の底面に重ねて使用します。 取りつけねじのねじ込み量を調節すると、底面の突起が支点となり、[[FSLA-A]]の水平基準面を調節できます。
    材質(本体)SUS303寸法H(mm)3.2寸法t(mm)1.2
  • ホルダつき丸形水平器-アジャスタブルタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ホルダつき丸形水平器-アジャスタブルタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    アジャスタブルタイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 取りつけねじのねじ込み量を調節することで底面の突起が支点となり、[[FSLD]]の水平基準を調整できます。 気泡管の標線と気泡の位置関係から、機器・装置の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
    材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)ねじピッチ0.5ねじ規格並目寸法M(mm)M3寸法Lf(mm)5M並目M3
  • ホルダつき丸形水平器-組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ホルダつき丸形水平器-組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    組み込みタイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 水平基準面はありません。機器・装置が水平な状態で気泡を標線の中心に合わせて取りつけてください。 光の反射により気泡の視認性を向上させます。
    材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)、(気泡管)ガラス
  • ホルダつき丸形水平器-挿入タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ホルダつき丸形水平器-挿入タイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    挿入タイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について。 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 気泡管が機器・装置に埋め込まれるため省スペースです。 フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を接触させて取りつけてください。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
    材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)