カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測量用品(土木/建設)
        • 水平器・水準器・墨出器(16)
        • その他測量用品(1)

測量用品(土木/建設) :「棒針」の検索結果

測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディチョークライン シンワ測定ハンディチョークラインシンワ測定(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
従来の5倍速で巻き取れるので作業がスピーディーです。 チョーク粉が注ぎやすい大きなタンク口です。 粉付バツグンの特殊合成織糸を採用しています。 ドラムを押さえずロックができ、ハンドルを押し込むと糸が引けるハンドルロックを採用しました。 粉残量が一目でわかるクリアボディです。邪魔にならない、折りたたみ式のハンドルです。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン糸の長さ(m)20糸の太さ(mm)1トラスコ品番432-6946材質本体:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ポリエステル 糸出口:ステンレス 糸通し棒:真ちゅう、鉄 金属フック:ステンレス フェルト:化学繊維寸法(mm)165×88×58質量(g)162
ピーライン墨つぼエックス タジマツール(TJMデザイン)ピーライン墨つぼエックスタジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。 ゴムパッキン開閉蓋。最大容量13mlの墨タンク。 狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。 針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備。 糸替え時に便利な糸通し棒付。
仕様自動巻取式、付属糸:「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
パーフェクト 楽つぼB タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト 楽つぼBタジマツール(TJMデザイン)(11件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
一般用墨つぼ 開閉蓋付きで墨が乾きにくく長期間使用でき、墨付けも楽に行えます。 糸に墨汁を均一に染み込ませることが出来る綿押え付 最大容量60mlの墨タンク 自動減速機構付、カルコが手元で減速します。 バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付 糸替え時に便利な糸通し棒付 針先から飛んでこない、[パーフェクト楽カル]標準装備
糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)10タンク容量(mL)(墨)60トラスコ品番813-4421外形寸法(mm)縦280×横75×奥83本体寸法(mm)270本体質量(g)235製品質量(g)235糸の太さ(mm)細0.6
オートレベル(球面脚頭式三脚付) シンワ測定オートレベル(球面脚頭式三脚付)シンワ測定(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷から21日以内出荷
独自開発の制動方式による自動補正機構を内蔵。 いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。 対象物をとらえやすい視準器を装備。 軽量、コンパクトな設計です。
用途土木作業、内装工事の水平出しに。最短合焦距離0.6m自動補正範囲±15分付属品球面脚頭式三脚プラスチックケース下げ振り×1、六角レンチ×1、矯正針×1最小読取値(°)1底形状平面・球面正像視界1度20分対物レンズ有効径(mm)30円形気泡管感度(mm)8分/2スタジア乗数100スタジア加数0
パーフェクト墨つぼライト手巻き タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト墨つぼライト手巻きタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。
用途狭い場所での墨出しに。糸の長さ(m)30糸の太さ(mm)0.6本体寸法(mm)155仕様手巻き式。ゴムパッキン開閉蓋。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ」標準装備。最大容量13mLの墨タンク。糸替え時に便利な糸通し棒付。トラスコ品番377-2217外形寸法(mm)縦155×横68×奥38本体質量(g)84
M-1500MPプリズム マイゾックスM-1500MPプリズムマイゾックス(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。 大型の気泡管で見やすくなっています。
仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm寸法(mm)81×73×53感度(mm/m)40'/ 2プリズム径(inch)1.5
M-1500GPプリズム マイゾックスM-1500GPプリズムマイゾックス
58,980税込64,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。 大型の気泡管で見やすくなっています。
仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm寸法(mm)81×73×53感度(mm/m)40'/ 2プリズム径(inch)1.5
レーザーオートレベル TKL-132 テクノ販売レーザーオートレベル TKL-132テクノ販売
69,980税込76,978
1セット
翌々日出荷
レーザー搭載で測定地点が探しやすく読み取り誤差を軽減。32倍の望遠鏡にレーザーを搭載。望遠鏡とレーザーが同一視準。スタッフを持つ人が数値を読み取れます。レーザー到達距離:200m/スポット径5mm/100m。
用途レベル出し作業に倍率(倍)32(望遠鏡)最短合焦距離0.5m精度(mm)±1.0(1km標準往復偏差)自動補正機構マグネットダンパー自動補正範囲±15’防塵防水性能JIS保護等級3相当(IPX3)スタジア乗数100スタジア加数0円形気泡管感度(mm)8’/2電源(レーザー)単4アルカリ電池×2本連続使用時間(時間)約13寸法(mm)220×129×135質量(kg)約1.45仕様焦点鏡:十字線対物レンズ有効径(mm)36
オートベルSA-28A シンワ測定オートベルSA-28Aシンワ測定
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.6mで倍率は28倍。
用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース倍率28X視界1°20´最短合焦距離0.6m対物レンズ有効径(mm)30三脚取付ねじ5/8インチ防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)標準偏差(km)±1.5mm繰返し精度(°)0.3
オートベルSA-24A シンワ測定オートベルSA-24Aシンワ測定
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.6mで倍率は24倍。
用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース倍率24X視界1°20´最短合焦距離0.6m対物レンズ有効径(mm)30三脚取付ねじ5/8インチ防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)標準偏差(km)±2.0mm繰返し精度(°)0.5
オートベルSA-32A シンワ測定オートベルSA-32Aシンワ測定
48,880税込53,768
1個
5日以内出荷
三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.5mで倍率は32倍。
用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース倍率32X視界1°30´最短合焦距離0.5m対物レンズ有効径(mm)40三脚取付ねじ5/8インチ防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)標準偏差(km)±1.0mm繰返し精度(°)0.3
オートレベル TK-800シリーズ テクノ販売オートレベル TK-800シリーズテクノ販売
59,980税込65,978
1セット
翌々日出荷
最高水準の信頼性。耐久性・操作性を追及した、自動レベル。2段階スピード(粗動・微動)の合焦ツマミと左右どちらでも操作できる全周微動装置ですばやく視準。マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。外部から微振動やショックを受けても、安定した高精度測定可能。
用途レベル出し作業に最短合焦距離0.3m自動補正機構マグネットダンパー自動補正範囲±15”防塵防水性能JIS保護等級4相当(IPX4)スタジア乗数100スタジア加数0円形気泡管感度(mm)8’/2寸法(mm)130×215×135
オートレベル TKシリーズ テクノ販売オートレベル TKシリーズテクノ販売
34,980税込38,478
1セット
翌々日出荷
明るくクリアなレンズ搭載、スタンダードモデル。一般工事、土木工事に最適。有効径30mm、明るくクリアな正立像の望遠鏡。マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。外部から微振動やショックを受けても、安定した高精度測定可能。JIS保護等級4相当のすぐれた防水性。十字線焦点鏡。
用途レベル出し作業に仕様焦点鏡:十字線寸法(mm)130×200×120質量(kg)約1.2自動補正範囲±15’最短合焦距離0.5m対物レンズ有効径(mm)30円形気泡管感度(mm)8’/2防塵防水性能JIS保護等級4相当自動補正機構マグネットダンパースタジア乗数100スタジア加数0
オートレベル TLシリーズ テクノ販売オートレベル TLシリーズテクノ販売
34,980税込38,478
1セット
翌々日出荷
明るくクリアなレンズ搭載、スタンダードモデル。一般工事、土木工事に最適。有効径30mm、明るくクリアな正立像の望遠鏡。マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。外部から微振動やショックを受けても、安定した高精度測定可能。JIS保護等級4相当のすぐれた防水性。
用途レベル出し作業に最短合焦距離0.5m自動補正機構マグネットダンパー自動補正範囲±15’防塵防水性能JIS保護等級4相当スタジア乗数100スタジア加数0円形気泡管感度(mm)8’/2寸法(mm)130×200×120質量(kg)約1.2仕様焦点鏡:十字線対物レンズ有効径(mm)30
ハンディチョークライン シンワ測定ハンディチョークラインシンワ測定
2,198税込2,418
1個
当日出荷
粉漏れと湿気防止の密閉型タンクを採用しました。 粉の残量・固まり具合が分かるスケルトンボディーです。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン糸の長さ(m)20材質本体:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂 糸出口リング:ステンレス カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ナイロン 糸通し棒:ポリアセタール樹脂寸法(mm)185×90×40質量(g)138糸の太さ(mm)0.5
オートレベル (三脚付き) エスコオートレベル (三脚付き)エスコ
48,100税込52,910
1セット(1台)
3日以内出荷
球面脚頭式三脚がセットになっています。対象を捉えやすい視準器を搭載しています。水平目盛盤付きで1°単位で水平角を読み取ることができます。
用途土木作業の水平出しにその他【最小水平目盛】1°付属品矯正針、六角レンチ、下げ振り、専用キャリングケース、三脚 球面脚頭式型式【底板】平面・球面質量(g)1308倍率32倍精度(1km往復測定)±1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×130×142有効径(Φmm)【対物】40取付ねじ【三脚】5/8inch自動補正範囲±15′【望遠鏡】正像視界1°30′分解力4.6”円形気泡管感度(mm)8′/2自動補正機構マグネットダンパー繰返し精度0.3”スタジア乗数100スタジア加数0合焦距離最短0.5m防水保護等級IPX4
レクノスプリズム ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]レクノスプリズムハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
46,980税込51,678
1式
14日以内出荷
1.5インチのスライド可能なプリズム。プリズムと測針器で手持ち用としても使用可能。
用途トータルステーションを利用しての測量する時のターゲット。気泡管精度40′プリズム径(inch)1.5(38mm)使用径(Φmm)使用可能ピンポール:9プリズム定数(mm)0

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

棒針特集
おすすめ人気ランキング
測量用品(土木/建設)