ニューアルロッドマイゾックス(17件のレビュー)当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
バカボー君マイゾックス(11件のレビュー)当日出荷
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
測量用水準器 RL-40TSマイゾックス(5件のレビュー)当日出荷
マジックテープと伸縮バンドにより着脱が容易です。
幅広い機種に対応しています。
用途ポール・スタッフ・ロッドの垂直出しにトラスコ品番735-6617材質アルミ幅(mm)65全長(mm)145質量(g)70外径(Φmm)45バンド長(mm)(伸縮)220マイゾックスコード218860
金属製ポールマイゾックス3日以内出荷から4日以内出荷
丈夫なスチール製赤白ポールです。
マイスタッフ 5m×5段マイゾックス(3件のレビュー)当日出荷
トランクにも積み込めるコンパクトサイズです。スーパートップコーティングで1段目は傷つきにくいです。ISO対応の高品質アルミスタッフです。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示(1段目のみ)。裏面工事写真用10cm表示(1段目のみ)。裏面検測用1mm逆目盛(2~5段)。
用途測量、土木、建築における高さ測定全長(m)5段数5トラスコ品番735-7460材質アルミ幅(mm)50全長(mm)1245~5000質量(kg)1.7マイゾックスコード217630
光波用ミニピンポールセットマイゾックス当日出荷
用途近距離測定仕様DMプリズム付セット内容ミニピンポール5本、ミニピンポールスタンド5個、ミニDMプリズム5個、ミニピンポールスタンド5個、専用ケース1個測定範囲約10~80mまで(測距儀によってバラツキあり)ポール径×長さ(Φ×mm)Φ2.2×160マイゾックスコード32033
逆目盛検測桿ATP型マイゾックス翌々日出荷から3日以内出荷
トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。ケース付
仕様●ジョイント方式:テーパー目盛1cm先端金具T型(取替可能)
ピンポールマイゾックス(2件のレビュー)当日出荷
赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。耐久性に優れた焼き付け塗装です。場所に応じた使い分けができます。
木製ポールマイゾックス(10件のレビュー)当日出荷
用途写真撮影、位置確認外径(Φmm)28.5サイズ2m/1段質量(g)約740マイゾックスコード217182
ニューサンアルミマイゾックス(2件のレビュー)当日出荷
段数の少ない軽量スタンダードタイプ(ステンレス製底金具)5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
DM用ピンポールマイゾックス(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
DMプリズムを確実に支持する3本継ぎピンポールと、5本継ぎミニサイズピンポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)径(Φmm)9材質ステンレス
反射スタッフマイゾックス(2件のレビュー)3日以内出荷から5日以内出荷
高低差の測定のみならず、測距も出来ることで、大幅な作業性のアップが可能。
シート面がイエロー/シルバーになり、より一層見やすい。
ボタン保護シール付き。
用途横断測量目盛5mm/10mm目盛、直読数字表示あり表示シート面:1m毎のイエロー/シルバー測定距離約5~150m(機種によって前後します。)
ポールスタンドマイゾックス(5件のレビュー)当日出荷
Φ25~32mmまでのポールをガッチリ取り付けできます。
用途ポール立てに。外径(Φmm)80適合ポール外径(Φmm)25~32材質スチール
検土杖マイゾックス当日出荷から5日以内出荷
地層測定を行うための検土杖。
ポケットポールマイゾックス(1件のレビュー)当日出荷
20cm間隔での赤白表示。
直立性に優れ作業性が抜群。
用途位置確認付属品ケースサイズ2m/10段質量(g)200適合サイズ(Φmm)(継管外径)最小:Φ16、最大:Φ30.5収納サイズ27cmマイゾックスコード218978
DM用ピンポール用石突マイゾックス当日出荷から5日以内出荷
石突部分が改良され、更に使いやすくなったピンポール。
SK伸縮式メジャーポールマイゾックス当日出荷
頭部を目標物に押し当てるか、引っかけるだけで、簡単に距離が測定できるメジャーポール。
検測値は手元のメジャーケースに表示され読み取りも簡単。
(212-12 ミニタイプ)
離隔距離がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。
テープは高度な絶縁体。
釣竿方式の伸縮システム。
用途構造物、トラック等の積み荷の高さ測定目盛(mm)1付属品ケース
DM用精密ピンポールマイゾックス(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
光波測量ミニプリズム用の精密ピンポール。リング付石突、水準器をセットしました。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)材質ステンレス径(Φmm)9
下水管スタッフマイゾックス(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。
危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。
マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm~450mm)
スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。
使いやすい5m/4段スタッフを使用。
付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。
ボタン保護シール付き。
トラバーピンマイゾックス当日出荷
赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。耐久性に優れた焼き付け塗装です。場所に応じた使い分けができます。
アルスタッフマイゾックス(3件のレビュー)当日出荷
4段伸縮式スタッフ。全縮時は2.01mとなるアルミ製最長7mモデル。又、軽量で、耐久性にも優れています。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
全長(m)7段数4全縮(mm)2010トラスコ品番382-1196質量(kg)3.2マイゾックスコード11201
SKポール用クロス金具マイゾックス当日出荷
ポールへの取付け・取外しは、バネ効果を利用して、ワンタッチで簡単。
ポールを垂直・水平に簡単にクロスできる。
写真撮影が1人でもできる。
用途横断測量に材質ポリカーボネート寸法(mm)60×113質量(g)63取付可能寸法(mm)ポール:Φ25~Φ35マイゾックスコード31030
MGグラスター/SK活線スタッフマイゾックス当日出荷から10日以内出荷
新素材で、多彩な機能を実現する超軽量スタッフ。
あらゆる現場のニーズに対応。
優れた耐蝕性。
裏面は20cm赤・白表示。
直読用の数字を1cmごとにつけてあるので読み誤りを防ぐ。
熱さ(120℃)・寒さ(-50℃)にも寸法が安定。
継ヶ所は、押ボタン型ロック式で角型の安定した型。
変電所内、送配電線下、電車線内で使用される場合はSK活線スタッフ/No.205-E(耐電圧試験成績書付)をご用命ください。
用途一般測量・河川・海岸・山間での測量仕様耐電圧試験成績書付
アルゴーSTマイゾックス当日出荷から3日以内出荷
幅広目盛が見やすく便利。表面は、見やすい黄色と白の2色ベース。水準器と持ち運びに便利な専用ケース付。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。
全長(m)5段数5全縮(mm)1350付属品水準器(SB-60)、ケース付き質量(kg)3.8
金属製ポールマイゾックス5日以内出荷
用途写真撮影、位置確認外径(Φmm)24サイズ2m/1段質量(g)約420マイゾックスコード217183
RTKポール石突のみマイゾックス当日出荷
位置決めピンにて20cm毎に長さを調整可能。
一段目はカーボンファイバー製で軽くて丈夫。
ステンレス石突は強固で長持ち。
用途山間部の測量用仕様石突マイゾックスコード219266
MGグラスターマイゾックス翌々日出荷から5日以内出荷
新素材で、多彩な機能を実現する超軽量スタッフ。
あらゆる現場のニーズに対応。
優れた耐蝕性。
裏面は20cm赤・白表示。
直読用の数字を1cmごとにつけてあるので読み誤りを防ぐ。
熱さ(120℃)・寒さ(-50℃)にも寸法が安定。
継ヶ所は、押ボタン型ロック式で角型の安定した型。
変電所内、送配電線下、電車線内で使用される場合はSK活線スタッフ/No.205-E(耐電圧試験成績書付)をご用命ください。
スタッフ付検尺マイゾックス10日以内出荷
スランプ用の検尺に写真撮影用のスタッフを取り付けて、標準用検尺と写真撮影用の検尺の両方に使用可能。
用途スランプ試験の写真撮影用検尺仕様スランプ検尺とスタッフ一体型
『測量用品(土木/建設)』には他にこんなカテゴリがあります
測量用品(土木/建設) の新着商品
ページ: 1/ 3
コンパスMIZAR(ミザールテック)税込¥1,868¥1,698
コンパスMIZAR(ミザールテック)税込¥989¥899
コンパスMIZAR(ミザールテック)税込¥1,318¥1,198
シートコンパスMIZAR(ミザールテック)税込¥1,318¥1,198