絞り込み
ねじの呼び
- G(PF) 1/4(1)
- G(PF) 3/8(3)
圧力レンジ(MPa)
- -0.1
- 0~0.6(3)
- 0~1(3)
- -0.04~0(4)
- -0.05~0(4)
- -0.06~0(4)
- -0.07~0(4)
- -0.1~0(146)
- -0.1~0.1(2)
- -0.1~0.16(2)
- -0.1~0.2(2)
- -0.1~0.25(2)
- -0.1~0.3(2)
- -0.1~0.4(2)
- -0.1~0.5(2)
- -0.1~0.6(2)
- -0.1~1(4)
- -0.1~1.5(2)
- -0.1~1.6(2)
- -1~0(3)
- 圧力レンジ(MPa)をもっと見る
外径(Φmm)
- 60(1)
- 75(2)
- 78(1)
- 100(1)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(1)

B枠(立型つば有り)(2)

D枠(埋込型つば無し)(1)
精度
- ±1.6%(4)
測定流体
- 気体(1)
- 液体(1)
気体・液体
ブランド
- 第一計器(4)
第一計器
「ねじの呼び」から絞り込む
G(PF) 1/4(1)
G(PF) 3/8(3)

HNT汎用圧力計
第一計器¥4,698税込¥5,1681台当日出荷から13日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。圧力レンジ(MPa)-0.1~0圧力スパン-0.1~0MPa精度±1.6%F.S精度(%)±1.6F.S型式HNTケース形状縁なし形大きさ(Φ)75mm種類真空計寸法L(mm)17寸法H(mm)109寸法a(mm)16使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)78材質(ケース)A5052P 金色アルマイト寸法b(mm)39保護等級IP30相当大きさΦ75寸法h(mm)70測定流体空圧、油圧、その他材質(ブルドン管)C2680TW材質(株)C3604寸法f(mm)18適合流体気体または液体材質(接続部)C3604BD接続形状Tメーカー商品コードHNT-331A-(-0.1)MPA
HNT汎用圧力計
第一計器¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から13日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。圧力レンジ(MPa)-0.1~0型式HNTケース形状埋込形大きさ(Φ)60mm種類真空計使用温度(℃)-5~45材質(ケース)SS Crメッキ保護等級IP30相当主な用途一般材質(ブルドン管)C2680TW材質(接続部)C3604BDメーカー商品コードHNT-221D-(-0.1)MPA
HNT汎用圧力計
第一計器¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷から13日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。メーカー商品コードHNT-331B-(-0.1)MPA