545件中 521545
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベルレコーダ用ペン(赤) リオンレベルレコーダ用ペン(赤)リオン
4,998税込5,498
1セット
35日以内出荷
適合LR-07/06用
液晶保護シート リオン液晶保護シートリオン
5,998税込6,598
1個
35日以内出荷
適合機種SA-A1専用
NB-14専用ウインドスクリーン リオンNB-14専用ウインドスクリーンリオン
5,998税込6,598
1個
35日以内出荷
適合機種NB-14
バイブロスイッチ 昭和測器バイブロスイッチ昭和測器
94,980税込104,478
1セット
17日以内出荷
幅(mm)90奥行(mm)70高さ(mm)56質量(g)700周波数範囲(Hz)加速度:5~500Hz(±1dB)、速度・変位:10~500Hz(±1dB)(+5%、-10%)確度5%以内(25℃、80Hz、10m/s2、正弦波)直線性フルスケールの1~110%の1%以内電源(V)DC24±0.5、12mA(typ)、20mA(max)(ドライブ)リレー出力【2系統】動作遅延0~約60秒(内部可変)、自己保持動作1系統 (A接点)、自動復帰動作1系統 (A接点)、接点定格 AC/DC 125V、0.5A保護等級IP64(ハウジング)材質(ハウジング)アルミ(ニトリルゴムパッキン付)耐震性振動100m/s2、衝撃1000m/s2適合電線(mm2)0.2~2.5(AWG24~16)適合ケーブル外径(Φmm)標準11~13(出荷時に7~13の範囲で指定可能)使用温度範囲(℃)-10~70保存温度範囲(℃)-20~80校正証明書一般校正仕様【警報測定範囲】(1)加速度…1~99m/s2(Peak)(2)速度…1~99mm/s(Peak)(3)変位…0.01~0.99mm(P-P)、【耐圧】リレー接点-ハウジング間 AC 1500V 1分間、リレー接点-電源(24V)間 AC 1500V 1分間、電源ラインは0.1μFでハウジングに接続
バイブロスイッチ 昭和測器バイブロスイッチ昭和測器
84,980税込93,478
1台
7日以内出荷
幅(mm)90奥行(mm)70高さ(mm)56質量(g)700周波数範囲(Hz)加速度:5~500Hz(±1dB)、速度・変位:10~500Hz(±1dB)(+5%、-10%)確度5%以内(25℃、80Hz、10m/s2、正弦波)直線性フルスケールの1~110%の1%以内電源(V)DC24±0.5、12mA(typ)、20mA(max)(ドライブ)リレー出力【2系統】動作遅延0~約60秒(内部可変)、自己保持動作1系統 (A接点)、自動復帰動作1系統 (A接点)、接点定格 AC/DC 125V、0.5A保護等級IP64(ハウジング)材質(ハウジング)アルミ(ニトリルゴムパッキン付)耐震性振動100m/s2、衝撃1000m/s2適合電線(mm2)0.2~2.5(AWG24~16)適合ケーブル外径(Φmm)標準11~13(出荷時に7~13の範囲で指定可能)使用温度範囲(℃)-10~70保存温度範囲(℃)-20~80仕様【警報測定範囲】(1)加速度…1~99m/s2(Peak)(2)速度…1~99mm/s(Peak)(3)変位…0.01~0.99mm(P-P)、【耐圧】リレー接点-ハウジング間 AC 1500V 1分間、リレー接点-電源(24V)間 AC 1500V 1分間、電源ラインは0.1μFでハウジングに接続
PLC用センサアンプ 昭和測器PLC用センサアンプ昭和測器
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
質量(g)210入力端子端子台(3.8mmピッチ)電源検出器駆動:DC24V(Typ)、4mA適合検出器プリアンプ内蔵型出力端子端子台(3.8mmピッチ)出力信号最大出力 10V(peak)精度±2% (23℃±5℃、1kHz/1V(peak)入力時、レンジ×10)電源(V)DC18~36消費電流(mA)約65(23℃±5℃、1kHz/1V(peak)入力時、レンジ×10)使用温湿度範囲-10~60℃、90%RH以下(結露無きこと)仕様【周波数応答特性】1Hz~20kHz(±1.0dB) 、0.5Hz~20kHz(+1.0、 -3.0dB)
騒音計ACアダプタ A-Gas Japan(旧:FUSO)騒音計ACアダプタA-Gas Japan(旧:FUSO)
8,398税込9,238
1台
8日以内出荷
バッテリパック リオンバッテリパックリオン
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
単1形乾電池4本を内蔵して使用します。 単2形乾電池の2倍、単3形乾電池の3倍の電池寿命になります。 複数台の連結が可能。
用途騒音計、振動レベル計用の外部電源装置質量(kg)約1.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×170×50RoHS指令(10物質対応)対応
小型三脚 リオン小型三脚リオン
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
軽量・小型なので持ち運びが楽に行えます。 4段伸縮によりローポジションからハイポジションまで測定位置を幅広くカバーします。
質量(g)695段数4最高位(mm)1220最低位(mm)405RoHS指令(10物質対応)対応
三脚延長棒 リオン三脚延長棒リオン
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ST-80に使用すると、作業環境騒音測定基準の騒音障害防止のためのガイドラインに示された位置での測定に便利です。
適合ST-80質量(g)610最高位(mm)2060最低位(mm)1170RoHS指令(10物質対応)対応
センサー入力ケーブル IMVセンサー入力ケーブルIMV
1本
欠品中
ICPセンサー接続用
適合コネクタタイプ
チャージアンプ IMVチャージアンプIMV
1台
欠品中
汎用の圧電式加速度ピックアップに使用(BNC入力、ピックアップとCA-2012間のローノイズケーブルは別途必要)
適合コネクタタイプ
低域振動測定用ピックアップ IMV低域振動測定用ピックアップIMV
1本
欠品中
低周波振動測定用(3~100Hz)。両面テープ等で固定して使用(ピエゾ抵抗式、ケーブル直出し2.5m)
適合コネクタタイプ
圧電式加速度ピックアップ IMV圧電式加速度ピックアップIMV
1本
欠品中
加速度計測用ピックアップ。標準タイプと同じ。
適合コネクタタイプ
長尺ケーブル 10M IMV長尺ケーブル 10MIMV
1本
欠品中
ピックアップケーブルを延長したい時。全ての入力ピックアップに対応。
適合コネクタタイプ長さ(m)10
長尺ケーブル 3M IMV長尺ケーブル 3MIMV
1本
欠品中
ピックアップケーブルを延長したい時。全ての入力ピックアップに対応。
適合コネクタタイプ長さ(m)3
ピックアップ用長プローブ IMVピックアップ用長プローブIMV
9,998税込10,998
1本
24日以内出荷
カードバイブロAir2用の長尺ケーブルです。
セット内容長尺プローブPI-2001×1
キャリングケース IMVキャリングケースIMV
21,980税込24,178
1台
24日以内出荷
カードバイブロAir2 標準タイプ 一式が入る持ち運び用のケースです。
セット内容キャリングケースB-2001×1
マイクロサウンドスコープ エクセルマイクロサウンドスコープエクセル
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
付属品マグネットピックアップ×1イヤホン×1ソフトケース×1ハードケース×1乾電池×1質量(g)190電源乾電池(006P9V)本体寸法(mm)165×60×25消費電力約2.6mA出力インピーダンス(Ω)36周波数帯域(kHz)20~20KHz電圧増幅度(dB)60回路フィルター回路LOW200-200Hz以上カットLOW500-500Hz以上カットFLAT-20Hz~20KHZHIGH400-400Hz以下カットHIGH1000-1000Hz以下カット入出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1
サウンドスコープ エクセルサウンドスコープエクセル
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
タイプ両耳式レシーバー
サウンドスコープ(聴音棒) エクセルサウンドスコープ(聴音棒)エクセル
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
タイプ片耳式レシーバー長さ(mm)170~1150材質(本体)金属製質量(g)60本体寸法(mm)-フィーラー10段伸縮式
収納ケース リオン収納ケースリオン
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
適合データコレクタVA-11CRoHS指令(10物質対応)対応
圧電式加速度ピックアップコード リオン圧電式加速度ピックアップコードリオン
99,980税込109,978
1本
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
騒音計・地震計・振動計