絞り込み
校正証明書
ブランド
- SKC(環境測定)(464)
- HORIBA(堀場製作所)(33)
- testo(テストー)(27)
- 小野測器(21)
- bitstrong(ビットストロング)(17)
- カノマックス(KANOMAX)(16)
- ガステック(13)
- ショウエイ(9)
- セコニック(8)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
- マイゾックス(8)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- センセカ(旧グライシンガー)(6)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- 佐藤計量器製作所(5)
- 新コスモス電機(5)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- elcometer(5)
- KANON(中村製作所)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 環境測定その他関連用品
商品豆知識
「校正証明書」から絞り込む

デュアルウォールクリアランスプローブ
testo(テストー)¥34,980税込¥38,4781個61日以内出荷・適切な計測器と接続することで、二重壁クリアランスの供給エアのO2濃度を測定します。・二重壁クリアランスのエア漏れと詰まりのチェックにも使用出来ます。
スペアセンサヘッド/NH3用
testo(テストー)¥42,980税込¥47,2781個61日以内出荷・アンモニア(NH3)用スペアヘッド・3g/a以下という超高感度のプローブヘッドが、わずかなリークも確実に検知します。
キャリングケース
testo(テストー)¥44,980税込¥49,4781個61日以内出荷・測定器、プローブ、アクセサリーを見やすく収納し、安全に保管出来ます。・機器を安全に持ち運べる、堅牢なキャリングケースです。・挿入長335mmのプローブまで収容可能です。
キャリングケース
testo(テストー)¥68,980税込¥75,8781個61日以内出荷・測定器、プローブ、アクセサリーを見やすく収納し、安全に保管出来ます。・機器を安全に持ち運べる、堅牢なキャリングケースです。
TESTO890用 卓上充電器
testo(テストー)¥54,980税込¥60,4781個61日以内出荷・testo890用バッテリーの充電時間短縮のための卓上充電器です。・充電式バッテリー2本対応しています。
COMSOFT PROFESSIONAL4 プロフェッショナル版ソフトウェア
testo(テストー)¥84,980税込¥93,4781個5日以内出荷・テストーデータロガーのプログラム&読み取り、データのアーカイブに使用できるプロ向けソフトウェア・すべての測定パラメータをグラフと表で表示できます。・直観的に操作できるユーザーインターフェースで、作業効率アップ
電源ユニット/DINレール取り付け
testo(テストー)¥47,980税込¥52,7781個61日以内出荷・外部電源用・簡単にTop-hatレールの取付けを行えます。・90~264VAC/24VDC(2.5A)
燃焼空気温度用プローブ
testo(テストー)¥25,980税込¥28,5781個61日以内出荷・190mmのシャフトで煙道の排ガス温度を測定するための温度プローブです。・煙道での測定用にコーンが付属しています。
固形燃料セット/TESTO 330-2LL用
testo(テストー)¥93,980税込¥103,3781セット61日以内出荷・高精度な固形燃料測定に最適・統合凝縮水トラップを使用した精密固形燃料計測用のガス採取プローブ
モジュール式排ガスプローブ
testo(テストー)¥99,980~税込¥109,978~1個61日以内出荷・クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトの交換が容易にできます。・ガス吸引用ホースと温度チャネルがバヨネットロックを介して確実に計測器に接続することができます。
プローブシャフト
testo(テストー)¥129,800税込¥142,7801個61日以内出荷・クイックチェンジシステムにより、プローブシャフトを容易に交換できます。・最高1000℃の温度測定が可能です。
Silver Scale HC(高濃度型) 5個
北川工業¥52,980税込¥58,2781セット91日以内出荷Silver ScaleHCを設置した期間と腐食長さから硫化腐食環境診断ができます。WEB 上で計測結果の管理、銀の腐食速度の算出、解析レポートの作成が簡単に行える便利なコンテンツを用意しております。Silver Scaleと比較しSilver ScaleHCはより高濃度(硫化水素濃度目安0.05ppm以上)の環境での硫化腐食環境診断に適しております。用途目視型腐食センサ。下水道や温泉地の過酷な環境下でもリスク判定。
Silver Scale 5個
北川工業¥27,980税込¥30,7781セット91日以内出荷Silver Scaleを設置した期間と腐食長さから硫化腐食環境診断ができます。WEB 上で計測結果の管理、ISO 11844-1 に準ずる腐食性判定や銀の腐食速度の算出、解析レポートの作成が簡単に行える便利なコンテンツを用意しております。用途目視型腐食センサ。事務所や倉庫の硫化腐食リスクを目視で早期予測。
デジタル粉じん計 LD-5R
SIBATA(柴田科学)¥369,800税込¥406,7801台5日以内出荷作業環境などに係る浮遊粒子状物質の測定には、メーカーのデジタル粉じん計が数多く使用されており、光散乱方式による相対濃度計として、ろ過捕集法に比べ短時間でデータが得られ、急な濃度変化も把握できるなどの利点があります。一方、得られた相対濃度は、特性上、ろ過捕集法を基準として、質量濃度変換係数を求め、質量濃度に補正する必要があります。質量濃度変換係数(K値)を入力することにより、計数値を簡単に質量濃度換算することができます。LD-5R型は測定結果を多様な様式で表示できる光散乱方式の相対濃度計です。製品サイズ(mm):184×68×109.5。重量(kg):約1.1(電池含む)用途作業環境、ビル環境測定測定範囲0.001~10.000m/m3( 標準粒子に対して)電源単3乾電池×6本出力電圧(V)0~1000CPMに対して0~1、0~10000CPMに対して0~1光源レーザーダイオード測定感度1CPM=0.001m/m3(標準粒子に対して)電源(AC V)単3乾電池:アルカリ乾電池×6本、ACアダプター:AC100V 50/60Hz測定原理光散乱方式パルス出力無電圧:オープンコレクター 耐電圧12Vmax吸引流量1.7L/min測定精度(%)±10(標準粒子に対して)測定モードタイマー測定、ロギング測定、スパンチェック、Bキャンセル
ブレスルパッチ
elcometer¥46,980税込¥51,6781箱(25枚)3日以内出荷塩化物を測定する時に使用する粘着パッチです。用途ISO8502-6による試験法に従って、鋼材面の塩化物を測定するための粘着パッチです。トラスコ品番581-9249
ブレスルテストパッチ
elcometer¥26,980~税込¥29,678~1箱(25枚)ほか当日出荷から3日以内出荷塩分濃度を測定するブレスルテストパッチです。用途ISO8502-6による試験法に従って、未塗装面の可溶性塩分濃度を測定するためのテストパッチです。
ブレスルキット
elcometer¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷塩分濃度を測定する検査キットです。用途試料の塩分濃度を正確に測定できる小型で軽量の測定キットです。トラスコ品番582-0848測定範囲0~19.9mS/cm2
ダストテープローラー
elcometer¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷ダストテープキットと共に使用して粉塵の大きさと量を判定します。用途ISO8502-3規格に従ってダストテープを測定面に一定の力で押し付けることが出来ます。トラスコ品番581-7639
ISO8502-3対応 ダストテープキット
elcometer¥31,980税込¥35,1781台当日出荷被塗面に付着している粉塵の検査キットです。用途付着している粉塵の大きさと量を標準図と比較して合否判定を行うための検査キットです。トラスコ品番581-9186測定範囲0~5
耐屈曲延長ケーブル 5m
小野測器¥21,980税込¥24,1781本6日以内出荷BS/GSシリーズリニアゲージセンサー用の耐屈曲信号延長ケーブルです。長さ(m)5接続BS/GSシリーズ リニアゲージセンサ接続先DGシリーズ ゲージカウンタ
耐屈曲延長ケーブル 30m
小野測器¥71,980税込¥79,1781本6日以内出荷BS/GSシリーズリニアゲージセンサー用の耐屈曲信号延長ケーブルです。長さ(m)30接続BS/GSシリーズ リニアゲージセンサ接続先DGシリーズ ゲージカウンタ
エアリフター (13mm ストローク用)
小野測器¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷小野測器製リニアゲージ用アクセサリーです。適合ゲージ/GS-1713/1813/6713/6813/4713/4813/3813
耐屈曲延長ケーブル 10m
小野測器¥32,980税込¥36,2781本6日以内出荷BS/GSシリーズリニアゲージセンサー用の耐屈曲信号延長ケーブルです。長さ(m)10接続BS/GSシリーズ リニアゲージセンサ接続先DGシリーズ ゲージカウンタ
耐屈曲延長ケーブル 20m
小野測器¥52,980税込¥58,2781本6日以内出荷BS/GSシリーズリニアゲージセンサー用の耐屈曲信号延長ケーブルです。長さ(m)20接続BS/GSシリーズ リニアゲージセンサ接続先DGシリーズ ゲージカウンタ
エアリフター (30mm ストローク用)
小野測器¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷小野測器製リニアゲージ用アクセサリーです。適合ゲージ/GS-1730/1830/6730/6830/4730/4830/3830
リニアゲージセンサ(防塵ゴム<シリコン>仕様)
小野測器¥87,980税込¥96,7781台3日以内出荷ボールスプライン軸受けの採用で軸受け強度が大幅アップ。摺動回数が従来比3倍となりました。保護構造はIP66Gを達成。耐振動・衝撃性能も、ベーシックタイプの2倍です。タクトタイムの高速化、現場の作業環境に柔軟に対応できます。防塵ゴムにシリコンゴム(SI)を採用し、フロンガス使用環境での耐久性を向上。付属品取扱説明書、スパナ質量(g)(ケーブル、コネクターを含む)約385測定範囲(mm)30使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)約4.9測定力(N)2.4以下出力電圧(V)DC5V供給時/【Hi】4.5 以上【Lo】0.4 以下指示精度(μm)3(+20℃において)分解能(μm)10保護等級IP66G(コネクタ部除く)最大応答速度(m/sec)1(4)消費電流(mA)DC5V供給時/120 以下出力インピーダンス(Ω)約22ステム径(Φmm)15保存温度範囲(℃)-10~55出力信号DC5V供給時/2相方形波信号(位相差 90° ±20 °)耐振動(非通電時)196 m/s2 3軸各方向(各75分) 10 Hz から 150 Hz スイープ 10サイクル動作回数(回)摺動(メーカー条件下)/1500万供給電源DC 4.5 ~ 5.5 V耐衝撃(非通電時)1960 m/s2 3軸各方向各向き ±X,Y,Z各3回 正弦半波 作用時間 6 ms
防塵ゴム
小野測器¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷防塵ゴム用専用継手付き。GS-5011*用。特殊測定子と組合わせる場合はAA-975(防塵ゴム用専用継手)に直接装着してください。特殊測定子用の継手は必要ありません。適合GS-5011材質ニトリルゴム外径(Φmm)ゴム/16ステム径(Φmm)20
機械式レリーズ
小野測器¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷小野測器製リニアゲージ用アクセサリーです。適合ゲージ/GS-201*、GS-102*、BS-102*/102W*/112*/112W*/1210/1310、HS-3412*/3425*、DG-525H*/825*/925*