絞り込み
校正証明書
ブランド
- SKC(環境測定)(464)
- HORIBA(堀場製作所)(33)
- 小野測器(21)
- bitstrong(ビットストロング)(17)
- カノマックス(KANOMAX)(16)
- ガステック(13)
- ショウエイ(9)
- セコニック(8)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
- マイゾックス(8)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- センセカ(旧グライシンガー)(6)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- 佐藤計量器製作所(5)
- 新コスモス電機(5)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- elcometer(5)
- KANON(中村製作所)(4)
- testo(テストー)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 環境測定その他関連用品
商品豆知識
「校正証明書」から絞り込む

振動計 BS-GM63A
bitstrong(ビットストロング)¥39,980税込¥43,9781個欠品中人工分極セラミックの圧電効果を設計に採用しています。 あらゆる種類の振動機械設備の監視、特に回転機械や往復機械の振動測定に適しています。 加速度、速度、変位を測定でき、機械製造、電力冶金、一般航空などで広く使用されています。 使い方が簡単でコンパクトな構造、持ち運びに便利です。 加速度、速度、変位の測定。 異なる振動周波数の選択。 高感度プローブ長いプローブヘッドと短いプローブヘッドが提供されています。長さ(mm)183幅(mm)67厚さ(mm)30測定範囲加速度:0.1~199.9m/s2ピーク、速度:0.1-199.9mm/s rms、変位:0.001-1.999mm p-p8(※速度と変位範囲は加速度199.9m/s2によって制限されます)質量(g)182電源(V)9・アルカリ電池出力単一出力:AC出力2Vピーク(表示フルスケール) 負荷インピーダンス 10KΩ以上のイヤホンが接続可能測定精度±5%±2桁測定周波数範囲(Hz)変位:10-1K(LO)振動ピックアップ圧電セラミック加速度計(せん断型)
PLAZMARK 大気圧プラズマ用 シート
サクラクレパス¥17,000税込¥18,7001セット(5枚)当日出荷から5日以内出荷大気圧プラズマ装置に最適化したプラズマインジケータのシートタイプ。色の変化でプラズマ処理効果を見える化できる画期的なインジケータです。新規有機色材の開発により、大気圧プラズマのラジカル種に特化した検知性能を実現。A4サイズのシート型なので、面内均一性を一目でチェックすることができます。感度は超高感度、高感度、低感度の3種類からお選びいただけます。用途プリント配線基板製造/FPD製造/フィルム加工など対面席の大気圧(常圧)プラズマ処理のチェックに適しています。UV洗浄・UVオゾン洗浄にも適用できます。材質(検知部)有機色材寸法(mm)(検知部)190×300材質(本体)クリーンペーパー本体寸法(mm)210×300×0.2耐熱温度(℃)100
ハンディタイプ 電磁波測定器 BS-WT3122
bitstrong(ビットストロング)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷・1台の装置で電界と磁界の強度を同時に測定できます。 ・電界40V/m、磁界0.4μT/4mG超過で、液晶画面のバックライトが赤く光り、LEDインジケーターの点滅とアラーム音で知らせます。 ・電磁波レベルの変化が液晶画面にバー表示され、変化の度合いを視覚的に理解できます。 ・電磁波レベル評価機能:電磁波レベルを『Good E-field/H-field(良好)』または『Warning E-field/H-field(警告)』で表示します。 ・コンパクトで滑りにくい外装で簡単に片手操作ができます。用途・電化製品や送電線などから発生する電磁波の強度を測定します。 ・身の回りの電磁波を手軽に測定・確認できます。付属品USB充電ケーブル仕様●アラーム警報しきい値:【電界】40V/m【磁界】0.4μT/4mG寸法(mm)61×25×134質量(g)131.3電源充電式3.7Vリチウムイオン電池測定精度【電界】1V/m【磁界】0.01μT / 0.1mG表示桁数3.5表示範囲【電界】1~1999V/m【磁界】0.01~99.99μT / 0.1~999.9mGバッテリー容量(Ah)1測定モード電界、磁場同時デュアルモード表示単位電界:V/m、磁場:μT/mG過負荷表示測定範囲の最大値を表示動作温度(℃)0~50測定可能周波数帯域(Hz)5Hz~3,500MHzサンプリング速度約0.4動作湿度(%RH)80以下
ガウスメーター
A-Gas Japan¥29,980税込¥32,9781個欠品中低周波(30Hz~300Hz)の電磁界を測定できます。 電源線・家電・コンピュータ・工業電子機器などから発生する磁界測定に広く使用できます。 センサが上部にあり測定が容易です。 見やすい大型液晶画面を搭載しています。付属品ソフトケース寸法(mm)55×38×130測定範囲20/200μT質量(g)約165(電池含む)電源006P(9V)電池×1(付属)表示分解能0.01/0.1μT周波数範囲(Hz)30~300(単磁界軸)電池寿命(時間)約200ディスプレイ3.5桁LCD使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露なきこと)測定周期2.5回/秒
交換用センサー/XP-302M用
新コスモス電機(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1個10日以内出荷から18日以内出荷センサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減。 ビス4本を取り外すだけで簡単にお客さまのお手元でセンサ交換が可能です。それにより、センサの交換やガス検知器の校正を行う手間と時間が省け、作業効率がアップします。 ランニングコストも減り、お客さまのメンテナンス負担を軽減します。適合XP-302M
#9382-10D D-2X ボウスイヒヨウジユンC0NDセル セルコン1
HORIBA(堀場製作所)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷水深1mまでの没水測定が可能です。 汎用電気伝導率セル。仕様防水形トラスコ品番838-2838測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)質量(g)180使用温度範囲(℃)0~80シリーズD-2Xシリーズ素子【温度補償】内蔵必要サンプル量(mL)20~30セル定数100m-1(1cm-1)
#300 ヒカクデンキョクナイブエキ 250MLイリ LOT350
HORIBA(堀場製作所)¥1,398税込¥1,5381個11日以内出荷原液のまま使用。トラスコ品番838-2969容量(mL)250質量(g)250
#160-22 ORPシケンエキヨウフンマツ 10フクロイリ
HORIBA(堀場製作所)¥4,898税込¥5,3881個91日以内出荷トラスコ品番838-2952質量(g)80ORP258mV(塩化銀比較)
GX-3R用ポンプユニット
理研計器¥34,980税込¥38,4781個当日出荷GX-3Rシリーズ専用の外付け電動ポンプユニット。GX-3R本体とドッキングすることで吸引式サンプリングに対応可能。本器の脱着レバーにより着脱可能。ポンプ吸引流量の切り替え可能。その他:浮子式ガス採集器8mとGX-3R本体の3点をドッキングすることで、マンホール・地下ピット内の酸欠確認が可能(GX-3R本体および浮子式ガス採集器8mは別売品)。用途GX-3R用ポンプユニット付属品単3形アルカリ乾電池1本トラスコ品番161-1596適合機種GX-3R質量(g)約130使用温度範囲(℃)-20~+50(急変なきこと)電源単3形アルカリ乾電池1本連続使用時間Highモード約10時間/Lowモード約16時間(25℃にて、無警報、新品乾電池にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93×95×29使用湿度範囲95以下(結露なきこと)吸引流量Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/minRoHS指令(10物質対応)対応警報の表示<流量低下警報時>FLOW ランプ早い点滅(黄)<電池電圧低下警報時>POWER ランプ点滅(緑)防爆認証本質安全防爆構造(Ex ia IIC T4 Ga(-20~+50℃ 東芝LR6))
高精度デジタル圧力計 KDM30 絶対圧 電池駆動(9V)
クローネ¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷日本国内生産品、CEマーク取得製品、取付位置に左右されにくいフレキシブルディスプレイ機構付属品K3-SP-01 禁油処理(IPA洗浄、証明書付)K3-WPC-02 防滴カバー(電池駆動用)トラスコ品番646-4750材質【排ガス・接液部】SUS316L【標準Oリング材質】NBR【ケース】ABS樹脂色青接続部のサイズG1/4(オス)使用温度範囲(℃)-10~60(電池使用時は電池の仕様に基づくこと)温度範囲(℃)-20~60精度±0.25%F.S.±1digit表示フル4桁液晶表示測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)保存温度範囲(℃)-20~60(凍結・結露なきこと、電池を除く)材質(接液部)SUS316L圧力レンジ(MPa)100Kモデル電池駆動(9V)
カッターガイド No.101 3mm、5mm、60度用
TP技研¥28,980税込¥31,8781枚3日以内出荷塗料、ワニス、及び関連製品等をカッターナイフにて素地まで貫通する碁盤目の切り込みを入れ塗膜(コーティング材)の耐性を評価する試験に用います。3mm、5mm用、60度用 60°クロスカット併用タイプです。トラスコ品番584-4775材質ステンレス(SUS304)幅(mm)90高さ(mm)2タイプ3mm×25個、5mm×9個、60°用×2個奥行(mm)70
電子式スモークテスター EST-1本体のみ
SIBATA(柴田科学)¥33,980税込¥37,3781台(1台)3日以内出荷プロピレングリコールとグリセリンの混合液を加熱蒸発させ、発生した白煙の動きから空気の流れを検査する装置です。乾電池で動作し、小型なため持ち運びに便利です。発煙カートリッジ(別売り)をワンタッチで交換できることが特徴です。三脚ネジに延長棒を接続することも可能です。また、ストラップも取り付けることができます。仕様電池動作時:30秒間の発煙で100回寸法36(W)×36(D)×190(H)mm使用湿度範囲90 % rh以下(結露がないこと)
硫酸含浸フィルター 収納済カセット
SKC(環境測定)¥34,980税込¥38,4781箱(10個)4日以内出荷MOCAサンプリング用硫酸含浸フィルター収納済カセットです。組立の必要がなく、使用し易い構造となっています。対応規格:OSHA 71仕様MOCAサンプリング用材質グラスファイバー直径(Φmm)37
3ピースフィルターカセット ブランク
SKC(環境測定)¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷空気中の有害物質の捕集に使用するフィルターカセットで、3段になっています。フィルターやサポートパッドは別売りです。
ウィンドウティントメーター
アミッタリ¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷付属品本体、キャリーケース、操作マニュアル寸法(mm)(本体)140×70×30、(プローブ)125×38×38測定範囲0~100%の光透過率質量(g)130(電池を含まない)電源単4電池 × 4本分解能0.1精度(%)±2光源LED使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)90以下
SL-A 2m仕様 SUS304製
ショウエイ¥41,980税込¥46,1781台11日以内出荷電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製の電極棒を使用しています。電極棒は2m×3本で、現場に合わせて切断してご利用いただけます。用途水位の計測長さ(mm)2000材質(電極)SUS304電極数3
ホゴキャップクミ(IG-320) IG,PG-310
HORIBA(堀場製作所)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷用途IG-310/IG-320用トラスコ品番838-2858型式【主要】IG-310
コクタイテープ(HOR) IT-330
HORIBA(堀場製作所)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷用途金属等放射率の低い物体の非接触温度測定に、放射率のわからない物体の接触温度測定にトラスコ品番838-2199型式IT-330テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10耐熱温度(℃)180
#3552-10D CONDセル セルコン 1
HORIBA(堀場製作所)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷仕様汎用(浸せき形)トラスコ品番838-2890測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)質量(g)180使用温度範囲(℃)0~100素子【温度補償】内蔵必要サンプル量(mL)15セル定数100m-1(1cm-1)
#150-9 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ 10フクロイリ
HORIBA(堀場製作所)¥3,698税込¥4,0681個翌日出荷用途工場現場用仕様各1袋の分量は500mL用。トラスコ品番838-2956質量(g)60名称ホウ酸塩標準液用粉末pH値9.18
#150-4 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ 10フクロイリ
HORIBA(堀場製作所)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷用途工場現場用仕様各1袋の分量は500mL用。トラスコ品番838-2954質量(g)95名称フタル酸塩標準液用粉末pH値4.01
軸受け磨耗診断用鉄粉濃度計
新コスモス電機¥299,800税込¥329,7801台欠品中潤滑油中の鉄粉濃度で「軸受」「歯車」「シリンダ」等の摩耗状態を簡易診断及び傾向管理可能。サンプルオイルを挿入するだけの簡単操作。用途回転機械の軸受、歯車、シリンダ等の摩耗状態の簡易診断。油圧作動油、研削油の鉄粉汚染度管理。付属品キャリングケース、2mLシリンジ(5個)、オイル採取ノズル(2個)、シリンジホルダ、単3形アルカリ乾電池4本質量(g)約480(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ(別売)分解能最小1ppm(Wt)連続使用時間(時間)アルカリ電池使用の場合約30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×190×40測定対象潤滑油中の鉄粉濃度測定原理磁気バランス式電磁誘導法測定範囲(ppm)0~19999(Wt)ゼロ調整範囲自動調整サンプル量(mL)1.5
パッシブドジチューブホルダー 3本入
TGK(東京硝子器械)¥2,998税込¥3,2981個10日以内出荷パッシブドジチューブをホルダーに差込み、襟や胸部などに固定します。TGK品番169-80-23-21型式No.710摘要パッシブドジチューブ専用ホルダー、3本/袋品名ドジチューブホルダー
グリース鉄粉濃度計
新コスモス電機¥299,800税込¥329,7801個欠品中軸受内のグリースに含まれる金属摩耗粉を測定することで振動値が高くなる前の段階での摩耗状態が確認可能。 低速回転機・可変速回転機に使用可能。 測定にかかるランニングコストは電池代のみ。 サンプルグリースを挿入するだけなので、現場で測定が可能。 最小分解能0.001%(Wt)の微量検出が可能。 CE規格適合(要指定)。用途回転機械の軸受、歯車、シリンダ等の摩耗状態の簡易診断付属品キャリングケース、グリース採取用ヘラ、グリースサンプルケース(10個)、単3形アルカリ乾電池4本セット内容本体、キャリングバッグ、グリース採取用ヘラ、単3電池×4、サンプルケース×10、収納ケース種別鉄粉濃度計寸法(mm)84(W)×190(H)×40(D)質量(g)約500電源単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ(別売り)使用温度範囲0℃~40℃分解能(最小)0.001%(Wt)連続使用時間アルカリ電池使用時:約30時間測定対象グリース中の鉄粉濃度検知原理磁気バランス式電磁誘導法検知範囲0~5.00%(Wt)サンプル量(mL)約0.8
熱流計 小型熱流センサー HF-01S
EKO¥43,980税込¥48,3781枚22日以内出荷小型・薄型・高感度を実現したプレート型熱流センサーです。用途温度計・サーモカメラでは捉えきれない熱の流れの検出に。材料・建材の断熱性や遮熱性の評価に。居住空間の快適性評価に。断熱改修効果の検証に。機械などの発熱モニタリングに。製品設計における熱マネージメントに。トラスコ品番701-5238幅(mm)23.7高さ(mm)1.9奥行(mm)25.5RoHS指令(10物質対応)対応
延長ケーブル 10m
小野測器¥11,980税込¥13,1781本6日以内出荷BS/GSシリーズリニアゲージセンサー用の信号延長ケーブルです。長さ(m)10接続BS/GSシリーズ リニアゲージセンサ接続先DGシリーズ ゲージカウンタ
ディジタルゲージカウンタ
小野測器¥209,800税込¥230,7801台6日以内出荷DG-2310は、小野測器製リニアゲージセンサー(BS/GSシリーズ)と組み合わせて使用することにより、寸法や変位を測定・表示する2ch多機能ゲージカウンタです。2chの信号間の和・差演算機能(A+B、A-B)をはじめ、最大値・最小値・レンジ等の各種演算処理機能を装備、またコンパレーター機能を使用しての合否判定・警報指令等が可能です。さらに、豊富な外部出力により、PLCや、パソコン、レコーダ等に接続できますので、測定データの記録・管理も容易に行えます。表示方式メイン表示部 極性(-) & 数字赤色LED6桁、サブ表示部 LCD 16文字×2ライン、コンパレータ出力表示 UPPER(赤)/GOOD(緑)/LOWER(赤)分解能(μm)切替機能/0.5 、1 、10アナログ出力【信号】0 ~ ±10 V/F.S(F.Sは任意設定可)、変換方式 12bit D/A方式、更新時間 10 ms 以内機能演算/A+B、A-B、A、B入力信号90°位相差信号(方形波)、DC ~ 100 kHz【外部制御】入力信号の形式 電圧入力、無電圧接点入力、入力信号の種類 リセット/ピークホールド/ホールド/キープロテクト通信方式【RS-232C】ボーレート 2400/4800/9600 bps適合センサGS/BSシリーズリニアゲージセンサ (HSシリーズセンサは不適合)出力信号【コンパレータ】設定範囲 0 ~ ±999999、出力項目 LOWER/GOOD/UPPER、出力形式 半導体リレー(各1メイク接点)、出力容量 最大接点容量 DC 30 V 0.1 A 、更新時間 10 ms 以内オフセット設定範囲:0 ~ ±999999ピークホールド機能最大値(MAX)、最小値(MIN)、最大値-最小値(RANGE)入出力信号【BCD】出力信号(BCD、極性、判定、エラー) オープンコレクタ(耐電圧: MAX 30 V)、入力信号(リセット、ホールド) 電圧入力 (Hi +4 ~ +5.25 V、Lo 0 ~ +1 V)
コーティングフィルター(ガラス繊維・ベラトリルアミン処理・25 mm・フィルターのみ・10枚入)
SKC(環境測定)¥35,980税込¥39,5781箱(10枚)46日以内出荷コーティングフィルターで、ベラトリルアミンでコーティングしたガラス繊維フィルター1枚を、直径25 mmのフィルター単体としてジャー入りで供給します。カセットは付属しません。無水マレイン酸のサンプリング用途で、IOM、Button Sampler、IFV Proなどの25 mm吸入性サンプラーが必要で、吸入性TLVの評価に用い、分析はOSHA 86に基づいて実施します。用途SKC Coated Filtersは、各機関の試験法規格に適合しており、インピンジャーを用いた湿式化学分析法に代わる簡便な選択肢です。使用準備が整ったコーティングフィルターとして、エアロゾルまたはミストとして存在する化合物や、一部の高沸点蒸気の捕集に使用できます。仕様●分析方法:溶媒抽出後にガスクロマトグラフィーまたは液体クロマトグラフィー分析●保管条件:要冷蔵・保存期間制限あり材質ガラス繊維供給方式受注生産表面処理ベラトリルアミンコーティング構成フィルター単体サンプリング時間:15分~1時間適合ポンプAirChekシリーズ直径(mm)25流量範囲(L/min)0.5~5
サポートスクリーン(ステンレス製・細目・47mm)
SKC(環境測定)¥11,980税込¥13,1781個47日以内出荷交換用サポートスクリーンで、47 mmサイズのステンレス製、ファインメッシュ仕様です。用途SKCでは、シュリンクバンド、SureSeal cassette opener、サンプリングスタンド、フィルターサポート、取扱い・識別・輸送・保管用用品、アダプター、校正用ジャーなど、フィルターサンプリングに使用する各種アクセサリーを幅広く取り揃えています。
インピンジャートラップ(インライン・プラスチック製・3個入)
SKC(環境測定)¥29,980税込¥32,9781箱(3個)3日以内出荷ガラス製またはPFA製インピンジャー用のインラインプラスチックトラップで、蒸気成分を除去するためのsorbentを内蔵しています。用途インピンジャートラップは、サンプリング中に液体およびまたは蒸気が空気採取ポンプ内に侵入してポンプを損傷するのを防ぐため、インピンジャーと空気採取ポンプの間に設置します。SKC Midget Impingers用インピンジャートラップには、sorbentを使用しないガラス製トラップ(Cat. No. 225-22)と、交換可能なsorbentを使用するインラインプラスチックトラップ(Cat. No. 225-22-01)があります。ガラス製トラップは、シングルホルダー Cat. No. 225-20-01または225-20-05、もしくはダブルホルダー Cat. No. 225-20-02または225-20-03を使用してポンプに取り付けます。プラスチック製トラップは、インピンジャーとポンプの間をチューブで接続してインラインで使用します。タイプトラップ
Sioutas カスケードインパクター
SKC(環境測定)¥144,800税込¥159,2801個3日以内出荷Sioutas Cascade Impactorは、Leland Legacy(R)空気採取ポンプを9 L/minで使用するためのカスケードインパクターで、空気中粒子を5つの粒径範囲(> 2.5 μm、1.0~2.5 μm、0.50~1.0 μm、0.25~0.50 μm、< 0.25 μm)に分級して捕集します。用途Sioutas Cascade Impactorは、超微粒子、微粒子、および2.5 μm超の空気中粒子を分離・捕集する装置で、5つの粒径範囲(> 2.5 μm、1.0~2.5 μm、0.50~1.0 μm、0.25~0.50 μm、< 0.25 μm)に分級します。9 L/minのサンプルポンプと併用した場合、各段のカットポイントを超える粒子は、それぞれの段に配置された25 mm PTFEフィルター上に捕集され、最終段の0.25 μmカットポイント未満の粒子は37 mm PTFEのアフターフィルターに捕集されます。Sioutas Impactorは屋内での個人測定およびエリア測定に適しており、特別な条件下で屋外環境測定にも使用できます。粒径別に分級された試料は、重量分析、化学分析、顕微鏡分析により評価可能です。仕様●カットポイント:2.5 μm・1.0 μm・0.50 μm・0.25 μm●使い捨て:不可●推奨アフターフィルター:37 mm・2.0 μm PTFE●推奨捕集フィルター:25 mm・0.5 μm PTFE(PTFE支持体付)●測定区分:超微粒子・微粒子・PM2.5超●段別カットポイント:2.5・1.0・0.50・0.25 μm(Stage A~D)材質陽極酸化アルミニウム(ステージ)・BUNA-N(Oリング)・アクリル(フィルターリテーナー)質量(g)159外形寸法(cm)8.6×5.5使用チューブ内径3/8インチ流量(L/min)9使用条件風速5 mph未満・使用温度最大240 ℃各種認証ETV