絞り込み
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
728件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
  • ISO-CHEKコーティングフィルターカセット(誘導体あり・10個入) SKC(環境測定)

    ISO-CHEKコーティングフィルターカセット(誘導体あり・10個入)

    SKC(環境測定)
    ¥68,980税込¥75,878
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    ISO-CHEK(R) Sampling Systemで、Derivatizing Reagentを含み、プレロード済みのクリアカセットおよびDerivatizing Solution(トルエン中のMOPIP)を収めたジャーが付属します。
    用途ISO-CHEKは、HDI、MDI、IPDI、HMDI、2,4-TDI、2,6-TDIを含むジイソシアネートについて、捕集時点でモノマーおよびオリゴマーを同時に捕集・分離できる唯一のフィルターベースサンプリングシステムであり、高感度な物理的および化学的特性評価に対応します。IRSSTにより開発されたISO-CHEKは、15分間の迅速なサンプリングが可能で、サンプルの安定性に優れ、他の方法と比較してサンプル前処理および分析時間を約40%短縮します。ASTM D5932-96およびD6561-00の規格に適合しています。仕様●検出下限:0.2 mg/m3(2・4-TDI・2・6-TDI)/0.6 mg/m3(1・6-HDI)/0.3 mg/m3(UV)・0.08 mg/m3(蛍光)(MDI)●分析方法:逆相HPLC(UVおよび蛍光検出)●保管条件:要冷蔵・保存期間制限あり●保存安定性:4 ℃で最大10日間保存可(無溶媒環境・早期分析推奨)●捕集方式:デュアルフィルターカセット方式(5 μm PTFE膜でエアロゾル相捕集・MAMA含浸ガラス繊維で蒸気相捕集)●誘導体化試薬(蒸気相):9-(N-メチルアミノメチル)アントラセン(MAMA)●誘導体化溶液(エアロゾル相):1-(2-メトキシフェニル)ピペラジン(MOPIP、0.5 mg/5 mLトルエン)材質カセット:スチレン、PTFE/ガラス繊維(2層構成)表面処理9-(N-メチルアミノメチル)アントラセン(MAMA)コーティング構成カセット:3ピース従来型流量(L/min)サンプリング:1サンプリング時間:15分定量下限0.15 ppb(2・4-TDI・2・6-TDI・1・6-HDI・IPDI・MDI・HMDIモノマー)/1.5 ppb(1・6-HDI・MDIオリゴマー)直径(mm)37
  • IOMサンプラートランスポートクリップおよびカバー SKC(環境測定)

    IOMサンプラートランスポートクリップおよびカバー

    SKC(環境測定)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    翌々日出荷
    IOM Sampler用の輸送用クリップおよびカバーです。
    用途IOM Inhalable Samplerは、業界で広く使用されている吸入性粒子サンプラーで、サンプリング前後にフィルターカセットを一体として秤量できる着脱式カセット構造を備えており、重量分析に適しています。吸入性粒子およびバイオエアロゾルに関する複数の米国および国際規格に適合しており、個人サンプルポンプと組み合わせて2 L/minで使用します。化学分析およびバイオエアロゾルサンプリング用途には、オートクレーブ対応のステンレス鋼製モデルも用意されています。また、MultiDust Foam Discsと併用することで、呼吸性粒子および吸入性粒子を同時にサンプリングできます。
  • IOMサンプラーカセットキャップ(10個入) SKC(環境測定)

    IOMサンプラーカセットキャップ(10個入)

    SKC(環境測定)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    IOM Sampler用のカセットキャップです。
    用途IOM Inhalable Samplerは、業界で広く使用されている吸入性粒子サンプラーで、サンプリング前後にフィルターカセットを一体として秤量できる着脱式カセット構造を備えており、重量分析に適しています。吸入性粒子およびバイオエアロゾルに関する複数の米国および国際規格に適合しており、個人サンプルポンプと組み合わせて2 L/minで使用します。化学分析およびバイオエアロゾルサンプリング用途には、オートクレーブ対応のステンレス鋼製モデルも用意されています。また、MultiDust Foam Discsと併用することで、呼吸性粒子および吸入性粒子を同時にサンプリングできます。
  • IOMサンプラーカセットアセンブリ(導電性プラスチック製・トランスポートクリップおよびカバー付き・500個入) SKC(環境測定)

    IOMサンプラーカセットアセンブリ(導電性プラスチック製・トランスポートクリップおよびカバー付き・500個入)

    SKC(環境測定)
    ¥969,800税込¥1,066,780
    1箱(500個)
    46日以内出荷
    IOM Sampler用のカセットアセンブリで、導電性プラスチック製とし、輸送用クリップおよびカバーが付属します。
    用途IOM Inhalable Samplerは、業界で広く使用されている吸入性粒子サンプラーで、サンプリング前後にフィルターカセットを一体として秤量できる着脱式カセット構造を備えており、重量分析に適しています。吸入性粒子およびバイオエアロゾルに関する複数の米国および国際規格に適合しており、個人サンプルポンプと組み合わせて2 L/minで使用します。化学分析およびバイオエアロゾルサンプリング用途には、オートクレーブ対応のステンレス鋼製モデルも用意されています。また、MultiDust Foam Discsと併用することで、呼吸性粒子および吸入性粒子を同時にサンプリングできます。仕様●カットポイント:吸入性粒子100 μm(2 L/min)・呼吸性粒子4 μm(2 L/min、MultiDust併用時)●使い捨て:不可●測定区分:吸入性粒子適合MultiDust併用対応流量(L/min)2
  • IOMサンプラーMultiDustフォームディスク(50枚入) SKC(環境測定)

    IOMサンプラーMultiDustフォームディスク(50枚入)

    SKC(環境測定)
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(50枚)
    46日以内出荷
    IOM MultiDust Foam Discsは呼吸性粒子サンプリング用で、IOM Samplerと併用する場合はフィルターが必要です。MultiDust Foam Discsは、2000年6月以降に製造されたIOMカセットでのみ使用できます。
    用途IOM Inhalable Samplerは、業界で広く使用されている吸入性粒子サンプラーで、サンプリング前後にフィルターカセットを一体として秤量できる着脱式カセット構造を備えており、重量分析に適しています。吸入性粒子およびバイオエアロゾルに関する複数の米国および国際規格に適合しており、個人サンプルポンプと組み合わせて2 L/minで使用します。化学分析およびバイオエアロゾルサンプリング用途には、オートクレーブ対応のステンレス鋼製モデルも用意されています。また、MultiDust Foam Discsと併用することで、呼吸性粒子および吸入性粒子を同時にサンプリングできます。
  • IOMサンプラーMultiDustフォームディスク(10枚入) SKC(環境測定)

    IOMサンプラーMultiDustフォームディスク(10枚入)

    SKC(環境測定)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10枚)
    46日以内出荷
    IOM MultiDust Foam Discsは呼吸性粒子サンプリング用で、IOM Samplerと併用する場合はフィルターが必要です。MultiDust Foam Discsは、2000年6月以降に製造されたIOMカセットでのみ使用できます。
    用途IOM Inhalable Samplerは、業界で広く使用されている吸入性粒子サンプラーで、サンプリング前後にフィルターカセットを一体として秤量できる着脱式カセット構造を備えており、重量分析に適しています。吸入性粒子およびバイオエアロゾルに関する複数の米国および国際規格に適合しており、個人サンプルポンプと組み合わせて2 L/minで使用します。化学分析およびバイオエアロゾルサンプリング用途には、オートクレーブ対応のステンレス鋼製モデルも用意されています。また、MultiDust Foam Discsと併用することで、呼吸性粒子および吸入性粒子を同時にサンプリングできます。
  • IOMサンプラー(導電性プラスチックボディ・ステンレスカセット付き・50個入) SKC(環境測定)

    IOMサンプラー(導電性プラスチックボディ・ステンレスカセット付き・50個入)

    SKC(環境測定)
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1箱(50個)
    46日以内出荷
    IOM Samplerで、導電性プラスチック製本体にステンレス鋼製カセットを組み合わせた構成とし、輸送用クリップおよびカバーが付属します。
    用途IOM Inhalable Samplerは、業界で広く使用されている吸入性粒子サンプラーで、サンプリング前後にフィルターカセットを一体として秤量できる着脱式カセット構造を備えており、重量分析に適しています。吸入性粒子およびバイオエアロゾルに関する複数の米国および国際規格に適合しており、個人サンプルポンプと組み合わせて2 L/minで使用します。化学分析およびバイオエアロゾルサンプリング用途には、オートクレーブ対応のステンレス鋼製モデルも用意されています。また、MultiDust Foam Discsと併用することで、呼吸性粒子および吸入性粒子を同時にサンプリングできます。仕様●カットポイント:吸入性粒子100 μm(2 L/min)・呼吸性粒子4 μm(2 L/min、MultiDust併用時)●使い捨て:不可●測定区分:吸入性粒子●分析方法:質量分析または化学分析(ステンレスモデル)適合MultiDust併用対応材質導電性ポリプロピレン成形品またはステンレス鋼質量(g)55 未満(樹脂モデル)寸法(cm)8.5×2.8流量(L/min)2(個人ばく露測定)耐熱温度(℃)樹脂製100 ・ステンレス製200チューブ内径(Φmm)接続:6.35 (1/4インチ)適合フィルター25 mm膜フィルターまたは繊維フィルター
  • DATATRAC(AC TOUCH・クレードル・USB・電源付き) SKC(環境測定)

    DATATRAC(AC TOUCH・クレードル・USB・電源付き)

    SKC(環境測定)
    ¥53,980税込¥59,378
    1セット
    46日以内出荷
    DATATRAC、AC TOUCH、CRADLE、USBおよびPOWER SUPPLYを含みます。
  • Bluetooth USBアダプター SKC(環境測定)

    Bluetooth USBアダプター

    SKC(環境測定)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    46日以内出荷
    USB BLUETOOTH用ADAPTERです。
  • BioStageインパクター(標準シングルステージ型バイオエアロゾルインパクター) SKC(環境測定)

    BioStageインパクター(標準シングルステージ型バイオエアロゾルインパクター)

    SKC(環境測定)
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    46日以内出荷
    BioStage(R) Standard Single-stage Bioaerosol Impactorは、90 to 100 mmの寒天培地プレートに対応した単段式バイオエアロゾルインパクターです。使用には、流量28.3 L/minに対応可能なポンプが必要です。
    用途SKC BioStage可培養カスケードインパクターは、屋内および屋外におけるカビおよび細菌のサンプリングに関して、NIOSHの要件およびACGIHの推奨に適合します。BioStageは、インレットコーン、精密に穿孔された400孔のインパクターステージ、および標準サイズの寒天培地プレートを保持するベースで構成され、高流量ポンプであるQuickTake(R) 30などを使用して、空気中の微生物を孔部(ジェット)から吸引し、寒天表面上に捕集します。試験により、BioStageは業界標準であるAndersen N-6と同等の性能を有することが確認されており、従来の大型スプリングクランプに代わるSureLockポジティブシール機構を採用することで、サンプルの完全性を確保している点が特長です。仕様●50%カット径(D50):0.6 μm●オートクレーブ:入口コーン・ベースプレート対応/Oリング非対応●ジェット分級段:孔数400・孔径0.25 mm●推奨培地:細菌/TSA・BAP/真菌/PDA・MEA・DG-18・CMA●精密加工アルミニウム/Oリング:BUNA-N(Duro 50)●対応培地径:90~100 mm寒天培地●分析方法:コロニー培養●捕集方式:培地捕集材質入口コーン・ベースプレート流量(L/min)28.3チューブ内径(inch)接続:1/4インチ
  • BioSamplerミニキット(BioSampler本体・20 mL捕集容器2個(キャップ付き)・取付ロッド付きケース・ViaTrap 120 mL) SKC(環境測定)

    BioSamplerミニキット(BioSampler本体・20 mL捕集容器2個(キャップ付き)・取付ロッド付きケース・ViaTrap 120 mL)

    SKC(環境測定)
    ¥209,800税込¥230,780
    1セット
    46日以内出荷
    BioSampler(R) Mini Kitは、BioSampler、キャップ付き20 mlコレクションベッセル2点、マウントロッド付きBioSamplerケース、およびViaTrap(120 ml)を含みます。
    用途BioSamplerは、ソニックフロー式のBioLite+ポンプと併用することで、最長8時間にわたり液体中にバイオエアロゾルを捕集できます。室内空気質(IAQ)調査、病院および獣医クリニックにおける感染対策、生物学的研究、公共施設での感染症調査、食品取扱い産業における安全性評価、ならびにパルプ・製紙工場や下水処理施設における作業環境ばく露の評価に使用されます。仕様●分析上の注意:ViaTrapはPCR分析に不適な場合あり(要事前確認)●捕集媒体:水または非揮発性の高粘度液体(ViaTrapミネラルオイル等)●捕集方式:液体媒体捕集流量(L/min)サンプリング:音速流(BioSamplerノズル使用時12.5)サンプリング時間:最大8時間チューブ内径(Φmm)接続:6.35 (1/4インチ)および9.53 (3/8インチ)適合ポンプBioLite+
  • BioSamplerキット用ハードケース SKC(環境測定)

    BioSamplerキット用ハードケース

    SKC(環境測定)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    46日以内出荷
    BioSampler(R)キャリーケースは、BioSampler(R)、コレクションベッセル、マウントロッド、ロタメーター、およびViaTrap溶液を収納できる構成です。
    用途BioSamplerは、ソニックフロー式のBioLite+ポンプと併用することで、最長8時間にわたり液体中にバイオエアロゾルを捕集できます。室内空気質(IAQ)調査、病院および獣医クリニックにおける感染対策、生物学的研究、公共施設での感染症調査、食品取扱い産業における安全性評価、ならびにパルプ・製紙工場や下水処理施設における作業環境ばく露の評価に使用されます。
  • BioSampler ViaTrap捕集液(950 mL) SKC(環境測定)

    BioSampler ViaTrap捕集液(950 mL)

    SKC(環境測定)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    46日以内出荷
    BioSampler(R) ViaTrap(R) Collection Media 950 mlは、バイオエアロゾルサンプリング用の専用ミネラルオイルです。
    用途BioSamplerは、ソニックフロー式のBioLite+ポンプと併用することで、最長8時間にわたり液体中にバイオエアロゾルを捕集できます。室内空気質(IAQ)調査、病院および獣医クリニックにおける感染対策、生物学的研究、公共施設での感染症調査、食品取扱い産業における安全性評価、ならびにパルプ・製紙工場や下水処理施設における作業環境ばく露の評価に使用されます。
  • BioSampler ViaTrap捕集液(500 mL) SKC(環境測定)

    BioSampler ViaTrap捕集液(500 mL)

    SKC(環境測定)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    46日以内出荷
    BioSampler(R) ViaTrap(R) Collection Media 500 mlは、バイオエアロゾルサンプリング用の専用ミネラルオイルです。
    用途BioSamplerは、ソニックフロー式のBioLite+ポンプと併用することで、最長8時間にわたり液体中にバイオエアロゾルを捕集できます。室内空気質(IAQ)調査、病院および獣医クリニックにおける感染対策、生物学的研究、公共施設での感染症調査、食品取扱い産業における安全性評価、ならびにパルプ・製紙工場や下水処理施設における作業環境ばく露の評価に使用されます。
  • BioSampler ViaTrap捕集液(120 mL) SKC(環境測定)

    BioSampler ViaTrap捕集液(120 mL)

    SKC(環境測定)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    46日以内出荷
    BioSampler(R) ViaTrap(R) Collection Media 120 mlは、バイオエアロゾルサンプリング用の専用ミネラルオイルです。
    用途BioSamplerは、ソニックフロー式のBioLite+ポンプと併用することで、最長8時間にわたり液体中にバイオエアロゾルを捕集できます。室内空気質(IAQ)調査、病院および獣医クリニックにおける感染対策、生物学的研究、公共施設での感染症調査、食品取扱い産業における安全性評価、ならびにパルプ・製紙工場や下水処理施設における作業環境ばく露の評価に使用されます。
  • BioSampler 5 mL用捕集容器(下部容器および共通摺合せキャップ) SKC(環境測定)

    BioSampler 5 mL用捕集容器(下部容器および共通摺合せキャップ)

    SKC(環境測定)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    46日以内出荷
    BioSampler(R) 5 ml用コレクションベッセル(下部)およびすり合わせキャップで、サンプルの輸送に使用します。
    用途BioSamplerは、ソニックフロー式のBioLite+ポンプと併用することで、最長8時間にわたり液体中にバイオエアロゾルを捕集できます。室内空気質(IAQ)調査、病院および獣医クリニックにおける感染対策、生物学的研究、公共施設での感染症調査、食品取扱い産業における安全性評価、ならびにパルプ・製紙工場や下水処理施設における作業環境ばく露の評価に使用されます。仕様●分析上の注意:ViaTrapはPCR分析に不適な場合あり(要事前確認)●捕集媒体:水または非揮発性の高粘度液体(ViaTrapミネラルオイル等)●捕集方式:液体媒体捕集流量(L/min)サンプリング:音速流(BioSamplerノズル使用時12.5)サンプリング時間:最大8時間チューブ内径(Φmm)接続:6.35 (1/4インチ)および9.53 (3/8インチ)適合ポンプBioLite+
  • BioSampler 5 mL(3ピースガラス製・インレット部/アウトレット部/捕集容器付き) SKC(環境測定)

    BioSampler 5 mL(3ピースガラス製・インレット部/アウトレット部/捕集容器付き)

    SKC(環境測定)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    46日以内出荷
    BioSampler(R)は、容量5 mlの3ピース構成ガラス製で、インレット部、アウトレット部、コレクションベッセルを含みます。使用にはソニックフローポンプが必要です。
    用途BioSamplerは、ソニックフロー式のBioLite+ポンプと併用することで、最長8時間にわたり液体中にバイオエアロゾルを捕集できます。室内空気質(IAQ)調査、病院および獣医クリニックにおける感染対策、生物学的研究、公共施設での感染症調査、食品取扱い産業における安全性評価、ならびにパルプ・製紙工場や下水処理施設における作業環境ばく露の評価に使用されます。仕様●分析上の注意:ViaTrapはPCR分析に不適な場合あり(要事前確認)●捕集媒体:水または非揮発性の高粘度液体(ViaTrapミネラルオイル等)●捕集方式:液体捕集媒体方式流量(L/min)サンプリング:音速流(BioSamplerノズル使用時12.5)サンプリング時間:最大8時間チューブ内径(Φmm)接続:6.35 (1/4インチ)および9.53 (3/8インチ)適合ポンプBioLite+
  • BioSampler 20 mL用捕集容器(下部容器および共通摺合せキャップ) SKC(環境測定)

    BioSampler 20 mL用捕集容器(下部容器および共通摺合せキャップ)

    SKC(環境測定)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    46日以内出荷
    BioSampler(R) 20 ml用コレクションベッセル(下部)およびすり合わせキャップで、サンプルの輸送に使用します。
    用途BioSamplerは、ソニックフロー式のBioLite+ポンプと併用することで、最長8時間にわたり液体中にバイオエアロゾルを捕集できます。室内空気質(IAQ)調査、病院および獣医クリニックにおける感染対策、生物学的研究、公共施設での感染症調査、食品取扱い産業における安全性評価、ならびにパルプ・製紙工場や下水処理施設における作業環境ばく露の評価に使用されます。仕様●分析上の注意:ViaTrapはPCR分析に不適な場合あり(要事前確認)●捕集媒体:水または非揮発性の高粘度液体(ViaTrapミネラルオイル等)●捕集方式:液体媒体捕集流量(L/min)サンプリング:音速流(BioSamplerノズル使用時12.5)サンプリング時間:最大8時間チューブ内径(Φmm)接続:6.35 (1/4インチ)および9.53 (3/8インチ)適合ポンプBioLite+
  • BioSampler 20 mL(3ピースガラス製・インレット部/アウトレット部/捕集容器付き・4個入) SKC(環境測定)

    BioSampler 20 mL(3ピースガラス製・インレット部/アウトレット部/捕集容器付き・4個入)

    SKC(環境測定)
    ¥469,800税込¥516,780
    1箱(4個)
    46日以内出荷
    BioSampler(R)は、容量20 mlの3ピース構成ガラス製で、インレット部、アウトレット部、コレクションベッセルからなる構成品を各4点含みます。使用にはソニックフローポンプが必要です。
    用途BioSamplerは、ソニックフロー式のBioLite+ポンプと併用することで、最長8時間にわたり液体中にバイオエアロゾルを捕集できます。室内空気質(IAQ)調査、病院および獣医クリニックにおける感染対策、生物学的研究、公共施設での感染症調査、食品取扱い産業における安全性評価、ならびにパルプ・製紙工場や下水処理施設における作業環境ばく露の評価に使用されます。仕様●分析上の注意:ViaTrapはPCR分析に不適な場合あり(要事前確認)●捕集媒体:水または非揮発性の高粘度液体(ViaTrapミネラルオイル等)●捕集方式:液体媒体捕集流量(L/min)サンプリング:音速流(BioSamplerノズル使用時12.5)サンプリング時間:最大8時間チューブ内径(Φmm)接続:6.35 (1/4インチ)および9.53 (3/8インチ)適合ポンプBioLite+
  • P-Sensor IDECH(アイデック)

    P-Sensor

    IDECH(アイデック)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    3日以内出荷
    小型・軽量設計で持ち運び測定が可能なPM2.5センサーです。本体にデータロギング機能を搭載し、1分間隔で約37日分の測定データを保存できます。空気環境の簡易測定や現場調査に適しています。
    測定範囲10~600μg/m3質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×43×105※突起部除く記録方式CSV(時刻・平均濃度・K値)保存温度(℃)-30~65 ※結露なきこと測定対象PM2.5(粉じん)通信方式USB(Full-speed)起動時間(秒)最大150動作温度(℃)0~45 ※結露なきこと動作角度鉛直消費電流最大120mA(Typ.90mA)データ記録件数最大54272点記録間隔1分間隔設定項目時刻同期・K値設定(K値 0.01~99.99)検出範囲粒径0.3μm以上測定値の保存約37日給電端子USB(micro-B)
  • ワイプテンプレート(紙製・12×12cm・250枚入) SKC(環境測定)

    ワイプテンプレート(紙製・12×12cm・250枚入)

    SKC(環境測定)
    ¥50,980税込¥56,078
    1箱(250枚)
    47日以内出荷
    表面鉛サンプリング用のワイプテンプレートで、紙製、サイズは1 x 1 foot、HUDの鉛サンプリングガイドラインに対応しています。
    用途表面サンプリング方法では通常テンプレートの使用が必要とされます。SKCでは、異なる測定手法の要件に対応するため2種類のサイズを用意しており、SKCの10 x 10 cm(4 x 4-inch)テンプレートのほか、HUDの鉛サンプリングガイドラインに適合するSKCの1 x 1 foot使い捨てテンプレートが提供されています。
  • ワイプテンプレート(紙製・12×12cm・10枚入) SKC(環境測定)

    ワイプテンプレート(紙製・12×12cm・10枚入)

    SKC(環境測定)
    ¥7,498税込¥8,248
    1箱(10枚)
    47日以内出荷
    表面鉛サンプリング用のワイプテンプレートで、紙製、サイズは1 x 1 foot、HUD Leadガイドラインに対応しています。
    用途表面サンプリング方法では通常テンプレートの使用が必要とされます。SKCでは、異なる測定方法の要件に対応するため2種類のサイズを用意しており、SKCの10 x 10 cm(4 x 4-inch)テンプレートのほか、HUD Leadサンプリングガイドラインに適合するSKCの1 x 1 foot使い捨てテンプレートが提供されています。
  • ワイプテンプレート(紙製・10×10cm・250枚入) SKC(環境測定)

    ワイプテンプレート(紙製・10×10cm・250枚入)

    SKC(環境測定)
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(250枚)
    47日以内出荷
    表面サンプリング用のワイプテンプレートで、使い捨てのマニラ紙製、サイズは10 x 10 cmです。
    用途表面サンプリング方法では通常テンプレートの使用が必要とされます。SKCでは、異なる測定手法の要件に対応するため、2種類のサイズを用意しています。SKCの10 x 10 cm(4 x 4-inch)テンプレートに加え、HUDの鉛サンプリングガイドラインに適合するSKCの1 x 1-foot使い捨てテンプレートが提供されています。仕様化学的危険因子:ベリリウム・粉じん・鉛
  • ワイプテンプレート(紙製・10×10cm・10枚入) SKC(環境測定)

    ワイプテンプレート(紙製・10×10cm・10枚入)

    SKC(環境測定)
    ¥4,698税込¥5,168
    1箱(10枚)
    47日以内出荷
    表面サンプリング用のワイプテンプレートで、使い捨てのマニラ紙製、サイズは10 x 10 cmです。
    用途表面サンプリング方法では通常テンプレートの使用が求められます。SKCでは、異なる測定方法の要件に対応するため、2種類のサイズを用意しています。SKCの10 x 10 cm(4 x 4-inch)テンプレートに加え、HUDの鉛サンプリングガイドラインに適合するSKCの1 x 1-foot使い捨てテンプレートが提供されています。仕様化学的危険因子:ベリリウム・粉じん・鉛
  • 溶接ヘルメットアダプター SKC(環境測定)

    溶接ヘルメットアダプター

    SKC(環境測定)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    47日以内出荷
    溶接用ヘルメットアダプターで、フィルターカセットまたはサンプルチューブを作業者の呼吸域に直接保持するためのアクセサリーです。
    用途SKC Helmet Adapterは、バイザーの位置に関わらず、フィルターカセットまたはサンプルチューブを作業者の呼吸域に直接保持します。軽量で柔軟性のある本アダプターは、サンプルポンプおよびフィルターカセットまたはチューブに接続されるチューブを内蔵した透明PVCホースで構成されています。作業時の干渉を最小限に抑え、溶接作業者をはじめ、ヘルメットの着用が必要な作業者に適しています。
  • ブランクカセット(3ピース・37mm・不透明ホワイト・耐溶剤PP・50個入) SKC(環境測定)

    ブランクカセット(3ピース・37mm・不透明ホワイト・耐溶剤PP・50個入)

    SKC(環境測定)
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(50個)
    47日以内出荷
    溶剤耐性を備えた不透明ポリプロピレン製のカセットブランクで、3セクション構成、37 mmサイズの不透明ホワイトポリプロピレン製フィルターカセットです。
    用途SKC Cassette Blanksは最適なサンプリングを実現するためのカセットで、標準タイプの25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウルの有無を選択できるゴブレットタイプの25 mm 2ピースまたは3ピースカセットが用意されています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。材質カセット:ポリプロピレン構成カセット:3ピース従来型外観不透明・ホワイト直径(mm)37耐溶剤性あり
  • ブランクカセット(2ピース・25mm・導電性ブラックPP・ゴブレット型・50個入) SKC(環境測定)

    ブランクカセット(2ピース・25mm・導電性ブラックPP・ゴブレット型・50個入)

    SKC(環境測定)
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(50個)
    47日以内出荷
    導電性ポリプロピレン製カセットブランクで、ゴブレット形状のブラックカラー、25 mmサイズです。
    用途SKC Cassette Blanksは最適なサンプリングを可能にするカセットブランクで、標準形状の25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウルの有無を選択できるゴブレット形状25 mmの2ピースまたは3ピースカセットが用意されています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。材質カセット:導電性ブラックポリプロピレン形式カセット:2ピースゴブレット型外観導電性ブラック直径(mm)25
  • ブランクカセット(3ピース・25mm・導電性ブラックPP・ゴブレット型・1/2インチスペーサー付き・50個入) SKC(環境測定)

    ブランクカセット(3ピース・25mm・導電性ブラックPP・ゴブレット型・1/2インチスペーサー付き・50個入)

    SKC(環境測定)
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(50個)
    47日以内出荷
    導電性ブラックポリプロピレン製カセットで、3セクション構造の25 mmサイズ、ゴブレット形状、1/2-inchスペーサー付きです。
    用途SKC Cassette Blanksは最適なサンプリングを可能にするカセットブランクで、標準形状の25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウルの有無を選択できるゴブレット形状25 mmの2ピースまたは3ピースカセットが用意されています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。材質カセット:導電性ブラックポリプロピレン形式カセット:3ピースゴブレット型(1/2インチミドルリング付)外観導電性ブラック直径(mm)25
  • サポートパッド(ポリエチレン製・37mm・100枚入) SKC(環境測定)

    サポートパッド(ポリエチレン製・37mm・100枚入)

    SKC(環境測定)
    ¥17,880税込¥19,668
    1箱(100枚)
    47日以内出荷
    多孔質プラスチック製サポートパッドで、37 mmサイズです。
    仕様保存期限:あり
  • サポートパッド(ポリエチレン製・25mm・100枚入) SKC(環境測定)

    サポートパッド(ポリエチレン製・25mm・100枚入)

    SKC(環境測定)
    ¥12,580税込¥13,838
    1箱(100枚)
    47日以内出荷
    多孔質プラスチック製サポートパッドで、25 mmサイズです。
    仕様保存期限:あり
  • ブランクカセット(2ピース・37mm・不透明ブラウンスチレン・50個入) SKC(環境測定)

    ブランクカセット(2ピース・37mm・不透明ブラウンスチレン・50個入)

    SKC(環境測定)
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(50個)
    47日以内出荷
    不透明なスチレン製カセットブランクで、2セクション構成、37 mmサイズの不透明ブラウンポリスチレン製です。
    用途SKC Cassette Blanksは最適なサンプリングを行うためのカセットで、標準タイプの25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウルの有無を選択できるゴブレットタイプの25 mm 2ピースまたは3ピースカセットが用意されています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。材質カセット:スチレン樹脂構成カセット:2ピース従来型外観不透明・ブラウン直径(mm)37
  • ブランクカセット(3ピース・37mm・導電性ブラックPP・従来型・50個入) SKC(環境測定)

    ブランクカセット(3ピース・37mm・導電性ブラックPP・従来型・50個入)

    SKC(環境測定)
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(50個)
    47日以内出荷
    ポリプロピレン製カセットブランクで、3セクション構造の37 mmサイズ、ブラックカラーの導電性仕様です。光に感受性のある化合物のサンプリングに適しています。
    用途SKC Cassette Blanksは最適なサンプリングを可能にするカセットブランクで、標準形状の25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウルの有無を選択できるゴブレット形状25 mmの2ピースまたは3ピースカセットが用意されています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。材質カセット:導電性ブラックポリプロピレン形式カセット:3ピース従来型外観導電性ブラック直径(mm)37
  • ブランクカセット(3ピース・25mm・導電性ブラックPP・2インチスペーサー付き・50個入) SKC(環境測定)

    ブランクカセット(3ピース・25mm・導電性ブラックPP・2インチスペーサー付き・50個入)

    SKC(環境測定)
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(50個)
    47日以内出荷
    ポリプロピレン製カセットブランクで、3セクション構造の25 mmサイズ、カーボン充填ブラックの導電性仕様です。カウル付きのテーパードエンド形状でPCM分析に対応しており、静電気の影響による試料損失を低減するために使用します。アスベストサンプリングでは、静電気による試料損失低減のために必要であり、アスベストサンプリングに必須です。
    用途SKC Cassette Blanksは最適なサンプリングを可能にするカセットブランクで、標準形状の25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウルの有無を選択できるゴブレット形状25 mmの2ピースまたは3ピースカセットが用意されています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。材質カセット:導電性ブラックポリプロピレン形式カセット:3ピースゴブレット型(2インチミドルカウル付)外観導電性ブラック直径(mm)25
  • ブランクカセット(2ピース・37mm・導電性ブラックPP・従来型・50個入) SKC(環境測定)

    ブランクカセット(2ピース・37mm・導電性ブラックPP・従来型・50個入)

    SKC(環境測定)
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(50個)
    47日以内出荷
    ポリプロピレン製カセットブランクで、2セクション構造の37 mmサイズ、ブラックカラーのtraditional style、導電性仕様です。
    用途SKC Cassette Blanksは最適なサンプリングを可能にするカセットブランクで、標準形状の25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウルの有無を選択できるゴブレット形状25 mmの2ピースまたは3ピースカセットが用意されています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。材質カセット:導電性ブラックポリプロピレン形式カセット:2ピース従来型外観導電性ブラック直径(mm)37
  • ポリカーボネート製フィルターホルダー(47mm・サポート付き・インライン・オートクレーブ対応・1個入) SKC(環境測定)

    ポリカーボネート製フィルターホルダー(47mm・サポート付き・インライン・オートクレーブ対応・1個入)

    SKC(環境測定)
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(1セット)
    47日以内出荷
    ポリカーボネート製フィルターホルダーで、47 mmフィルターに対応し、サポート付きのインラインタイプです。オートクレーブ滅菌が可能です。
    用途SKCの軽量フィルターホルダーは、フィルターを確実に保持してサンプリングを行うために設計されており、13 mm、25 mm、37 mm、47 mmの各サイズに加え、さまざまな材質および構造のタイプが用意されています。適合フィルター47 mm
  • Swinnex フィルターホルダー(ポリプロピレン製・シリコンシール付き・再使用可・オートクレーブ対応・13mm・2ピース・10個入) SKC(環境測定)

    Swinnex フィルターホルダー(ポリプロピレン製・シリコンシール付き・再使用可・オートクレーブ対応・13mm・2ピース・10個入)

    SKC(環境測定)
    ¥57,980税込¥63,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    フィルターホルダーで、ポリプロピレン製(Swinnex)、シリコーンシール付きの再使用可能タイプです。フィルターを装着した状態でオートクレーブ滅菌が可能で、13 mmサイズの2ピース構造です。
    用途SKCの軽量フィルターホルダーは、確実なフィルターサンプリングを可能にし、13 mm、25 mm、37 mm、47 mmの各サイズが用意されているほか、さまざまな材質および形状から選択できます。仕様適合フィルター径:13 mm
  • ブランクカセット(3ピース・37mm・透明スチレン・従来型・250個入) SKC(環境測定)

    ブランクカセット(3ピース・37mm・透明スチレン・従来型・250個入)

    SKC(環境測定)
    ¥63,980税込¥70,378
    1箱(250個)
    47日以内出荷
    フィルターカセットブランクで、3セクション構造の37 mmサイズ、クリアスチレン製です。
    用途SKC Cassette Blanksは最適なサンプリングを可能にするカセットブランクで、標準形状の25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウルの有無を選択できるゴブレット形状25 mmの2ピースまたは3ピースカセットが用意されています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。材質カセット:クリアスチレン形式カセット:3ピース従来型外観透明直径(mm)37
  • ブランクカセット(2ピース・37mm・透明スチレン・従来型・250個入) SKC(環境測定)

    ブランクカセット(2ピース・37mm・透明スチレン・従来型・250個入)

    SKC(環境測定)
    ¥57,980税込¥63,778
    1箱(250個)
    47日以内出荷
    フィルターカセットブランクで、2セクション構造の37 mmクリアスチレン製カセットです。
    用途SKC Cassette Blanksは最適なサンプリングを可能にするカセットブランクで、標準形状の25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウルの有無を選択できるゴブレット形状25 mmの2ピースまたは3ピースカセットが用意されています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。材質カセット:クリアスチレン形式カセット:2ピース従来型外観透明直径(mm)37
  • インピンジャートラップ用吸着剤(200g) SKC(環境測定)

    インピンジャートラップ用吸着剤(200g)

    SKC(環境測定)
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱
    47日以内出荷
    トラップ用交換sorbentで、蒸気成分を除去するために使用します。内容量は200 gで、Cat. Nos. 225-22および225-22-01に対応します。
    用途ガラス製ミジェットインピンジャーは、既知の空気量を気泡としてチューブ内に通過させることで、汚染物質を液体捕集媒体中に捕集します。捕集された液体を分析することにより空気中濃度を求めます。インピンジャーは空気採取ポンプの側面に取り付けて使用することも、作業者の呼吸域付近でホルスターに収納して使用することも可能です。タイプソルベント
  • サポートパッド(セルロース製・37mm・500枚入) SKC(環境測定)

    サポートパッド(セルロース製・37mm・500枚入)

    SKC(環境測定)
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(500枚)
    47日以内出荷
    セルロース製サポートパッドで、37 mmサイズです。
    用途SKCでは、シュリンクバンド、SureSeal cassette opener、サンプリングスタンド、フィルターサポート、取扱い・識別・輸送・保管用用品、アダプター、校正用ジャーなど、フィルターサンプリングに使用する各種アクセサリーを幅広く取り揃えています。
環境測定その他関連用品