絞り込み
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
705件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • チューブホルダー Type A カバー付き(非調整式・外径6mm×長さ70mmチューブ用) SKC(環境測定)

    チューブホルダー Type A カバー付き(非調整式・外径6mm×長さ70mmチューブ用)

    SKC(環境測定)
    8,198税込9,018
    1セット
    3日以内出荷
    Low Flow Tube Holderは、カバー付きの非調整式チューブホルダーで、外径6-mm、長さ70-mmに対応します。
    用途耐久性に優れたSKC Protective tube coverは、サンプリング時にガラスチューブを保護し、呼吸域へ容易に取り付けられるカラークリップを備えています。仕様チューブカバー:あり対応機種Pocket Pump TOUCH寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)6 ×70
  • 校正用ジャー(標準サイズ・32oz) SKC(環境測定)

    校正用ジャー(標準サイズ・32oz)

    SKC(環境測定)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    標準サイズの多目的校正ジャーで、32-ounceのポリプロピレン製です。クイックスクリューキャップとバーブ付きフィッティングを備え、簡単に使用できます。GSシリーズサイクロン、再使用可能なPPI(R)、および低流量PUFチューブの流量確認に対応します。
    用途SKCは、シュリンクバンド、SureSealカセットオープナー、サンプリングスタンド、フィルターサポート、取扱・識別・搬送・保管用アイテム、各種アダプター、校正ジャーなど、フィルターサンプリング用アクセサリーを幅広く取り揃えています。仕様対応アクセサリ:再使用可能PPI・GSサイクロン・低流量PUFチューブ
  • フィルターホルダー(ポリプロピレン製・47mm・真空/加圧サンプリング用) SKC(環境測定)

    フィルターホルダー(ポリプロピレン製・47mm・真空/加圧サンプリング用)

    SKC(環境測定)
    28,980税込31,878
    1個
    47日以内出荷
    ポリプロピレン製フィルターホルダーで、47mmサイズの真空および加圧エアサンプリング用途に対応します。最大100 psig(最大差圧70 psi)までの加圧条件、または真空モードで使用可能です。
    用途SKCの軽量フィルターホルダーは、確実なフィルターサンプリングを可能にし、13mm、25mm、37mm、47mmの各サイズに対応し、さまざまな材質および形状を取り揃えています。仕様対応フィルター/カセット径:47 mm
  • Tygon チューブ(3/16インチID×5/16インチOD・10フィート) SKC(環境測定)

    Tygon チューブ(3/16インチID×5/16インチOD・10フィート)

    SKC(環境測定)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    Tygonチューブで、内径3/16-inch×外径5/16-inchのサンプリングトレイン用です。
    用途Tygonチューブは、サンプリング機器と捕集デバイスを確実に接続し、安定した気流を確保します。
  • スモークチューブセット550 専用ゴム球 ガステック

    スモークチューブセット550 専用ゴム球

    ガステック
    699税込769
    1個
    11日以内出荷
    スモークチューブセット550用のゴム球です。
    入数(個)1
  • 装着型酸素・一酸化炭素検知検知警報器 ガステック

    装着型酸素・一酸化炭素検知検知警報器

    ガステック
    108,980税込119,878
    1セット
    16日以内出荷
    酸素・一酸化炭素濃度を同時に測定し警報を発するガス検知警報器です。作業者の身体に直接装着して、リアルタイムに連続監視します。ランプ・ブザー・バイブレーションで危険を確実にお知らせ。省電力設計で長時間使用可能。屋外でも安心の防塵・防水構造(IP67相当)。身体に装着しやすい小型・軽量・薄型。作業中のピーク濃度を確認可能。ワンタッチ操作で酸素AIR調整・COゼロ調整、スパン校正。ユーザーによるセンサー交換・電池交換が可能。ロギング機能搭載。COセンサーは2年保証(耐水素仕様COセンサーは1年保証、酸素センサーは1年保証)(1年に1回、(株)ジーセルビスでの機器点検をご依頼の場合に限ります)
    測定範囲【酸素】0.0~25.0%(サービス範囲 : 25.1~42.0%、42.0%を超えるとHi表示)【一酸化炭素】0~300ppm(サービス範囲 : 301~1999ppm、1999ppmを超えるとHi表示)センサー【酸素】O2-20BG【一酸化炭素】CO-801E(2年保証タイプ)またはCO-802E(耐水素仕様タイプ)応答時間90%:20秒以内(20℃)ガス採気方式拡散式最小目盛【酸素】0.1%【一酸化炭素】1ppm測定原理【酸素】ガルバニ電池式【一酸化炭素】定電位電解式指示精度【酸素】±0.7%O2以内(校正時、同一環境下の場合)【一酸化炭素】フルスケールの±5%以内(校正時、同一環境下の場合)警報方式(一酸化炭素)《第1警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《第2警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《積算警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、警報保持、(酸素)《酸欠警報》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰《酸素濃度過多警報(オプション)》ブザー、ランプ、振動、表示部照明点灯、自動復帰警報設定値オプション(お客様ご指定の場合)【酸素】酸欠警報18.0%以下、酸素濃度過多警報23.0%以上または25.0%以上【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報100ppm以上または150ppm以上、積算警報100ppm以上または150ppm以上、標準仕様【酸素】酸欠警報18.0%以下【一酸化炭素】第1警報50ppm以上、第2警報150ppm以上
  • 高精度デジタル圧力計 KDM30 ゲージ圧 電池駆動(9V) クローネ

    高精度デジタル圧力計 KDM30 ゲージ圧 電池駆動(9V)

    クローネ
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    日本国内生産品、CEマーク取得製品、取付位置に左右されにくいフレキシブルディスプレイ機構です。
    付属品K3-SP-01 禁油処理(IPA洗浄、証明書付)K3-WPC-02 防滴カバー(電池駆動用)トラスコ品番645-8493材質【排ガス・接液部】SUS316L【標準Oリング材質】NBR【ケース】ABS樹脂接続部のサイズG1/4(オス)使用温度範囲(℃)-10~60(電池使用時は電池の仕様に基づくこと)温度範囲(℃)-20~60精度±0.25%F.S.±1digit表示フル4桁液晶表示測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)保存温度範囲(℃)-20~60(凍結・結露なきこと、電池を除く)材質(接液部)SUS316L圧力レンジ(MPa)35Kモデル電池駆動(9V)
  • 小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ30) R1/8 高島計器

    小型圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ30) R1/8

    高島計器
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
    用途空気機器から高油圧機器まであらゆる装置に対応しています。形状D型精度±4%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)外径(mm)30
  • デジタル粉塵計 カノマックス(KANOMAX)

    デジタル粉塵計

    カノマックス(KANOMAX)
    239,800税込263,780
    1個(1個)
    当日出荷
    小型・軽量で持ち運びが容易なデジタル粉塵計です。オートキャリブレーション機能を搭載しており、バックグラウンドの調整、感度調整がそれぞれ約6秒の測定で終了します。
    付属品フィルタ×2 肩掛けベルト×1 液晶保護シート×1 ゴムキャップ×1 ゴムキャップ紐×1寸法(mm)162×60×102(突起部除く)質量(kg)1.1(電池含まず)測定範囲0.001~10.000mg/m3(1CPM=0.001mg/m3)電源ACアダプタ(付属) 単3電池×6(テスト電池付属)精度±(指示値の10%+1)カウント(標準粒子において)光源半導体レーザーダイオード測定原理光散乱方式測定モードマニュアルモード:測定の開始・終了を手動で行う、自由設定モード:1~59秒または1~99分の間で設定、標準モード:6秒、10秒、30秒、1分、2分、3分、5分、10分
  • センサープローブ5m延長ケーブル マザーツール

    センサープローブ5m延長ケーブル

    マザーツール
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    仕様対応機種のセンサプローブを5m延長するケーブルトラスコ品番457-4622適合機種LX-1108/AM-4207SD/DO-5510HA/LX-1128SD/AQ-9901SD/MS-7001/HT-305/AM-4214SD/GCH-2018/YK-37UVSD/AM-4224SD/GC-2028/MT-850HA
  • 透視度計 シリンダーのみ シリンダー サンプラテック

    透視度計 シリンダーのみ シリンダー

    サンプラテック
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    シリンダーのみの販売となります。架台や標識は含まれておりません。掲載画像内の商品は代表商品です。詳細は商品仕様をご確認ください。
    用途試料水の透視度測定に。材質アクリル幅(mm)35
  • 透視度計セット サンプラテック

    透視度計セット

    サンプラテック
    8,598税込9,458
    1セット
    当日出荷
    ガラス製の透視度計と異なり軽量なので取扱がしやすいです。クランプ付です。(排水用チューブ用)。掲載画像内の商品は代表商品です。詳細は商品仕様をご確認ください。
    用途試料水の透視度測定に。材質チューブ:ポリ塩化ビニル、シリンダー:アクリル
  • アネモマスター カノマックス(KANOMAX)

    アネモマスター

    カノマックス(KANOMAX)
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷から51日以内出荷
    風速50 m/sに対応した風速計のベストセラー。プリンター内蔵モデルも選択可能。風速・風温・圧力が1台で測定可能。空調機の定期点検やダクト内風速の測定に最適です。また、プローブの互換性がありますので万一の破損時にも安心です。
    質量(kg)1電源単3形電池×6本、ACアダプタ(オプション)測定範囲(℃)【風温】0~100風速測定範囲(m/s)0.1~50.0サイズ(mm)210×120×133
  • クリモマスター 風速計 プローブセット カノマックス(KANOMAX)

    クリモマスター 風速計 プローブセット

    カノマックス(KANOMAX)
    199,800税込219,780
    1セット
    4日以内出荷から51日以内出荷
    携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。風速・風温・湿度を同時測定でき、さらに不快指数・風量や露点の演算が可能。最大20000データを本体メモリに記録できます。
    用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測質量(g)260 (電池を含まない)電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)ケーブル長(m)約2データメモリ最大20000データサイズ(mm)88×188×51
  • シリカゲルチューブ SKC(環境測定)

    シリカゲルチューブ

    SKC(環境測定)
    16,980税込18,678
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    空気中の有機溶剤、特に極性化合物の捕集に使用できます。捕集剤:シリカゲル 75/150mg
    仕様捕集材:シリカゲル(75/150mg)寸法(mm)6×70
  • 特殊チューブ SKC(環境測定)

    特殊チューブ

    SKC(環境測定)
    41,980税込46,178
    1箱(50本)
    48日以内出荷
    空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-7 80/40mg
    仕様捕集材:XAD(40/80mg)寸法(mm)6×70
  • バイオサンプラー 20mL SKC(環境測定)

    バイオサンプラー 20mL

    SKC(環境測定)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    バイオエアロゾル (例えば、バクテリア, 菌類, 花粉, ウイルス) のサンプリングが可能なインピンジャー方式の捕集装置です。
  • 特殊チューブ SKC(環境測定)

    特殊チューブ

    SKC(環境測定)
    53,980税込59,378
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-7 200/100mg
    仕様捕集材:XAD(100/200mg)寸法(mm)13>8×75
  • パッシブサンプラー SKC(環境測定)

    パッシブサンプラー

    SKC(環境測定)
    21,980税込24,178
    1箱(5本)
    翌々日出荷
    個人サンプリングに最適なパッシブサンプラーです。ポンプ不要で各種有機溶剤の捕集ができます。捕集剤:チャコールチューブ 350mg
    仕様捕集材:ヤシ殻活性炭(350mg)、●チャコール
  • GS-3サイクロン SKC(環境測定)

    GS-3サイクロン

    SKC(環境測定)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    個人サンプリング用PM4の分粒装置です。装着には別途ホルダー(225-1)と用途に合わせた各種カセットが必要です。
  • アルミニウムサイクロン SKC(環境測定)

    アルミニウムサイクロン

    SKC(環境測定)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    個人サンプリング用PM4の分粒装置です。装着には別途ホルダー(225-1)と用途に合わせた各種カセットが必要です。
  • OVSチューブホルダー Vタイプ SKC(環境測定)

    OVSチューブホルダー Vタイプ

    SKC(環境測定)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    個人サンプリングの際にOVSチューブを襟元に取り付けるホルダーです。
  • チャコールチューブ SKC(環境測定)

    チャコールチューブ

    SKC(環境測定)
    12,980税込14,278
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    空気中の多くの有機溶剤の捕集に使用できます。捕集剤:ヤシ殻活性炭 100/50mg
    仕様捕集材:ヤシ殻活性炭(100/50mg)寸法(mm)6×70
  • MCEメンブレンフィルター サポートパッド有り SKC(環境測定)

    MCEメンブレンフィルター サポートパッド有り

    SKC(環境測定)
    19,980税込21,978
    1箱(100枚)
    4日以内出荷
    空気中の浮遊粒子状物質の捕集に使用します。フィルター径:37 mm、フィルターポアサイズ:0.8 μm、サポートパッドを含みます。
  • 特殊チューブ SKC(環境測定)

    特殊チューブ

    SKC(環境測定)
    39,980税込43,978
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-7 50/100mg
    仕様捕集材:XAD(50/100mg)寸法(mm)6×110
  • グロスメーター(光沢計) アミッタリ

    グロスメーター(光沢計)

    アミッタリ
    61,980税込68,178
    1個
    6日以内出荷
    仕様(エラー)<±1.2GUセット内容本体、キャリーケース、操作マニュアル、校正用標準版付ホルダー、光学クリーニングクロス、電源アダプター寸法(mm)140×45×75測定範囲0.1~200GU質量(g)305(バッテリーを含む)電源内蔵型3.7Vリチウム電池精度グロスユニット±1.0(基準値に対して)再現性±0.5GU(0・・・99.9)角度の測定範囲(°)204575分解能0.1GU相対湿度85%以下環境温度範囲(℃)0~40安定性±0.4GU/30分
  • 卓上PM2.5/PM10濃度測定器 BS-GM8803 bitstrong(ビットストロング)

    卓上PM2.5/PM10濃度測定器 BS-GM8803

    bitstrong(ビットストロング)
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    ・レーザー光散乱技術を用いて、PM2.5とPM10の濃度を±1μg/m³の分解能で高精度に測定します。 ・検出可能な最小粒度は 0.3μm です。 ・GOOD、FAIR、BAD3段階の空気の状態が、LCDディスプレイの3色のバックライト表示され状況を一目で把握できます。さらに、照光ボタンの点滅と音で警告します。 ・PM2.5、PM10、温度、湿度をから3要素を3パターンの組み合わせで表示します。 ・PM2.5、PM10、温度、湿度の電源を入れてから現在までの最大値、最小値を表示できます。 ・確認に便利なデータ保持(表示固定)機能が付いています。 ・AC電源で長時間使用できます。
    用途・卓上に設置して、家庭、オフィス、工場、作業現場などの空気質をリアルタイムで監視できます。長さ(mm)135幅(mm)91.5厚さ(mm)64.8測定範囲0~5000μg/m3質量(g)152(電池込み)電源1.2V 単3型充電式ニッケル水素電池×3本、または5V 1A AC電源アダプター反応時間10s以下測定方法レーザー拡散法分解能1μg/m3最小読取値1μg/m3測定対象PM2.5、PM10空気中粒子濃度動作温度(℃)0~50動作湿度(%RH)10~90粒子径(μm)最小Φ0.3
  • 一酸化炭素モニター BS-GM8805 bitstrong(ビットストロング)

    一酸化炭素モニター BS-GM8805

    bitstrong(ビットストロング)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    一酸化炭素検出器は一酸化炭素濃度を検出し、濃度値を常に監視します。 鮮明な大型LCD画面と音声と光の警報表示により、危険なガスを検知し、危険な状況下でもオペレーターに注意事項を知らせます。 石油、化学、炭鉱、冶金、製紙、消防、地方行政、電気通信、食品、繊維、その他の産業で広く使用されています。 安定した電子化学の一酸化炭素用の特別なセンサー。 安全表示:定期的なライトの点滅と音声表示。 一酸化炭素濃度が増加すると、ブーンという音の周波数も増加します。 堅牢なシェルと堅牢な電気特性。 0-1000ppm の一酸化炭素濃度を大型LCD画面に表示できます。 明るいバックライトの軽量化。 暗い環境下でも一酸化炭素検知器を明確に示すことができます。 バッテリーの寿命を延ばすために、10 分間操作しないと自動的に電源が切れます。 センサーの耐用年数は3年以上、バッテリーはアルカリ耐用年数が100時間(標準値)です。
    長さ(mm)136幅(mm)56厚さ(mm)30測定範囲0~1000ppm質量(g)104電源(V)1.5・単4電池2本反応時間60秒センサー電気化学 COセンサー周波数1ppm使用環境条件0~50℃、10~90%RH検知ガス空気中のCO
  • 熱線式セパレートタイプ風速風量計 データロガー PC連動 BS-GM8903 bitstrong(ビットストロング)

    熱線式セパレートタイプ風速風量計 データロガー PC連動 BS-GM8903

    bitstrong(ビットストロング)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    ・微風でも反応する高感度の熱線式です。 ・センサー部が細く、約1m伸長可能で、フレキシブルなプローブにより、細かい格子蓋の内部や高所など、届きにくい場所の測定が可能です。 ・ダクト断面積を入力すると、実効、最大、平均、最小風量が表示できます。 ・最大、最小風速、温度、風冷指数を計測できます。 ・350データを記録できます。 ・USBでPCと連携し、リアルタイムデータの数値、グラフ表示、データ読み込み、書き出し(Excel、LAB形式)、保存、印刷などができます。 ・PCソフトが無償ダウンロードで提供されます。
    用途・高い感度が必要となる、空調設備のメンテナンスや検査、送風機などの性能測定、クリーンルームなどの環境試験などに使用できます。仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±0.3% ±0.1●風量測定範囲(CMM):0~999,900●風量測定解像度(CMM):0.001~100長さ(mm)164(本体)、260~1,180(プローブ)、1,800(ケーブル)幅(mm)77(本体)、22(プローブ)厚さ(mm)36(本体)、36(プローブ)質量(g)269(本体・電池込み)、190(プローブ・ケーブル)電源1.5V 単4アルカリ乾電池×4本温度測定範囲(℃)0~45風速測定範囲(m/s)0~30温度測定精度±1℃温度分解能(℃)0.1動作温度(℃)0~50(本体)、-40~60(センサー)動作湿度(%RH)80以下(本体・センサー)
  • 光沢計HP-380 TIME

    光沢計HP-380

    TIME
    319,800税込351,780
    1台
    14日以内出荷
    HP-380、3角度光沢計は、ペンキ、ニス、印刷、インク、建築材、プラスチック、セラミック、人工皮革、など様々な物に適用されるポータブル光沢計。 使いやすく環境条件に関係なくいかなる場所にも運ぶことが可能 操作が簡単なハンディータイプ測定器、光沢を素早く認識し、データを分析 マルチアングルワンキー測定:単一キー操作機能により、異なる光沢状況では3角度測定。光測定の入射角度標準はISOおよびASTM標準 ブルートゥース機能とリムーバブルストレージカードは、データ交換をより便利に 光沢データを解析出力のため、解析ソフトウェアを利用し、モバイルメモリカードによるデータ転送が簡単
    仕様規準:ISO2813・ISO7668・ASTM D523・ASTM D2457、光沢度(GU):Gs(20度):0.0-120 | Gs(60度):0.0-120 | Gs(85度):0.0-120 | Gs(20度):120-2000 | Gs(60度):120-1200 | Gs(85度):120-160、測定光学スポット(mm) :Gs(20度):10x10 | Gs(60度):9x15 | Gs(85度):5x38、重複性:0.5・0.5%、表示確度(GU):-1.5-+1.5・-1.5%-+1.5%、ゼロ点確度(GU) :0.2電源単4またはACアダプタ再現性0.2・0.2%角度の測定範囲(°)20度・60度・85度使用環境温度(℃)10-40保管温度(℃)‐10-70分解能(mV)0.1・1
  • チャップマンフラスコ保護セット マイゾックス

    チャップマンフラスコ保護セット

    マイゾックス
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    マイゾックスコード223224
  • Hanna Instruments pH / 水質分析メータプローブ(HI-73311) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Hanna Instruments pH / 水質分析メータプローブ(HI-73311)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = プローブ併用可能製品 = HI 98311EC/TDS probe, batteries and electrode replacement tool. Hannah Instruments DiSt 5 ; 6 Waterproof Conductivity EC/TDS/Temp. Meters. Floating, waterproof, easy to use with replaceable electrodes, these meters are a must have piece of measurement equipment. The HI-98311 and HI-98312 combine a sleek pocket sized design with accuracy. Featuring a large LCD display enabling users to read pH and temperature simultaneously. Compensated temperature readings are made possible due to an exposed temperature probe, providing more accurate readings and fast response times. Should you drop the device not only is it designed to float, it is also water resistant guaranteeing longer life and the reassurance it is durable in extreme environments. Features and Benefits:. Auto calibration and temperature compensation Dual display Replaceable electrodes Safety Cap Easy to use. ; 513-4625 513-4625 is a meter probe for use with ( ; 434-2370 434-2370 ) HI-98311 and ( ; 434-2386 434-2386 ) HI-98312. Where is a pH Meter used . From laboratories and quality control to schools, pH meters have a wide range of application. They are often used in solutions to indicate alkalinity or acidity, some also measure electrical potential, these are called "potentiometric pH meters". Usually with a meter and a probe, some pH meters also measure temperature. Whatever type of measurement is needed RS offers a wide range of pH meters to meet your pH measurement needs.
  • スモークテスター testo(テストー)

    スモークテスター

    testo(テストー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    油焚きボイラーのすすをバカラックで測定します。 testo320/330用ソフトウェア。記録データの呼び出し。オンライン測定。
    用途ボイラーのすす点検、排ガス中のすすの測定仕様バカラック・スモークテスタートラスコ品番820-6938セット内容本体、試験紙、試験テンプレート質量(g)550
  • GR用マイクロチューブホルダ A&D(エー・アンド・デイ)

    GR用マイクロチューブホルダ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    GRシリーズ用マイクロチューブホルダー マイクロチューブを計量するためのホルダー 市販のマイクロチューブや直径12mm以下の試験管を計量するときに使用可能
  • プローブ(クリモマスター用/成績書付) カノマックス(KANOMAX)

    プローブ(クリモマスター用/成績書付)

    カノマックス(KANOMAX)
    78,980税込86,878
    1本
    欠品中
  • アナログシュツリョクケーブル F-50シリーズヨウ HORIBA(堀場製作所)

    アナログシュツリョクケーブル F-50シリーズヨウ

    HORIBA(堀場製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    14日以内出荷
    トラスコ品番838-2826型式【主要】F-52、53、54、55、72、73、74、DS-52用長さ(m)【アナログ出力用】1.5
  • #101-S PHヒョウジュンエキセット HORIBA(堀場製作所)

    #101-S PHヒョウジュンエキセット

    HORIBA(堀場製作所)
    5,498税込6,048
    1個
    翌日出荷
    原液のまま使用。PH4,7,9の標準液と内部液が同梱されたセットです。
    トラスコ品番838-2971質量(g)150
  • #100-2 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ  LOT195 HORIBA(堀場製作所)

    #100-2 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ LOT195

    HORIBA(堀場製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    仕様シュウ酸塩標準液トラスコ品番838-2968型式pH共通質量(g)600pH値1.68
  • アタッチメント A&D(エー・アンド・デイ)

    アタッチメント

    A&D(エー・アンド・デイ)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    用途フォースゲージ用適合AD-4932A-50Nトラスコ品番838-2999
  • ミニ地温計 佐藤計量器製作所

    ミニ地温計

    佐藤計量器製作所
    1,098税込1,208
    1台
    3日以内出荷
    5本で1セット。手軽に地温の温度管理が可能。目盛板にはメモの記入ができます。
    用途園芸・家庭菜園用温度計。測定範囲10℃~40℃質量(g)約1.2寸法(W)26×(H)56mm精度±2℃最小目盛2℃
環境測定その他関連用品