絞り込み
ねじの呼び
- M10
- M4(1)
- M5(24)
- M6(11)
- M8(44)
- M12(1)
吸着力
- 1000N(1)
- 1274N(1)
- 1300N(7)
ブランド
- モノタロウ(1)
- SK(新潟精機)(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- TRUSCO(1)
- カネテック(1)
- テクノプラン(1)
- ノガ(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

マグネットホルダ台
(195件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181台当日出荷磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。用途器具、装置の固定や仮付け
αマグネットホルダ台
TRUSCO(6件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781台当日出荷コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。 磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。 吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
マグネットホルダ台
SK(新潟精機)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。 上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。用途マグネットホルダ台として最大磁束密度最大100mTRoHS指令(10物質対応)対応
マグキューブ L
SUZUKID(スズキッド)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷磁力ON/OFFスィッチ付きのマグネットベース器具、装置の取り付けなど様々な使用ができます。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。用途ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに。材質本体材質;スチールサイズL吸着力(N)1300本体質量(g)2000取付ねじ穴サイズM10×1.25
マグネットホルダ台
カネテック¥14,980税込¥16,4781台当日出荷コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。トラスコ品番406-4071質量(kg)2.0取付ねじ穴サイズM10×1.25深7吸着力(N[kgf])1300[130]マグネット部寸法(mm)50×117×55
ビッグボーイ
ノガ¥48,980税込¥53,8781台当日出荷Φ6、Φ8mm穴とΦ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です。 マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています。 アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです。トラスコ品番324-9751全長(mm)(アーム)639質量(kg)5.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(マグネット)50×120×55ねじ寸法(アーム下部)M10×1.25保持力(N)(マグネット)1300